カテゴリ
- 農業機械(6)
- バイク純正部品(5)
- バイク部品(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- メカニカル部品(1)
- 建築金物(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
サービス分類
「ha-1004」の検索結果

リプレイスメント エアフィルター
K&N(8件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781個当日出荷から92日以内出荷純正エアエレメントと交換(リプレイス)するエアフィルターです。交換するだけで優れた濾過性能と常に安定した吸入効率を維持し、その効果を発揮します。フィルター素材にコットンを使用しているため、定期的なメンテナンスをすることで繰り返し使えて経済的です。
リプレイスメントエアフィルター
K&N(1件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781個4日以内出荷から92日以内出荷オリジナルの特性を最大限に活かす、ビルトインエアフィルター。湿式4層フィルター(オイルを染み込ませた高品質コットンガーゼ)を採用し、吸入抵抗と濾過性能を高次元で両立。専用ケミカルによるメンテナンスを行うことでよりロングライフを実現しています。国産車、輸入車に関わらず幅広くラインナップしています。フィルターチャージャー効果。コットンガーゼ4層を2枚のアルミメッシュネットで挟み込んでいます。この時フィルター表面に形成されるマス目は通過する空気を整流する効果を生みだします。空気の流れには通常多くの乱流が含まれ、流速の抵抗となっていますが、マス目により整流された空気はこの乱流を持たないため、吸入空気量は増加します。濾過効果。優れた素材をプリーツ状にする事でフィルター面積を確保し、塵や埃の侵入を防ぎます。重ねられたコットンに染み込んだ特殊なフィルターオイルは塵を吸着し保持します。K&NではISO5011濾過性能テストを行いその結果を公開していますが、全てに於いて高い数値を出しており防塵効果と吸気性能を高い次元で両立しています。フィルター構造、オープンタックバリア効果。フィルターはオイルを染み込ませた高品質コットンガーゼを4層に重ねアルミメッシュネットで両面を挟んだものを使用しています。フィルターは塵や埃を吸着していきますが、その吸着物が2次、3次のフィルターを形成していくため、吸入抵抗にはなりません。非常に優れた防塵効果を持ちながらも吸入抵抗にはならない構造となっています。フィルターを通過することにより整流された空気は流量を増し、より多くの空気吸入を可能とします。フィルター表面に付着した埃や塵はフィルターオイルによって固定され2層3層と新たなマス目を形成していきます。この効果によって長期に渡り高次元でバランスした吸入効果と防塵効果を保持します。半永久的に使用可能。定期的にメンテナンスを行うことで何回でも繰り返し使用でき経済的です。汚れてきたらクリーナーで洗浄し、リチャージャーで油分を充填してください。
【オーダー】パニックハンドル PHA100
UNION(ユニオン)¥179,800税込¥197,7801組31日以内出荷仕様内外1組材質/仕上ステンレス ヘアライン+アルミ ブラックペイント取手ハンドルドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)サービス分類オーダー・加工
高温用防湿・密閉形LED灯器具 直付形 40W
星和電機(SEIWA)¥83,980税込¥92,3781台32日以内出荷FLR40形 X 2灯 相当品 高温用防湿・密閉形取付方式直付形使用温度範囲(℃)-20~+60入力電圧(V)AC100-242保護等級IP65色温度(K)5000光源色昼白色タイプRoHS指令(10物質対応)対応
高温用防湿・密閉形LED灯器具 ブラケット形 40W
星和電機(SEIWA)¥85,980税込¥94,5781台32日以内出荷FLR40形 X 2灯 相当品 高温用防湿・密閉形取付方式ブラケット形使用温度範囲(℃)-20~+60入力電圧(V)AC100-242保護等級IP65色温度(K)5000光源色昼白色タイプRoHS指令(10物質対応)対応
高温用防湿・密閉形LED灯器具 パイプ吊形 40W
星和電機(SEIWA)¥85,980税込¥94,5781台32日以内出荷FLR40形 X 2灯 相当品 高温用防湿・密閉形取付方式パイプ吊形使用温度範囲(℃)-20~+60入力電圧(V)AC100-242保護等級IP65色温度(K)5000光源色昼白色タイプRoHS指令(10物質対応)対応
組ヤスリ 半丸
ツボサン(12件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781セット(10本)当日出荷から4日以内出荷目立てが鋭く、耐久性に優れています。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。RoHS指令(10物質対応)対応
リレー
BIGM(丸山製作所)¥3,500税込¥3,8501個8日以内出荷規格マツシタACA3233C06部品名称リレー図解NoBSM-1050SLT-20LA3U パワーレギュレータ部品_No.18、BSM-1050SLT-16LA3U スイッチボックス部品_No.18、BSM-1050SLT-16HA3U パワーレギュレータ部品_No.18、SSA-α1004 操作パネル部品_No.18、BSM-1550L-18GK 調圧弁部品_No.77、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 緒圧弁 16クラス~2011年3月部品_No.61、BSM-1265SLT スイッチボックス部品_No.20、BSM-1065SLT-20HA スイッチボックス部品_No.24、BSM-1550L-22AU スイッチボックス部品_No.15、BSM-1365SLT-20HA スイッチボックス部品_No.24、SSA-α603MA-1 操作パネル部品_No.18、BSM-1050SLT-LE 調圧弁部品_No.61、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ 走行レバー部品_No.46、SSA-α1003 操作パネル部品_No.18など
6カクナット
BIGM(丸山製作所)¥519税込¥5711セット(5個)8日以内出荷規格M161シユ部品名称6カクナツト図解NoBSM-1065SLT-20HA ターンブーム ノズル部品_No.4、BSM-1065SLT-20HA 元ブーム部品_No.5、MRS90-502BSLT フレーム、ソウコウブ部品_No.22、SSA-α1004MA 攪拌,テンション部品_No.27、MRS60-302 フレーム、ソウコウブ部品_No.15、BSM-1170LT-E 動力噴霧機1 (MS2200G-H)部品_No.62、BSM-1060SLT 元ブーム部品_No.5、BSM-1065SLT-20HA 動力噴霧機1 (MS2000G)部品_No.61、BSM-1065SLT ブーム取付台 ノズル部品_No.16、BSM-1065SLT-20BA ターンブーム ノズル部品_No.4、BSM-1370LT-HE 動力噴霧機1 MS2200G-H部品_No.62、BSM-640SLT 12M ターンブーム ノズル部品_No.7、BSD-6020LTP-W 動力噴霧機-1 (MS3000G)部品_No.63、BSM-1070SLT ターンブーム部品_No.3、BSM-1670SLT(18) ブーム取付台部品_No.33など
チーズ
BIGM(丸山製作所)¥5,998税込¥6,5981個8日以内出荷備考PT3/4部品名称チーズ図解NoBSM-1050SLT-16HA3U 分水器バルブ部品_No.49、SSA-α604 分水器部品_No.11、SSA-α1002ST 分水器部品_No.9、SSA-α1004MA 分水器部品_No.10、SSA-S611VT 動力噴霧機-2部品_No.4、KBM-3015D-2 分水器部品_No.8、SSA-R1000 調圧弁部品_No.38、KBM-500D-1 動力噴霧機部品_No.70、SSA-S610 -1 動力噴霧機(2)部品_No.4、SSA-S610VT -1 動力噴霧機(2)部品_No.4、SSA-α603-1 分水器部品_No.11、SSA-α1003MA-1 分水器部品_No.10、BSM-1050SLT-20LA3U 分水器バルブ部品_No.49、SSA-α603 薬剤タンク部品_No.31、GB1010BSR 薬液配管-1部品_No.69、SSA-α603-1 薬剤タンク部品_No.31、BSM-1050SLT-16BA3U 分水器バルブ部品_No.49、SSA-α604MA 薬剤タンク部品_No.24、SSA-R1000C 調圧弁部品_No.38など
Oリング
BIGM(丸山製作所)¥339税込¥3731個8日以内出荷規格S85部品名称Oリング図解NoSSA-アルフア1005VT 動力噴霧機1部品_No.23、BSM-1050SLT-16LA3U 動力噴霧機 1部品_No.21、SSA-α1004MA 動力噴霧機-1部品_No.24、SSA-α1003 動力噴霧機-1部品_No.24、MJI-310 動力噴霧機(ピストン)部品_No.7、BSM-1050SLT-16BA3U 動力噴霧機 1部品_No.21、SSA-アルフア1005MAT 動力噴霧機1部品_No.23、BSM-1260SLT 動力噴霧機2 増速機部品_No.6、BSM-1050SLT-16HA3U 動力噴霧機 1部品_No.21、SSA-G1010 動力噴霧器(2)(MS1300F-S2)部品_No.24、BSM-1060SLT 動力噴霧機 2 (増速機)部品_No.6、SSA-α1004 動力噴霧機-1部品_No.24、SSA-V1021CL 動力噴霧機(2)(MS1600F-S1)部品_No.23、BSM-1050SLT-16HA3U 動力噴霧機 2 倍速機部品_No.6、SSA-V1010C 動力噴霧機(2)部品_No.22など
ピストンピン
BIGM(丸山製作所)¥489税込¥5381個8日以内出荷規格13X30部品名称ピストンピン図解NoSSA-α1004MA 動力噴霧機-1部品_No.30、BSM-1060SLT 動力噴霧機 1 (MS1600FG)部品_No.25、BSM-1050SLT-16BA3U 動力噴霧機 1部品_No.25、SSA-α1003 動力噴霧機-1部品_No.30、SSA-V1010 動力噴霧機(2)部品_No.28、SSA-G1020 動力噴霧機-2(MS1300F-S2)部品_No.30、BSA-662 1062シリーズ 動力噴霧機1 MS1300F部品_No.32、SSA-α1004 動力噴霧機-1部品_No.30、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 動力噴霧機1 16クラス部品_No.25、BSM-1050SLT-16HA3U 動力噴霧機 1部品_No.25、SSA-V1002CT-DX 動力噴霧機-1(MS1300F)部品_No.32、SSA-アルフア1005MAT 動力噴霧機1部品_No.32、BSA-661C,1061Cシリーズ 動力噴霧機1 MS1300F部品_No.32、SSA-α1003-1 動力噴霧機-1部品_No.30、BSM-1050SLT-16SA3U 動力噴霧機 1部品_No.25、SSA-V1010C 動力噴霧機(2)部品_No.28、SSA-α1003MA-1 動力噴霧機-1部品_No.30、SSA-V1021CL 動力噴霧機(2)(MS1600F-S1)部品_No.32、BSM-1050SLT-16LA3U 動力噴霧機 1部品_No.25、SSA-G1010 動力噴霧器(2)(MS1300F-S2)部品_No.30、BSM-1050SLT-LE 動力噴霧機 1 (MS1600FG)部品_No.25、SSA-アルフア1005VT 動力噴霧機1部品_No.32、BSM-1260SLT 動力噴霧機1 MS1600FG部品_No.25
ナイロンナット
BIGM(丸山製作所)¥959税込¥1,0551セット(5個)8日以内出荷規格M6部品名称ナイロンナツト図解NoSSA-S501 動力噴霧機(1)部品_No.49、MS413EW-3M(2004) クランクケース,キュウスイベン部品_No.50、MSA415R4C-1(10) オプション部品_No.3、MS315MC-60HZ 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.48、BSA-420JSG G-3 粒剤散布装置 薬剤タンク部品_No.26、SSA-アルフア605MA ノズルリンク-2部品_No.7、BSM-1065SLT-20BA 撹拌部品_No.29、MRS30-130-1 クランクケース、キュウスイベン部品_No.41、BSM-1050SLT-16HA3U 撹拌部品_No.29、MS313EA-M クランクケース 吸水弁部品_No.51、MS313CAS-K クランクケース、キュウスイベン部品_No.49、SSA-α1004MA ノズルリンク-1部品_No.5、BSA-410S 粒剤散布装置 薬剤タンク部品_No.26、MS413EA-2M-A 動力噴霧機(クランクケース 吸水弁)部品_No.49、MS313MC-A-50HZ A専用部品_No.3など