カテゴリ

  • 農業機械(2)
  • バイク部品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)

「ha-1016」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 二輪車用エアフィルター NTB

    二輪車用エアフィルター

    NTB(405件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    優れた吸入効率と、高い防塵効果!
  • 春夏用ハーフフィンガー 1622000100 ROCKBROS(ロックブロス)

    春夏用ハーフフィンガー 1622000100

    ROCKBROS(ロックブロス)
    2,398税込2,638
    1双
    3日以内出荷
    デザイン性と保護性能を兼ね備えた、快適サイクリンググローブ
    用途幾何学模様が生み出すグラデーションカラーが、サイクリングウェアのアクセントとして映えるサイクリンググローブ。手のひらには衝撃をやわらげるSBRパッドを配置し、長時間のライドでも手をしっかり保護します。さらに、複数のベンチレーションが汗による蒸れを抑え、ドット状の滑り止め加工がデザイン性を保ちながらグリップ力を強化。サイドにはソフトな起毛素材を採用しており、ライド中の汗拭きにも役立ちます。性別を問わず着用しやすいデザインで、見た目と機能性の両立を求めるサイクリストにおすすめのアイテムです。
  • シェル形ニードルベアリング BHA(インチ系) BHA1016ZOH IKO(日本トムソン)

    シェル形ニードルベアリング BHA(インチ系) BHA1016ZOH

    IKO(日本トムソン)
    1,698税込1,868
    1個
    71日以内出荷
    ・シェル形ニードルベアリングは、薄い特殊鋼板を精密絞り加工し、浸炭焼入れしたシェル形外輪を使用しているので、ニードルベアリングの中で断面高さが最も小さく軽量で、定格荷重の大きな軸受です。・保持器とスラストリングによって針状ころを正確に案内する構造のため、高速回転に適します。・取付けは、ハウジングに対して圧入固定のため、軸方向の固定が不要です。・経済性が要求される量産品には最適であり広い用途に使用されています。・外輪の刻印側つば内輪と軸のすきまを小さくし、グリースの漏れと異物の侵入が防止できる防じん効果のある軸受で、幅広い用途に使用されています。
    仕様●標準取付寸法(mm)ハウジング穴径J7最大:22.237●標準取付寸法(mm)ハウジング穴径J7最小:22.216●標準取付寸法(mm)軸径h6最大:15.875●標準取付寸法(mm)軸径h6最小:15.864軸径(Φmm)15.875軸径(inch)45420寸法D(mm)22.225寸法C(mm)25.4寸法Fw(mm)15.875寸法(inch)Fw:5/8寸法D(inch)45481寸法C(inch)1
  • フユ-エルタンク アセンブリ 三菱

    フユ-エルタンク アセンブリ

    三菱
    5,498税込6,048
    1個
    14日以内出荷から15日以内出荷
  • クランクシヤフトアセンブリ 三菱

    クランクシヤフトアセンブリ

    三菱
    19,980税込21,978
    1個
    14日以内出荷