カテゴリ

  • メカニカル部品(5)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 研磨材(2)
  • 事務用品(2)
  • バイク部品(1)

「ha-1056」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 二輪車用エアフィルター NTB

    二輪車用エアフィルター

    NTB(405件のレビュー)
    1,890税込2,079
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    優れた吸入効率と、高い防塵効果!
  • アルミカードケース レイメイ藤井

    アルミカードケース

    レイメイ藤井
    599税込659
    1個
    当日出荷
    最後の1枚まで取り出し易い設計のシンプルな名刺入
    材質アルミ二ウムシルバー
  • アルミカードケースS  25枚収納 レイメイ藤井

    アルミカードケースS 25枚収納

    レイメイ藤井
    619税込681
    1個
    当日出荷
    【最後の一枚まで取り出しやすい設計のシンプルな名刺入れ】。カードケースの底部にスライドをアシストする突起がついていて最後の一枚まで取りやすい。マットな質感でビジネス、カジュアル、シーンを問わず使用可能。シンプルかつ無機質な質感で洗練されたデザイン
    材質アルミニウムマットブラック本体質量(g)23寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93×60×7収納の目安名刺25枚
  • ポールライト用 アーム 【受注生産品】 岩崎電気

    ポールライト用 アーム 【受注生産品】

    岩崎電気
    189,800税込208,780
    1台
    30日以内出荷
    寸法(mm)【挿入】135質量(kg)6.8青銅色材質(アーム)アルミ鋳物適合ポール径(Φmm)Φ89.1
  • 魚地球印精密ヤスリ 広島ヤスリ製造所

    魚地球印精密ヤスリ

    広島ヤスリ製造所(4件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1セット(10本)
    当日出荷
    非常に目の細かいヤスリです。より精密に仕上げる作業に適します。 丸シャンク
    用途金属の精密仕上加工に。 貴金属等の精密仕上加工に。仕様精密仕上種別精密
  • 精密ヤスリ(半丸) ツボサン

    精密ヤスリ(半丸)

    ツボサン(3件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1セット(10本)
    当日出荷
    通常のヤスリは目立加工に対して、精密ヤスリは引き目加工で非常に細かい目を実現します。 繊細な作業に威力を発揮します。 多様化、複雑化する細かい作業に適合するよう形状、目の角度、目の細かさなど細部にわたり配慮されています。 切れ味、精度、耐久性は世界に通用する高品質です。 柄部にはローレット加工が施されており作業性を高めます。 収納ケースにもなる袋はサイズの小さい精密ヤスリが飛び出ないよう、工夫されたフタ付です。
    材質炭素工具鋼(SK-2)
  • タイミングベルト ウルトラPXベルト(耐油・耐水仕様) UP8M-HA BG1056UP8M25-HA 椿本チエイン

    タイミングベルト ウルトラPXベルト(耐油・耐水仕様) UP8M-HA BG1056UP8M25-HA

    椿本チエイン
    14,980税込16,478
    1本
    92日以内出荷
    ・高強度タイミングベルトに耐油性を付加しました・ウルトラPXベルト耐油仕様は、ウルトラPXベルトHC仕様をベースに耐油性を付加したベルトです。・油が多い雰囲気でも高強度で高精度な伝動が可能です。・耐油性・耐油性のあるゴムを採用しました。・油が多い雰囲気でもベルトの物性低下がほとんどなく、油の掛かる雰囲気での使用が可能です。・耐水性・耐水性に優れているので水分が多い雰囲気でも使用可能。・PXベルト耐水仕様より耐水性能が向上。・高強度・ウルトラPXベルトHC仕様と同等の伝導能力を有しています。・高精度・ウルトラPXベルトHC仕様と同様、取付後の運転伸びが極めて少なく高精度な電動が可能です。
    仕様耐油・耐水仕様歯数132タイプ片面歯形ベルト幅(mm)25ピッチ(mm)8最大張力(N)取付:408、取付推奨値:304周長(mm)1056歯形UP8M
  • タイミングベルト ウルトラPXベルト(耐油・耐水仕様) UP8M-HA BG1056UP8M40-HA 椿本チエイン

    タイミングベルト ウルトラPXベルト(耐油・耐水仕様) UP8M-HA BG1056UP8M40-HA

    椿本チエイン
    22,980税込25,278
    1本
    92日以内出荷
    ・高強度タイミングベルトに耐油性を付加しました・ウルトラPXベルト耐油仕様は、ウルトラPXベルトHC仕様をベースに耐油性を付加したベルトです。・油が多い雰囲気でも高強度で高精度な伝動が可能です。・耐油性・耐油性のあるゴムを採用しました。・油が多い雰囲気でもベルトの物性低下がほとんどなく、油の掛かる雰囲気での使用が可能です。・耐水性・耐水性に優れているので水分が多い雰囲気でも使用可能。・PXベルト耐水仕様より耐水性能が向上。・高強度・ウルトラPXベルトHC仕様と同等の伝導能力を有しています。・高精度・ウルトラPXベルトHC仕様と同様、取付後の運転伸びが極めて少なく高精度な電動が可能です。
    仕様耐油・耐水仕様歯数132タイプ片面歯形ベルト幅(mm)40ピッチ(mm)8最大張力(N)取付:690、取付推奨値:530周長(mm)1056歯形UP8M
  • タイミングベルト ウルトラPXベルト(耐油・耐水仕様) UP8M-HA BG1056UP8M60-HA 椿本チエイン

    タイミングベルト ウルトラPXベルト(耐油・耐水仕様) UP8M-HA BG1056UP8M60-HA

    椿本チエイン
    34,980税込38,478
    1本
    92日以内出荷
    ・高強度タイミングベルトに耐油性を付加しました・ウルトラPXベルト耐油仕様は、ウルトラPXベルトHC仕様をベースに耐油性を付加したベルトです。・油が多い雰囲気でも高強度で高精度な伝動が可能です。・耐油性・耐油性のあるゴムを採用しました。・油が多い雰囲気でもベルトの物性低下がほとんどなく、油の掛かる雰囲気での使用が可能です。・耐水性・耐水性に優れているので水分が多い雰囲気でも使用可能。・PXベルト耐水仕様より耐水性能が向上。・高強度・ウルトラPXベルトHC仕様と同等の伝導能力を有しています。・高精度・ウルトラPXベルトHC仕様と同様、取付後の運転伸びが極めて少なく高精度な電動が可能です。
    仕様耐油・耐水仕様歯数132タイプ片面歯形ベルト幅(mm)60ピッチ(mm)8最大張力(N)取付:1100、取付推奨値:834周長(mm)1056歯形UP8M
  • タイミングベルト ウルトラPXベルト(耐油・耐水仕様) UP8M-HA BG1056UP8M15-HA 椿本チエイン

    タイミングベルト ウルトラPXベルト(耐油・耐水仕様) UP8M-HA BG1056UP8M15-HA

    椿本チエイン
    8,798税込9,678
    1本
    92日以内出荷
    ・高強度タイミングベルトに耐油性を付加しました・ウルトラPXベルト耐油仕様は、ウルトラPXベルトHC仕様をベースに耐油性を付加したベルトです。・油が多い雰囲気でも高強度で高精度な伝動が可能です。・耐油性・耐油性のあるゴムを採用しました。・油が多い雰囲気でもベルトの物性低下がほとんどなく、油の掛かる雰囲気での使用が可能です。・耐水性・耐水性に優れているので水分が多い雰囲気でも使用可能。・PXベルト耐水仕様より耐水性能が向上。・高強度・ウルトラPXベルトHC仕様と同等の伝導能力を有しています。・高精度・ウルトラPXベルトHC仕様と同様、取付後の運転伸びが極めて少なく高精度な電動が可能です。
    仕様耐油・耐水仕様歯数132タイプ片面歯形ベルト幅(mm)15ピッチ(mm)8最大張力(N)取付:235、取付推奨値:117周長(mm)1056歯形UP8M
  • LEDランプ用ポールライト クラシックタイプ 【受注生産品】 岩崎電気

    LEDランプ用ポールライト クラシックタイプ 【受注生産品】

    岩崎電気
    439,800税込483,780
    1セット
    30日以内出荷
    セット内容(灯具)H554-0+(アーム)HA1056種別公園・街路用照明材質グローブ:強化ガラス(クリア・一部フロスト)寸法(mm)ポール挿入:Φ89.1×135質量(kg)19.4仕上:青銅色半つや材質(本体)アルミ鋳物備考ランプ・電源・ポール別タイプ屋外用構造防雨形風速(m/s)設計許容風速:60適合ランプ口金サイズ:E39、大きさ:110W~400W(HIDランプ)、48W~86W(LEDランプ)配光タイプ全方向
  • タイミングベルト 椿本チエイン

    タイミングベルト

    椿本チエイン
    6,498税込7,148
    1個
    52日以内出荷から92日以内出荷