カテゴリ

  • オフィス家具(87)
  • 農業機械(87)
  • 制御機器(39)
  • 自動車純正部品(26)
  • パソコン/周辺機器(26)
  • バイク純正部品(20)
  • 機構部品(14)
  • メカニカル部品(13)
  • 自動車補修部品(12)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • バイク部品(9)
  • 安全標識(9)
  • 安全保護具(7)
  • 作業工具(5)
  • 建築金物(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 物流用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 切削工具(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 電気材料(2)
  • 住設機器(2)
  • 医療(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 理美容(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • カー用品(1)
  • 手袋(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み

「ha-13」の検索結果

414件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
骨パンチ ケリソン アップノーズ HA13C2 YDM骨パンチ ケリソン アップノーズ HA13C2YDM
249,800税込274,780
1本
5日以内出荷
シャフト部から先端にかけて細くすることで操作性を向上
仕様幅2mm 210mmアズワン品番65-3654-11医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:11B1X1000639M203医薬品医療機器等法一般医療機器
アングル型ホースニップル アソーアングル型ホースニップルアソー(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ホースとネジ配管の接続。
用途ホース用継手、ホースとネジの接続に材質黄銅(C3771)使用圧力(MPa)3.45使用流体水・空気・油流体温度(℃)-50~150
アルミ複合板 エスコアルミ複合板エスコ(13件のレビュー)
1,650税込1,815
1個
当日出荷から翌日出荷
アルミニウム+ポリエチレン樹脂+アルミニウムのサンドイッチ構造 加工性、軽量性、耐久性、耐熱性、遮音性に優れています。 塗装/商品に光沢はありません(つやなしタイプです)
反射スリム看板 ブラスト興業反射スリム看板ブラスト興業(7件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
翌日出荷から翌々日出荷
幅が狭い看板(電柱サイズ)、 歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。 表面が反射式の為、夜間工事に最適。
用途規制看板 幅狭地材質鉄板、反射シート寸法(幅W×高さH)(mm)280×1400材質(枠)
Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (長角形) IDEC(和泉電気)Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (長角形)IDEC(和泉電気)(4件のレビュー)
879税込967特価
1個
当日出荷から80日以内出荷
1号トランク取手 栃木屋1号トランク取手栃木屋(2件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
シンプルなアーム式取手です。
用途計測機器・小型ボックス・搬送機器等材質SPCC、SWRM質量(g)153.5部品名称ベース、ハンドル表面処理3価クロメート許容荷重(N[kgf])98.1[10]RoHS指令(10物質対応)対応
ホームアレスタ 音羽電機工業ホームアレスタ音羽電機工業(17件のレビュー)
9,298税込10,228
1個
当日出荷
安全ブレーカと同寸法。 分電盤に安全ブレーカ1個分の空きスペースで取り付け可能。 取り付け工事が容易。 1台で単相3線回路の線間、対地間を保護し、省スペース化が可能。 アレスタ機能表示付きで点検が簡単。
質量(g)約90定格電圧(V)AC110/220(50/60Hz)、単相3線回路動作開始電圧(V)(線間・L-N間)240±10%、(対地間・L-E間)680±10%放電耐量(kA)10(1回)制限電圧(V)(線間・L-N間)500以下、(対地間・L-E間)1500以下
JIS 禁止標識 タテ マグネット仕様 グリーンクロスJIS 禁止標識 タテ マグネット仕様グリーンクロス
1,998税込2,198
1枚
当日出荷から3日以内出荷
安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
取付方式マグネット材質マグネット厚さ(mm)0.8質量(g)400寸法(幅W×高さH)(mm)225×300
ハイブリッドIC用ユニットケース MAC8(マックエイト)ハイブリッドIC用ユニットケースMAC8(マックエイト)
2,498税込2,748
1袋(10個)
当日出荷から33日以内出荷
プリント基板を収納する為のケースです。
材質PBT黒色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
はっ水 アイリッシュ 生地 アルテモンドはっ水 アイリッシュ 生地アルテモンド
57,980税込63,778
1個
翌日出荷
ホームファッションで幅広い用途に使われている綿オックスの生地にはっ水加工をしました。
用途クッション、クッションカバー、座布団カバー、カーシートカバー、座椅子、ソファ、テーブルクロス、ランチョンマット、エプロン、スリッパ、バッグ長さ(m)55幅(cm)150混率(%)綿100
ダイスライド ブシュ HA 大同メタル工業ダイスライド ブシュ HA大同メタル工業(2件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から114日以内出荷
銅合金をベースとし、厳選された固体潤滑剤で製造されたプラグを埋込んだ高荷重用無給油軸受けです。 メンテナンスフリーで給油の必要がありません。 耐摩耗特性が極めて優れています。高荷重・低速運動条件での往復運動、断続運動、揺動運動のように油膜形成が困難な使用箇所で優れた耐摩耗特性を発揮します。 摩擦係数が低い。 低温から高温まで広い範囲で使用できます。 耐食性、および耐薬品性に優れています。 耐衝撃性に優れています。
材質(ベース)高力黄銅長さ公差(mm)-0.1/-0.3
<SHA> コンパクト アルミシャフトサポーター オザック精工<SHA> コンパクト アルミシャフトサポーターオザック精工
3,098税込3,408
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質アルミダイキャスト合金製ユニット形状ピロー形ユニット
COMB+1 コンビプラスワン 長谷伸COMB+1 コンビプラスワン長谷伸(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
スチール、プラ、ゴムのヘッドが使い分け可能な三徳ハンマー。プラ(緑)とゴム(白)の交換はネジ式で簡単。「スチールヘッド」~釘打ち、ポンチによる穴あけ・刻印作業に。「プラヘッド(緑)」~金型、シャフト、カバー、自動車部品及び機械部品等の着脱・調整に。「ゴムヘッド(白)」~レンガやタイルの圧着・調整、メタルラックや木製家具の組み立てに。
用途釘打ちや家具等の組み立て作業に。全長(mm)260質量(g)435主な用途釘打ちや家具等の組み立て作業
スライド式シリンドリカルレンズホルダー CHAシリーズ シグマ光機スライド式シリンドリカルレンズホルダー CHAシリーズシグマ光機
15,980税込17,578
1個
当日出荷から20日以内出荷
角型のレンズ(シリンドリカルレンズ)を固定するホルダーです。スライド式なので任意のサイズの角型レンズを簡単に固定することができます。
電源 オプションハーネス TDKラムダ電源 オプションハーネスTDKラムダ
36,980税込40,678
1袋(10個)
当日出荷から73日以内出荷
1連はしご HA1-b 長谷川工業1連はしご HA1-b長谷川工業
33,980税込37,378
1台
翌日出荷
軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
規格日本産業規格(JISマーク)/軽金属製品協会はしご脚立部会(Aマーク)認定踏ざん踏面幅(mm)43踏ざん間隔(mm)335正面踏ざん有効幅(mm)353使用角度(°)75外寸法・幅(mm)406最大使用質量(kg)100
反射スリム看板 看板ガード付 ブラスト興業反射スリム看板 看板ガード付ブラスト興業(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1台
翌日出荷
幅が狭い看板(電柱サイズ) 歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。歩行者にやさしい看板ガード付 表面が反射式の為、夜間工事に最適。
用途規制看板 幅狭地材質鉄板、反射シート仕様看板ガード付寸法(幅W×高さH)(mm)280×1400
コレット CHKグループ NSK(ナカニシ)コレット CHKグループNSK(ナカニシ)
9,498税込10,448
1個
翌々日出荷から34日以内出荷
1号トランク取手 栃木屋1号トランク取手栃木屋(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
THA-131にスプリングを内蔵し、ハンドルがぶつからないようにした取手。
用途計測機器・小型ボックス・搬送機器等材質/処理(ベース)SPCC、(ハンドル)SWRM、(スプリング)SUS304、(十字穴付丸さら小ねじ、六角ナット)S/(ベース、ハンドル)Cr、(十字穴付丸さら小ねじ)Cr、(六角ナット)Ni質量(g)163許容荷重(N[kgf])98.1(10)RoHS指令(10物質対応)対応
XD型取手 栃木屋XD型取手栃木屋
1,198税込1,318
1個
当日出荷から14日以内出荷
用途計測機器・通信機器・工作機械等材質/処理BSBM/Crねじ径M5RoHS指令(10物質対応)対応
クールダンボSHA1-30(空気用平吹き1軸 マグネット取付30cm付) 扶桑精機クールダンボSHA1-30(空気用平吹き1軸 マグネット取付30cm付)扶桑精機
11,980税込13,178
1本
当日出荷
空気用ワンタッチ磁石付ノズルです。 自由に吹付方向を変えられます。 耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。
用途強力ダスター、冷却、乾燥、水切りに(切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください)、工作物の切粉排除、プレス小物の吹き飛ばし、除塵などにタイプ平吹き仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップトラスコ品番810-5275セット内容1/4ボールコック付(エアホース別売)、ホースジョイントΦ9(内径Φ6.5用)付材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム質量(kg)1吸着力(N)250ノズル長(mm)300最大使用圧力(MPa)0.7穴径(mm)Φ3×1.0スリット最小曲半径(mm)40取込口【エア】G1/4ノズル数1
スプリングタイプカチューシャ 貝印スプリングタイプカチューシャ貝印
599税込659
1セット
翌日出荷
ピンを使わず、簡単に顔周りの遅れ毛もスッキリとアレンジできます。
スリム看板 反射 KBガード付 ブラスト興業スリム看板 反射 KBガード付ブラスト興業
5,198税込5,718
1台
翌日出荷
PP製の看板カバーを採用し鉄板の端部を覆うことで、 歩行者の接触によるケガを防止! 安全対策に最適。
用途幅が狭い看板(電柱サイズ) 歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。仕様KBガード付材質枠/鉄枠+PP製カバー、板/鉄板+反射シート【看板】白寸法(幅W×高さH)(mm)280×1400+脚150
JIS禁止標識 タテ グリーンクロスJIS禁止標識 タテグリーンクロス
1,098税込1,208
1枚
3日以内出荷から5日以内出荷
安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
用途JIS安全標識
リプレイスメント エアフィルター K&Nリプレイスメント エアフィルターK&N(8件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から92日以内出荷
純正エアエレメントと交換(リプレイス)するエアフィルターです。交換するだけで優れた濾過性能と常に安定した吸入効率を維持し、その効果を発揮します。フィルター素材にコットンを使用しているため、定期的なメンテナンスをすることで繰り返し使えて経済的です。
液晶モニター用アーム 天井吊り下げ型 モダンソリッド液晶モニター用アーム 天井吊り下げ型モダンソリッド
339,800税込373,780
1台
4日以内出荷
天井吊り下げ型のロングアームです。
用途モニター、表示機を天井面から吊下げて取り付け長く伸ばせるアーム。工場内や倉庫内の表示設備用に付属品壁面固定用金具1個(HA-135/HA-155/HA-501)、天吊り支柱1式(HA-137/HA-157)、アーム調整用レンチ1本、アーム調整用スパナ2本トラスコ品番257-4090材質フレーム:アルミダイキャスト形状天吊固定耐荷重(kg)1~6アーム長さ(mm)1871画面サイズ24インチまで
天吊り固定ロングアーム MODERNSOLID(ウィンテクノ)天吊り固定ロングアームMODERNSOLID(ウィンテクノ)
339,800税込373,780
1個
4日以内出荷
ガススプリング機構を内蔵しており、スムーズに角度調整が可能です。 液晶ディスプレイからのケーブルは、アーム内部に収納可能です。 使用しない場合は、アームを壁に折りたたむことができます。 ラバーリングは、本体が壁に衝突した際の衝撃を軽減することができます。 素材はアルミニウム合金とスチールでできているため、耐久性に優れています。
仕様VESA75、VESA100付属品専用化粧カバー材質アルミニウム合金、スチールアイボリー設置方法天井面取付RoHS指令(10物質対応)対応
ライトスタンド 扶桑産業ライトスタンド扶桑産業
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
場所もとらず、限られたスペースをより効率よく活用できます。移動、収納、スペース作りが簡単で大売出し等の店舗におけるセールスでは大きな力を発揮!
種別3段型材質耐荷重(kg)60
壁面固定ロングアーム MODERNSOLID(ウィンテクノ)壁面固定ロングアームMODERNSOLID(ウィンテクノ)
299,800税込329,780
1個
4日以内出荷
ガススプリング機構を内蔵しており、スムーズに角度調整が可能です。 液晶ディスプレイからのケーブルは、アーム内部に収納可能です。 使用しない場合は、アームを壁に折りたたむことができます。 ラバーリングは、本体が壁に衝突した際の衝撃を軽減することができます。 素材はアルミニウム合金とスチールでできているため、耐久性に優れています。
仕様VESA75、VESA100材質アルミニウム合金、スチールアイボリー設置方法壁面取付
KHA アダプタ イハラサイエンスKHA アダプタイハラサイエンス
2,098税込2,308
1個
当日出荷から16日以内出荷
形状アダプタ接続ねじ種類R
THSトメワアナヨウ( JIS 大阪魂THSトメワアナヨウ( JIS大阪魂
46,574税込51,231
1袋(50個)
3日以内出荷
リプレイスメントエアフィルター K&NリプレイスメントエアフィルターK&N(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷から92日以内出荷
オリジナルの特性を最大限に活かす、ビルトインエアフィルター。湿式4層フィルター(オイルを染み込ませた高品質コットンガーゼ)を採用し、吸入抵抗と濾過性能を高次元で両立。専用ケミカルによるメンテナンスを行うことでよりロングライフを実現しています。国産車、輸入車に関わらず幅広くラインナップしています。フィルターチャージャー効果コットンガーゼ4層を2枚のアルミメッシュネットで挟み込んでいます。この時フィルター表面に形成されるマス目は通過する空気を整流する効果を生みだします。空気の流れには通常多くの乱流が含まれ、流速の抵抗となっていますが、マス目により整流された空気はこの乱流を持たないため、吸入空気量は増加します。濾過効果優れた素材をプリーツ状にする事でフィルター面積を確保し、塵や埃の侵入を防ぎます。重ねられたコットンに染み込んだ特殊なフィルターオイルは塵を吸着し保持します。K&NではISO5011濾過性能テストを行いその結果を公開していますが、全てに於いて高い数値を出しており防塵効果と吸気性能を高い次元で両立しています。フィルター構造、オープンタックバリア効果フィルターはオイルを染み込ませた高品質コットンガーゼを4層に重ねアルミメッシュネットで両面を挟んだものを使用しています。フィルターは塵や埃を吸着していきますが、その吸着物が2次、3次のフィルターを形成していくため、吸入抵抗にはなりません。非常に優れた防塵効果を持ちながらも吸入抵抗にはならない構造となっています。フィルターを通過することにより整流された空気は流量を増し、より多くの空気吸入を可能とします。フィルター表面に付着した埃や塵はフィルターオイルによって固定され2層3層と新たなマス目を形成していきます。この効果によって長期に渡り高次元でバランスした吸入効果と防塵効果を保持します。半永久的に使用可能定期的にメンテナンスを行うことで何回でも繰り返し使用でき経済的です。汚れてきたらクリーナーで洗浄し、リチャージャーで油分を充填してください。
D.A.D ステアリングカバー GARSOND.A.D ステアリングカバーGARSON
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷
通気性のある難燃性高耐久PUレザーを採用し、汗ばみ難い極上の触り心地と高いグリップ力で快適なロングドライブを楽しんで頂けます。
ブラックデザインベガ
40x40mm バルブ開閉札(赤/青) エスコ40x40mm バルブ開閉札(赤/青)エスコ
880税込968
1個
翌日出荷
取付方式材質アルミ仕様両面印刷(表:開、裏:閉)、ステンレスリングΦ15mm×2個付エスコ品番EA983HA-13寸法(mm)40×40×0.8表:赤、裏:青質量(g)8
140x215mm 保冷剤(フィルムタイプ/10個) エスコ140x215mm 保冷剤(フィルムタイプ/10個)エスコ
1,140税込1,254
1パック(10個)
翌日出荷
寸法(mm)140×215質量(g/個)500アズワン品番64-7946-83入数10個
[L] 手袋(耐切創/ニトリルゴムコーティング) エスコ[L] 手袋(耐切創/ニトリルゴムコーティング)エスコ
2,140税込2,354
1双
翌日出荷
厚さ(mm)1.25
200mm 2アームプーラー (ノンスパーキング) エスコ200mm 2アームプーラー (ノンスパーキング)エスコ
78,000税込85,800
1個
翌日出荷
2種類の爪を使い分けることができるリバーシブルタイプのアーム(内・外抜き可能)
仕様アーム深さ:143mm材質アルミニウム青銅質量(kg)4.6最大径(Φmm)200
1/2”sqx13mmインパクトソケット エスコ1/2”sqx13mmインパクトソケットエスコ
490税込539
1個
翌日出荷
対辺(mm)13差込角(inch)1/2”全長(mm)38外径(mm)24
アジャスターボルト(首振り/エコタイプ) エスコアジャスターボルト(首振り/エコタイプ)エスコ
830税込913
1個
翌日出荷
マイナスドライバーで材料別に分解でき、分別廃棄が可能な環境に配慮した製品です。首ふり機構付き。床面に傾斜がある場合でも本体を垂直に保ちます。
材質【カバー・底部】ABS樹脂、【ねじ部】スチール(有色クロメート)
超精密ピンセット[ステンレス製] エスコ超精密ピンセット[ステンレス製]エスコ
4,140税込4,554
1本
翌日出荷
耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており医療関係や研究施設を始め、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。3C型高精度ピンセットは、小さな部品をしっかりと保持し、かつ視認性を良くする必要がある用途に適しています。短いボディは、よりしっかりとした握り心地と実用性を兼ね備えています。