カテゴリ

  • バイク部品(6)
  • 作業工具(6)
  • 自動車補修部品(4)
  • 制御機器(3)
  • 研磨材(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 切削工具(2)
  • メカニカル部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 医療(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ha-s100」の検索結果

34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安心構造カッターナイフ「フレーヌ」本体・標準型 コクヨ安心構造カッターナイフ「フレーヌ」本体・標準型コクヨ(4件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
刃先にフッ素加工を施し、のりの付きにくさが大幅アップしました。 また、トップスライダー構造なので、利き手を選びません。 本体の質感と形状にこだわり、抜群のフィット感を実現しました。 差し込んで折るだけで、正しい位置・正しい方向に折ることができる刃折ケースが標準で付属しています。 刃折りに失敗して刃先が欠けることが減り、常にシャープな切れ味を保てます。 刃に触れずに交換できる構造を開発しました。(シリーズ製品の替刃ケースを使用した場合) 刃の保管・交換・廃棄までの安心を考えた〈フレーヌ〉シリーズの替刃をぜひご利用ください。
仕様オートロック機能付、分別廃棄可能付属品フッ素加工刃1枚、刃折りケース材質(ホルダー)ABS、ステンレス、(グリップ)エストラマー、(スナッパー)PC/ABS全長(mm)143刃幅(mm)9
プロヤスリ(コテヤスリ)舟型 ツボサンプロヤスリ(コテヤスリ)舟型ツボサン
6,398税込7,038
1セット(5本)
当日出荷から5日以内出荷
ヤスリ形状が舟の底の様に曲がっており、なめらかな曲面仕上げが必要とされる箇所、凹んだ溝部の研削、面取りなど、 従来のまっすぐなヤスリでは削りにくい箇所でも、スムーズに作業できます。 プロの職人さんのためのヤスリです。
用途金型加工、精密加工等、複雑な曲面や溝面の加工に最適です。
HAS 100-S LEMHAS 100-SLEM
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷
質量(g)60出力電圧(V)±4消費電流(mA)±15絶縁抵抗(MΩ)500VDC:1000(最小)電流範囲(A)-300~300保管温度範囲(℃)-20~80RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-10~80供給電圧(V)±15(±5%)公称放電電流(A)100
デスクトップパネル アビトップデスクトップパネルアビトップ
14,980税込16,478
1セット
3日以内出荷
抜群な透明PET製、あらゆる設置パターンに対応可能 透明プラスチックの中でも最高水準の透明度です 面衝撃強さに優れ、アクリルのような割れの心配がありません 除菌シートや手指消毒薬でのお手入れにも安心です 十字型スタンドの採用により、あらゆる設置パターンに対応可能で、容易にレイアウト変更もできます
用途飛沫感染防止用透明プレート卓上分離用【 日本製 HASシリーズ】付属品十字型スタンド (□104×104mm) 2個材料高性能PET (ポリエチレンテレフタレート樹脂)RoHS指令(10物質対応)対応
高吸水防水シート ナビス(アズワン)高吸水防水シートナビス(アズワン)
22,900税込25,190
1本
翌々日出荷
材質表面/不織布(防水ラミネート)、裏面/強粘着のり(非転写のり)質量(kg)6寸法(幅Wmm×長さLm)1000×30アズワン品番8-926-01吸水量(mL)約425/m2
LEM 変流器 入力電流:100A 100:1 パネル取り付け, HAS 100S LEMLEM 変流器 入力電流:100A 100:1 パネル取り付け, HAS 100SLEM
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
HAS-Pシリーズ.単極ホール効果電流測定器差込み導体の測定出力電圧:±4V複雑な信号を測定できる高精度・良好な直線性低温度ドリフト本体材質:プラスチック/PC-PBT使用温度範囲:-10→+80℃二次側コネクタ:品番:543-7738543-7738
寸法(mm)ボア:20.4×10.4取付方式パネル取付シリーズHAS全幅(mm)40全高(mm)30センサー(技術)オープンループ電源電圧(V)15入力電流(A)100動作温度(℃)(Max)+80、(Min)-10RoHS指令(10物質対応)対応全体的な深さ(mm)30巻数比4.167361111
Micro-ATXケース SHARKOONMicro-ATXケースSHARKOON
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
MicroATX対応ながらもトンネル構造が採用されているミニタワーPCケースです。 電源/HDDはボトム配置となっており、それらを覆うように専用カバーが施されたトンネル構造により、小型ながらも統一感ある内部配置を実現しています。 実用的なケーブルマネジメントシステムを採用するため、いくつも用意された開口部や凹み部分を利用して、全ての部品の配線を整然とすると同時に、ケース内のエアフローを最適な状態に維持することができます。 トンネルには最長24cmまでの電源ユニットを配置できるスペースがあり、電源ユニット長が長い場合や、配線スペースを考慮する必要がある場合なども想定し、移動調整可能なHDDケージを採用。フロントパネル方向に最大4cm移動させることができます。 グラフィックカードは最長40cm、またCPUクーラーは最長15.5cmまで対応しています。 オーソドックスなフロントパネルデザインですので、パーソナル/ビジネス問わず、様々な場所でご利用いただけます。 2つの120mmファンが標準搭載されています。 フロントパネル裏面に備わったファンは、吸気用として設置されており、フレッシュな外気を内部に供給します。 もう1つのファンは排気用としてリアパネルに取り付けられています。 フロントパネル裏、ボトムパネルには着脱可能なダストフィルターが備わっており、いつでも即座の清掃を施すことが可能です。 便利なレールシステムにより、ケース底部のトンネル内には、ツールレスのゲージに3.5インチor2.5インチHDD/SSDを2台取り付け可能です。
仕様●ドライブベイ(2.5インチ):2●ドライブベイ(3.5インチ):2(2.5″HDD互換)●ドライブベイ(5.25インチ):1 (3.5″HDD×1/2.5″HDD×2互換)●ファンサポート(サイド):120mm●ファンサポート(フロント):120mm×2 or 140mm×2(120mmファン×1搭載済み)●ファンサポート(ボトムカバー):80mm●ファンサポート(リア):120mm or 140mm(120mmファン搭載済み)材質スチール、プラスチック質量(kg)5.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)195×402×453I/OポートUSB3.0×2、Audio、Mic対応マザーボードMini-ATX、Micro-ATX
Micro-ATXケース SHARKOONMicro-ATXケースSHARKOON
10,190税込11,209
1個
7日以内出荷
MicroATX対応ながらもトンネル構造が採用されているミニタワーPCケースです。 電源/HDDはボトム配置となっており、それらを覆うように専用カバーが施されたトンネル構造により、小型ながらも統一感ある内部配置を実現しています。 実用的なケーブルマネジメントシステムを採用するため、いくつも用意された開口部や凹み部分を利用して、全ての部品の配線を整然とすると同時に、ケース内のエアフローを最適な状態に維持することができます。 トンネルには最長24cmまでの電源ユニットを配置できるスペースがあり、電源ユニット長が長い場合や、配線スペースを考慮する必要がある場合なども想定し、移動調整可能なHDDケージを採用。フロントパネル方向に最大4cm移動させることができます。 グラフィックカードは最長40cm、またCPUクーラーは最長15.5cmまで対応しています。 オーソドックスなフロントパネルデザインですので、パーソナル/ビジネス問わず、様々な場所でご利用いただけます。 2つの120mmファンが標準搭載されています。 フロントパネル裏面に備わったファンは、吸気用として設置されており、フレッシュな外気を内部に供給します。 もう1つのファンは排気用としてリアパネルに取り付けられています。 フロントパネル裏、ボトムパネルには着脱可能なダストフィルターが備わっており、いつでも即座の清掃を施すことが可能です。 トップパネルにもマグネット式ダストフィルターが取り付けられています。 便利なレールシステムにより、ケース底部のトンネル内には、ツールレスのゲージに3.5インチor2.5インチHDD/SSDを2台取り付け可能です。
仕様●ドライブベイ(2.5インチ):2●ドライブベイ(3.5インチ):2(2.5″HDD互換)●ドライブベイ(5.25インチ):1 (3.5″HDD×1/2.5″HDD×2互換)●ファンサポート(トップ):120mm×3 or 140mm×2●ファンサポート(フロント):120mm×2 or 140mm×2(120mmファン×1搭載済み)●ファンサポート(ボトムカバー):80mm●ファンサポート(リア):120mm or 140mm(120mm LEDファン搭載済み)材質スチール、プラスチック、アクリル質量(kg)4.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)195×402×453I/OポートUSB3.0×2、Audio、Mic対応マザーボードMini-ATX、Micro-ATX
プロヤスリ 舟型 10本組 半丸 中目 ツボサンプロヤスリ 舟型 10本組 半丸 中目ツボサン
6,298税込6,928
1個
4日以内出荷
全長(mm)185幅(mm)7.3厚さ(mm)2.5トラスコ品番852-8079形状半丸粒度中目
ASUS TransBook T100HA T100HA-128S 10.1インチ 対応 回転 スタンド機能付 ケースと 指紋 光沢 保護フィルム セット 互換品 メディアカバーマーケットASUS TransBook T100HA T100HA-128S 10.1インチ 対応 回転 スタンド機能付 ケースと 指紋 光沢 保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット
2,398税込2,638
1セット
4日以内出荷
タブレットケース特徴10インチタブレット用 高品質PUレザーケース(スタンド機能付き)シンプルでスリムなデザインです。360度回転する構造ですので、タブレットPCを縦横どちらにも設置できます。耐久性に優れた材質で、傷、衝撃からタブレット本体を守ります。本タブレットケースにタブレットを装着・固定するには、タブレットケースについている粘着パッドを使用します。固定・装着の補助として四隅のゴムを使うこともできます。液晶保護フィルム特徴 指紋防止機能付・クリア光沢仕様の液晶保護フィルム指紋の汚れを付きにくくし、鮮やかな画像をお届けします。タッチパネル・ペン入力も快適に操作でき、液晶画面を汚れ、傷、埃から守ります。 しっかり保護する硬度 3Hのハードコート仕様です。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種ASUS TransBook T100HA T100HA-128Sレッドタイプ手帳型ケース寸法(mm)約275×195×11入数1セット対応インチサイズ10.1インチ特性スタンド機能付/360度回転/耐久性/指紋防止機能付・クリア光沢タブレットサイズ(目安)274×183×12mm以内
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
5,040税込5,544
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
ノンシールチェーン 420D(スタンダードチェーン) DIDノンシールチェーン 420D(スタンダードチェーン)DID(163件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から9日以内出荷
剛性の高いソリッドブッシュ採用で高性能に生まれ変わりました冷間鋳造ソリッドブッシュはピン・ブッシュ間の最適な軸受け面の形成により、独自に開発した特殊グリースとの相乗効果と相まって、磨耗寿命が従来型より1.2~4倍もUPしました
付属品クリップジョイント 1個
カッターナイフ 標準型 コクヨカッターナイフ 標準型コクヨ(2件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
フロントチェンジ方式なので先端から抜き差しするだけで簡単に刃を交換できる 刃をしっかり固定するロック機能付き 貝印製国産刃使用
材質(刃)炭素鋼仕様オートロック機能材質ホルダー:R-ABS、スナッパー:ABS、スライダー:R-POM全長(mm)135外幅寸法(mm)14刃幅(mm)9適合替刃HA-S150-5,HA-100B,C,SNグリーン購入法適合
作動油フィルター EXCEL(エクセル)作動油フィルターEXCEL(エクセル)(17件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ねじ径1 1/8-16UNF形状カートリッジRoHS指令(10物質対応)対応
安心構造カッターナイフ「フレーヌ」替刃・標準型 コクヨ安心構造カッターナイフ「フレーヌ」替刃・標準型コクヨ
339税込373
1セット(5枚)
当日出荷
刃幅(mm)9材質(刃)炭素鋼厚さt(mm)0.38タイプ標準型入数(枚)5材質(ケース)PP適合カッターHA-2N・7N、HA-S100、F-WBB103
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から6日以内出荷
ダイヤモンドヤスリ(精密用タイプ) セット TRUSCOダイヤモンドヤスリ(精密用タイプ) セットTRUSCO
2,798税込3,078
1セット(5本)
当日出荷
超硬合金、焼き入れ鋼、セラミックス、ガラス、強化プラスチックなどの硬質材の研削加工に最適です。 ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。 台金に弾力があり被削材にフィットします。 独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味を最後まで保持します。
用途バリ取り仕上切削・修正・すり合わせなどの使用に最適。各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削。トラスコ品番206-6609セット内容GS-100-HI、GS-100-HA、GS-100-M、GS-100-K、GS-100-S粒度#170材質/仕上人造ダイヤ粒質量(g)38.2タイプ精密用タイプ柄の形状丸、三角は角柄。平、半丸、角は丸柄。適合材超硬合金、焼き入れ鋼、セラミックス、ガラス、強化プラスチックなどの硬質材アズワン品番64-8540-69
カッターナイフ 標準型 フッ素加工刃 コクヨカッターナイフ 標準型 フッ素加工刃コクヨ
199税込219
1個
当日出荷
刃先にのりが付きにくいフッ素加工刃搭載。 フロントチェンジ方式なので先端から抜き差しするだけで簡単に刃を交換できる。 刃をしっかり固定するロック機能付き。
材質(刃)炭素鋼仕様フッ素加工刃、オートロック機能材質ホルダー:R-ABS、スナッパー:ABS、スライダー:R-POM全長(mm)135外幅寸法(mm)14刃幅(mm)9適合替刃HA-S150-5,HA-100B,C,SNグリーン購入法適合
スーパーカブ等 ブレーキシュー ALBA(アルバ)スーパーカブ等 ブレーキシューALBA(アルバ)(14件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット
当日出荷
メーカーHONDA材質オーガニック(ノンアスベスト)適合車種キャビーナ/全車種(フロント)、ブロード50/全車種(フロント)、MTX50/AD04(フロント)、MTX50R/AD06(フロント)、JAZZ/(フロント)、APE50/AC16-1000001-1599999(フロント)、APE50(FI)/AC16-1600001-(フロント)、CD50 ベンリー/CD50-2000001-(フロント)、スーパーカブ50/C50-0400001-(フロント)、スーパーカブ50 リトルカブ/(02-08)(フロント)、スーパーカブ50 リトルカブ/AA01-1000001-(フロント)、スーパーカブ50/AA01-1700001-(フロント)、リトルカブ/AA01-4000001-(フロント)、プレスカブ 50/(00-08)(フロント)、プレスカブ デラックス/(07-08)(フロント)、ジャイロキャノピー/TC50(99-07)(フロント)、キャピーナ90/(フロント)、ブロード90/(フロント)、CD90 ベンリー90S/HA03-1400001-(フロント)、APE100/HC07-1000001-(フロント)、トゥデイ/AF61(リア)、DIO(4ST)/AF62(リア)、トゥデイ(FI)/AF67(リア)、DIO 4ST Fi/AF68(リア)、NS50F/全車種(リア)、MTX50/AD04(リア)、MTX50R/AD06(リア)、JAZZ/全車種(リア)、マグナ50/全車種(リア)、ジョルカブ/AF53(リア)、APE50/AC16-1000001-1599999(リア)、APE50(FI)/AC16-1600001-(リア)、CD50 ベンリー/CD50-2000001-(リア)、スーパーカブ50/C509600001-0095210(リア)、スーパーカブ50/C50-0200001-0327924(リア)、スーパーカブ50 リトルカブ/C50-0400001-(リア)、スーパーカブ50 リトルカブ/AA01-1000001-(リア)、スーパーカブ50/AA01-1700001-(リア)、リトルカブ/AA01-4000001-(リア)、スーパーカブ70/C70-3000001-8680116(リア)、スーパーカブ70/C70-1500001-(リア)、CD90 ベンリー90S/HA03-1400001-(リア)、スーパーカブ90/HA02-1600001-(リア)、スーパーカブ90/HA02-2200001-(リア)、APE100/HC07-1000001-(リア)主な適合車種スーパーカブ50 リトルカブ/AA01-1000001-(フロント)、スーパーカブ70/C70-3000001-8680116(リア)、スーパーカブ90/HA02-1600001-(リア)、APE50(FI)/AC16-1600001-(フロント)、APE100/HC07-1000001-(リア)、トゥデイ/AF61(リア)、DIO(4ST)/AF62(リア)適合排気量(cc)50
カッターナイフ標準型・グリップ付 コクヨカッターナイフ標準型・グリップ付コクヨ
339税込373
1個
当日出荷
標準型:事務や軽作業に適したカッターです。 手にフィットして、力を入れやすい新形状です。 左右両用設計のカッターです。 フロントチェエンジ方式で刃が前方から替えられます。 刃をしっかり固定するロック機能付きです。 エラストマーグリップが付いて、細かい作業もラクにできます。 ホルダー・スナッパー/再生ABS、グリップ/エラストマー、スライダー/再生POM
材質(刃)炭素鋼材質ホルダー・スナッパー:R-ABS、グリップ:エラストマー、スライダー:R-POM全長(mm)145エコマーク認定認定外幅寸法(mm)14紙質再生材配合率/ホルダー・スナッパー:R-ABS80%、スライダー:R-POM100%適合替刃HA-S150-5,HA-100B,C,SNグリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 059
カッターナイフ 標準型 フッ素加工刃<C3> コクヨカッターナイフ 標準型 フッ素加工刃<C3>コクヨ(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
一般的な小型刃が使える業界最短設計 カラフル・キュート・コンパクトなデザイン 刃先にのりが付きにくいフッ素加工刃 刃をしっかり固定するオートロック機能付き 横スライド式クリップ
材質(刃)炭素鋼仕様フッ素加工刃、オートロック機能付き材質ホルダー:R-ABS・ステンレス、スナッパー:PC/ABS、スライダー:R-POM全長(mm)119外幅寸法(mm)22刃幅(mm)9適合替刃HA-S150-5,HA-100B,C,SN
パワーレバー(クロームメッキ) KITACOパワーレバー(クロームメッキ)KITACO(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット
当日出荷
メッキ処理を施した、美しいブレーキとクラッチレバーのセットです。ドレスアップは勿論、補修用としても使用できます。
メーカーホンダクロームメッキ主な適合車種モンキー・ゴリラ(Z50J-1600008-/AB27-1000001-1899999)・モンキーFI車(AB27-1900001-)・APE50(AC16-1000001-1599999)/FI車(AC16-1600001-)・APE100(HC07)・CD50/ベンリィ50S/ベンリィCL50(CD50-1700001-)・CD90/ベンリィ90S(HA03-1000003-)・ジャズ(ALL)・スーパーカブ50(C50-0200001-/AA01-1000001-1699999)/FI車(AA01-1700001-)・プレスカブFI車(NFO.AA01-1700001-)・リトルカブ(NFO.C50-4300001-/AA01-1000001-3999999)/FI車(AA01-4000001-)・スーパーカブ70(C70-1500001-)・スーパーカブ90(HA02-2200001-)
スピンドル BlookfieldスピンドルBlookfield
64,980税込71,478
1個
当日出荷から6日以内出荷
ブルックフィールド社製粘度計専用のオプションスピンドルです。HA/HBシリーズに対応しています。
用途比較的高粘度~高粘度液体の粘度測定用。材質ステンレス(SUS302)
OptiMill SCM560複合材用エンドミル(5枚刃) マパールOptiMill SCM560複合材用エンドミル(5枚刃)マパール
7,998税込8,798
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
CFRPの小径加工に最適なデザインです。
用途被削材:CFRP/GFRP。航空産業向け。材質超微粒子超硬合金刃数5枚全長(mm)38表面処理ダイヤモンドコーティングねじれ角(°)0シャンク径(mm)3
HSK  焼きばめチャック サンドビックHSK 焼きばめチャックサンドビック
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷
用途HSK
セラミック刃(錆取り用) 東京オートマックセラミック刃(錆取り用)東京オートマック
8,698税込9,568
1個
翌々日出荷
クリーパーHCT-30C型にホルダー(別売)を付けた状態、またはチーゼルワイスCH-80型に取り付け可能な錆取り用刃物です。
用途錆び取り適合機種CH-80、ホルダー(HDS-HA-NASHI-3800)を取付けたHCT-30C、HCT-30Z、HCT-30A、HCT-30S、HMA-100B、HMA-100BE、HMA-100A材質セラミック刃厚(mm)2刃先形状
ハイパフォーマンスZレバー(R/L) バレル研磨 TAKEGAWA(武川)ハイパフォーマンスZレバー(R/L) バレル研磨TAKEGAWA(武川)
6,198税込6,818
1個
3日以内出荷
主な適合車種モンキー/ゴリラ(Z50J-1300017-/AB27-1000001-1899999)・モンキーFI(AB27-1900001-)・ベンリィ CD50(CD50-1609355-)以下の車両に装着した場合、ノーマルレバーよりも25mmショート(装着時)になります。ベンリィ CL50/CD50S(全車種)・ベンリィ CD90(HA-1104315-)・ベンリィ90S(全車種)・エイプ50(AC16-1000001-1599999)・エイプ50(FI・AC16-1600001-)・エイプ100(HC07-1000001-1599999)・エイプ100(HC07-1600001-)
ハイパフォーマンスZレバー(R/L) バフ研磨 TAKEGAWA(武川)ハイパフォーマンスZレバー(R/L) バフ研磨TAKEGAWA(武川)
6,198税込6,818
1個
3日以内出荷
主な適合車種モンキー/ゴリラ(Z50J-1300017-/AB27-1000001-1899999)・モンキーFI(AB27-1900001-)・ベンリィ CD50(CD50-1609355-)以下の車両に装着した場合、ノーマルレバーよりも25mmショート(装着時)になります。ベンリィ CL50/CD50S(全車種)・ベンリィ CD90(HA-1104315-)・ベンリィ90S(全車種)・エイプ50(AC16-1000001-1599999)・エイプ50(FI・AC16-1600001-)・エイプ100(HC07-1000001-1599999)・エイプ100(HC07-1600001-)
ハイパフォーマンスZレバー(R/L) クロームメッキ TAKEGAWA(武川)ハイパフォーマンスZレバー(R/L) クロームメッキTAKEGAWA(武川)
6,198税込6,818
1個
3日以内出荷
主な適合車種モンキー/ゴリラ(Z50J-1300017-/AB27-1000001-1899999)・モンキーFI(AB27-1900001-)・ベンリィ CD50(CD50-1609355-)以下の車両に装着した場合、ノーマルレバーよりも25mmショート(装着時)になります。ベンリィ CL50/CD50S(全車種)・ベンリィ CD90(HA-1104315-)・ベンリィ90S(全車種)・エイプ50(AC16-1000001-1599999)・エイプ50(FI・AC16-1600001-)・エイプ100(HC07-1000001-1599999)・エイプ100(HC07-1600001-)
ブルックフィールド用スピンドル 英弘精機ブルックフィールド用スピンドル英弘精機
65,980税込72,578
1台
5日以内出荷から67日以内出荷
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1FN140-100HA SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1FN140-100HASMC
69,980税込76,978
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)140作動方式複動片ロッドストローク(mm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
面光源型ライトガイド Kenko(ケンコートキナー)面光源型ライトガイドKenko(ケンコートキナー)
129,800税込142,780
1個
20日以内出荷
【修理】三菱電機サーボモータ基板定額修理サービス 三菱電機【修理】三菱電機サーボモータ基板定額修理サービス三菱電機
209,800税込230,780
1台
28日以内出荷
お客様がご使用になられている商品の基盤を定額で修理いたします。工作機械や電子機器の故障原因の多くは直せないといわれている基板のトラブル。業界最高峰の修理成功率99%を実現!電力・自動車・鉄鋼・半導体産業とのコラボレーションで実現した故障メカニズムを基に老朽化設備を「壊れない設備」に蘇らせます。
用途既にご使用されているお客様の用途に準じます。記載されている品番が修理対象商品となります。仕様本体商品の仕様に基づきます内容修理サービス関連資料定額基盤修理サービスに関する注意事項(0.29MB)サービス分類修理