6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイカプラエース ソケット (メネジ取付用) 日東工器 動画あり
金属製の1/4の軽さとワンタッチ接続でスムーズ配管。
用途低圧用・軽量・自動ロック機能付空気配管用 材質(本体)エンジニアリングプラスチック 流体空気・水 使用温度範囲(℃)-20~+60 取り付け形状めねじ取付用 バルブ構造バルブ有 ソケットorプラグソケット 材質(シール)ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa)1.5 接続方式ワンタッチ式 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属製と同等の耐圧性ながら、軽量(金属製の1/4)です。リングを引く必要のない差し込むだけのワンタッチ式エアソケットです。不意の離脱を防止するロック機構付です。
用途管用めねじに対する配管として 適合流体空気 ねじ径R3/8 最高使用圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

ツカサ電工ブラシレスモーター
RoHS
インナーロータ構造のため、低振動、低騒音。ブラシレスのため、ノイズレス、長寿命、メンテナンスフリー。イナーシャが小さく制御性に優れています。
取付方式フランジ取付 電源直流 モータータイプブラシレスモータ 回転方向両方向 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
6,998 税込7,698
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (300種類の商品があります)

モータータイプギヤードモーター 定格電流(mA)90.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,998 税込5,498
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)ゴムイタ
規格16X24XT1.5 部品名称ゴムイタ 関連資料展開図1(0.82MB) 展開図2(0.76MB) 展開図3(0.75MB) 展開図4(0.87MB) 展開図5(0.76MB) 展開図6(0.88MB) 展開図7(0.86MB) 展開図8(0.75MB) 展開図9(0.94MB) 展開図10(0.86MB) 展開図11(0.75MB) 展開図12(0.81MB) 展開図13(1.24MB) 展開図14(0.79MB) 展開図15(0.97MB) 展開図16(0.8MB) 展開図17(0.95MB) 展開図18(1.28MB) 展開図19(0.83MB) 展開図20(1MB) 展開図21(0.83MB) 展開図22(0.98MB) 展開図23(1.26MB) 展開図24(1.05MB) 展開図25(1.27MB) 展開図26(1.24MB) 展開図27(1.04MB) 展開図28(1.22MB) 展開図29(1.1MB) 展開図30(1.1MB) 展開図31(1.12MB) 展開図32(1.28MB) 展開図33(1.1MB) 展開図34(1.1MB) 展開図35(1.24MB) 展開図36(1.14MB) 展開図37(1.18MB) 展開図38(1.07MB) 展開図39(1.07MB) 展開図40(1.07MB) 展開図41(1.07MB) 展開図42(1.22MB) 展開図43(1.14MB) 展開図44(1.18MB) 展開図45(1.22MB) 展開図46(1.42MB) 展開図47(1.22MB) 展開図48(1.17MB) 展開図49(0.97MB) 展開図50(0.95MB) 図解NoBSM-1040SLT-BC2 ターンブーム部品_No.67、SSA-α1001S ノズル(前)部品_No.6、BSA-420JESG G-4 延長ノズル 左部品_No.13、SSA-E500KP ノズル部品_No.22、BSM-630SLT-BC 第1段ブーム ノズル部品_No.42、BSA-535 シリーズ 第一段ブーム右、ノズル L,LDシリーズ-A初号機~2004年2月部品_No.8、SM-130A 薬液配管(2)部品_No.10、BSM-820L-D 第1段ブーム配管 左部品_No.36、BSM-1220L-DC 第2段ブーム 右部品_No.30、BSM-1065SLT-20HA 第2段ブーム ノズル部品_No.28、SSA-E602 ノズルパイプ部品_No.6、TSB3-13 2002ネン 第3段ブーム,ノズル 右部品_No.30、SM-440A 薬液配管(1)部品_No.31、BSA-420JEW ブーム噴管 ノズル部品_No.13、SSA-R1000 ノズル部品_No.7、TSB3-11(36)-SR 第2段ブーム,ノズル 右部品_No.31など
1セット(5個)
429 税込472
7日以内出荷

1個
11,980 税込13,178
14日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

関連キーワード