カテゴリ
- 農業機械(134)
- 制御機器(65)
- 切削工具(57)
- 自動車補修部品(54)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(34)
- 安全保護具(14)
- メカニカル部品(12)
- 測定用品(11)
- FA担当者のオススメ新商品(11)
- オフィス家具(10)
- パソコン/周辺機器(10)
- 作業工具(9)
- 医療(8)
- 研磨材(8)
- 建築金物(7)
- バイク部品(6)
- 空調・照明・電設資材(6)
- カー用品(6)
- 家電(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 電動工具(5)
- 空圧工具(5)
- 機構部品(3)
- 自転車整備工具・アクセサリー(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 物流用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- バッテリー・電装(2)
- 事務用品(2)
- 縫製用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- 溶接用品(1)
- 電気材料(1)
- 日用品(1)
- 安全標識(1)
- 防犯用品(1)
- 介護用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 整備工具・収納(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 学童・教育用品(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(129)
- CKD(15)
- DICプラスチック(12)
- IDEC(和泉電気)(12)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](8)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](5)
- omron(オムロン)(10)
- UNION(ユニオン産業)(6)
- VISHAY(23)
- アズビル金門(8)
- エスコ(12)
- オカムラ(岡村製作所)(7)
- コガネイ(11)
- サカセ化学工業(6)
- ダイヤトレンド(9)
- マパール(33)
- ミヤコ自動車(7)
- 三菱電機(5)
- 扶桑精機(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類



ホスピタルカセッター(A4判) HA4シリーズ
サカセ¥5,298~税込¥5,828~1個翌々日出荷から7日以内出荷A4判の書類が収納できます。上下左右に連結して、自由に組み合わせできます。引出ごとの差し替えができるフリーセット構造です。引出内は、仕切板(別売)で2~16分割できます。材質本体/ABS樹脂、引出し/PS(ポリスチレン)、トレー/ABS持続性帯電防止樹脂寸法(mm)(幅)248×(奥行)362×(高さ)125mmサイズA4判
カセッター(HA4タイプ)
サカセ化学工業¥5,498税込¥6,0481個6日以内出荷カルテ、伝票、書類の収納に便利なトレータイプ。材質外枠/ABS樹脂、トレー/ABS(持続性帯電防止樹脂)色ブルーサイズA4判段数2段寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)248×362×125トレー内寸(mm)W230×D324×H47(2コ)松吉医科器械コード01-2975-07
カセッター(HA4タイプ)
サカセ化学工業¥4,998税込¥5,4981個6日以内出荷カルテ、伝票、書類の収納に便利なトレータイプ。材質外枠/ABS樹脂、トレー/ABS(持続性帯電防止樹脂)色ブルーサイズA4判段数1段寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)248×362×125トレー内寸(mm)W230×D324×H101(1コ)松吉医科器械コード01-2975-06
ホスピタルカセッター(A4判)用仕切板 HA4シリーズ
サカセ¥139~税込¥153~1枚翌々日出荷から7日以内出荷カセッターA4タイプ専用の天板・ベース・仕切板です。仕様オプションパーツHA4用材質PS(ポリスチレン)サイズA4判
ホスピタルカセッター(A4判)用天板 HA4-TNP 247×347×10mm
サカセ¥1,089税込¥1,1981枚当日出荷仕様オプションパーツHA4用材質ABS樹脂寸法(mm)(幅)247×(奥行)347×(高さ)10mm(プラスチック製)サイズA4判アズワン品番0-2474-01
青エビ印 C角一丁掛
NANIWA(ナニワ研磨工業)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷荒研ぎ用。刃の欠けや大幅な修正、中研ぎ前の刃の調整に使用します。用途各種刃物の荒研ぎに材質炭化珪素質研磨材粒度細目 #120寸法(mm)205×50×25質量(g)600研磨対象各種刃物
Type-Cステレオイヤホン DAC搭載 高音質 ボリューム付 1.2m
オーム電機¥1,198税込¥1,3181個当日出荷インナーイヤー型。ボリュームコントロール機能付き。高音質の音声を再生。DAC(デジタル音声信号をアナログ音声信号に変換する)機能搭載ケーブル長(m)1.2接続端子USB Type-C
直読式温水メーター(上水ネジ)
アズビル金門¥74,980税込¥82,4781台当日出荷から14日以内出荷マンション、ホテル、工場等の給湯管理や集中検針、中央制御などあらゆる温水の計量、計測に最適です。最高使用温度(℃)90形式8桁全直読式(m35桁、L3桁)構造密封式ねじの種類上水表示45度傾斜、360度任意の方向材質(ケース)CAC804(無塗装)最大使用圧力(MPa)1最小目盛0.2L使用周囲温度(℃)55以下(JIS規格による)この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします。最高許容圧力(MPa)1流体温度(℃)90(最高許容使用温度 JIS規格による)取付姿勢水平適合流体温水最大表示量(m3)99999.999![吸着折り曲げ付キッチンマット 2枚入 サンコー[日用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04107402-260908-04.jpg)


吸着折り曲げ付キッチンマット 2枚入
サンコー[日用品]¥2,898税込¥3,1881セット(2枚)6日以内出荷すき間を塞いで汚れを防止し、掃除の手間を減らすことができるキッチンマット。折り曲げ部2cmなので目立たず、足元収納もスムーズに開閉できます。(。ご自宅のキッチンの巾木サイズをご確認ください。)。マットの裏面が床にピタッと吸着。掃除機をかけても吸い上がらず、楽にお掃除できます。スペースに合わせて組み合わせ自由に敷いていただけます。汚れた部分だけを取り外して丸洗いできるので、清潔を保つことができます。撥水加工を施しています。ハサミで手軽にカットできます。材質表面:ポリエステル100%、裏面:アクリル樹脂(カテキン入り)厚さ(mm)4サイズ48×60cm(折り曲げ部2×60cm)
後入れナットホルダー (M4フレーム用)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥41税込¥451個5日以内出荷M4規格、後入れナットのホルダー、後入れナットNAMT、NAMSとセットで使用用途後入れナット用材質ポリエチレン[PE]色ナチュラル質量(g)0.1RoHS指令(10物質対応)対応適合フレームM4フレーム
車椅子用体重計 ヘルスアシストHA-4J/-/-
グループアシスト¥129,800税込¥142,7801個3日以内出荷ひょう量(kg)135最小表示(g)100再生材使用率(%)583005_-_-ひょう量単位kg(キログラム)再生材使用使用
パルス式温水メーター(上水ネジ)10L/1パルス ガス管金具付
アズビル金門¥96,980税込¥106,6781台当日出荷から23日以内出荷積算表示部上部に発信部が付いています。発信部は2線式(無電圧a接点出力)です。最高使用温度(℃)90流体温度(℃)90(最高許容使用温度 JIS規格による)仕様●ガス管金具付●パルスレート:10L/P形式8桁全直読式(m35桁、L3桁)ケーブル長(m)2構造密封式ねじの種類上水表示45度傾斜、360度任意の方向材質(ケース)CAC804(無塗装)芯数2最大使用圧力(MPa)1最小目盛0.2L使用周囲温度(℃)55以下(JIS規格による)この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします。最高許容圧力(MPa)1取付姿勢水平適合流体温水最大表示量(m3)99999.999ケーブル種類VCTF(0.5mm2)
LHA リニアガイドハンド
近藤製作所¥29,980~税込¥32,978~1個5日以内出荷から17日以内出荷種類ハンド繰返し精度(mm)±0.01使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60
Apem ディップスイッチ フラッシュスライド SPST
APEM¥10,980税込¥12,0781セット(75個)7日以内出荷から8日以内出荷アクチュエータの種類フラッシュスライド材質(コンタクト)金めっきRoHS指令(10物質対応)対応装着方式表面実装動作温度範囲(℃)-40→+85パッケージDIPコンタクトのコンフィギュレーションSPSTコンタクト定格電流(mA)25@24Vdc
小型クロスローラ平行ハンド BHAシリーズ
近藤製作所¥33,980~税込¥37,378~1個4日以内出荷クロスローラガイドで高精度、滑らか作動。 スライド部にクロスローラガイドを採用。予圧をかけてガタのない、高精度で滑らかな動きを実現、0.1MPa で作動が可能です。 コンパクトでパワフルな把持力。 スライド部をオーバーラップ、ロング保持機構により、大きなモーメント荷重に耐えられます。 開閉確認センサ取付可能。 全機種2 ヶの無接点スイッチの取付が可能です。種類ハンド作動方式複動繰返し精度(mm)±0.01使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源(MPa)0.1~0.7
直読式温水メーター(上水ネジ) ガス管金具付
アズビル金門¥82,980税込¥91,2781台11日以内出荷から16日以内出荷マンション、ホテル、工場等の給湯管理や集中検針、中央制御などあらゆる温水の計量、計測に最適です。最高使用温度(℃)90流体温度(℃)90(最高許容使用温度 JIS規格による)仕様●ガス管金具付形式8桁全直読式(m35桁、L3桁)構造密封式ねじの種類上水表示45度傾斜、360度任意の方向材質(ケース)CAC804(無塗装)最大使用圧力(MPa)1最小目盛0.2L使用周囲温度(℃)55以下(JIS規格による)この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします。最高許容圧力(MPa)1取付姿勢水平適合流体温水最大表示量(m3)99999.999
分割式ドライブシャフトブーツ
スピージー(2件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷・従来の分割ブーツの割れやすい欠点を克服し、特殊スプリングと弾性パッキングにより、あらゆる動きに対応しながらグリス漏れを完全に防ぐ世界初のシスナー・ジョイントシステム。・車体の上下動や高速走行時の遠心力、屈曲など、多様な動作に素材とスプリングが一体化して追随し、接合状態を強固に保ちます。・専用組付け液を使用し、ファスナーのように凹凸をはめ込むだけで簡単に取り付けができ、作業効率と信頼性の両立を実現。用途分割式ドライブシャフトブーツ
プロドリル・汎用超硬ドリル (外部給油タイプ)
マパール¥5,998~税込¥6,598~1本翌々日出荷から9日以内出荷1本であらゆる被削材に対応する、ユニバーサルデザインです。価格対応タイプにつき優れた経済性です。材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)被削材炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ステンレス、耐熱合金、軽合金表面処理HP765コーティング加工深さ4D(刃径×4倍)
ProDrill-Uni(SCD350) 汎用 外部給油×4D
マパール¥5,998~税込¥6,598~1本3日以内出荷から4日以内出荷1本であらゆる被削材に対応する、ユニバーサルデザインです。 価格対応タイプにつき優れた経済性です。材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)被削材炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ステンレス、耐熱合金、軽合金表面処理HP765コーティング有効加工深さ4D(刃径×4倍)
ProDrill-Uni(SCD351) 汎用 内部給油×4D
マパール¥8,998~税込¥9,898~1本3日以内出荷から9日以内出荷1本であらゆる被削材に対応する、ユニバーサルデザインです。 価格対応タイプにつき優れた経済性です。材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)被削材炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ステンレス、耐熱合金、軽合金表面処理HP765コーティング有効加工深さ4D(刃径×4倍)
ベルトラッシング(カムバックル式)
KITO(キトー)¥5,498税込¥6,0481本当日出荷から13日以内出荷操作簡単、シンプルな構造のベルトラッシングです。輸送車内の定形的荷物、転倒防止、荷くずれ防止に最適。破断荷重(kN)8
標準形電磁開閉器(ケースカバーなし)
富士電機(51件のレビュー)¥8,198~税込¥9,018~1個当日出荷から23日以内出荷海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備シリーズ新SCシリーズ主回路電圧(V)AC200
HAビットホルダー(B33・A4専用)
ベッセル(5件のレビュー)¥849税込¥9341本当日出荷コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器などの小型・精密分野におけるねじ締め作業に対応する高精度ビットです。トラスコ品番371-4047全長(mm)75質量(g)26.0先端サイズ対辺6.3外径(Φmm)-呼称HAビット取付方法ビット差込式刃先マグネットなし
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら















![吸着折り曲げ付キッチンマット 2枚入 サンコー[日用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04107402-260908-04.jpg)