吸着折り曲げ付キッチンマット 2枚入
すき間を塞いで汚れを防止し、掃除の手間を減らすことができるキッチンマット。
折り曲げ部2cmなので目立たず、足元収納もスムーズに開閉できます。(
ご自宅のキッチンの巾木サイズをご確認ください。)
マットの裏面が床にピタッと吸着。掃除機をかけても吸い上がらず、楽にお掃除できます。
スペースに合わせて組み合わせ自由に敷いていただけます。
汚れた部分だけを取り外して丸洗いできるので、清潔を保つことができます。
撥水加工を施しています。
ハサミで手軽にカットできます。
- 材質
- 表面:ポリエステル100%、裏面:アクリル樹脂(カテキン入り)
- 厚さ(mm)
- 4
- サイズ
- 48×60cm(折り曲げ部2×60cm)
- 内容量
- 1セット(2枚)
キッチン・調理用品 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります
泡立て器・ホイッパー
バット・番重・コンテナ
コーヒー用品・コーヒーマシン
ボール・ざる・漬物・米びつ
スライサー・削り/おろし/ジューサー
スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
酒器・バー用品
抜き型・細工用品・皮むき・卵切り
裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし
麺棒・こね鉢・すり鉢・マッシャー
計量ツール・はかり・温度計
ハサミ・目打ち・うろこ取り・骨抜き
保存容器・調味料入れ
串・ハケ
レンジ調理・アイデアグッズ
栓抜き・缶切り・オープナー
オイルポット・天ぷら網
水切り袋・三角コーナー
洗い桶
水切り・たわし受け・ラック
キッチンラック・キッチン小物収納
シンクマット・保護シート
ふきん(カウンタークロス 等)
タオルハンガー
キッチンマット
スポンジ
キッチン・厨房用洗剤
ポリ袋(ゴミ袋)
キッチンブラシ




![注文コード:04107359 吸着折り曲げ付キッチンマット 2枚入 - サンコー[日用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04107359-260908-04.jpg)
![注文コード:04107359 吸着折り曲げ付キッチンマット 2枚入 - サンコー[日用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04107359-260908-02.jpg)
![注文コード:04107359 吸着折り曲げ付キッチンマット 2枚入 - サンコー[日用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04107359-260908-06.jpg)
![注文コード:04107359 吸着折り曲げ付キッチンマット 2枚入 - サンコー[日用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04107359-260908-08.jpg)
![注文コード:04107359 吸着折り曲げ付キッチンマット 2枚入 - サンコー[日用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04107359-260908-10.jpg)
![注文コード:04107359 吸着折り曲げ付キッチンマット 2枚入 - サンコー[日用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04107359-260908-12.jpg)
![注文コード:04107402 吸着折り曲げ付キッチンマット 2枚入 - サンコー[日用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04107402-260908-02.jpg)
![注文コード:04107402 吸着折り曲げ付キッチンマット 2枚入 - サンコー[日用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04107402-260908-04.jpg)





![吸着折り曲げ付キッチンマット 2枚入 サンコー[日用品] 吸着折り曲げ付キッチンマット 2枚入 サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04107359-260908-04.jpg)
![おくだけキッチンマット サンコー[日用品] おくだけキッチンマット サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04107246-260908-04.jpg)












