カテゴリ

  • 自動車補修部品(29)
  • 事務用品(24)
  • 作業工具(15)
  • 機構部品(14)
  • 切削工具(14)
  • 制御機器(10)
  • 安全保護具(8)
  • 医療(7)
  • 研磨材(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 整備工具・収納(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 電動工具(5)
  • 建築金物(4)
  • 自転車部品(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • カー用品(3)
  • 家電(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • バイク部品(2)
  • 物流用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 測定用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 作業服(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 農業機械(1)

「ha4」の検索結果

196件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホスピタルカセッター(A4判)用天板 HA4-TNP 247×347×10mm サカセホスピタルカセッター(A4判)用天板 HA4-TNP 247×347×10mmサカセ
1,089税込1,198
1枚
当日出荷
サイズA4判仕様オプションパーツHA4用材質ABS樹脂寸法(mm)(幅)247×(奥行)347×(高さ)10mm(プラスチック製)アズワン品番0-2474-01
エアフィルター モノタロウエアフィルターモノタロウ(3819件のレビュー)
799税込879特価
1個
当日出荷
自動車補修部品としての交換用エアーフィルターです。
用途交換用エアーフィルターとして
OPP袋 クリスタルパック H(ヘッダー付き) HEIKOOPP袋 クリスタルパック H(ヘッダー付き)HEIKO(15件のレビュー)
2,698税込2,968
1パック(100枚)
当日出荷
信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。Hシリーズは商品をフックに吊り下げて陳列する際に便利な、穴の開いたヘッダー付きです。底から商品を入れて、底についたテープを本体側に折り返して使用します。ヘッダーの色が白色のタイプです。食品衛生法規格基準適合商品です。
穴径(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
延長コードX(安全設計扉・パッキン付) Panasonic(パナソニック)延長コードX(安全設計扉・パッキン付)Panasonic(パナソニック)(14件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
延長コードにも、ザ・タップXの安全設計を搭載。 一時的な水しぶき・ホコリの侵入をガード。
仕様1コロスナップキャップ付定格15A 125V 1500Wコンセント形状2P機能安全設計扉・パッキン付プラグ形状2P
リサイクルカードケース(硬質) 小野由リサイクルカードケース(硬質)小野由(3件のレビュー)
249税込274
1枚
当日出荷
環境に優しい再生PET樹脂製です。透明度が高く、印刷物の転写がありません。サン付仕様なので紙の出し入れもスムーズです。
仕様硬質タイプ
カードケース(ハード) クラウン[事務用品]カードケース(ハード)クラウン[事務用品](4件のレビュー)
269税込296
1枚
当日出荷
変わらない透明感で、中身の見やすさをキープ。耐久性に優れ、カード・書類の保管や回覧に適しています。1枚ずつ袋に入っています。
材質硬質塩ビ製クリアRoHS指令(10物質対応)対応
厚口カードケース(硬質タイプ) TRUSCO厚口カードケース(硬質タイプ)TRUSCO(4件のレビュー)
319税込351
1枚
当日出荷
0.5mm厚ですので適度な厚みがあり折れにくく丈夫です。 図面の保管、書類回覧など内容物を傷めたり傷つける心配がありません。
材質塩化ビニル
証書ファイル 布クロス ナカバヤシ証書ファイル 布クロスナカバヤシ(3件のレビュー)
889税込978
1冊
当日出荷から5日以内出荷
オフィスで贈呈する感謝状や認定証、免状等を収容するのに便利です。 飲食店のメニューや店舗の案内などにもご利用いただけます。
材質表紙クロス:ポリエステル/パッド:両面ウレタンパッド/見返紙:特殊紙/コーナー:塩化ビニールタイプタテ型背幅(mm)15グリーン購入法適合
樹脂取手 栃木屋樹脂取手栃木屋(32件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
パネルの表側から取り付けるタイプの樹脂製取手です。取付ねじは、キャップにより隠れるため、スッキリとした外観になります。
用途OA機器・事務機器・ボックス等材質ABS質量(g)87垂直許容荷重(N[kgf])294[30]RoHS指令(10物質対応)対応
厚口クリヤーホルダー ビュートン厚口クリヤーホルダービュートン(8件のレビュー)
429税込472
1パック(5枚)
当日出荷
厚さ0.5mm。しなりにくいので書類の郵送等に最適です。
材質ポリプロピレンクリアーシート厚さ(mm)0.5入数5枚入りグリーン購入法適合
ポリイミドフィルム カプトン (R) 東レ・デュポンポリイミドフィルム カプトン (R)東レ・デュポン(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1袋(10枚)
当日出荷
耐熱・耐寒性:常温での優れた機械特性は、高温領域においてもほとんど変わりません。耐炎性:融点がなく、800℃以上でなければ炭化をはじめません。また、LOI(酸素指数)が有機材料の中では極めて高く、非延焼性です。耐化学薬品性:ほとんど全ての有機溶剤に溶けず、高温においても高い耐化学薬品性を示します。電気絶縁性:高い絶縁破壊電圧、小さな誘電正接などの優れた電気特性は、広い温度範囲及び周波数範囲においてほとんど変わりません。
テープ幅(mm)210テープ長さ(m)0.297サイズ(mm)A4サイズ特性耐熱・耐寒・耐炎・耐薬品・電気絶縁
プロジェクトペーパー 50枚 オキナプロジェクトペーパー 50枚オキナ(2件のレビュー)
349税込384
1冊ほか
当日出荷から4日以内出荷
コピーに写りにくく、目にも優しいブルー罫のレポート用紙です。 用紙の端まで広々と文字や図形が書き込め、縦にも横にも使用できる全面方眼罫です。 筆記具とも相性がよく、書き味に定評があります。 本文用紙は自然と人に優しい無塩素漂白紙「エコパルプ」を使用しています。 一枚一枚キレイにはがせる天のり製本なので、必要な枚数をはがすもの簡単です。 50枚のスリムタイプは手軽にバッグに入れて持ち歩いたり、デスクで使う用と持ち運び用や案件ごとに使い分けたりと利用シーンがさらに広がります。
仕様天のりクロス巻材質特抄上質紙5mm方眼ブルー罫坪量(g/m2)64
USBハブ 3.0 4ポート バスパワー タブレット向け ケーブル長 30cm エレコムUSBハブ 3.0 4ポート バスパワー タブレット向け ケーブル長 30cmエレコム(3件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
Surface(TM)やWindows(R)タブレットに接続することで、USB3.0に対応したUSBメモリやカードリーダー、HDDなどが使用できる4ポートUSB3.0ハブです。 タブレットでの使用に最適なケーブル長30cmです。 転送速度5Gbpsと従来のUSB2.0の約10倍の転送速度(理論値)を実現するUSB3.0に対応しています。 USB3.0対応のパソコン・機器であれば、大量のデータも高速に転送可能です。 USB2.0/1.1でも使用できるので、USB2.0/1.1対応のパソコン・機器でもそのまま接続可能です。 フロントの3ポートに加え、サイドに1ポートを装備し、幅広のUSB機器を接続するのに便利です。 ACアダプタ不要のバスパワー専用タイプです。
ポート数【アップストリーム(パソコン側)】1ポート、【ダウンストリーム(周辺機器側)】4ポート仕様【USBケーブル方式】USB3.0ブラック質量(g)約44対応OSWindows 11/10/8.1/8/7(SP1)/Vista(SP2)、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/Mac OS X 10.6~10.6.8/10.7~10.7.5/10.8~10.8.3/10.9/10.10 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。コネクタ形状パソコン側(アップストリームポート):USB A(オス)x1・USB機器側(ダウンストリームポート):USB A(メス)x4外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70.0×36.0×13.5(ケーブルを除く)インターフェースUSB3.0(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作、USB1.1インターフェース接続時はUSB1.1互換で動作)動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)保証期間6カ月間ケーブル長(cm)【USB】約30.0(コネクターを除く)供給電流(mA)4ポート合計720以内(各ポート180未満)データ転送速度USB3.0スーパースピード/5Gbps(理論値)、USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)、USB1.1フルスピード12Mbps(理論値)コネクタ形状-アップストリーム【パソコン側】USB A(オス)×1コネクタ形状-ダウンストリーム【USB機器側】USB A(メス)×4
ステンレス取手 栃木屋ステンレス取手栃木屋(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ステンレス製の外付タイプの取手です。材質がステンレスの為、耐熱・耐塩・耐薬品・耐酸・耐食性に優れています。
用途厨房・食品関係・医療機器・船舶・車輌等材質/処理SCS13/バフ研磨RoHS指令(10物質対応)対応
アクリルクリアフレーム ハンギングタイプ ナカバヤシアクリルクリアフレーム ハンギングタイプナカバヤシ(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1枚
当日出荷から5日以内出荷
仕様アクリル板(3.0mm厚の2枚合わせ)、イラスト入、吊下げ用スチールワイヤー付(タテ吊り用、ヨコ吊り用各1本付)、フック用金具4個付RoHS指令(10物質対応)対応
鉄工ヤスリ 半丸型 ツボサン鉄工ヤスリ 半丸型ツボサン(11件のレビュー)
7,998税込8,798
1本
当日出荷から6日以内出荷
JIS-B4703適合品で目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。 パイプの内側や、曲面のバリ取り加工、底面だけ削りたい時に使用します。 機械加工後に手作業で仕上げる時に使用するヤスリです。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に使用できます。形状半丸種別鉄工用
取手 栃木屋取手栃木屋(5件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
表側から取り付けるタイプの取手です。樹脂製のため軽量です。識別しやすいグリーンと、シンプルな黒色がございます。
用途計測機器・通信機器等材質PET質量(g)17.5難燃性UL規格94HB垂直許容荷重(N[kgf])45[4.6]RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ複合板 エスコアルミ複合板エスコ(13件のレビュー)
1,000税込1,100
1個
当日出荷から翌日出荷
アルミニウム+ポリエチレン樹脂+アルミニウムのサンドイッチ構造 加工性、軽量性、耐久性、耐熱性、遮音性に優れています。 塗装/商品に光沢はありません(つやなしタイプです)
スマートホルダーA4 ビュートンスマートホルダーA4ビュートン(4件のレビュー)
179税込197
1冊
当日出荷
サイズA4
防雨スリムサイクルライト 旭電機化成防雨スリムサイクルライト旭電機化成(40件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
ポケットやかばんにも入れやすい薄型サイズ! ハンドルホルダーから取り外しでき、自転車から離れる時は、取り外して持ち運びできます。
明るさ(Lm)24光度(cd)400仕様防水性(防雨形3級)材質本体/ABS樹脂、レンズ/PS樹脂、ハンドルホルダー/ABS樹脂質量(g)40寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×53×82(ハンドルホルダー取付け時)光源高輝度白色LED×3個電池寿命(時間)点灯/約24、点滅/約48(国産アルカリ乾電池使用の場合)使用電池単4乾電池×3取付径(Φmm)(ハンドル)22.2~23.8発電方式乾電池電球の種類LED点灯時間(時間)24
平丁番 KHA型 LAMP(スガツネ工業)平丁番 KHA型LAMP(スガツネ工業)(7件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷から4日以内出荷
スタンダードなステンレス鋼製の平蝶番です。穴付きと穴無しがあります。
錠剤クラッシャー ナビス(アズワン)錠剤クラッシャーナビス(アズワン)(12件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
錠剤をセットし、フタを回すことで薬を細かくすりつぶします。 下部が透明なので薬のすりつぶし状態が確認できます。
材質ポリカーボネート、ポリアセタール寸法(mm)Φ55×H44アズワン品番8-7224-01松吉医科器械コード24-3334-00
ダンボノズル HA型 扶桑精機ダンボノズル HA型扶桑精機
4,998税込5,498
1本
当日出荷
先端のキャップを回すと強弱が自由。 二重壁耐圧蛇管を使用。圧力0.7MPa(7kgf/cm2)でも濡れず、ぶれも生じません。 平吹ダンボノズルは扁平状になります。
用途エアガンとして(空冷・吹飛ばし・水切等)タイプ空気用仕様ジャバラ管製ノズル空気用平吹接続口径R1/4吹付パターン平吹空気圧力(MPa)0.4(4kgf/cm2)ノズル口径(Φmm)Φ3 (1.0スリット)吹出しパターン平吹パターン
ボルトクリッパー HAタイプ アーム[作業工具]ボルトクリッパー HAタイプアーム[作業工具](1件のレビュー)
4,598税込5,058
1丁
当日出荷から翌々日出荷
土木・建築作業に必要な工具です。 刃は選び抜かれた材質を鍛造し、しなやかな切れ味です。 対象とする切断材は、軟鋼線材及び焼入前の特殊鋼材です。 HA-300以上はパイプハンドルを使用しています。
図面ホルダー 篠原電機図面ホルダー篠原電機
2,398税込2,638
1個
当日出荷から7日以内出荷
透明RoHS指令(10物質対応)対応
マルチ穴あけ器 モトコママルチ穴あけ器モトコマ(42件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
土とマルチビニールを一緒に掘り起こせ、ツマミが外せるので、マルチビニールと分別し取ることが可能。
用途野菜苗、花苗、球根植え時の穴掘り作業に。材質(本体)ステンレス、(ツマミ)ABS
キーファイルハーフ(KEYSYS)透明フタタイプ 鍵9個収容可能 コクヨキーファイルハーフ(KEYSYS)透明フタタイプ 鍵9個収容可能コクヨ(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
スタンダードタイプに比べ半分の容量のハーフタイプには9個のキーホルダー型名札がついています。 キャビネットや引き出しにすっきり納まるサイズなので、オフィスでの仕様に最適です。
透明質量(g)650外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)310×143×32ホルダー数9設置方式収納タイプ施錠方法スライドロック寸法(幅×奥行×高さ)(mm)310×32×143
クリンホルダー CHA4 215×305mm 桜井クリンホルダー CHA4 215×305mm桜井
2,198税込2,418
1冊(100枚)
当日出荷
静電防止加工を施した平滑性に優れたポリプロピレン(OPP )のフィルムです。 塵や汚れが付き難く、保管作業などの取り扱いに優れた効果を発揮します。 高透明度を有し、硬くてキズがつきにくく、ホルダーに入れたままコピーが可能です。 原図の破損・汚損防止や書類の分類・整理に適しています。
サイズA4厚さ(μm)30サイズ(mm)215×305
ぴたえもんレーザーホワイトボードキット MagX(マグエックス)ぴたえもんレーザーホワイトボードキットMagX(マグエックス)
1,298税込1,428
1パック(2セット)
当日出荷
レーザープリンターで直接印刷できるマグネットシート「ぴたえもん」。印刷後に付属のフィルムを貼り合わせる、簡単にオリジナルのホワイトボードシートが作れます。マグネットは強力タイプを使用しているので、スチール面にピタッと貼れます。ホワイトボードフィルムはマトリクス構造になっているので貼り合わせ時に空気が抜けやすくキレイに仕上がります。ハサミやカッターで簡単にカット可能です。
用途職場の勤怠管理やチームのスケジュール表、お絵かき用のホワイトボードシートなどセット内容マグネットシート(ぴたえもん)2枚、ホワイトボードフィルム2枚材質表面:ホワイトボードフィルム(PET)、裏面:異方性マグネット(強力タイプ)厚さ(mm)マグネットシート0.3+ホワイトボードフィルム0.1吸着力(N)0.08(cm2あたり)対応機種レーザープリンター
カルテホルダーA4 ダブル 浅めポケット ハピラカルテホルダーA4 ダブル 浅めポケットハピラ
2,998税込3,298
1袋(50枚)
当日出荷
カルテ・伝票などをはさんで簡単に整理・収納できる。
サイズA4仕様カード用スリット付、ファスナー用スリット(2ヶ所)材質ポリプロピレン最大開き(mm)460寸法(縦×横)(mm)315×230シート厚さ(mm)0.2マチ(mm)最大10グリーン購入法適合見出し紙寸法(mm)108×18
アクリル曲げヒーター goot(太洋電機産業)アクリル曲げヒーターgoot(太洋電機産業)
28,980税込31,878
1個
欠品中
アクリル板をむらなく加工してきれいに曲げる。アクリル板の曲げ加工専用ヒーターです。位置決めプレートとゲージ付でアクリル板の保持、折り曲げ位置決めが容易にできます。使用方法:1.蝶ねじを緩め、左右ゲージの目盛りにあわせて位置決めプレートをスライドさせ蝶ねじを締める。2.スイッチを入れて約20分でヒーターの表面温度が安定します。※ヒーター金属部の両端約5cmは使用できません。3.アクリル板の端を位置決めプレートに当て、アクリル板の曲げる箇所をヒーターの上に接触させて加熱。アクリル板の端を持って上下に動かし、加熱面が曲げられるやわらかさになったら、加熱面を外側にして必要な角度に折り曲げてそのまま角度を保持して自然に冷却すると硬化します。
トラスコ品番468-6781寸法(mm)(ゲージ設定)70~450質量(kg)2電圧(V)100消費電力(W)65定格電圧100V AC 50/60Hz温度(℃)(ヒーター)約220寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×60×60電源コード(m)1.5ヒーターシースヒーター曲げ幅(mm)最大400
USBハブ 3.0 4ポート バスパワー セルフパワー ケーブル一体型 ケーブル長 1m ACアダプタ エレコムUSBハブ 3.0 4ポート バスパワー セルフパワー ケーブル一体型 ケーブル長 1m ACアダプタエレコム(7件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
ACアダプタが付属するセルフパワー・バスパワー共用タイプのUSBハブです。 転送速度5Gbpsと従来のUSB2.0の約10倍の転送速度(理論値)を実現するUSB3.0に対応しています。 USB3.0対応のパソコン・機器であれば、大量のデータも高速に転送可能です。 USB2.0/1.1でも使用できるので、USB2.0/1.1対応のパソコン・機器でもそのまま接続可能です。 付属のACアダプタを接続してセルフパワーモードで使用することで、消費電力の大きなハードディスクドライブやDVDドライブなどを使用する時にも、安定した電源供給が可能です。 フロントの3ポートに加え、サイドに1ポートを装備しており、幅広のUSB機器を接続するのに便利です。 ケーブル長は、ゆったり接続できる1.0mです。 収納・持ち運びに便利なケーブル一体型です。
付属品専用ACアダプター質量(g)約70外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約75.0×37.0×12.0(ケーブルを除く)動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)
ぴたえもん ホワイトボードキットA4 MagX(マグエックス)ぴたえもん ホワイトボードキットA4MagX(マグエックス)
999税込1,099
1パック(2セット)
当日出荷
インクジェットプリンターでそのまま印刷できる超薄型マグネットシート「ぴたえもん」。印刷後に、付属のフィルムを貼ることで、簡単にオリジナルホワイトボードが作れます。強力マグネットシートなので、スチール面にピタッと貼れます。ハサミやカッターで簡単にカットできます。
用途簡単のオリジナルスケジュールボードやお絵描きボードが作れます。仕様ホワイトボードフィルム付き、インクジェットプリンター対応材質表面:マグネットシート、ホワイトボードフィルム、裏面:異方性マグネットシート厚さ(mm)0.4サイズA4質量(g)50タイプインクジェットプリンター対応吸着力(N)0.08 N(1cm2あたり)アズワン品番64-8613-63磁束密度(表面)190G特性強力商品タイプインクジェットプリンター対応
再生カードケース(硬質) クラウン[事務用品]再生カードケース(硬質)クラウン[事務用品](1件のレビュー)
279税込307
1枚
当日出荷
折れ、ひび割れ、変色しにくい高品質製品です。 いつまでも透明度の高い美しさを失わない選び抜かれた材料で作りました。 コピーや印刷物の付かない非転写タイプです。
グリーン購入法適合材質80%再生PET樹脂厚さ(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応
カラーフレームケース クラウン[事務用品]カラーフレームケースクラウン[事務用品]
349税込384
1枚
当日出荷から3日以内出荷
書類別に色分けもできる、カラフルなフレーム。
電磁ホルダ TRUSCO電磁ホルダTRUSCO(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から9日以内出荷
電気的制御によりON/OFFを行います。工業ロボットの把持部や、加工物の吸着運搬などに使用します。
用途各種自動化機器、工業用ロボットの把持部などに。電源コード(m)0.5
200系ハイエース専用ビルトインETCカバー 槌屋ヤック200系ハイエース専用ビルトインETCカバー槌屋ヤック(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
200系ハイエース バン/ワゴン/コミューター(2013年12月[4型]~2021年2月現在[6型])の右ハンドル車専用です。 専用設計で、ETC車載器ビルトインタイプ装着箇所のパネルにピッタリフィット。 ETC車載器を隠せるため、盗難予防にも最適。 ETCカードを抜き挿しする際は、カバーを開けて使用可能。 両面テープで貼り付けるだけの簡単装着。
ブラックメーカートヨタ
丸刃カッター用替刃 コクヨ丸刃カッター用替刃コクヨ
449税込494
1パック(2枚)
当日出荷
直線はもちろん、曲線も自由自在にカッティングできる丸刃カッター用の替刃です。
材質(刃)炭素鋼直径(mm)28
ステン金折 (内折) ACE(エース)ステン金折 (内折)ACE(エース)
119税込131特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
ステンレスSUS304 バレル研磨仕上