3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HACCP対応です。 用途に合わせてはハードとソフトの2種類を用意しています。 5色展開によりゾーン分けに対応しています。 用途に合わせてはハードとソフトの2種類を用意しています。 耐熱温度は120℃です。 5色展開によりゾーン分けに対応しています。
幅(mm)300 タイプハード 耐熱温度(℃)120 質量(g)100
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ブラシ線材にはPBTを採用しており、耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れています。
用途粘体清掃および一般清掃用。 長さ(mm)690 柄長さ(mm)690 仕様別売りの交換用ブラシでランニングコストを下げることができます。 材質ブラシ:PBT、ブラシ台:PP、ロックナット:SUS、柄部:SUS、キャップ部:PP 幅(mm)300 質量(g)240 毛丈(mm)40 耐熱温度(℃)120、120℃ ブラシ幅(mm)300 2018年トラスコ掲載ページ9 0296
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

毛は器具及び容器包装規格試験(合成樹脂)に適合しています。 金属部は錆に強いステンレスを採用しています。
長さ(mm)1230 材質ハンドル:ステンレス、甲:ポリプロピレン、毛:ポリブチレンテレフタレート(PBT) 幅(mm)300 質量(g)289 耐熱温度(℃)120
1本
4,198 税込4,618
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)