カテゴリ

  • 機構部品(503)
    • スライドレール(75)
    • ロック、鍵、キー(155)
  • 建築金物(692)
    • ドア・扉金物(175)
    • 締結金具(84)
  • FA担当者のオススメ新商品(497)
  • ねじ・ボルト・釘(149)
  • 住設機器(140)
  • 空調・照明・電設資材(127)
  • 物流用品(63)
  • 店舗什器・備品(49)
  • オフィス家具(27)
  • 卓上消耗品(14)
  • 保管用品(10)
  • 防災用品(8)
  • 切削工具(8)
  • 日用品(7)
  • 事務用品(7)
  • メカニカル部品(6)
  • 縫製用品(6)
  • 電動工具(5)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 制御機器(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 作業工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • 電気材料(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
すべてのカテゴリ

「hafele」の検索結果

1,840件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リムロック B/S D25mm ショートバータイプ ハーフェレ

    リムロック B/S D25mm ショートバータイプ

    ハーフェレ
    659税込725
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    施工完了後にカバーキャップを取外し、キープランに沿ったシリンダー錠(別売り)をインストールできます。デッドボルトが短いタイプになります、シリンダー錠は前から差し込み
    用途家具ヒンジ扉、引出し用材質亜鉛合金取付ネジ止め仕上ニッケルメッキバックセット(mm)25
  • ユニバーサルシリンダー錠 個別施錠 キー付 同番キー ハーフェレ

    ユニバーサルシリンダー錠 個別施錠 キー付 同番キー

    ハーフェレ
    719税込791
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    サイモ3000のシリンダー錠と鍵2個のセット、サイモロックとロータリーハンドル用
    用途家具用ロックセット内容シリンダー錠 1 個、キー 2 本材質ケース:亜鉛合金、プレート:真鍮仕上ニッケルメッキ
  • 引出しシステム i Bo× 引出し側板・キャビネット側レール ハーフェレ

    引出しシステム i Bo× 引出し側板・キャビネット側レール

    ハーフェレ(7件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1ペア
    当日出荷から8日以内出荷
    キッチンなどで使用する一般的な側板一体式レールです。
    用途キッチン、リビング家具の引き出しセット内容引出し側板 1 ペアキャビネット側レール 1 ペア材質引出し側板・キャビネット側レール:スチール、ローラー:プラスチック耐荷重(kg)30
  • スライドレール 三段引 モノタロウ

    スライドレール 三段引

    モノタロウ(116件のレビュー)
    639税込703
    1セット
    当日出荷
    引出しが完全に引き出せる三段引きのスライドレールです。
    セット内容左右各1本材質スチール厚さ(mm)12.7(±0.1)種類スライド形段数3表面処理ユニクロメッキ
  • ボールベアリングレール FL35 3段引 脱着タイプ 亜鉛メッキ ハーフェレ

    ボールベアリングレール FL35 3段引 脱着タイプ 亜鉛メッキ

    ハーフェレ
    1,498税込1,648
    1ペア
    当日出荷から8日以内出荷
    引き出しが全開する引き出しレールです。引き出しの脱着は工具不要です。
    用途引き出し仕様脱着タイプ材質スチール取付引出し側面及び側板にネジ止め段数3耐荷重(kg)35以下仕上亜鉛メッキ表面処理(レール)亜鉛メッキ
  • ボールベアリングレール FL28 3段引 脱着タイプ ハーフェレ

    ボールベアリングレール FL28 3段引 脱着タイプ

    ハーフェレ
    1,698税込1,868
    1ペア
    当日出荷から8日以内出荷
    引き出しが全開する引き出しレールです。引き出しの脱着は工具不要です。
    用途引き出し仕様脱着タイプ材質スチール取付引出し側面及び側板にネジ止め段数3耐荷重(kg)28以下仕上亜鉛メッキ表面処理(レール)亜鉛メッキ
  • リムロック ロングバータイプ ハーフェレ

    リムロック ロングバータイプ

    ハーフェレ
    799税込879
    1個
    8日以内出荷
    施工完了後にカバーキャップを取外し、キープランに沿ったシリンダー錠(別売り)をインストールできます。デッドボルトが長いタイプになります、シリンダー錠は前から差し込み
    用途家具ヒンジ扉、引出し用材質亜鉛合金取付ネジ止め奥行(mm)(シリンダーケース)22仕上ニッケルメッキバックセット(mm)22
  • ボールベアリングレール FL35 3段引 脱着タイプ 亜鉛メッキ ハーフェレ

    ボールベアリングレール FL35 3段引 脱着タイプ 亜鉛メッキ

    ハーフェレ(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1ペア
    当日出荷から8日以内出荷
    引き出しが全開する引き出しレールです。引き出しの脱着は工具不要です。
    用途引き出し仕様脱着タイプ材質スチール取付引出し底面及び側板にネジ止め段数3耐荷重(kg)35以下仕上亜鉛メッキ表面処理(レール)亜鉛メッキ
  • フラッシュタイプ 板厚16 19mm用 U型 ハーフェレ

    フラッシュタイプ 板厚16 19mm用 U型

    ハーフェレ
    919税込1,011
    1セット(100個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    取付が簡単なコネクター「ラフィックス」用カバーキャップです。
    用途寝室のクローゼット、廊下関連家具、小型家具、組み立て家具、棚と梁構造の家具仕様U型材質PP
  • 54055RS 54055用レールストッパー SIGNET(シグネット)

    54055RS 54055用レールストッパー

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    98税込108
    1個
    当日出荷
    54055用レールストッパー。
  • 引出しシステム 標準引出用 側板高さ90mm ハーフェレ

    引出しシステム 標準引出用 側板高さ90mm

    ハーフェレ
    2,498税込2,748
    1セット
    6日以内出荷から8日以内出荷
    NovaProScala用のレーリングシステムです。
    用途深さがある引き出し仕様標準引出し用セット内容サイドレール 2 本バッククリップ左用 1 個バッククリップ右用 1 個フロントカバー 2 個フロントクリップ 2 個材質スチール取付前板と背板にネジ止め側板高さ(mm)90
  • 面付シリンダー錠 LAMP(スガツネ工業)

    面付シリンダー錠

    LAMP(スガツネ工業)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    外筒チェンジ式による引き出し用・右開き扉用の兼用型です。面付タイプなので、かぶせ扉などに適しています。面付シリンダー錠2100型の後継機種で、キー番号は共通で使えます。
    付属品十字穴付皿木ねじ3.1×20、2.1×10(ステンレス鋼)、キー、リング、受座シリンダー径(Φmm)18キー番号同番
  • リムロック B/S D25mm ロングシリンダーケースタイプ ハーフェレ

    リムロック B/S D25mm ロングシリンダーケースタイプ

    ハーフェレ
    989税込1,088
    1個
    6日以内出荷
    サイモ3000シリーズの家具用のシリンダーケースです。引き出し用、シリンダー錠は前から差し込み
    用途家具用ロック材質亜鉛合金取付ネジ止め奥行(mm)(シリンダーケース)45仕上ニッケルメッキ左右区別引出し用(右回し)バックセット(mm)25
  • 引出しシステム i Bo× 前板ブラケット ハーフェレ

    引出しシステム i Bo× 前板ブラケット

    ハーフェレ(2件のレビュー)
    208税込229
    1個
    当日出荷
    iBo×の前板とレールを接続するブラケットです。
    用途キッチン、リビング家具の引き出し材質スチール仕上ニッケルメッキ表面処理(レール)ニッケルメッキ
  • スライドレール S270 日本スライド工業

    スライドレール S270

    日本スライド工業(23件のレビュー)
    859税込945
    1本
    当日出荷
    日本スライドで最もコンパクトなスライドレール。 高強度・高耐久性! 強靭銅板の採用により長時間の使用にも十分な耐久性を備えています。 スムーズなリニアモーション! ひっかかりのない軽快な直線運動が得られます。 薄形コンパクト! 断面形状は強度を保ちつつ可能な限り薄型に設計されているので、取付時のサイドスペースが最小ですみます。 メンテナンスフリー! レールには、表面処理を施しているのでメンテナンスフリーで長期間使用できます。 超低価格・取付簡単! ボルトオンのみで使用可能なため、取付側の設計・加工・組立工数が大幅に削減できます。
    材質(リテーナ)SECC種類スライド形段数2材質(ボール)Φ3/16インチ炭素剛球取付ねじM4はバインドネジ、M3バインド又はトラス小ネジ潤滑油新日本石油エピノックグリースAP(N)材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ
  • デュオマティック94°全カブセ 扉厚 35mm以下の厚扉と飾り枠扉用 ハーフェレ

    デュオマティック94°全カブセ 扉厚 35mm以下の厚扉と飾り枠扉用

    ハーフェレ(1件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    扉厚35mm以下の厚扉と飾り枠扉用のスライドヒンジです。扉厚 35mm以下の厚扉と飾り枠扉用
    用途扉の取付け仕様キャッチ付材質スチール仕上ニッケルメッキ固定タイプネジ止め開き角度(度)94
  • TH36 3段引きボールスライドレール(底付けタイプ) アトムリビンテック

    TH36 3段引きボールスライドレール(底付けタイプ)

    アトムリビンテック(22件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1セット
    当日出荷
    引出しを100%引き出せる、完全スライドの3段引きスライドレールです。 引出し側レールに切り起しがあり、引出しの下側から直接ねじ止めできます。 レールを最大まで引き出し、ストッパーを押しながら更に引き出すと引出し側レールが取り外せます。
    セット内容左右各1個種類スライド形段数3材質(レール)表面処理(レール)ユニクロ
  • 掘り込み取付レール 耐荷重10kg以下 2段引両方向スライド ハーフェレ

    掘り込み取付レール 耐荷重10kg以下 2段引両方向スライド

    ハーフェレ
    249税込274
    1ペア
    当日出荷
    両方向から引ける簡易引き出しレールです。
    用途引き出し仕様2段引 両方向スライド材質スチール取付引出しの溝に取付、最大引出し幅 = キャビネット内寸幅 - 20mm + 溝深さ×2種類スライド段数2耐荷重(kg)10以下仕上亜鉛メッキレール幅(mm)17表面処理(レール)亜鉛メッキ
  • 家具用デザインキャスター 耐荷重50kg 旋回タイプブレーキ付き ハーフェレ

    家具用デザインキャスター 耐荷重50kg 旋回タイプブレーキ付き

    ハーフェレ
    7,298税込8,028
    1セット(2個)
    当日出荷から23日以内出荷
    家具用のデザイン性の高いキャスターです。
    用途家具の移動仕様旋回タイプ、ブレーキ付、車輪面 ソフト材質本体:亜鉛合金、車輪:プラスチック取付ネジ込みピン材質(車輪)プラスチックストッパーあり車輪タイプ単輪耐荷重(kg/個)約50
  • スライドレール ベアリングタイプ(36mm幅) ハイロジック

    スライドレール ベアリングタイプ(36mm幅)

    ハイロジック
    1,890税込2,079
    1組
    3日以内出荷
    実績のあるドイツ、ハーフェレ(HAFELE)社のスライドレール。引き出しの収納に使用するスライドレール。使いやすく動きがスムーズなベアリングタイプ
    材質スチール/亜鉛メッキタイプ脱着可種類スライド形耐荷重(2ヶ当り)(kg)25
  • スイッチ ドアコンタクトスイッチ 黒 D12mm ケーブル2m付 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    スイッチ ドアコンタクトスイッチ 黒 D12mm ケーブル2m付 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    1,298税込1,428
    1個
    8日以内出荷
    HAFELE製LED専用小型のドアコンタクトスイッチです
    用途間接照明、ワーキングライト仕様スイッチング機能:扉開放=点灯、扉閉鎖=消灯材質プラスチック長さ(mm)28.5取付下穴に取付け用、下穴Φ:12mm下穴径(Φmm)12、プラグ:12直径×長さL(Φmm×mm)12×28.5保護等級IP20ケーブル2M梱包内容スイッチ1個,ケーブル付きケーブル長(mm)2000
  • スイッチ ドアセンサースイッチ40×40mm モジュラー 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    スイッチ ドアセンサースイッチ40×40mm モジュラー 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    3,500税込3,850
    1個
    8日以内出荷
    HAFELE製LED専用面付ドアセンサースイッチです
    用途間接照明、ワーキングライト仕様●スイッチング機能:ソフトオン/オフ,扉開放=点灯、扉閉鎖=消灯●センサー範囲:0-100mm●バージョン:スナップインコネクター付ケーブルに対応材質プラスチック長さ(mm)40寸法(mm)40×40×8.5取付接着固定,ネジ止め用消費電力(W)0.3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)40×40×8.5保護等級IP20梱包内容取付け部品付きスイッチ1個メモリー機能いいえ
  • スイッチ ロッカスイッチ 黒 D15mm ケーブル0.1m付 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    スイッチ ロッカスイッチ 黒 D15mm ケーブル0.1m付 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    909税込1,000
    1個
    8日以内出荷
    HAFELE製LED専用小型のロッカスイッチ(シーソースイッチ)です
    用途間接照明、ワーキングライト仕様スイッチング機能:オン/オフ材質プラスチック下穴径(Φmm)12、プラグ:12寸法(Φ×高さH)(mm)15×17.7保護等級IP20ケーブル0.1M梱包内容スイッチ1個,ケーブル付きケーブル長(mm)100
  • スイッチ オンオフスイッチ D15mm ケーブル2m付 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    スイッチ オンオフスイッチ D15mm ケーブル2m付 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    1,398税込1,538
    1個
    8日以内出荷
    HAFELE製LED専用小型のオンオフスイッチ(プッシュスイッチ)です
    用途間接照明、ワーキングライト仕様スイッチング機能:オン/オフ材質プラスチック長さ(mm)20取付埋め込み取付用下穴径(Φmm)12、プラグ:12直径×長さL(Φmm×mm)14×20保護等級IP20ケーブル2M梱包内容スイッチ1個,ケーブル付きケーブル長(mm)2000
  • スイッチ ロッカスイッチ 黒 D15mm ケーブル2m付 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    スイッチ ロッカスイッチ 黒 D15mm ケーブル2m付 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    1,298税込1,428
    1個
    8日以内出荷
    HAFELE製LED専用小型のロッカスイッチ(シーソースイッチ)です
    用途間接照明、ワーキングライト仕様スイッチング機能:オン/オフ材質プラスチック下穴径(Φmm)12、プラグ:12寸法(Φ×高さH)(mm)15×17.7保護等級IP20ケーブル2M梱包内容スイッチ1個,ケーブル付きケーブル長(mm)2000
  • ハーフェレ スライド蝶番 メタラSM ハイロジック

    ハーフェレ スライド蝶番 メタラSM

    ハイロジック
    769税込846
    1個
    3日以内出荷
    ハーフェレ(HAFELE)社製のスライド蝶番。壊れたスライド蝶番の取替などに。取付け、取外しに便利なワンタッチ脱着タイプ。システムキッチン、カップボード、家具などに。扉がゆっくり閉まるダンパー内蔵型もラインナップ、より便利にご使用いただけます
    材質(カップ、フレーム)スチール/ニッケルメッキカップ径(Φmm)35開き角度(度)105付属ねじ有無あり(皿タッピング3.5×16)
  • リモコン コネクトMesh 白/グレー 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    リモコン コネクトMesh 白/グレー 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    18,980税込20,878
    1個
    8日以内出荷
    HAFELE製コネクトメッシュに対応したLEDリモコンです。ネットワーク内のハーフェレコネクトメッシュコンポーネント制御用。
    用途間接照明、ワーキングライト仕様●IEC標準電源サイズ:CR2032●バージョン:多機能コントロールパネル●使用目的に合致したラベル:囲われた場所、ドライルームのみ使用可能。●信号送信:Bluetooth(R)●充電式:いいえ●埋め込み電源:交換可能●第三者検査機関の証明書:VDE材質プラスチック寸法(mm)130×42×11白/グレー取付磁石による接着力タイプリモートコントロール電池なし寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)130×42×11保護等級3、IP20ワイヤレス通信Bluetooth(R),EasyPairing各種認証USAFCC,日本JATETELECMIC,イギリスUKCA電源の種類リチウムエコロジー商品省エネ
  • スイッチ用面付ブラケット 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    スイッチ用面付ブラケット 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    489税込538
    1個
    8日以内出荷
    HAFELE製Φ12のスイッチを面付するために使用するブラケットです。32間隔に適しています
    用途間接照明、ワーキングライト仕様●バージョン:スナップインコネクター付きケーブル用●輪郭:円筒形取付面付け用、1.固定プレートをネジ止め、2.ハウジングにスライド適合範囲スイッチΦ12mm、カバースリーブ付きの調節可能なセンサー用にも使用可寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)58×16×17.1寸法(Φ×高さH)(mm)12×17.1梱包内容固定プレート付きハウジング1個
  • ユニバーサルシリンダー錠 マスターキー ハーフェレ

    ユニバーサルシリンダー錠 マスターキー

    ハーフェレ
    229税込252
    1個
    当日出荷
    MK1用のシリンダーを全て開錠、
    仕様鍵番号:MK 1適合マスターキーシステム MK1用材質スチール仕上ニッケルメッキ
  • リモコン コネクトMesh 黒/黒 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    リモコン コネクトMesh 黒/黒 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    18,980税込20,878
    1個
    8日以内出荷
    HAFELE製コネクトメッシュに対応したLEDリモコンです。ネットワーク内のハーフェレコネクトメッシュコンポーネント制御用。
    用途間接照明、ワーキングライト仕様●IEC標準電源サイズ:CR2032●バージョン:多機能コントロールパネル●使用目的に合致したラベル:囲われた場所、ドライルームのみ使用可能。●信号送信:Bluetooth(R)●充電式:いいえ●埋め込み電源:交換可能●第三者検査機関の証明書:VDE材質プラスチック寸法(mm)130×42×11取付磁石による接着力タイプリモートコントロール電池なし寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)130×42×11保護等級3、IP20ワイヤレス通信Bluetooth(R),EasyPairing各種認証USAFCC,日本JATETELECMIC,イギリスUKCA電源の種類リチウム
  • スイッチ用延長ケーブル プラグ、ソケット付 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    スイッチ用延長ケーブル プラグ、ソケット付 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    1,198税込1,318
    1本
    8日以内出荷
    HAFELE製スイッチの延長ケーブルです。全てのHafeleLooxスイッチケーブルの延長に最適。(ケーブルの統合、スナップインコネクター付きまたはなしのモジュラーケーブル、マルチスイッチボックス用ケーブル)。
    用途間接照明、ワーキングライト仕様バージョン:プラグとソケット付き出力プラグ1個,Looxスイッチ下穴径(Φmm)ソケット用:12、プラグ:12梱包内容延長ケーブル、プラグ/ソケット1入力ポート1個,Looxスイッチ
  • スライドレール ソフトクローズFA15.30 3段引タイプ(ボールベアリングレール) ハーフェレ

    スライドレール ソフトクローズFA15.30 3段引タイプ(ボールベアリングレール)

    ハーフェレ
    1,198税込1,318
    1セット(2本)
    当日出荷から8日以内出荷
    引出しを100%引き出せるソフトクローズダンパー内蔵のスライドレール(引出しレール)。 引出しレールはワンタッチで簡単に取外し可能!クリップを押し下げると引出しレールが外れます。
    用途デスク、厨房、収納家具等の引き出しに最適仕様脱着タイプ種類スライド取付方式横付、ネジ止め段数3段材質(レール)スチール取付ビス付属なし取付奥行(mm)【最小】レール長さ+4
  • LEDマルチスイッチボックス 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    LEDマルチスイッチボックス 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    3,198税込3,518
    1本
    6日以内出荷
    HAFELE製LED専用複数のスイッチを接続(交差回路or日交差回路の切り替えスイッチ付)。スイッチ3個まで制御されるLED電源装置/スイッチ機能付き分極器1個。LED電源装置またはスイッチ機能付き分極器を異なる位置からオン/オフ可能。
    用途間接照明、ワーキングライト材質プラスチック寸法(mm)55×45×16寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)55×45×16保護等級IP20動作モード交差回路付,不活性化交差回路梱包内容スイッチ用電源ケーブル付きマルチスイッチボックス1個ケーブル長(mm)1000待機時消費電力(W)0.3エコロジー商品省エネ
  • マグネットラッチ NF ハーフェレ

    マグネットラッチ NF

    ハーフェレ
    639税込703
    1個
    当日出荷
    マグネット式の面付プッシュラッチです。
    用途扉の取付け仕様蹴り出し量:15mm材質POM樹脂等適合扉質量(kg)0.8-6.5
  • プッシュラッチ NF ハーフェレ

    プッシュラッチ NF

    ハーフェレ
    719税込791
    1セット
    当日出荷
    キャッチ付ヒンジと組み合わせて使用可能。蹴り出し量を調整する際、回し過ぎてもラッチが外れません。段階式で蹴り出し量を調整するので、調整後の位置が動くのを防ぐ回り止め機能付、
    用途扉の取付けセット内容プッシュラッチ 1 個ベース 1 個材質POM 樹脂等寸法(mm)蹴り出し量:33調整機能出荷時設定位置+5mm
  • サポートブラケット ワードローブレール30×15mm用 ニッケルメッキ ハーフェレ

    サポートブラケット ワードローブレール30×15mm用 ニッケルメッキ

    ハーフェレ
    108税込119
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    30×15の楕円ワードローブレールの側板ネジ止めブラケット。Φ5穴の脚付き、
    用途クローゼット材質亜鉛合金取付側板にネジ止め仕上ニッケルメッキ調整機能ネジ穴1個付
  • スイッチ 調光スイッチ モジュラーD=12mm タッチ 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    スイッチ 調光スイッチ モジュラーD=12mm タッチ 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    2,298税込2,528
    1個
    8日以内出荷
    HAFELE製LED専用タッチ式調光スイッチ。白、黒、グレーのカバーが付属します。内蔵マイクロスイッチにより、メモリー機能がオフに切り替わります。同梱のカバースリーブ付き色調整(ボタンパネルは常時黒)
    用途間接照明、ワーキングライト仕様●スイッチング:タッチ付●スイッチング機能:ソフトオン/オフ,調光●バージョン:メモリー機能がオフに切り替わるため、マルチスイッチボックスの使用が最適です。材質プラスチック長さ(mm)44.5白/グレー/黒取付下穴に取付け用,またはハウジングに入れるためのプラグ金具用消費電力(W)0.1下穴径(Φmm)12直径×長さL(Φmm×mm)11.8×44.5保護等級IP20梱包内容調光スイッチ1個(配送状態:メモリー機能オン)、カバースリーブ3個(白、グレー、黒)メモリー機能電源OFF前の状態を記憶
  • ドアバンパー カバーキャップ Φ 35mm ヒンジカップ穴用 ハーフェレ

    ドアバンパー カバーキャップ Φ 35mm ヒンジカップ穴用

    ハーフェレ
    24税込26
    1個
    当日出荷
    スライドヒンジのカップ穴を隠すΦ35のカバーキャップです。
    用途穴隠し材質プラスチック取付押し込み
  • 引出しシステム i Bo× カバーキャップ ハーフェレ

    引出しシステム i Bo× カバーキャップ

    ハーフェレ
    21税込23
    1個
    当日出荷
    前板ブラケットを隠すためのカバーです。
    用途キッチン、リビング家具の引き出し材質ABS
  • プッシュラッチコンパクト ハーフェレ

    プッシュラッチコンパクト

    ハーフェレ
    459税込505
    1個
    当日出荷
    面付可能なプッシュラッチです。無理に扉を開いてもラッチが破損しない構造になっています、
    用途扉の取付けセット内容ストライクパーツ 1 個ラッチパーツ 1 個材質ラッチパーツ:ケーシング:POM、ロック部:PBTストライクパーツ:キャップ:PA66、ケーシング・ストライクピン:POM種類プッシュラッチ仕上
...