こて先温度の降下が小さい特殊クリーナー付
質量(g)380
適合FX-600、FX-601、PRESTO、DASH、マッハI、455、456、933、934
トラスコ品番359-7008
ベース寸法(mm)W84×D186
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
安定感抜群!セラミックヒータータイプ専用こて台。
オプションのワイヤータイプ、HAKKO、599B、が装着可能。
付属品スポンジ付
トラスコ品番780-6035
適合機種FX600-01、FX600-02、FX601-01、FX601-03、FX650-81、FX650-82、FX650-83、FX650-84、984-01、985-01
質量(g)502
タイプペンシルタイプ
ベース寸法(mm)Φ85×D140
1台
¥899
税込¥989
当日出荷
本体とこて台を中継コードで接続しましたら、パワーセーブ機能が働きます。
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
MG・SFなどのガンタイプのこて専用。
ホルダー角度調節可(3段階)
質量(g)600
適合MG・371・372・376
トラスコ品番469-1962
ベース寸法(mm)W98×D166
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ペンシルタイプのはんだこてに対応します。
適合FX-600、FX-601、PRESTO、DASH、マッハI、455、456、933、934
トラスコ品番359-7016
質量(g)340
本体寸法(mm)84×186
1台
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ペンシルタイプ用です。
ホルダー角度調節可(15度~45度)
汎用(ニクロム100Wまで)
質量(g)80
適合ジュニア・マチレス・Uの100W以下・レッド・ポータブル
トラスコ品番469-1938
ベース寸法(mm)W92×D108
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
適合HAKKO FX-838、HAKKO FX-950
トラスコ品番849-8536
1個
¥5,488
税込¥6,037
翌々日出荷
トラスコ品番828-3918
質量(kg)0.105
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
1個
¥3,798
税込¥4,178
3日以内出荷
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
こんなお得な商品も!

こて先クリーナー
モノタロウ
¥599
税込¥659
水が不要
水を使いませんので、クリーニング毎のこて先温度の低下が少なく、より高い作業性が得られます。
ドーム型設計ではんだの飛散を軽減
寸法(mm)Φ70×71
トラスコ品番328-4212
質量(g)83
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
適合機種FX-8801
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
HAKKO 907、908、953用こて台。
※クリーナーは、水を含ませて使うスポンジタイプです。
トラスコ品番849-6967
質量(g)420
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×179×115
適合品番C1143・C1144・C1145・C1146
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
1個
¥6,498
税込¥7,148
4日以内出荷
セット内容こて台<クリーニングスポンジ、クリーニングブラシ付き>
適合本体FX1003用
色ブルー
1個
¥8,498
税込¥9,348
4日以内出荷
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
適合機種FX-8806
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥4,898
税込¥5,388
4日以内出荷
適合機種FX-9706
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
新設計のこて台では、こて先取外しアタッチメントとこて先挿入台を利用して、簡単・安全にこて先交換が可能です。
適合こて部:FX-9701、FX-9702
セット内容こて台 FH-215/クリーニングスポンジA5038/クリーニングワイヤーA1561
1セット
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
適合機種FX-9705用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
適合適合可能製品:FH215-811
セット内容こて台 FH-215/クリーニングスポンジA5038/クリーニングブラシAC5000
1セット
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
適合品番HAKKO FR-410、HAKKO FR-701、HAKKO FR-702
1台
¥9,998
税込¥10,998
18日以内出荷
ロータリーエンコーダ採用、追及された操作性。豊富なカラーバリエーション。95Wはんだこてが接続可能(オプション)
仕様付属こて先:B型(品番 T18-B)
消費電力(W)100、65(26V)
出力ステーション部:AC 26V
電源AC 100V 50/60Hz
温度範囲(℃)(設定)50~480
コード長さ(m)1.2
ヒーターセラミックヒーター
こて先アース間抵抗(Ω)<2
リーク電圧(mV)<2
リップル温度(℃)±1 (無負荷時)(200~480℃の間で設定時)
プラグ形状2極接地型プラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
セラミックヒーターのエントリーモデル。電子回路製作を始める方に最適 。15mmのスリムグリップで作業性アップ。
全長(mm)224
消費電力(W)15
適合(こて先)T34-B、T34-C08、T34-C2、T34-C3、T34-C4、T34-D32、T34-I
電源AC100V 50/60Hz
ヒーターセラミックヒーター
プラグ形状平型プラグ
基本交換部品(ヒーター)A5010
1個
¥45,980
税込¥50,578
3日以内出荷
コンパクトなボディーに100Wのパワーを搭載し、幅広いはんだ付け作業に対応します。
センサー感度の向上とヒーターの熱をスムーズにこて先に伝える設計により、こて先温度が安定し、より良いはんだ付けが実現できます。
短時間でのはんだ付け作業が可能になり、作業効率が向上します。
設定温度、こて先センサー温度、プリセット設定など、情報を分かりやすく大きく表示。
視野角度も広く、高輝度ディスプレイで高い視認性を実現しました。
各種設定は4 つのボタンで簡単に設定できます。
卓上、机下、ラック上など、設置場所に合わせて画面表示が見やすく、操作がしやすいティルト機構採用。
セット内容本体/USBケーブル 品番 B512/電源コード 品番 B2387/取扱説明書/登録書(3年保証)
質量(kg)ステーション部:1.2
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)100
出力電圧(V)ステーション部:AC24
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ステーション部:93×126×133
リップル温度(℃)無負荷時±3
温度設定範囲(℃)50~450
プラグ形状2極接地型プラグ
1セット
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
400Wのウルトラパワー、高熱容量はんだこて
高熱容量ながら優れた操作性を実現
新設計のこて台と安全なこて先交換
ヒューマンエラーゼロの温度管理
オプションでN2はんだこてが接続可能(こて部を付属のFX-8004からN2はんだこて FX-8005に変更すると、N2はんだ付けができます。)
セット内容本体、USB ケーブル 品番 B5129、電源コード 品番 B2387、フィルター(交換用) 品番 AF5000、取扱説明書、登録書(3年保証)
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)460
ヒーターこて部/コンポジットヒーター
設定温度範囲50~500℃
ステーション外形寸法(mm)143(W)×107(H)×218(D)
ステーション質量(kg)3.9
こて先アース間抵抗(Ω)<2
リップル温度(℃)無負荷時±5
ステーション出力AC30V
こて部消費電力390W (30V)
こて部リーク電圧<2mV
こて部コード(m)1.2
こて部全長(mm)244(こて先T37-D24を付けた場合)※コードを除きます。
こて部質量(g)54(こて先T37-D24を付けた場合)※コードを除きます。
プラグ形状2極接地型プラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥63,980
税込¥70,378
4日以内出荷
材質スチール
質量(g)170
本体寸法(mm)(底)85×129、(高さ)135、(穴径)20
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ