カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(1,126)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(186)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(157)
  • 空調・照明・電設資材(112)
  • メカニカル部品(63)
  • 制御機器(60)
  • 梱包用品(52)
  • 自動車補修部品(43)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(37)
  • 安全用品(36)
  • 機構部品(33)
  • 電気材料(24)
  • 作業工具(24)
  • 科学研究・開発用品(23)
  • 船舶用品・漁業資材(21)
  • 学童・教育用品(21)
  • 厨房用品(19)
  • 店舗什器・備品(17)
  • 家電(16)
  • FA担当者のオススメ新商品(13)
  • タイヤ・足回り(12)
  • 食品・飲料(11)
  • カー用品(10)
  • バイク部品(8)
  • 接着剤・補修材(8)
  • 電動工具(8)
  • 農業・園芸資材(7)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 測定用品(5)
  • 手袋(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 溶接用品(4)
  • 防犯用品(4)
  • 安全保護具(4)
  • 事務用品(4)
  • 縫製用品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 安全標識(2)
  • 防災用品(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 農具(2)
  • 保管用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 日用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hakko 001」の検索結果

2,203件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電子部品用フラックス HAKKO(白光)

    電子部品用フラックス

    HAKKO(白光)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    作業やニーズに合わせて選択できるフラックス。FS-242シリーズ。作業性に優れたフラックス。FS-812シリーズ。環境に配慮したハロゲンフリータイプ
    タイプフラックス:無洗浄タイプ電圧印加方式耐圧湿性試験:マイグレーション発生なし危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類絶縁抵抗1×108Ω以上(試験(JIS Z 3197))銅板腐食合格(試験(JIS Z 3197))危険物の性状非水溶性
  • サスゾールF(ステンレス用フラックス) HAKKO(白光)

    サスゾールF(ステンレス用フラックス)

    HAKKO(白光)(45件のレビュー)
    889税込978
    1個(30g)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ステンレスなどの樹脂系フラックスでは難しいとされる金属のはんだ付けに使用するフラックスです。
    成分塩化亜鉛、塩化アンモニウム、塩酸、脱イオン水種別半田付け比重約1.59(at20℃)塩素含有量(%)28.0wt危険物の類別非危険物
  • 板金用フラックス(ハッコーペースト) HAKKO(白光)

    板金用フラックス(ハッコーペースト)

    HAKKO(白光)(20件のレビュー)
    369税込406
    1個
    5日以内出荷
    鉛フリーはんだにも対応した板金用ペースト。 優れた「はんだ広がり性」と「ぬれ性」を実現。 従来品(HAKKO FS-110)と比べても、はんだ付け性が悪い鉛フリーはんだでも良好なはんだ付けが可能です。
    用途鉛フリーはんだを使うことが多くなってきたステンドグラスやアクセサリ作成時にも最適です。成分ワセリン、塩化亜鉛など種別半田付け保管環境直射日光を避け、冷暗所(40℃以下)にて保管のこと危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • こて先クリーナー HAKKO(白光)

    こて先クリーナー

    HAKKO(白光)(55件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    水が不要 水を使いませんので、クリーニング毎のこて先温度の低下が少なく、より高い作業性が得られます。 ドーム型設計ではんだの飛散を軽減
    トラスコ品番328-4212寸法(mm)Φ70×71質量(g)83
  • サスゾールF(金属用フラックス) HAKKO(白光)

    サスゾールF(金属用フラックス)

    HAKKO(白光)(10件のレビュー)
    799税込879
    1本(20mL)ほか
    当日出荷
    銅、真鍮、ブリキなどのはんだ付けに使用するフラックスです。
  • 交換用フィルター HAKKO(白光)

    交換用フィルター

    HAKKO(白光)(9件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1枚ほか
    当日出荷
    仕様活性炭フィルター
  • 交換用クリーニングワイヤー HAKKO(白光)

    交換用クリーニングワイヤー

    HAKKO(白光)(19件のレビュー)
    299税込329
    1個ほか
    当日出荷
    適合599B
  • メンテナンスキット HAKKO FM-204.FM-205用 HAKKO(白光)

    メンテナンスキット HAKKO FM-204.FM-205用

    HAKKO(白光)
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷
    適合機種FM-2024、FM-204、FM-205
  • プリント基板用フラックス goot(太洋電機産業)

    プリント基板用フラックス

    goot(太洋電機産業)(18件のレビュー)
    679税込747
    1本(20mL)
    当日出荷
    高密度実装を目的としたIC、チップ部品搭載の産業機器用プリント基板のはんだ付けに最適です。フラックス残渣の信頼性に優れていますので、電気絶縁性および非腐食性に優れており無洗浄化がはかれます。ハケ付きキャップ
    成分ロジン系特殊合成樹脂17~19%、活性剤1~3%、アルコール系溶剤75~85%トラスコ品番849-8340種別半田付け容量(mL)(フラックス)20比重0.824(20℃)引火点(℃)11.7危険等級塩素含有量(%)0危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.02L絶縁抵抗1×1012以上(JIS Z3197.6.8.1986)危険物の性状非水溶性
  • フラックス ホーザン

    フラックス

    ホーザン(86件のレビュー)
    399税込439
    1本(30mL)
    当日出荷
    鉛フリーハンダ対応。鉛フリーハンダ用は、高温域での活性が高くなるように設定されています。 便利なハケ・キャップ付。 H-728はノンハロゲン仕様。
    危険等級危険物の類別第四類
  • ハロゲンフリーフラックス goot(太洋電機産業)

    ハロゲンフリーフラックス

    goot(太洋電機産業)
    799税込879
    1本(20mL)
    当日出荷
    鉛フリーはんだを使用したプリント基板に最適です。はんだ付け後の残渣信頼性が優れ、無洗浄化がはかれます。(J-STD-004:ROLO)。ハロゲン成分の意図的含有がありません。塩素、臭素、フッ素、ヨウ素がそれぞれ1000ppm以下です。(JEITA規格)。ハケ付きキャップ
    成分ロジン系特殊合成樹脂10~14%、活性剤1~3%、イソプロピルアルコール80~90%トラスコ品番112-8325種別半田付け容量(mL)(フラックス)20比重0.824(20℃)引火点(℃)11.7危険等級塩素含有量(%)0危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類絶縁抵抗1×1012以上(JISZ3197:1999 8.5.3 40度)危険物の性状非水溶性
  • フラックス ホーザン

    フラックス

    ホーザン(5件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本(500mL)
    当日出荷
    経済的な補充用フラックス 30mLハケ付容器への補充時に便利なスポイド付。 鉛フリーハンダ対応。
    種別半田付け容量(mL)500ハロゲン含有率0.07%絶縁抵抗(Ω)1011危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.5LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • 交換こて先 T18シリーズ HAKKO(白光)

    交換こて先 T18シリーズ

    HAKKO(白光)(54件のレビュー)
    569税込626
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    鉛フリーはんだ対応
  • HAKKO DASH HAKKO(白光)

    HAKKO DASH

    HAKKO(白光)(6件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1セットほか
    当日出荷
    セラミックヒーターのエントリーモデル。電子回路製作を始める方に最適 。15mmのスリムグリップで作業性アップ。
    適合(こて先)T34-B、T34-C08、T34-C2、T34-C3、T34-C4、T34-D32、T34-I全長(mm)224消費電力(W)15電源AC100V 50/60Hzヒーターセラミックヒータープラグ形状平型プラグ基本交換部品(ヒーター)A5010
  • こて先(T12・鉛フリーはんだ対応) HAKKO(白光)

    こて先(T12・鉛フリーはんだ対応)

    HAKKO(白光)(25件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個ほか
    当日出荷から31日以内出荷
  • はんだこて RED HAKKO(白光)

    はんだこて RED

    HAKKO(白光)(86件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個ほか
    当日出荷
    耐蝕こて先は、はんだのなじみが良く、銅こて先よりも長持ちです。 ヒーターは特殊二重構造ヒーターを採用。 グリップはガラス繊維入りで衝撃に強い。 二重断熱構造で手に熱を伝わりにくい。 ヒーターパイプはステンレスを採用のため錆びにくく、熱による酸化から守ります。 高耐久特殊鉄メッキこて先(銅こて先の約10倍)
    用途電子工作、スイッチ、電気配線のはんだ付けに付属品簡易こて台×1個電源(V)AC100(50/60Hz)
  • 温度制御はんだこて HAKKO(白光)

    温度制御はんだこて

    HAKKO(白光)(55件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1本
    当日出荷
    電子部品のはんだ付けに最適! 優れた熱伝導率。 LEDで設定温度に達したことをお知らせ。 CAL ボリュームで温度補正が可能。 グリップに温度コントローラ内蔵。ダイヤルを回すだけで、簡単に温度設定ができます。
    用途IC/LED・プリント基板などのはんだ付けにセット内容本体、ロックキー全長(mm)233(こて先B型をつけた場合)質量(g)61(こて先B型をつけた場合)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)50ヒーターセラミックヒーター設定温度範囲200~500℃標準こて先B型 (No.T18-B)リップル温度(℃)無負荷時±1
  • ケミカルペースト HAKKO(白光)

    ケミカルペースト

    HAKKO(白光)(20件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個(10g)ほか
    当日出荷
    リン酸アンモニウムを含んでいないので、フラックス残渣による基板の腐食がありません。(JIS-Z3197 6.6.1に適用しています)
    用途こて先の再コーティング。こて先の酸化物除去。成分ペーストフラックス・錫種別半田付け
  • 交換こて先 T39シリーズ HAKKO(白光)

    交換こて先 T39シリーズ

    HAKKO(白光)
    1,498税込1,648
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
  • 白光 017 フラックスリムーバー HAKKO(白光)

    白光 017 フラックスリムーバー

    HAKKO(白光)(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本(420mL)ほか
    当日出荷
    ソルダリング後のリペア用途に最適です。 速乾性で、作業効率をアップできます。 低臭気です。 ノンフロンでノンエタンの商品です。
    用途プリント基板等に付着したソルダリング後のフラックスの洗浄に。容量(mL)420主成分炭化水素、アルコール、LPG
  • N61シリーズ ノズル HAKKO(白光)

    N61シリーズ ノズル

    HAKKO(白光)(6件のレビュー)
    1,490税込1,639
    1本ほか
    当日出荷
    質量(g)15
  • クリーニングスポンジ HAKKO(白光)

    クリーニングスポンジ

    HAKKO(白光)(8件のレビュー)
    139税込153
    1個ほか
    当日出荷
    適合633-02/635/FH100質量(g)3
  • 簡易はんだ吸取器 SPPON HAKKO(白光)

    簡易はんだ吸取器 SPPON

    HAKKO(白光)(19件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    軽量で経済的、吸引力がパワフルな簡易はんだ吸取具。 使う度にノズルの掃除が可能なクリーニングシャフトを採用。 ノズルの交換が簡単。 No.18G、No.20Gは吸取り作業中ピストン部分が顔にあたらないように保護ガード付き。
  • 交換ノズル(N1シリーズ) HAKKO(白光)

    交換ノズル(N1シリーズ)

    HAKKO(白光)(2件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    はんだ除去器 FM-2024・FM204用ノズル
  • こて台 HAKKO(白光)

    こて台

    HAKKO(白光)(32件のレビュー)
    899税込989
    1台
    当日出荷
    安定感抜群!セラミックヒータータイプ専用こて台。 オプションのワイヤータイプ、HAKKO、599B、が装着可能。
    付属品スポンジ付トラスコ品番780-6035適合機種FX600-01、FX600-02、FX601-01、FX601-03、FX650-81、FX650-82、FX650-83、FX650-84、984-01、985-01質量(g)502タイプペンシルタイプベース寸法(mm)Φ85×D140
  • 保護パイプ HAKKO(白光)

    保護パイプ

    HAKKO(白光)(8件のレビュー)
    169税込186
    1個ほか
    当日出荷
  • スチロールカッター(250-1用)ヒーター HAKKO(白光)

    スチロールカッター(250-1用)ヒーター

    HAKKO(白光)(4件のレビュー)
    389税込428
    1パック(3本)
    当日出荷
    トラスコ品番367-8628主な適合純正品番250-1質量(g)4
  • 卓上はんだ吸煙器 HAKKO(白光)

    卓上はんだ吸煙器

    HAKKO(白光)(8件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    欠品中
    横置き・縦置きが可能。 コンパクトで省スペース。 フィルター交換が可能。 本体に静電気対策をしていますので、静電気に弱い部品を扱う作業でもご使用いただけます。
    付属品フィルター1枚トラスコ品番365-9259質量(g)930風量(m3/min)50Hz/60Hz(縦置き)1.0/1.1(横置き)0.4/0.5消費電力(W)(50/60Hz)15/13外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体/166×212×113フィルター/130×130×10電源(AC V)100(50/60Hz)プラグ形状2極接地型プラグ最大流速(m/s)(縦置き)1.0(50Hz)/1.1(60Hz)(横置き)2.6(50Hz)/2.9(60Hz)
  • PRESTO用交換こて先 HAKKO(白光)

    PRESTO用交換こて先

    HAKKO(白光)(59件のレビュー)
    719税込791
    1個ほか
    当日出荷
  • 交換こて先 T19シリーズ HAKKO(白光)

    交換こて先 T19シリーズ

    HAKKO(白光)(12件のレビュー)
    919税込1,011
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    適合本体FX601-01、FX601-03、FX-8805
  • 交換用クリーニングスポンジ HAKKO(白光)

    交換用クリーニングスポンジ

    HAKKO(白光)(22件のレビュー)
    109税込120
    1個ほか
    当日出荷
    圧縮タイプのスポンジです。
    材質セルロース
  • はんだこてRED用こて先 HAKKO(白光)

    はんだこてRED用こて先

    HAKKO(白光)(31件のレビュー)
    209税込230
    1本ほか
    当日出荷
    質量(g)20
  • こて台 ペンシルタイプ用 HAKKO(白光)

    こて台 ペンシルタイプ用

    HAKKO(白光)(17件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    こて先温度の降下が小さい特殊クリーナー付
    適合FX-600、FX-601、PRESTO、DASH、マッハI、455、456、933、934トラスコ品番359-7008質量(g)380ベース寸法(mm)W84×D186
  • はんだこて FM2028 HAKKO(白光)

    はんだこて FM2028

    HAKKO(白光)(2件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1セットほか
    当日出荷
    ロック式スリーブのはんだこて。こて先の形状・作業内容に応じてスリーブの色を変えると、作業効率アップ。
    適合機種FX-950、FX-951、FX-952コード長さ(m)1.2消費電力70W(24V)ヒーターコンポジットヒーター設定温度範囲200~450℃こて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2
  • はんだ吸取線 ウィック HAKKO(白光)

    はんだ吸取線 ウィック

    HAKKO(白光)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    素早くはんだを吸い始めるので、短時間で作業が完了!。修正回数が多い現場では、作業時間が大幅に短縮できます。
    適合試験範囲の50%未満にブレークスルー(IPC-TM-650)タイプノークリーン、フラックス:無洗浄タイプ分類フラックス:ROM1(IPC J-STD-004C)含有量(%)ハライド:0.18%電圧印加方式耐圧湿性試験:マイグレーション発生なし(JIS Z 3197)絶縁抵抗1×108Ω以上(JIS Z 3197)銅板腐食合格(JIS Z 3197)
  • セラミックペーパーフィルター HAKKO(白光)

    セラミックペーパーフィルター

    HAKKO(白光)(3件のレビュー)
    769税込846
    1セット(10個)ほか
    当日出荷
    用途吸取器 こて部のフィルターパイプに使用適合FR4101-81、FR301-81、FR301-82、FR300-81、FR300-82、484、808-1、808-12、C1183、815-01、816-01厚さ(mm)約6サイズL寸法(Φmm)約17
  • はんだ吸取線 WICK HAKKO(白光)

    はんだ吸取線 WICK

    HAKKO(白光)(2件のレビュー)
    249税込274
    1個ほか
    当日出荷
    現在持っているフラックスを使いたいなら最適の吸取線。銅の編線のみの仕様です。
    用途スノーホールはんだの除去。 ブリッジの除去。全長(m)1.5
  • ヒーティングガン HAKKO(白光)

    ヒーティングガン

    HAKKO(白光)(13件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1台
    当日出荷
    転倒時にパイプが床に付かない安全設計。 操作性の良いデザイン。 使用用途に合わせた6種類のノズルラインナップ(オプションパーツ含む)。
    質量(kg)0.62温度範囲(℃)40~440寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)272×245×81風量(m3/min)LOW:0.1、HIGH:0.2(2段階可変)風速(m/min)LOW:230、HIGH:460アズワン品番64-3673-04RoHS指令(10物質対応)対応
  • 900M用こて先 HAKKO(白光)

    900M用こて先

    HAKKO(白光)(27件のレビュー)
    589税込648
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    サイズM外径(Φmm)6.5使用できるはんだこて928、937、701、936、933/934使用できるこて部900M、907、933-1、933-2
  • はんだこてジュニア HAKKO(白光)

    はんだこてジュニア

    HAKKO(白光)(47件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ヤスリで加工できる大型銅こて先付
    電源(V)AC100(50/60Hz)
...