カテゴリ
- はんだ関連・静電気対策用品(9)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- クリーンルーム用品(3)
- バイク部品(2)
- 日用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「hakko a1309」の検索結果

卓上はんだ吸煙器
HAKKO(白光)(8件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981台欠品中横置き・縦置きが可能。 コンパクトで省スペース。 フィルター交換が可能。 本体に静電気対策をしていますので、静電気に弱い部品を扱う作業でもご使用いただけます。付属品フィルター1枚トラスコ品番365-9259質量(g)930風量(m3/min)50Hz/60Hz(縦置き)1.0/1.1(横置き)0.4/0.5消費電力(W)(50/60Hz)15/13外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体/166×212×113フィルター/130×130×10電源(AC V)100(50/60Hz)プラグ形状2極接地型プラグ最大流速(m/s)(縦置き)1.0(50Hz)/1.1(60Hz)(横置き)2.6(50Hz)/2.9(60Hz)
卓上はんだ吸煙器
HAKKO(白光)¥28,980税込¥31,8781個当日出荷ハンダ付け時に発生する有害成分を活性炭フィルターで吸着。 処理風量が大きく、運転音は静か。トラスコ品番129-5004質量(kg)3.9電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)31処理風量(m3/min)3.8~4.4(50/60Hz)フィルターを取付けた場合フィルター寸法:242×242×10(活性炭量:20g、最大吸着量:6g)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)252×280×175
活性炭排気処理装置
アズワン¥53,900~税込¥59,290~1セット(9本)ほか当日出荷から翌々日出荷室内排気式の活性炭入り乾式スクラバーですので、面倒な外気ダクトが不要です。 ドラフト内では対応できない大型実験でのスポット排気にご利用いただけます。
汎用エアエレメント
KITACO(43件のレビュー)¥969税込¥1,0661個欠品中エアエレメント湿式タイプに使用しているフィルタースポンジです。 適合する車両が無い場合に、カッティングすることでエアエレメントを自作することができます。 キャブレターセッティング不要。適合汎用寸法(mm)250×300
モルトフィルター 黒
八幡ねじ(25件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1セット(2枚)ほか当日出荷ウレタンフォームが有する三次元構造と高い空孔率、さらに完全なオープンセル構造の為、低い圧力損失で高い粉塵捕集率を得ることができ、他のフィルター材料に比べて、優れたろ過性能を有しています。水・中性洗剤による洗浄が可能です。ホルムアルデヒドは含みません。用途輸送機器、産業機械・産業資材、OA機器・精密機械、家具・衣料、家電製品、音響製品、粧材・衛生用品、日用生活品、農水産分野資材。材質ウレタン色黒密度(kg/m3)30±5
モルトフィルター
WAKI(和気産業)(27件のレビュー)¥459~税込¥505~1セット(2枚)ほか当日出荷優れた濾過性能のウレタンフィルター。(イノアック製)用途輸送機器、産業機械・産業資材、OA機器・精密機械、家電製品、日用生活品など様々なフィルターに。材質ポリエステル系ウレタンフォーム使用温度範囲(℃)-20~80密度(kg/m3)30±5RoHS指令(10物質対応)対応
エアフィルター 二輪車用 汎用タイプ
(354件のレビュー)¥329~税込¥362~1枚当日出荷防塵能力と吸収効率が優れた汎用タイプのエアフィルターです。 好きな大きさにカットでき、2輪車の補修にピッタリです。寸法(mm)250×400
活性炭フィルター
(41件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷残留塩素や臭いの除去に優れた活性炭フィルターです。 MFD/MMXタイプは全表面から中心への通水ろ過、MAF-17は底端面から上方向への垂直通水ろ過です。用途残留塩素や臭いの除去に。使用温度範囲(℃)2~40ろ過精度(μm)約5限界圧損(Mpa)△P=0.1以上
発泡ウレタンろ過シート
イノアック(5件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1枚当日出荷から翌日出荷ろ過性能、通気性、耐薬品性、洗浄再生に優れています。 ベンジン、酢酸エチル、アセトン、ガソリン、エタノール、メタノール、四塩化炭素、スピンドル油、マシン油、アマニ油、ナタネ油等の薬品に最適です。用途エアコンフィルター、水処理フィルター、空気清浄機フィルターなど。材質発泡ウレタン長さ(mm)1000幅(mm)1000色黒使用温度範囲-20~70℃密度(kg/m3)30
空気清浄タイプ吸煙器
HAKKO(白光)¥81,980税込¥90,1781セット欠品中静音設計なのにパワフル吸引!コストパフォーマンスに優れた長寿命フィルター採用の空気清浄式吸煙器。大量のはんだ付け作業の現場に最適セット内容本体、電源コード、リモコン、キャップ、メインフィルターL、プレフィルターL(10枚入り)、取扱説明書、登録書(3年保証)質量(kg)7.2消費電力(W)120電源AC100V 50/60Hz処理風量(m3/min)HIGH:4.7、MEDIUM:3.7、LOW:2.8(ダクト2本使用時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×366×343運転音(dB)50(MEDIUMモード)(運転音は前面1m、無響音室で測定)捕集効率(%)97(≧0.3μm) (HIGH/MEDIUM/LOWモード時)適合ダクトダクトの長さ:Φ55mm×1.2m (ESD SAFE・別売)プラグ形状2極接地型プラグ静圧(kPa)1.5
はんだ吸煙器
goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個欠品中はんだ付け作業時に発生する煙を吸い取り、快適な作業環境を提供します。特殊活性炭フィルターを使用し、本体の前面から約20cmの範囲の煙を吸い取ります。自立スタンド方式で角度が約35度まで可変できます。付属品替フィルター3枚トラスコ品番849-8610電圧(V)100消費電力(W)27(50Hz)、22(60Hz)定格電圧100V AC 50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)206×132×207風量(m3/min)0.64(50Hz)、0.71(60Hz)電源コード(m)1.5(3芯コード・アースピンプラグ)
ハッコーFA430 空気清浄式吸煙器
HAKKO(白光)¥99,980税込¥109,9781個当日出荷静音設計なのにパワフルな吸引力風量調整と自立するダクトで有害な煙をキャッチします。 フィルター交換お知らせ機能付です。 作業環境にあった3つの風量調整が可能。トラスコ品番384-3998幅(mm)330高さ(mm)343奥行(mm)366電源(V)AC100消費電力(W)120処理風量(m3/min)4.7(ダクト2本)
ジェットスイファンLシリーズ
スイデン¥48,900~税込¥53,790~1台当日出荷いままでにない新しい発想。「風量」も、「騒音」も、こだわりの風でかわる。抵抗をなくすことで「騒音」を大幅にカット。無駄のない流れが「省エネ」を生むファン翼数4電動機の極数2P
アームダクト
アズワン¥31,300~税込¥34,430~1本ほか3日以内出荷から11日以内出荷自由自在に形状を変えられるフレキシブルダクトを利用した局所排気用ダクトファンユニットです。 オプションの活性炭ユニットを併用すればガスの吸着も行えます。 風量調整付きタイプは、排気風量を強・中・弱と3段階に調整可能で、使用状況に応じ排気抑制を行い、ファン騒音低減・消費電力抑制等ができます。