カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(17)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 事務用品(1)

「hakko a5036」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サブフィルター 角型ノズル用 HAKKO(白光)

    サブフィルター 角型ノズル用

    HAKKO(白光)
    1,798税込1,978
    1セット(20枚)
    当日出荷
    適合品番HAKKO FA-431
  • サブフィルター HAKKO(白光)

    サブフィルター

    HAKKO(白光)
    1,598税込1,758
    1袋(5枚)ほか
    当日出荷
    適合品番HAKKO FA-431
  • プレフィルター/10枚入り HAKKO(白光)

    プレフィルター/10枚入り

    HAKKO(白光)
    3,698税込4,068
    1個ほか
    当日出荷
    HAKKO FA-430用プレフィルター
    質量(g)8.3本体寸法(mm)220×270×5
  • ダクトセット 丸型ノズル付 HAKKO(白光)

    ダクトセット 丸型ノズル付

    HAKKO(白光)
    13,980税込15,378
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番849-8528セット内容ダクト(1.2m)、アダプター、丸型ノズル、ネット、取扱説明書適合本体FA430-01アズワン品番1-3678-12
  • 交換用フィルター HAKKO(白光)

    交換用フィルター

    HAKKO(白光)(9件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1枚ほか
    当日出荷
    仕様活性炭フィルター
  • ハッコーFA430 空気清浄式吸煙器 HAKKO(白光)

    ハッコーFA430 空気清浄式吸煙器

    HAKKO(白光)
    99,980税込109,978
    1個
    当日出荷
    静音設計なのにパワフルな吸引力風量調整と自立するダクトで有害な煙をキャッチします。 フィルター交換お知らせ機能付です。 作業環境にあった3つの風量調整が可能。
    トラスコ品番384-3998幅(mm)330高さ(mm)343奥行(mm)366電源(V)AC100消費電力(W)120処理風量(m3/min)4.7(ダクト2本)
  • スクエアカットフィルター エスティジェイ

    スクエアカットフィルター

    エスティジェイ(19件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1セット(10枚)
    当日出荷
    一般空調用角型フィルター。塗装ブースにも使用可能。
    厚さ(mm)10.7材質(フィルター)難燃性ポリエステル耐熱温度(℃)100捕集効率(%)71.6圧力損失(初期)47Paろ過速度2.5m/s
  • 空気清浄タイプ吸煙器 HAKKO(白光)

    空気清浄タイプ吸煙器

    HAKKO(白光)
    81,980税込90,178
    1セット
    当日出荷
    静音設計なのにパワフル吸引!コストパフォーマンスに優れた長寿命フィルター採用の空気清浄式吸煙器。大量のはんだ付け作業の現場に最適
    セット内容本体、電源コード、リモコン、キャップ、メインフィルターL、プレフィルターL(10枚入り)、取扱説明書、登録書(3年保証)質量(kg)7.2消費電力(W)120電源AC100V 50/60Hz処理風量(m3/min)HIGH:4.7、MEDIUM:3.7、LOW:2.8(ダクト2本使用時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×366×343運転音(dB)50(MEDIUMモード)(運転音は前面1m、無響音室で測定)捕集効率(%)97(≧0.3μm) (HIGH/MEDIUM/LOWモード時)適合ダクトダクトの長さ:Φ55mm×1.2m (ESD SAFE・別売)プラグ形状2極接地型プラグ静圧(kPa)1.5
  • 卓上はんだ吸煙器 HAKKO(白光)

    卓上はんだ吸煙器

    HAKKO(白光)(8件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    欠品中
    横置き・縦置きが可能。 コンパクトで省スペース。 フィルター交換が可能。 本体に静電気対策をしていますので、静電気に弱い部品を扱う作業でもご使用いただけます。
    付属品フィルター1枚トラスコ品番365-9259質量(g)930風量(m3/min)50Hz/60Hz(縦置き)1.0/1.1(横置き)0.4/0.5消費電力(W)(50/60Hz)15/13外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体/166×212×113フィルター/130×130×10電源(AC V)100(50/60Hz)プラグ形状2極接地型プラグ最大流速(m/s)(縦置き)1.0(50Hz)/1.1(60Hz)(横置き)2.6(50Hz)/2.9(60Hz)
  • キャップ HAKKO(白光)

    キャップ

    HAKKO(白光)
    329税込362
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
  • ダクトセット(角型ノズル付き) HAKKO(白光)

    ダクトセット(角型ノズル付き)

    HAKKO(白光)
    12,980税込14,278
    1セットほか
    当日出荷から3日以内出荷
    横から吸煙したいときにおすすめです。
    セット内容ダクト(1.2m)、アダプター、角型ノズル、ネット、取扱説明書適合本体FA430-01
  • 卓上はんだ吸煙器 HAKKO(白光)

    卓上はんだ吸煙器

    HAKKO(白光)
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
    ハンダ付け時に発生する有害成分を活性炭フィルターで吸着。 処理風量が大きく、運転音は静か。
    トラスコ品番129-5004質量(kg)3.9電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)31処理風量(m3/min)3.8~4.4(50/60Hz)フィルターを取付けた場合フィルター寸法:242×242×10(活性炭量:20g、最大吸着量:6g)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)252×280×175
  • AQUA DROPs コングレスケース A4 リヒトラブ

    AQUA DROPs コングレスケース A4

    リヒトラブ(2件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    大きく開いて取り出しやすいケース。ダブルヒンジ構造でフタが大きく開くので、書類の出し入れがスムーズにできます。フタ部分は収納した書類が判別しやすいクリスタルタイプ。
    材質PP幅(mm)326厚さ(mm)22サイズA4高さ(mm)228奥行(mm)22収納枚数150
  • フィルター HAKKO(白光)

    フィルター

    HAKKO(白光)
    209税込230
    1個
    3日以内出荷
  • 卓上はんだ吸煙器 goot(太洋電機産業)

    卓上はんだ吸煙器

    goot(太洋電機産業)(3件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    欠品中
    はんだ付け作業中に発生する不快な気化溶剤を吸着、脱臭。はんだ付け作業時に発生する煙を吸い取り、快適な作業環境を提供します。特殊活性炭フィルターを使用し、本体の前面から約20cmの範囲の煙を吸い取ります。自立スタンド方式で角度が約35°まで可変できます。
    付属品替フィルター3枚トラスコ品番468-7191質量(kg)約1.1電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)16/14外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)206×132×207
  • 空気清浄式吸煙器角型ノズル用フィルターケース HAKKO(白光)

    空気清浄式吸煙器角型ノズル用フィルターケース

    HAKKO(白光)
    599税込659
    1個ほか
    当日出荷
    適合機種FA-431質量(g)80.5寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)153×86.5×16.5
  • 吸煙・脱臭装置 アズワン

    吸煙・脱臭装置

    アズワン(1件のレビュー)
    1,390税込1,529
    1個
    当日出荷
    分岐用天板を用いると、ダクトを2本接続し2箇所の吸引が可能です。
  • プレフィルター 10枚入り HAKKO(白光)

    プレフィルター 10枚入り

    HAKKO(白光)
    3,698税込4,068
    1セット
    当日出荷
    空気清浄式吸煙器 FA-431用プレフィルター
    対応製品HAKKO FA-431サイズL
  • メインフィルター HAKKO(白光)

    メインフィルター

    HAKKO(白光)
    18,980税込20,878
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    HAKKO FA-430用メインフィルター。 0.3μmの粒子を99.97%まで除去します。(単板における大気塵による計数法捕集効率測定での初期値)
    幅(mm)220高さ(mm)125質量(g)1250奥行(mm)270
  • 丸型ノズル HAKKO(白光)

    丸型ノズル

    HAKKO(白光)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    適合HAKKO FA-430、HAKKO FA-431トラスコ品番849-7968