カテゴリ
- 科学研究・開発用品(5)
- 農業・園芸資材(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 作業工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「hakko b2692」の検索結果

シリコンチューブ
(720件のレビュー)¥49~税込¥54~1巻(1m)ほか当日出荷熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。 -40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。 半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。用途一般工業用向け流体チューブとして。材質シリコンゴム色半透明使用温度範囲(℃)-40~200硬度50±5A伸び(%)360
チューブフィルター ST(青)
住化アグリテック(2件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781パック(10個)欠品中チューブの入口で目詰まりを防ぎます。目開き100メッシュ相当で細かいゴミも確実に捕集します。スミサンスイ専用継手(ワンタッチニップル等)とのセット使用で簡単に脱着ができます。専用の誘引ひもで、簡単に裏返して内部を掃除できます。裏返して掃除後は、元に戻さずそのまま使用できます。(リバーシブル仕様)適合ワンタッチニップル25色(糸)青
アラムインラインフィルター
アラム¥2,198~税込¥2,418~1袋(10個)当日出荷から10日以内出荷チューブとチューブの間に取り付ける事により、簡単に流体内の固形物(ゴミや異物)を止めることができます。真ん中のフィルター内蔵部分のサイズが9mm幅×約20Φの為、非常にコンパクトサイズです。日本製ですので、海外製品と比べて供給面や納期面でのリスクを軽減することが可能です。異物混入によるポンプの誤作動防止に大活躍!!フィルターサイズ(mm)約20Φ×9幅RoHS指令(10物質対応)対応
シリコンチューブ
アズワン(74件のレビュー)¥238~税込¥262~1巻(1m)当日出荷-60℃から200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。長さ(m)1使用温度範囲(℃)-60~200最低使用温度(℃)-60材質シリコンゴム色半透明伸び(%)460引張強度(MPa)9.51[97]硬さ(デュロメータA)タイプA:56熱伝導率(W/mk)約0.2圧縮永久ひずみ(%)18(150℃×24h)線膨張係数2~3×10-4RoHS指令(10物質対応)対応体膨張係数(℃)6~8×10-4
カートリッジ式インラインフィルター
コクゴ¥2,798税込¥3,0781個当日出荷矢印方向へ流れる液体を濾過するポーラスフィルター内蔵コネクターです。用途オスルアー:メスルアーフィッティング品番VRF・VPRFを接続すると、軟質・半硬質チューブ内径1.5~6.5mmを繋げられます。使用温度:0~+80℃。耐圧:600kPa。サイズ:20×60Lmm材質ボディ:ポリカーボネート(PC)ポーラスフィルター:ポリエチレン(PE)形状1/8チューブ内径(Φmm)3~4
コードレス吸着ピンセット
HAKKO(白光)(5件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個欠品中工場エアー不要・100V電源不要!。超小型強力ポンプ採用で確実な吸着を実現します。(単4形乾電池2本使用)。連続吸引で思い通りのハンドリングが可能です。ソフトタッチスイッチで手になじむペンタイプです。静電気対策材料を使用しております。付属品ベントノズル(A1165)、パッド2種(A1312、A1311)、アルカリ乾電池2本、収納ケースTGK品番000-25-27-01トラスコ品番256-0445質量(g)43(電池除く)外形寸法(mm)W130×H29×D22電源単4形乾電池2本電池寿命(通常使用で約)30000回(アルカリ電池)アズワン品番1-6404-01
FSLシリーズ インラインフィルタ
CKD(1件のレビュー)¥1,636~税込¥1,800~1個ほか当日出荷から8日以内出荷【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。