カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
    • 樹脂ホース(4)
    • ブレードホース(1)
    • エアーホース(1)
絞り込み
内径(Φmm)
  • 6.5
  • 2(5)
  • 3(4)
  • 4(9)
  • 6(10)
  • 8(9)
  • 8.5(5)
  • 9(7)
  • 10(5)
  • 11(2)
  • 12(7)
  • 15(8)
  • 19(8)
  • 25(8)
  • 32(6)
  • 38(6)
  • 50(7)
  • 63(3)
  • 75(3)
  • 100(2)
外径(Φmm)
  • 10(6)
特性
  • 柔軟(5)
  • 滑り性(2)
  • 耐キンク(1)
  • 耐圧(4)
  • 耐寒(3)
使用流体
  • 空気(6)
材質
  • 樹脂(6)
ホース長さ(m)
  • 1(2)
  • 10(6)
  • 20(5)
  • 30(4)
  • 50(3)
  • 100(3)
1・10・20・30・50・100
色
  • 色オレンジ(4)
  • 色ピンク(1)
  • 色ブルー(1)
  • 色レッド(1)
オレンジ・ピンク・ブルー・レッド
最高使用圧力(MPa)
  • 1.47(1)
  • 1.5(4)
1.47・1.5
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • 八興(2)
  • TOYOX(トヨックス)(1)
  • 十川産業(1)
モノタロウ・八興・TOYOX(トヨックス)・十川産業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hakko eightron」の検索結果

6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ニューフレックス 八興

    ニューフレックス

    八興(6件のレビュー)
    ¥379~税込¥417~
    1巻
    当日出荷
    軽量・耐圧エアーホースの標準仕様です。 耐寒性に優れるポリウレタン素材の使用により、冬場でも柔軟性に優れます。
    用途建築塗装・自動車整備・移動エアーツール配管使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.5(20℃)/0.6(60℃)材質(内層/外層)ポリウレタン色オレンジ使用流体空気特性耐寒/耐圧/柔軟性
  • ソフトニューフレックス 八興

    ソフトニューフレックス

    八興(12件のレビュー)
    ¥729~税込¥802~
    1巻
    当日出荷
    ソフトタイプの特殊ポリウレタンの使用により、抜群の柔軟性を有します。 耐寒性に優れるため冬場の硬化が少なく、安定した柔軟性を保持します。 ホースの表面は特殊なスムース仕上げにより摩擦抵抗が少なくすべり性に優れるため、狭いスペースでの移動時に引っかかりにくく、作業効率がアップします。
    用途建築塗装・自動車整備・移動エアーツールのエアー用配管。使用温度範囲(℃)-20~60使用圧力範囲(MPa)(20℃)0~1.5/(60℃)0~0.6材質(内層/外層)ポリウレタン使用圧力(MPa)0~1.5(at20℃)使用流体空気特性耐寒/耐圧/柔軟性/滑り性
  • ブレードホース エアー用 ポリウレタン製 モノタロウ

    ブレードホース エアー用 ポリウレタン製

    モノタロウ(121件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷
    軽量、耐圧エアホース。日本製。 耐寒性に優れるポリウレタンホース素材の使用により冬場でも柔軟性に優れます。 ホースに長さが印字されているため、カットに便利です。
    用途建築塗装、自動車整備、エアツール用ホース材質ポリウレタン色橙使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応特性耐寒/耐圧/柔軟性
  • エアホースワンタッチカプラー付 モノタロウ

    エアホースワンタッチカプラー付

    モノタロウ(749件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1巻
    当日出荷
    ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
    用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。材質ポリウレタン色オレンジ使用温度範囲(℃)-40~60内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)1.47外径(Φmm)10常用圧力(MPa)0.78使用流体空気空気接続口1/4ワンタッチカプラー材質(カプラ)スチール(クロームメッキ)
  • トヨックス エアーホース[ヒットホース HB] TOYOX(トヨックス)

    トヨックス エアーホース[ヒットホース HB]

    TOYOX(トヨックス)(9件のレビュー)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    【エアーツール対応ホース】インパクトレンチやエアドライバー、ネイラー、スプレーガン等の移動エアーツール用ホースに最適。 【軽量・柔軟エアーホース】軽く、しなやかで扱いやすく作業性アップ。また、耐寒性に優れ、冬場でも柔軟性維持。 【長持ち】ポリウレタン製エアーホースでゴムホースや塩化ビニールホースに比べ耐油性に優れ、油による硬化やひび割れしにくい。 【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※品番:HS-5(内径5mm)は中間層に耐圧性能を高める糸補強はありません。
    用途工場設備配管・各種エアツール用耐圧ホース(インパクトレンチ、エアドライバー、スプレーガン等)使用温度範囲(℃)-20~60使用流体空気
  • ポリウレタンホース(TPH) 十川産業

    ポリウレタンホース(TPH)

    十川産業(33件のレビュー)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1本
    当日出荷
    柔軟で軽量、建築作業には最適のホースです。
    用途エアー工具用(エアータッカー、釘打機、インパクトレンチ)。 塗装、吹き付け用、工場内エアーツール用使用温度範囲(℃)-40~60最高使用圧力(MPa)1.5材質TPU色橙使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応特性耐圧/耐キンク性/柔軟性/滑り性