24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FA430-01 ハッコーFA430 空気清浄式吸煙器 HAKKO(白光) 動画あり
静音設計なのにパワフルな吸引力風量調整と自立するダクトで有害な煙をキャッチします。 フィルター交換お知らせ機能付です。 作業環境にあった3つの風量調整が可能。
消費電力(W)120 処理風量(m3/min)4.7(ダクト2本) トラスコ品番384-3998 幅(mm)330 高さ(mm)343 奥行(mm)366 電源(V)AC100
1個
109,800 税込120,780
当日出荷

HAKKO FA-430用メインフィルター。 0.3μmの粒子を99.97%まで除去します。(単板における大気塵による計数法捕集効率測定での初期値)
幅(mm)220 高さ(mm)125 質量(g)1250 奥行(mm)270
1個ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

横から吸煙したいときにおすすめです。
セット内容ダクト(1.2m)、アダプター、角型ノズル、ネット、取扱説明書 適合本体FA430-01
1セットほか
12,980 税込14,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

トラスコ品番849-8528 セット内容ダクト(1.2m)、アダプター、丸型ノズル、ネット、取扱説明書 適合本体FA430-01 アズワン品番1-3678-12
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷

1個
969 税込1,066
当日出荷

1本
9,998 税込10,998
3日以内出荷

静音設計なのにパワフル吸引!コストパフォーマンスに優れた長寿命フィルター採用の空気清浄式吸煙器。大量のはんだ付け作業の現場に最適
消費電力(W)120 処理風量(m3/min)HIGH:4.7、MEDIUM:3.7、LOW:2.8(ダクト2本使用時) セット内容本体、電源コード、リモコン、キャップ、メインフィルターL、プレフィルターL(10枚入り)、取扱説明書、登録書(3年保証) 質量(kg)7.2 電源AC100V 50/60Hz 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×366×343 運転音(dB)50(MEDIUMモード)(運転音は前面1m、無響音室で測定) 捕集効率(%)97(≧0.3μm) (HIGH/MEDIUM/LOWモード時) 適合ダクトダクトの長さ:Φ55mm×1.2m (ESD SAFE・別売) プラグ形状2極接地型プラグ 静圧(kPa)1.5
1セット
77,980 税込85,778
当日出荷

1個
899 税込989
当日出荷

1個
19,980 税込21,978
21日以内出荷

横置き・縦置きが可能。 コンパクトで省スペース。 フィルター交換が可能。 本体に静電気対策をしていますので、静電気に弱い部品を扱う作業でもご使用いただけます。
消費電力(W)(50/60Hz)15/13 風量(m3/min)50Hz/60Hz(縦置き)1.0/1.1(横置き)0.4/0.5 付属品フィルター1枚 トラスコ品番365-9259 質量(g)930 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体/166×212×113フィルター/130×130×10 電源(AC V)100(50/60Hz) プラグ形状2極接地型プラグ 最大流速(m/s)(縦置き)1.0(50Hz)/1.1(60Hz)(横置き)2.6(50Hz)/2.9(60Hz)
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

1セット(2個)
1,598 税込1,758
3日以内出荷

1個(5枚)
1,898 税込2,088
当日出荷




1個ほか
699 税込769
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンダ付け時に発生する有害成分を活性炭フィルターで吸着。 処理風量が大きく、運転音は静か。
電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)31 処理風量(m3/min)3.8~4.4(50/60Hz)フィルターを取付けた場合 トラスコ品番129-5004 質量(kg)3.9 フィルター寸法:242×242×10(活性炭量:20g、最大吸着量:6g) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)252×280×175
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

はんだ付け作業中に発生する不快な気化溶剤を吸着、脱臭。はんだ付け作業時に発生する煙を吸い取り、快適な作業環境を提供します。特殊活性炭フィルターを使用し、本体の前面から約20cmの範囲の煙を吸い取ります。自立スタンド方式で角度が約35°まで可変できます。
電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)16/14 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)206×132×207 質量(kg)約1.1 付属品替フィルター3枚 トラスコ品番468-7191
1個
9,998 税込10,998
当日出荷


1脚
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
990 税込1,089
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ホース口は 100mmΦのホースが入ります。 サイズ的にも色々使えて便利です。 カンナの集塵やデスクワークの集塵などにお使いください。
寸法(cm)23×24.5×11.3 質量(g)38
1個
1,690 税込1,859
当日出荷