カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(16)
  • 制御機器(2)
  • 建築金物(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 研磨材(1)

「hakko fg-100」の検索結果

関連キーワード
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
こて先温度計 FG-100B/(℃) HAKKO(白光)こて先温度計 FG-100B/(℃)HAKKO(白光)
21,980税込24,178
1個
当日出荷から30日以内出荷
温度測定の標準化が可能に 温度測定終了を自動でお知らせ 測定回数を自動でカウント 長寿命センサー(校正証明書付き)を標準搭載
質量(g)125電源乾電池 9V形 (アルカリ乾電池推奨)表示LCD表示:3 1/2桁温度測定範囲(℃)0~700外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×44×140温度センサーK (CA)熱電対動作環境使用温度/湿度範囲:0~40℃、80%RH最大 (結露なきこと)許容差±3℃(300~600℃の範囲)、±5 ℃(その他の温度範囲)温度分解能(℃)1使用環境条件適用定格汚染度2 (IEC/UL 61010-1による)
帯電防止靴用テスター FG-465 100V 平型プラグ HAKKO(白光)帯電防止靴用テスター FG-465 100V 平型プラグHAKKO(白光)
69,980税込76,978
1個
当日出荷から30日以内出荷
JIS T 8103:2010では片足ずつの測定が求められています。FG-465は両足を同時測定し、左右それぞれの測定結果を表示します。中央分割構造になっているので、踏み間違い(測定ミス)を防ぎます。 シンプルで視認性に優れた表示 旧規格から新規格、各種静電靴・導電靴測定に対応 合否判定の外部出力
セット内容テストプレート、取付け台、ACアダプター、取扱説明書、登録書(3年保証)質量(kg)テストプレート:1.9測定範囲【上限判定】1000MΩ(1×109Ω)/100MΩ(1×108Ω)/10MΩ(1×107Ω)【下限判定】1MΩ(1×106)/0.1MΩ(1×105Ω)/R<0.1MΩ(1×105Ω)【導電判定】R<0.1MΩ(1×105Ω)質量(g)電源アダプタ:46定格DC24V 50mAコード長さ(m)1.6精度【判定レベル精度】R<0.1MΩ=±5%/0.1MΩ≦R≦100MΩ=±10%/100MΩ<R=±8%本体質量(kg)0.55(取付台を付けた場合)動作環境使用温度/湿度範囲:0~40℃、80%RH最大(結露なきこと)測定電圧(V)DC20使用環境条件適用定格汚染度2(IEC/UL 61010-1による)電源アダプタ定格:DC24V 200mA本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×30×300
センサーB HAKKO(白光)センサーBHAKKO(白光)
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷
適合機種FG-100、FG-101、FG-102タイプセンサーB
センサー/鉛フリー対応 校正付き HAKKO(白光)センサー/鉛フリー対応 校正付きHAKKO(白光)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
適合品番FG-101B
温度プローブ HAKKO(白光)温度プローブHAKKO(白光)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
適合HAKKO FG-100B、HAKKO FG-101、HAKKO FG-102、HAKKO FX-300、HAKKO FX-301B、HAKKO FG-100、HAKKO 96トラスコ品番849-8524
[EA701AE-1A・-2・-1B用] 替センサー エスコ[EA701AE-1A・-2・-1B用] 替センサーエスコ
2,640税込2,904
1個
当日出荷
EA701AE-1A、2用替センサー 従来品より約30倍長持ちします。
アズワン品番65-2166-76
ハンダゴテ温度計キット ワンダーキットハンダゴテ温度計キットワンダーキット(13件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
ハンダゴテのコテ先温度を測るキットです。見やすいLED表示器を採用。コテ先温度を1℃単位で表示します。乾電池動作のポータブル性+少エネ設計。ピークホールド機能。温度測定には、コテ先専用の熱電対を使用。品質が安定したハンダ付けには、温度管理が必要になります。従来、ハンダコテ用温度計は測定器の位置付けもあって、高価なものでした。HAN-ONキットは、簡易型ではありますが、測定器と同じ測定原理を採用し、キット化とケーシング、表示に対する確度の保証を省くことで低価格を実現しました。
種類工作キット仕様冷点補償/熱電対専用AMPによる電源006P乾電池または6V~12Vの安定化電源測定範囲(℃)室温~600程度センサー白光No.191-212 (K型熱電対)分解能(℃)最小1機能ピークホールド、電池電圧測定測定対象ハンダゴテのコテ先温度消費電流(mA)動作時平均/8、OFF時/0.03基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)119×96×8.5
温度プローブ ホットエアー用 HAKKO(白光)温度プローブ ホットエアー用HAKKO(白光)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
適合機種FG-100、FG-101、FG-102、FR-803B、FR-801、FR-802
はんだこてテスター HAKKO(白光)はんだこてテスターHAKKO(白光)
79,980税込87,978
1台
当日出荷から30日以内出荷
こて先温度・リーク電圧・アース間抵抗が測定できるはんだこてテスター ヒューマンエラーをなくす新機能追加 長寿命センサー(校正証明書付き)を標準搭載
分解能【温度】1℃、【電圧】0.1mV、【抵抗】0.1Ω測定範囲【温度】0~700℃、【電圧】0~40mV (AC)、【抵抗】0~40Ω質量(g)0.95電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)3.2外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)211×53×126温度センサーK (CA)熱電対動作環境使用温度/湿度範囲:0~40℃、80%RH最大(結露なきこと)表示LED3 1/2桁許容差【温度】±3℃ (300~600℃の範囲)、±5℃ (その他の温度範囲)、【電圧】±(5% of reading + 1 digit)、【抵抗】±(5% of reading + 1 digit)使用環境条件適用定格汚染度2 (IEC/UL 61010-1による)プラグ形状2極接地型プラグ
温度制御はんだこて HAKKO(白光)温度制御はんだこてHAKKO(白光)(55件のレビュー)
5,698税込6,268
1本
当日出荷
電子部品のはんだ付けに最適! 優れた熱伝導率。 LEDで設定温度に達したことをお知らせ。 CAL ボリュームで温度補正が可能。 グリップに温度コントローラ内蔵。ダイヤルを回すだけで、簡単に温度設定ができます。
用途IC/LED・プリント基板などのはんだ付けに全長(mm)233(こて先B型をつけた場合)消費電力(W)50セット内容本体、ロックキー質量(g)61(こて先B型をつけた場合)電源(V)AC100(50/60Hz)ヒーターセラミックヒーター設定温度範囲200~500℃標準こて先B型 (No.T18-B)リップル温度(℃)無負荷時±1
こて先温度計 goot(太洋電機産業)こて先温度計goot(太洋電機産業)
25,980税込28,578
1個
当日出荷
コテ先温度を高精度かつ瞬時に測定できます。優れた安定性・応答性を実現した業界最高レベルのコテ先温度計です。寿命が長く経済的なセンサーです。センサー寿命の大まかな把握が可能なカウントアラーム表示です。
用途はんだこてのコテ先温度測定に。測定範囲0-700℃トラスコ品番407-2570質量(g)150電源単3電池×4本寸法(幅×奥行×高さ)(mm)83×38×140
下部ガイド アトムリビンテック下部ガイドアトムリビンテック(6件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
戸を吊ったままの状態で、前後調整ができます(±4mm)。
付属品+六角(対辺7)タッピンねじ4×16(2本)材質鋼、POM仕上ススコバルトメッキ、白
FNー1010 100V 2極接地 HAKKO(白光)FNー1010 100V 2極接地HAKKO(白光)
89,980税込98,978
1台
5日以内出荷
IoT対応はんだこて はんだ付け時のこて先温度をモニタリングし可視化 FG100Bとの連動で自動で温度の測定・校正・補正の結果を記録
用途はんだ付け時のトレースをしたいとき こて先温度管理のヒューマンエラーを低減したいとき はんだこての複数台管理をしたいとき消費電力(W)100最高温度(℃)450適合鉛フリーはんだ対応、コテ:T36シリーズトラスコ品番163-9848質量(kg)2電源(V)100コード長さ(m)コテ部:1.2抵抗(Ω)アース間:2リーク電圧(mV)2アズワン品番64-8525-19
センサーA HAKKO(白光)センサーAHAKKO(白光)
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
適合機種FG-100、FG-101、FG-102タイプセンサーA
紙ヤスリセット E-Value紙ヤスリセットE-Value(1件のレビュー)
309税込340
1セット(9枚)
当日出荷
よく使う番手を3枚づつセットにしました。空研ぎ専用紙ヤスリです。使いやすい手のひらサイズにカットしました。
用途日曜大工・工作・サビ落とし。粒度60×3・120×3・240×3適合材木工セット内容60番手×3枚・120番手×3枚・240番手×3枚寸法(mm)140×110
こて先温度計 [半田鏝用] 校正証明書付 アズワンこて先温度計 [半田鏝用] 校正証明書付アズワン
40,700税込44,770
1個
13日以内出荷
AUTO HOLD機能/こて先温度が安定したら自動で測定を終了。作業者による測定差を最小限に抑えます。MAX HOLD機能/測定したこて先温度の最大値を常に表示。部品や基板の品質管理に活用できます。温度測定カウント機能/こて先温度を測定した回数を自動でカウント。センサー交換時期や工程管理に活用できます。3分間100℃以上の温度が計測されないと自動的に電源が切れるオートシャットオフ機能付。3方向から測定でき、より正確な温度が測定できます。
仕様分解能:1℃●電源:9V乾電池×1個(付属)●サイズ:75(W)×44(D)×140(H)mm●重量:125g●温度測定許容差:±3℃(300~600℃の範囲)±5℃(その他の温度範囲)●温度センサー:K(CA)熱電対●表示:LCD表示/3 1/2桁●動作環境:【使用温度】0~40℃ 【湿度範囲】80%RH最大(結露無きこと)●環境条件:適用定格汚染度2(IEC/UL 61010-1による)●鉛フリー半田対応の温度センサーを使用●RoHS対応●校正ポイントは300℃、600℃ 2ポイント本体校正です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。測定範囲(℃)0~700アズワン品番65-2166-79-20校正証明書一般校正
[半田鏝用] こて先温度計 エスコ[半田鏝用] こて先温度計エスコ
25,800税込28,380
1個
翌日出荷
AUTO HOLD機能:こて先温度が安定したら自動で測定を終了。作業者による測定差を最小限に抑えます。 MAX HOLD機能:測定したこて先温度の最大値を常に表示。部品や基板の品質管理に活用できます。 温度測定カウント機能:こて先温度を測定した回数を自動でカウント。センサー交換時期や工程管理に活用できます。 3分間100℃以上の温度が計測されないと自動的に電源が切れるオートシャットオフ機能付。 鉛フリー半田対応の温度センサーを使用 3方向から測定でき、より正確な温度が測定できます。 RoHS対応 ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●測定範囲:0~700℃●分解能:1℃●電源:9V乾電池×1個(付属)●サイズ:75(W)×44(D)×140(H)mm●重量:125g●温度測定許容差:±3℃(300~600℃の範囲)±5℃(その他の温度範囲)●温度センサー:K(CA)熱電対●表示:LCD表示:3 1/2桁●動作環境:【使用温度】0~40℃【湿度範囲】80%RH最大(結露無きこと)●環境条件:適用定格汚染度2(IEC/UL 61010-1による)アズワン品番65-2166-79RoHS指令(10物質対応)対応
小ヘラ 井上工具小ヘラ井上工具(2件のレビュー)
409税込450
1セット(10個)ほか
当日出荷
くぎ穴等のパテ塗りに最適なとても小さなヘラです。
幅(mm)10・20材質ポリアセタール高さ(mm)60
マルチクランプ goot(太洋電機産業)マルチクランプgoot(太洋電機産業)(11件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
丸、角、棒、板形状を問わずワンタッチで固定できます 角度調節ができて任意の向きで固定できます
用途はんだづけの補助に。小物の加工に。接着固定に。ホビーに。トラスコ品番206-5906
下部ガイド 床付けタイプ(KSD SYSTEM) アトムリビンテック下部ガイド 床付けタイプ(KSD SYSTEM)アトムリビンテック(11件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
戸の重量が25Kg以下のスタンダードなタイプの引戸専用システムSDシステムの床付けガイド。
用途引戸専用のシステム金具です。付属品+トラスタッピンネジ4×25材質/仕上6ナイロン/乳白色
ハンダコテ温度計(デジタル) ホーザンハンダコテ温度計(デジタル)ホーザン
34,980税込38,478
1台ほか
当日出荷から8日以内出荷
分解能1℃測定確度±(1%rdg+1dgt)室温補正自動補正
デジタル温度計 ホーザンデジタル温度計ホーザン
25,980税込28,578
1個
当日出荷
大きく見やすいデジタル表示。 常に最大値のみ表示するMAX機能と、表示温度を固定するHOLD機能。
質量(g)360電源積層(6F22) 電池×1 (付属)測定範囲(℃)-40~800(センサの性能に依存します)センサー熱電対K(CA)分解能0.1℃/1℃(切り替え)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×40×168サンプルレート(回/s)2.5最大表示1999カウント電池寿命約125時間 (連続使用時)
通信ユニット 発紘電機/富士電機通信ユニット発紘電機/富士電機
44,980税込49,478特価
1個
当日出荷から60日以内出荷
使用可能機種V10シリーズ、V9シリーズ、TS2060i
ライン型ライトガイド 発光長100mm Kenko(ケンコートキナー)ライン型ライトガイド 発光長100mmKenko(ケンコートキナー)
109,800税込120,780
1個
20日以内出荷