カテゴリ
- 印刷用紙/インク/印刷機(12)
- 事務用品(9)
- 店舗什器・備品(3)
- 学童・教育用品(2)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「hallo dipo」の検索結果

インクジェットプリンタ HALLO DiPO J165U
新盛インダストリーズ¥199,800税込¥219,7801台8日以内出荷自由に使える印刷ユニット <組込用途向けに> コマンドによる制御に対応。外部機器と連動した印刷が可能なモデル。 <オペレーションに沿った印刷環境を実現> お客様がお持ちの搬送機構や作業台などにユニットを取り付けることで印刷機能を付与することができます。付属品取扱説明書 兼 保証書・AC電源アダプター(CV-500)・USBメモリ(取扱説明書、専用ソフトDiPO Partner書き込み済)仕様(操作部)タッチパネル、電源キー表示部4.3インチカラー印字密度最大600dpi
インクジェットプリンタ HALLO DiPO 専用インクカートリッジ Heatless Ink (速乾インク) DI797P(黒)
新盛インダストリーズ¥21,980税込¥24,1781台8日以内出荷速乾インク(自然乾燥) 幅広い素材に対応した取り扱いやすい自然乾燥タイプ 約2秒で乾く速乾性の黒インク ※素材及び表面処理によっては、結果が異なる場合があります。想定用途での使用可否はお客様にてご判断をお願いいたします。 インク吐出の安定性により印刷(印字)品位の継続性が向上 純正品以外のカートリッジ使用を防止する機能を搭載付属品DiPO専用クリーニングペーパー 5枚仕様ヘッドクリーニング : 専用クリーニングペーパー (水は使用しないでください)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×19×92インク色黒使用温湿度範囲15℃~35℃/35%~80% RH (常温・常湿)硬化条件自然乾燥・ヒーター不要インクHeatless INK(速乾インク(自然乾燥))保管温度(℃)15~35品質保持期間カートリッジ充填日より12ヶ月カートリッジ溶剤インク- カートリッジ : HP45siカートリッジ
インクジェットプリンタ HALLO DiPO 専用UVインクカートリッジ DI131(白)
新盛インダストリーズ¥26,980税込¥29,6781個6日以内出荷UV-LED Curable INK(UV硬化インク) 耐アルコール性や耐擦過性に優れたUV硬化タイプ 約1秒の照射で効果する白インク(メーカー推奨オプションである UV 照射器 UVL-500 を使用した場合) ※紫外線硬化タイプのインクとなっておりDiPO本体(J165S-TG)とは別に、紫外線照射器が必要になります。付属品DiPO専用クリーニングペーパー 5枚/SDS(安全データシート)1枚/DI131の取扱方法について 1枚インク色白インク溶剤系着色料染料
インクジェットプリンタ HALLO DiPO J165M
新盛インダストリーズ¥219,800税込¥241,7801台8日以内出荷差し込めば、あっという間に印刷。 <平面物向けに> 厚さ2mmまでの印刷素材に対応。薄手のものへの印刷に特化したモデルです。 <差し込むだけで自動印刷> 印刷素材が挿入されたことをセンサーが感知し自動で印刷。 画面タッチで印刷できる手動印刷への切り替えも可能です。 <印刷の位置決めも簡単> 左右レバーと奥行き調整で、印刷位置を決めます。 印刷した素材の形状やサイズにあわせ、常に決まった場所へ印刷できます。 <印刷サンプル> 封筒やフィルムなど薄いものに最適です。付属品取扱説明書 兼 保証書・AC電源アダプター(CV-500)・USBメモリ(取扱説明書、専用ソフトDiPO Partner書き込み済)・サブプレート仕様(操作部)タッチパネル、電源キー表示部4.3インチカラー印字密度最大600dpi
インクジェットプリンタ HALLO DiPO J165S-TG
新盛インダストリーズ¥369,800税込¥406,7801台8日以内出荷様々な形状、様々な用途。オリジナル品もひとつから。 <立体物向けに> 昇降台(MJ-185)とガイド付ステージ(GS-145)付き、厚さ67mmまでの素材に対応したモデル。 様々な立体物への印刷を得意としたモデルです。 <印刷は画面タッチかフットスイッチで> 画面タッチで印刷します。また、オプションのフットスイッチを使えば、両手をつかった印刷作業もできます。 <印刷サンプル> 充填後のパッケージや箱、文具、ノベルティなど高さのある立体的なものに適しています。 ※紫外線硬化タイプのインクとなっておりDiPO本体(J165S-TG)とは別に、紫外線照射器が必要になります。付属品取扱説明書 兼 保証書・AC電源アダプター(CV-500)・USBメモリ(取扱説明書、DiPO Partner書き込み済)・スケールシール・昇降台 MJ-185 (取り付け済み)・ガイド付ステージ GS-145 (取り付け済み)仕様(操作部)タッチパネル、電源キー表示部4.3インチカラー印字密度最大600dpi
インクジェットプリンタ HALLO DiPO J165S
新盛インダストリーズ¥269,800税込¥296,7801台8日以内出荷様々な形状、様々な用途。オリジナル品もひとつから。 <立体物向けに> 155mmの高さ固定モデル。様々な立体物への印刷を得意としたモデルです。 <印刷は画面タッチかフットスイッチで> 画面タッチで印刷します。また、オプションのフットスイッチを使えば、両手をつかった印刷作業もできます。 <印刷サンプル> 充填後のパッケージや箱、文具、ノベルティなど高さのある立体的なものに適しています。付属品取扱説明書 兼 保証書・AC電源アダプター(CV-500)・USBメモリ(取扱説明書、専用ソフトDiPO Partner書き込み済)・スケールシール仕様(操作部)タッチパネル、電源キー表示部4.3インチカラー印字密度最大600dpi
インクジェットプリンタ HALLO DiPO J165S-T
新盛インダストリーズ¥329,800税込¥362,7801台8日以内出荷様々な形状、様々な用途。オリジナル品もひとつから。 <立体物向けに> 昇降台(MJ185)付き、厚さ76mmまでの素材に対応したモデル。 様々な立体物への印刷を得意としたモデルです。 <印刷は画面タッチかフットスイッチで> 画面タッチで印刷します。また、オプションのフットスイッチを使えば、両手をつかった印刷作業もできます。 <印刷サンプル> 充填後のパッケージや箱、文具、ノベルティなど高さのある立体的なものに適しています。付属品取扱説明書 兼 保証書・AC電源アダプター(CV-500)・USBメモリ(取扱説明書、専用ソフトDiPO Partner書き込み済)・スケールシール・昇降台 MJ-185 (取り付け済み)仕様(操作部)タッチパネル、電源キー表示部4.3インチカラー印字密度最大600dpi
インクジェットプリンタ HALLO DiPO 専用UVインクカートリッジ DI130(黒)
新盛インダストリーズ¥26,980税込¥29,6781個6日以内出荷UV-LED Curable INK(UV硬化インク) 耐アルコール性や耐擦過性に優れたUV硬化タイプ 約1秒の照射で効果する黒インク(メーカー推奨オプションである UV 照射器 UVL-500 を使用した場合) ※紫外線硬化タイプのインクとなっておりDiPO本体(J165S-TG)とは別に、紫外線照射器が必要になります。付属品DiPO専用クリーニングペーパー 5枚/SDS(安全データシート)1枚インク色黒インク溶剤系着色料染料
インクジェットプリンタ HALLO DiPO 専用インクカートリッジ DI799(青)
新盛インダストリーズ¥21,980税込¥24,1781個6日以内出荷速乾インク(自然乾燥) 幅広い素材に対応した取り扱いやすい自然乾燥タイプ 約2秒で乾く速乾性の青インク付属品DiPO専用クリーニングペーパー 5枚インク色青インク溶剤系着色料染料
インクジェットプリンタ HALLO DiPO 専用インクカートリッジ DI798(赤)
新盛インダストリーズ¥21,980税込¥24,1781個6日以内出荷速乾インク(自然乾燥) 幅広い素材に対応した取り扱いやすい自然乾燥タイプ 約2秒で乾く速乾性の赤インク付属品DiPO専用クリーニングペーパー 5枚インク色赤インク溶剤系着色料染料
純正インクカートリッジ Canon BCI-370XL/371XL
Canon(65件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個ほか当日出荷種別純正品タイプ大容量エコマーク認定認定適合機種メーカーCanonエコマーク認定番号19 142 025
ビジネスインクジェットプリンター PIXUS TS203
Canon(11件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181台当日出荷コンパクトで洗練されたデザインのエントリーモデル 顔料ブラックインクは、細かな文字もくっきりとにじみにくいのが特長です。 標準容量タイプに加え、大容量タイプをご用意。プリントする量や頻度に合わせてお選びいただけます。 置き場所を選ばないスマートさと優れた使いやすさをあわせ持つ、プリンターの新基準となるサイズです。付属品BC-346/BC-345、セットアップCD-ROM、設置・基本操作マニュアル(紙)質量(kg)2.5シリーズPIXUS電源AC100V(50/60Hz)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)426×255×131最大解像度4800dpi(横)×1200dpi(縦)プリント方式インクジェット方式インク4色プリントヘッドC/M/Y×各320ノズル、顔料BK×320ノズルインク残量検知機能ドットカウント方式使用可能用紙サイズA4、レター、はがき、L判、KG給紙方式後トレイ給紙可能枚数(最大積載枚数)普通紙:60枚、郵便はがき:20枚色数4グリーン購入法適合対応インク大容量:BC-346XL/BC-345XL、標準容量:BC-346/BC-345商品タイププリンター
純正インクカートリッジ Canon BCI-381+380
Canon(154件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個ほか当日出荷キヤノン純正品インク適合PIXUS-TS8430/TS8330/TS8230/TS8130エコマーク認定認定適合機種メーカーCanonエコマーク認定番号17 142 007
純正インクカートリッジ Canon BCI-370/371
Canon(33件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個ほか当日出荷種別純正品タイプ標準エコマーク認定認定適合機種メーカーCanonエコマーク認定番号19 142 025
AC電源アダプター CV-500
新盛インダストリーズ¥19,980税込¥21,9781台6日以内出荷HALLO DiPOシリーズ専用付属品AC電源ケーブル 1本コード長さ(m)本体側:約1.8/コンセント側:約1.4AC電源アダプタ(V)100-240(50/60Hz)
タッチパネル保護フィルム J700
新盛インダストリーズ¥3,998税込¥4,3981枚6日以内出荷インクジェットプリンタ HALLO DiPOシリーズ専用 汚れが付きやすい環境で使われる方におすすめです。
DiPO専用インクカートリッジ
ハロー¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷アルミやフィルム素材への定着性に長けたスタンダードインク。約2秒で乾く速乾性のインク適合機種DiPOシリーズタイプ速乾インク(自然乾燥)
純正インクカートリッジ Canon BCI-350XL/BCI-351XL
Canon(123件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個ほか当日出荷種別純正品エコマーク認定認定適合機種メーカーCanonグリーン購入法適合エコマーク認定番号19 142 024
互換インクカートリッジ キヤノン対応 BCI-370XL/371XL
プレジール(5件のレビュー)¥849~税込¥934~1個ほか当日出荷から3日以内出荷Canon(キヤノン)用 BCI-370XL/371XL互換 インクカートリッジです。 キヤノン売れ筋のインクカートリッジとなり、印刷コストにお悩みのお客様におすすめです。 プレジールは安心の高品質。印字品質やインクの色味、印刷枚数など徹底的に検証。 純正品と遜色のない美しい印刷の仕上がりを実現! 純正品の使用に比べて約25~30%もコストダウンが可能です。 さらにプリンター3年保証で、安心してお使いいただけます。RoHS指令(10物質対応)対応
純正インクカートリッジ EPSON SC3WW60
EPSON¥37,980税込¥41,7781個8日以内出荷適合SC-S50650、SC-S50650H、SC-S70650、SC-S70650H種別純正品色ホワイト適合機種メーカーEPSONインク容量(mL)600
ビジネスインクジェットプリンター PIXUS iX6830
Canon(4件のレビュー)¥34,980税込¥38,4781台6日以内出荷画質・コスト・利便性に優れたA3スタンダードビジネスモデル。 オフィスにすっきり収まる「コンパクトボディー」。A3ノビ対応ながらコンパクトな設計。すっきりとしたデザインも魅力。 資料の文字も写真も美しい「5色ハイブリッド」。文字専用の顔料インク+染料インク搭載で文字はくっきり、写真は美しく仕上げます。 「多彩な用紙サイズ」に対応。自前の名刺プリントからA3ノビの資料作りまで、一台で幅広く対応できます。 「特大容量/大容量ブラックインク」対応。取り替える手間を低減するとともに、低ランニングコストを可能にします。付属品インクタンク/カートリッジ セットアップ用インクタンク(BCI-351C/351M/351Y/351BK/350PGBK)、セットアップCD-ROM/スタートガイド質量(kg)8.1(プリントヘッド、インクタンクを含む)電源(V)AC100(50/60Hz)シリーズPIXUS消費電力(W)プリント時:約24、スリープ時(USB接続):約2.0エコマーク認定認定外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)584×310×159(トレイ類を含まず)インターフェース(PC用)IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b、100BASE-TX/10BASE-T、Hi-Speed USB最大解像度9600×2400dpi動作環境温度:5~35℃、湿度:10~90%RH(但し、結露しないこと)プリント方式インクジェット方式稼動音(dB(A))約45.0インク5色(独立インクタンク)対応インクタンク/カートリッジ【標準】BCI-351C/351M/351Y/351BK/350PGBK【大容量】BCI-351XLC/351XLM/351XLY/351XLBK/350XLPGBK【特大容量】BCI-355XXLPGBKプリントヘッド総ノズル数:計5120ノズル、各色ノズル数:C/M×各1536ノズル、Y/染料BK×各512ノズル、顔料BK×1024ノズルプリント必要マージン(カット紙)【フチなしプリント時】上下左右:0mm(対応用紙サイズ:A3ノビ、A3、A4、はがき、L判、2L判、六切、四切、KG、専用名刺)【通常時】上端:3mm、下端:5mm、左右:各3.4mm(レター・リーガルは左:6.4mm、右:6.3mm)インク残量検知機能光学式/ドットカウント方式併用使用可能用紙サイズ【カット紙/キヤノン純正用紙】A3ノビ、A3、A4、A5、B4、B5、レター、リーガル、レジャー、洋形封筒4号/6号、長形封筒3号/4号、はがき(郵便はがき、インクジェット郵便はがき、インクジェット光沢郵便はがき、キヤノン純正はがき)、郵便往復はがき、【キヤノン純正用紙のみ】L判、2L判、六切、四切、KG、専用名刺給紙方式後トレイ給紙可能枚数(最大積載枚数)普通紙:150枚、郵便はがき:40枚色数5グリーン購入法適合商品タイププリンターエコマーク認定番号16 155 104
感熱上質紙 白無地32T25S 10巻入
新盛インダストリ(1件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581パック(10巻)当日出荷感熱ラベルプリンター(neoシリーズ/JP-600)専用ラベルです。種別感熱紙寸法(mm)32×25入数1巻あたり700片
ボールベアリング95mm200mm 深溝6319/C3VL0241
SKF(日本エスケイエフ)¥476,980税込¥524,6781個7日以内出荷SKF Ball Bearing, 95 mm ID, 200 mm OD - 6319/C3VL0241 Looking for a versatile ball bearing thats able to withstand both radial and axial loads This deep-groove, single-row ball bearing from SKF is ideal for use where pressure will be applied both along the shaft and from the side。It can be used at speeds of up to 4,500 rpm and bear a mass of up to 5.65 kg。Its a low-maintenance choice thats found across light and heavy industries。You can use it in a variety of applications with rotating components, from machine tools to medical equipment. Open end type Deep-groove design for low friction torque Low noise and vibration Inside diameter of 95 mm Outside diameter of 200 mm Race width of 45 mm Application Information Electric motors Industrial fans Production linesSKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。内径は 95 mm、外径は 200 mm です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。 In what industrial environments are deep-groove ball bearings used 1列 円筒形タイプの穴 スチールタイプベアリングDeep-groove ball bearings are an ideal option when you need to handle both large loads and high-speed operation。As they have the ability to support both radial and axial loads, theyre a good choice for applications where pressure can be expected along the shaft and from the side.仕様●内径:95mm●外径:200mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:45mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:118kN●材質:スチール●ボール材質:鋼●ケージ材質:真鍮●動定格荷重:159kN●コード番号:207-5358アズワン品番65-7933-29
SparkFun Qwiic Alphanumeric Display - White
SPARKFUN¥2,998税込¥3,2981個33日以内出荷Description。We are quite familiar with seven-segment displays. We see them on our alarm clocks, ovens, and microwaves. By adding more segments to each digit you can display more than just numbers! Introducing the brand new SparkFun Qwiic Alphanumeric Display. These white fourteen-segment digits allow you display all sorts of numbers, characters, and symbols. With Qwiic, simply plug it in and go. No soldering, no figuring out which is SDA or SCL, and no voltage regulation or translation required!。The SparkFun Alphanumeric Display Arduino library makes printing strings to the display as easy as calling the print()function. With this library, you'll be able to send I2C commands to the VK16K33 LED driver chip to light up segments(including the decimal point or colon)and even scroll your string across the display. You can download the library through the Arduino library manager by searching 'SparkFun Alphanumeric Display' or you can get the GitHub repo as a .zip file and install the library from there.。The VK16K33 also supports I2C address configuration. Simply close a combination of the address jumpers on the back and you can communicate with up to four displays on the same bus. Our slim board design also features detachable stand off holes, vertical Qwiic connectors, and internal mounting holes.。The SparkFun Qwiic Connect System is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use a common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.。Get Started with the Qwiic Alphanumeric Display Hookup Guide。Features。White display。Operating Voltage:3.3V。Integrated RC oscillator。Maximum display segment numbers:128 patterns。13×3 matrix key scan circuit。16-step dimming circuit。I2C Addresses:0x70(0x71, 0x72, 0x73)。2x Qwiic connectors。2x Wall Mounting Pointsアズワン品番67-0421-87
Alchitry Cu FPGA Development Board Lattice iCE40 HX
SPARKFUN¥15,980税込¥17,5781個33日以内出荷Description。If you are not needing a lot of power to start your FPGA adventure, or are looking for a more economical option, the Alchitry Cu FPGA Development Board might be the perfect option for you! The Alchitry Cu is a "lighter" FPGA version than the Alchitry Au but still offers something completely unique. FPGAs, or Field-Programmable Gate Arrays, are an advanced development board type for engineers and hobbyists alike to experience the next step in programming with electronics. The Cu truly exemplifies the trend of more affordable and increasingly powerful FPGA boards arriving each year. This board is a fantastic starting point into the world of FPGAs and the heart of your next project. Finally, now that this board is built by SparkFun, we added a Qwiic connector for easy I2C integration!。The Alchitry Cu uses the Lattice iCE40 HX FPGA with 7680 logic cells and is supported by the open source tool chain Project IceStorm. The Cu possesses 79 IO pins with eight general purpose LEDs; a 100MHz on-board clock that can be manipulated internally by the FPGA; a USB-C connector to configure and power the board; and a USB to serial interface for data transfer.。By adding stackable expansion boards similar to shields or HATs called "Elements," the Alchitry Cu is able to expand its own hardware capabilities by adding prototyping spaces, buttons, LEDs, and more!。The SparkFun Qwiic Connect System is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use a common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.。Get Started with our Learning FPGA Tutorials。Features。Lattice iCE40-HX8K FPGA - 7680 logic elements。79 IO pins(3.3V logic level)。USB-C to configure and power the board。Eight general purpose LEDs。One button(typically used as a reset)。100MHz on-board clock(can be multiplied internally by the FPGA)。Powered with 5V through USB-C port, 0.1" holes, or headers。USB to serial interface for data transfer(up to 12Mbaud)。Qwiic Connector。Dimensions of 65mm×45mm。。Examples。First FPGA Project - Getting Fancy with PWM。External IO and Metastabilityアズワン品番67-0423-08