カテゴリ

  • 物流用品(197)
    • プレート式キャスター(74)
    • ねじ込み式キャスター(42)
    • 車輪のみ(8)
    • 差し込み式キャスター(61)
絞り込み
ブランド
  • ハンマーキャスター(197)
車輪径(Φmm)
  • 32(8)
  • 38(7)
  • 50(121)
  • 63(1)
  • 65(90)
  • 75(123)
車輪幅(mm)
  • 21
  • 16(59)
  • 17(34)
  • 20(99)
  • 22(26)
  • 25(167)
  • 26(51)
  • 27(232)
  • 29(33)
  • 30(37)
  • 32(234)
  • 33(45)
  • 34(36)
  • 35(89)
  • 38(192)
  • 40(195)
  • 42(31)
  • 43(42)
  • 44(42)
  • 46(25)
ストッパー
  • あり(80)
  • なし(106)
材質(車輪)
  • その他(1)
  • ウレタン(58)
  • エラストマー(16)
  • ゴム(53)
  • ナイロン(65)
  • 鋳物(イモノ)(12)
車輪タイプ
  • 車輪タイプボール車輪(1)
  • 車輪タイプ単輪(142)
  • 車輪タイプ双輪(4)
ボール車輪・単輪・双輪
取付高(mm)
  • 30(4)
  • 46.5(4)
  • 52(3)
  • 63(5)
  • 64(22)
  • 65(33)
  • 66(8)
  • 68(45)
  • 74(1)
  • 77(4)
  • 81(13)
  • 82(22)
  • 84(6)
  • 85(47)
  • 91(17)
  • 92(26)
  • 93(9)
  • 95(59)
  • 102~108(5)
  • 105~111(3)
30・46.5・52・63・64・65・66・68・74・77・81・82・84・85・91・92・93・95・102~108・105~111
許容荷重(daN)
  • 8(8)
  • 14(8)
  • 20(8)
  • 30(39)
  • 38(11)
  • 40(150)
  • 50(65)
  • 60(1)
  • 120(12)
  • 150(4)
8・14・20・30・38・40・50・60・120・150
取付座(mm)
  • 40×30(3)
  • 51×31(5)
  • 58×40(3)
  • 59×47(6)
  • 70×42(35)
  • 70×70(10)
  • 70×74(2)
  • 92×92(1)
  • 94×45×34(9)
  • 135×52×50(4)
40×30・51×31・58×40・59×47・70×42・70×70・70×74・92×92・94×45×34・135×52×50
金具仕上
  • クロームメッキ(110)
  • ステンレス(24)
  • 三価クロム(29)
  • 三価クロメート(1)
  • 亜鉛メッキ(10)
クロームメッキ・ステンレス・三価クロム・三価クロメート・亜鉛メッキ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(113)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hammer caster」の検索結果

197件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス製ねじ込み式キャスター 自在 ウレタン車輪 ハンマーキャスターステンレス製ねじ込み式キャスター 自在 ウレタン車輪ハンマーキャスター
1,098税込1,208
1個
当日出荷
材質金具:ステンレス材質(車輪)ウレタンタイプ自在式車輪幅(mm)21ねじピッチ(mm)1.25ねじTM12軸長L(mm)14材質(金具)ステンレススパナサイズ(mm)19
ステンレス製ねじ込み式キャスター 自在(ストッパー付) ウレタン車輪 ハンマーキャスターステンレス製ねじ込み式キャスター 自在(ストッパー付) ウレタン車輪ハンマーキャスター
1,298税込1,428
1個
当日出荷
材質金具:ステンレス形状自在車材質(車輪)ウレタン車輪幅(mm)21ねじピッチ(mm)1.25ストッパーありねじTM12軸長L(mm)14材質(金具)ステンレススパナサイズ(mm)19
クッション 静シリーズ プレート式 自在SP付 エラストマー車 ハンマーキャスタークッション 静シリーズ プレート式 自在SP付 エラストマー車ハンマーキャスター
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
ばねの力で凹凸路面での振動や衝撃を吸収すると同時に騒音を軽減することができます。コンパクトサイズのクッションキャスターです。ばねの違いにより設定荷重が変わり使用範囲が幅広くなります。
材質(車輪)エラストマー、PPホイールタイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)21金具仕上三価クロム化成処理取付座A×B(mm)70×42ストッパーあり取付高H(mm)108~102取付ピッチY(mm)28取付穴径P(mm)6.5材質(金具)スチール車輪径D(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)56車輪タイプ単輪
クッション プレート式 自在SP付 エラストマー車 ハンマーキャスタークッション プレート式 自在SP付 エラストマー車ハンマーキャスター
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
ばねの力で凹凸路面での振動や衝撃を吸収します。コンパクトサイズのクッションキャスターです。ばねの違いにより設定荷重が変わり使用範囲が幅広くなります。
材質(車輪)エラストマー、PPホイールタイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)21金具仕上三価クロム化成処理取付座A×B(mm)70×42ストッパーあり取付高H(mm)108~102取付ピッチY(mm)28取付穴径P(mm)6.5材質(金具)スチール車輪径D(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)56車輪タイプ単輪
クッション プレート式 自在 エラストマー車 ハンマーキャスタークッション プレート式 自在 エラストマー車ハンマーキャスター
2,098税込2,308特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
ばねの力で凹凸路面での振動や衝撃を吸収します。コンパクトサイズのクッションキャスターです。ばねの違いにより設定荷重が変わり使用範囲が幅広くなります。
材質金具:スチール材質(車輪)エラストマー、PPホイールタイプ自在式車輪幅(mm)21金具仕上三価クロム化成処理旋回半径(mm)70取付寸法(mm)56×28取付高H(mm)108~102取付座(mm)70×42取付ピッチY(mm)28取付穴径P(mm)6.5取付座A(mm)70車輪径D(Φmm)75取付ピッチX(mm)56取付座B(mm)42
クッション プレート式 エラストマー車 ハンマーキャスタークッション プレート式 エラストマー車ハンマーキャスター
2,398税込2,638
1個
当日出荷
ばねの力で凹凸路面での振動や衝撃を吸収すると同時に騒音を軽減することができます。コンパクトサイズのクッションキャスターです。ばねの違いにより設定荷重が変わり使用範囲が幅広くなります。
材質金具:スチール材質(車輪)エラストマー(ボールベアリング入)、PPホイールタイプ自在式車輪幅(mm)21金具仕上三価クロム化成処理旋回半径(mm)70取付寸法(mm)56×28取付高H(mm)108~102取付座(mm)70×42取付ピッチY(mm)28取付穴径P(mm)6.5取付座A(mm)70車輪径D(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)56取付座B(mm)42
クッション 静シリーズ ねじ込み 自在SP付 エラストマー車 ハンマーキャスタークッション 静シリーズ ねじ込み 自在SP付 エラストマー車ハンマーキャスター
2,898税込3,188
1個
8日以内出荷から13日以内出荷
ばねの力で凹凸路面での振動や衝撃を吸収すると同時に騒音を軽減することができます。コンパクトサイズのクッションキャスターです。ばねの違いにより設定荷重が変わり使用範囲が幅広くなります。
材質金具:スチール材質(車輪)エラストマー(ボールベアリング入)、PPホイールタイプ自在式(ミリねじタイプ・ストッパー付)車輪幅(mm)21金具仕上三価クロム化成処理ねじピッチ(mm)1.75取付高H(mm)111~105ねじTM12軸長L(mm)20車輪径D(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応
クッション 静シリーズ ねじ込み 自在 エラストマー車 ハンマーキャスタークッション 静シリーズ ねじ込み 自在 エラストマー車ハンマーキャスター
2,598税込2,858
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
ばねの力で凹凸路面での振動や衝撃を吸収すると同時に騒音を軽減することができます。コンパクトサイズのクッションキャスターです。ばねの違いにより設定荷重が変わり使用範囲が幅広くなります。
材質金具:スチール材質(車輪)エラストマー(ボールベアリング入)、PPホイールタイプ自在式(ミリねじタイプ)車輪幅(mm)21金具仕上三価クロム化成処理ねじピッチ(mm)1.75取付高H(mm)111~105ねじTM12軸長L(mm)20車輪径D(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応
クッション ねじ込み 自在 エラストマー車 ハンマーキャスタークッション ねじ込み 自在 エラストマー車ハンマーキャスター
2,098税込2,308
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
ばねの力で凹凸路面での振動や衝撃を吸収します。コンパクトサイズのクッションキャスターです。ばねの違いにより設定荷重が変わり使用範囲が幅広くなります。
材質金具:スチール材質(車輪)エラストマー、PPホイール車輪幅(mm)21金具仕上三価クロム化成処理ねじピッチ(mm)1.75取付高H(mm)111~105ねじTM12軸長L(mm)20車輪径D(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応
クッション 静シリーズ プレート式 固定 エラストマー車 ハンマーキャスタークッション 静シリーズ プレート式 固定 エラストマー車ハンマーキャスター
2,098税込2,308
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
ばねの力で凹凸路面での振動や衝撃を吸収します。コンパクトサイズのクッションキャスターです。ばねの違いにより設定荷重が変わり使用範囲が幅広くなります。
材質金具:スチールタイプ固定式車輪幅(mm)21金具仕上三価クロム化成処理取付高H(mm)108~102取付ピッチY(mm)28取付穴径P(mm)6.5取付座A(mm)70車輪径D(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)56取付座B(mm)42
ハンマー ねじ込み式キャスター”420EAシリーズ”(ナイロンホイールウレタン車) 自在ストッパー付 ハンマーキャスターハンマー ねじ込み式キャスター”420EAシリーズ”(ナイロンホイールウレタン車) 自在ストッパー付ハンマーキャスター
929税込1,022
1個
当日出荷
デザイン性と軽快さを要求される環境で幅広く使用されています。 重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。 RoHS適合品です。
用途スパナ一本で取り付け出来るねじ込みタイプです。材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑ウレタン車仕様ねじ込み式形状自在車Sストッパー回転ストッパー付材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス低床式キャスター 固定 ナイロン車 ハンマーキャスターステンレス低床式キャスター 固定 ナイロン車ハンマーキャスター
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
取付高さが低く重荷重の要求を満たした低床式オールステンレスキャスターです。重量物で高さに制限のある冷凍ショーケースなどに使用されています。
用途業務用冷蔵庫など水周りや腐食を嫌う場所で。仕様プレート式、低床式トラスコ品番836-1516材質金具:ステンレス(SUS304)、車輪:強化ナイロン質量(g)179タイプ固定式車輪幅(mm)21取付寸法(mm)55×55(53×53)取付高H(mm)30取付ピッチY(mm)53~55取付穴径P(mm)6.2取付座A(mm)70車輪径D(Φmm)32RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)6.2取付ピッチX(mm)53~55取付座B(mm)70
ステンレス低床式キャスター 自在 ナイロン車 ハンマーキャスターステンレス低床式キャスター 自在 ナイロン車ハンマーキャスター
1,698税込1,868
1個
当日出荷
取付高さが低く重荷重の要求を満たした低床式オールステンレスキャスターです。重量物で高さに制限のある冷凍ショーケースなどに使用されています。
用途業務用冷蔵庫など水周りや腐食を嫌う場所で。仕様プレート式、低床式、自在式トラスコ品番836-1514材質金具:ステンレス(SUS304)、車輪:強化ナイロン質量(g)185車輪幅(mm)21取付寸法(mm)55×55(53×53)取付高H(mm)30取付ピッチY(mm)53~55取付穴径P(mm)6.2取付座A(mm)70車輪径D(Φmm)32RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)6.2取付ピッチX(mm)53~55取付座B(mm)70
ハンマーキャスター(軽荷重用)420A ハンマーキャスターハンマーキャスター(軽荷重用)420Aハンマーキャスター
369税込406
1個
当日出荷
材質(車輪)ナイロン一体車輪材質(本体)スチールタイプ旋回式金具仕上クロームメッキ仕上使用車輪429G-Nストッパーなし車輪タイプ単輪
プレート式キャスター Eシリーズ(エラストマー車)固定ストッパー付 ハンマーキャスタープレート式キャスター Eシリーズ(エラストマー車)固定ストッパー付ハンマーキャスター
609税込670
1個
当日出荷
材質(車輪)エラストマートラスコ品番114-4474質量(g)153車輪幅(mm)21取付座A×B(mm)70×42表面処理(金具)クロムメッキ仕上げストッパー回転ストッパー取付高H(mm)65取付ピッチY(mm)28取付穴径P(mm)6.5材質(金具)スチール車輪径D(Φmm)50取付ピッチX(mm)56
プレート式キャスター Eシリーズ(エラストマー車)自在ストッパー付 ハンマーキャスタープレート式キャスター Eシリーズ(エラストマー車)自在ストッパー付ハンマーキャスター
609税込670
1個
当日出荷
材質(車輪)エラストマートラスコ品番114-4471質量(g)198車輪幅(mm)21取付寸法X×Y(mm)56×28取付座A×B(mm)70×42表面処理(金具)クロムメッキ仕上げ取付寸法(mm)56×28ストッパー回転ストッパー付取付高H(mm)65取付穴径P(mm)6.5材質(金具)スチールキャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
プレート式キャスター Eシリーズ(エラストマー車)固定 ハンマーキャスタープレート式キャスター Eシリーズ(エラストマー車)固定ハンマーキャスター
409税込450
1個
当日出荷
材質(車輪)エラストマートラスコ品番114-4473質量(g)119車輪幅(mm)21取付座A×B(mm)70×42表面処理(金具)クロムメッキ仕上げストッパーなし取付高H(mm)65取付ピッチY(mm)28取付穴径P(mm)6.5材質(金具)スチール車輪径D(Φmm)50取付ピッチX(mm)56
プレート式キャスター Eシリーズ(エラストマー車)自在 ハンマーキャスタープレート式キャスター Eシリーズ(エラストマー車)自在ハンマーキャスター
469税込516
1個
当日出荷
材質(車輪)エラストマートラスコ品番114-4470質量(g)164車輪幅(mm)21取付寸法X×Y(mm)56×28取付座A×B(mm)70×42表面処理(金具)クロムメッキ仕上げ取付寸法(mm)56×28ストッパーなし取付高H(mm)65取付穴径P(mm)6.5材質(金具)スチールキャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式キャスター EAシリーズ(エラストマー車)自在ストッパー付 ハンマーキャスターねじ込み式キャスター EAシリーズ(エラストマー車)自在ストッパー付ハンマーキャスター(1件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
材質(車輪)エラストマー表面処理(金具)クロムメッキ仕上げ材質(金具)スチール
ねじ込み式キャスター EAシリーズ(エラストマー車)自在 ハンマーキャスターねじ込み式キャスター EAシリーズ(エラストマー車)自在ハンマーキャスター
549税込604
1個
当日出荷
材質(車輪)エラストマー表面処理(金具)クロムメッキ仕上げ材質(金具)スチール
EKシリーズオールステンレス自在車(ゴム車) ハンマーキャスターEKシリーズオールステンレス自在車(ゴム車)ハンマーキャスター
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
耐蝕性・耐水性に優れた差し込みオールステンレスキャスターです。 食品会社や厨房等の錆や腐食を嫌う環境で使用されるワゴンや機器に最適です。
材質(車輪)ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入形状自在車ストッパーなし軸長L(mm)40軸径T(mm)18特性耐水性、耐食性キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
EKシリーズオールステンレス自在ストッパー付(ゴム車) ハンマーキャスターEKシリーズオールステンレス自在ストッパー付(ゴム車)ハンマーキャスター
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
耐蝕性・耐水性に優れた差し込みオールステンレスキャスターです。 食品会社や厨房等の錆や腐食を嫌う環境で使用されるワゴンや機器に最適です。
材質(車輪)ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入形状自在車Sストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)40軸径T(mm)22特性耐水性、耐食性キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
415EN・自在車(ゴム車)ストッパー付 ハンマーキャスター415EN・自在車(ゴム車)ストッパー付ハンマーキャスター
1,198税込1,318
1個
当日出荷
専用スパナを使用することにより脱着が簡単にできるパイプ取付用キャスターです。
材質(車輪)ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入仕様パイプ差込み式トラスコ品番398-4621形状自在式(ストッパー付)質量(g)411車輪幅(mm)21金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)52適合パイプ肉厚(mm)1.8まで可能材質(金具)スチール適合パイプ外径(Φmm)38キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
キャスター 451A ハンマーキャスターキャスター 451Aハンマーキャスター
599税込659
1個
4日以内出荷
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪車輪幅(mm)21金具仕上黒亜鉛メッキ車輪No.439G-UR50旋回半径(mm)53ストッパーなし偏芯E(mm)21キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
キャスター 450B・450 15B ハンマーキャスターキャスター 450B・450 15Bハンマーキャスター
499税込549
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
材質(車輪)ナイロン一体車輪車輪幅(mm)21金具仕上クロームメッキ偏芯E(mm)19キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
低床重荷重用 420TPR H30固定車(強化ナイロン車) ハンマーキャスター低床重荷重用 420TPR H30固定車(強化ナイロン車)ハンマーキャスター(2件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
取付高の低さと重荷重の要求を満足した低床式キャスターです。
用途冷凍ショーケース等材質(車輪)強化ナイロン一体車輪形状固定車荷重種別重荷重車輪幅(mm)21金具仕上三価クロム化成処理取付寸法X×Y(mm)53×53取付座A×B(mm)70×70ストッパーなし取付高H(mm)30偏芯E(mm)-車輪径D(Φmm)32取付穴径P(Φmm)6.2取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)53×53(55×55)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
低床重荷重用 420TP H30自在車(強化ナイロン車) ハンマーキャスター低床重荷重用 420TP H30自在車(強化ナイロン車)ハンマーキャスター(3件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
取付高の低さと重荷重の要求を満足した低床式キャスターです。
用途冷凍ショーケース等材質(車輪)強化ナイロン一体車輪形状自在車荷重種別重荷重車輪幅(mm)21金具仕上三価クロム化成処理取付寸法X×Y(mm)53×53取付座A×B(mm)70×70旋回半径(mm)30ストッパーなし偏芯E(mm)12取付穴径P(Φmm)6.2取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)53×53(55×55)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
キャスター 420EX・415EX ハンマーキャスターキャスター 420EX・415EXハンマーキャスター
659税込725
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
金具仕上クロームメッキキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
キャスター 420EN・415EN ハンマーキャスターキャスター 420EN・415ENハンマーキャスター
619税込681
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
金具仕上クロームメッキ軸長L(mm)52パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
キャスター 420EK・415EK ハンマーキャスターキャスター 420EK・415EKハンマーキャスター
539税込593
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
金具仕上クロームメッキキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
キャスター 420B・415B ハンマーキャスターキャスター 420B・415Bハンマーキャスター
709税込780
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
付属品No.11ソケット付金具仕上クロームメッキキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
キャスター 420A・415A ハンマーキャスターキャスター 420A・415Aハンマーキャスター(2件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷から8日以内出荷
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
キャスター 4208EX ハンマーキャスターキャスター 4208EXハンマーキャスター
789税込868
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
キャスター 320EK・315EK ハンマーキャスターキャスター 320EK・315EKハンマーキャスター
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
金具仕上ステンレスキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
キャスター 220E・215E ハンマーキャスターキャスター 220E・215Eハンマーキャスター
929税込1,022
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
ねじ込み式ナイロンキャスター 420EAシリーズ (自在車) ハンマーキャスターねじ込み式ナイロンキャスター 420EAシリーズ (自在車)ハンマーキャスター
559税込615
1個
当日出荷
材質(車輪)ナイロン車仕様ねじ込み式形状自在車ストッパーなし材質(金具)スチールキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
450K・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター450K・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪)ハンマーキャスター
579税込637
1個
6日以内出荷
材質(車輪)ナイロン一体車輪車輪幅(mm)21金具仕上クロームメッキ車輪No.429G-N50旋回半径(mm)47ストッパーなし取付高H(mm)63軸長L(mm)38.5偏芯E(mm)19軸径T(mm)11車輪径D(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
45015K・自在車ストッパー付(ナイロンホイールウレタン巻車輪) ハンマーキャスター45015K・自在車ストッパー付(ナイロンホイールウレタン巻車輪)ハンマーキャスター
799税込879
1個
6日以内出荷
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪車輪幅(mm)21金具仕上クロームメッキ車輪No.439G-UR50旋回半径(mm)60ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
45015B・自在車ストッパー付(ナイロンホイールウレタン巻車輪) ハンマーキャスター45015B・自在車ストッパー付(ナイロンホイールウレタン巻車輪)ハンマーキャスター
799税込879
1個
6日以内出荷
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪車輪幅(mm)21金具仕上クロームメッキ車輪No.439G-UR50旋回半径(mm)60ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
420Y・自在車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター420Y・自在車(ナイロン一体車輪)ハンマーキャスター
599税込659
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
材質(車輪)ナイロン一体車輪金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし取付穴径P(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ通し穴式キャスター