カテゴリ

  • 物流用品(37)
    • プレート式キャスター(28)
    • ねじ込み式キャスター(3)
    • 車輪のみ(3)
    • 差し込み式キャスター(3)
絞り込み
ブランド
  • ハンマーキャスター(37)
車輪径(Φmm)
  • 100(35)
  • 200(1)
車輪幅(mm)
  • 30
  • 16(59)
  • 17(34)
  • 20(99)
  • 21(197)
  • 22(26)
  • 25(167)
  • 26(51)
  • 27(232)
  • 29(33)
  • 32(234)
  • 33(45)
  • 34(36)
  • 35(89)
  • 38(192)
  • 40(195)
  • 42(31)
  • 43(42)
  • 44(42)
  • 46(25)
ストッパー
  • あり(16)
  • なし(20)
材質(車輪)
  • ゴム(16)
  • ナイロン(3)
  • 鋳物(イモノ)(17)
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(17)
単輪
取付高(mm)
  • 123(1)
  • 126(1)
  • 132(23)
  • 138(1)
  • 140(5)
  • 144(4)
123・126・132・138・140・144
許容荷重(daN)
  • 60(3)
  • 80(2)
  • 100(6)
  • 120(20)
  • 130(3)
60・80・100・120・130
取付座(mm)
  • 90×90(15)
  • 99×99(1)
  • 108×108(5)
  • 110×70(3)
  • 110×78(4)
  • 115×80(1)
90×90・99×99・108×108・110×70・110×78・115×80
金具仕上
  • ステンレス(3)
  • ユニクロメッキ(22)
  • 三価クロム(2)
ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hammer caster」の検索結果

37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Sシリーズ ナイロンホイールゴム巻車輪 ハンマーキャスターSシリーズ ナイロンホイールゴム巻車輪ハンマーキャスター
619税込681
1個
5日以内出荷
仕様車輪質量(g)172ボス幅(mm)44車幅(mm)30穴径(mm)10.2
2S型 固定 100mm ナイロンホイルゴム巻車 ハンマーキャスター2S型 固定 100mm ナイロンホイルゴム巻車ハンマーキャスター
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入トラスコ品番814-3998質量(g)688車輪幅(mm)30取付座A×B(mm)110×78ストッパーなし取付高H(mm)132車輪径D(Φmm)100取付穴径P(Φmm)11取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×45(90×50)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
2S型 自在ブレーキ付 100mm ナイロンホイルゴム巻車 ハンマーキャスター2S型 自在ブレーキ付 100mm ナイロンホイルゴム巻車ハンマーキャスター
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入トラスコ品番814-3992質量(g)948車輪幅(mm)30取付座A×B(mm)90×90旋回半径(mm)91ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)35取付穴径P(Φmm)11取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)68×68(71×71)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
740MA 静シリーズ ハンマーキャスター740MA 静シリーズハンマーキャスター(3件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
用途ショッピングカートのキャスターに。特性静音車輪タイプ単輪
トータルロック付 ハンマーキャスタートータルロック付ハンマーキャスター
3,698税込4,068特価
1個
当日出荷から16日以内出荷
金具仕上ユニクロメッキストッパートータルロック付
キャスター 420SK・413SK ハンマーキャスターキャスター 420SK・413SKハンマーキャスター
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
キャスター 420F0S ハンマーキャスターキャスター 420F0Sハンマーキャスター
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
金具仕上ユニクロメッキストッパー旋回ロック付取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター
ナイロンホイールゴムキャスター 匠シリーズ(自在車ストッパー付) ハンマーキャスターナイロンホイールゴムキャスター 匠シリーズ(自在車ストッパー付)ハンマーキャスター(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
特殊鋼に熱処理を施すことにより、軽量化および強度アップを実現して環境に配慮しています。
材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻き車輪(ラジアルボールベアリング入)仕様プレート式形状自在車S金具仕上ユニクロメッキストッパー回転ストッパー付材質(金具)特殊鋼取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ナイロンホイールゴムキャスター 匠シリーズ(自在車) ハンマーキャスターナイロンホイールゴムキャスター 匠シリーズ(自在車)ハンマーキャスター
2,598税込2,858
1個
当日出荷
特殊鋼に熱処理を施すことにより、軽量化および強度アップを実現して環境に配慮しています。
材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻き車輪(ラジアルボールベアリング入)仕様プレート式形状自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし材質(金具)特殊鋼取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
419S・自在車ストッパー付(イモノ一体車輪) ハンマーキャスター419S・自在車ストッパー付(イモノ一体車輪)ハンマーキャスター
3,598税込3,958
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
材質(車輪)イモノ一体車輪 樹脂ブッシュ入金具仕上ユニクロメッキストッパー回転ストッパー付取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター
差込み式 420SKR・固定車(イモノ一体車輪) ハンマーキャスター差込み式 420SKR・固定車(イモノ一体車輪)ハンマーキャスター
3,798税込4,178
1個
6日以内出荷
ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ固定式差し込み式キャスター
413SK・自在車ストッパー付 (イモノ一体車輪) ハンマーキャスター413SK・自在車ストッパー付 (イモノ一体車輪)ハンマーキャスター
4,298税込4,728
1個
6日以内出荷
材質(車輪)イモノ一体車輪 樹脂ブッシュ入金具仕上ユニクロメッキストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
420SRP・固定車(イモノ一体車輪) ハンマーキャスター420SRP・固定車(イモノ一体車輪)ハンマーキャスター
2,698税込2,968
1個
当日出荷から10日以内出荷
金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター
ハンマー          静音樹脂固定パイ100  Eタイ ハンマーキャスターハンマー 静音樹脂固定パイ100 Eタイハンマーキャスター
2,098税込2,308
1個
当日出荷
ボディーに樹脂(ナイロン)を採用、金属製キャスターと比べて走行時、回転時の騒音を大幅に低減します。
材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入仕様旋回部、車輪/ラジアルボールベアリングを使用、プレート式、固定式トラスコ品番319-5953質量(g)500車輪幅(mm)30取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)110×70ストッパーなし取付高H(mm)144車輪径D(Φmm)100取付穴径P(Φmm)8.8特性静音キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス 320SR・固定車(耐熱ゴム車・B入) ハンマーキャスターステンレス 320SR・固定車(耐熱ゴム車・B入)ハンマーキャスター
16,980税込18,678
1個
6日以内出荷
材質(車輪)アルミホイールニトリルゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入金具仕上ステンレスストッパーなし取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性キャスタータイププレート式固定車キャスター
静音(騒音防止)タイプキャスター 420P0S・自在車(ナイロンホイール・ゴム車・B入) ハンマーキャスター静音(騒音防止)タイプキャスター 420P0S・自在車(ナイロンホイール・ゴム車・B入)ハンマーキャスター(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から5日以内出荷
"静(しずか)" シリーズ。 旋回時、走行時に発生する騒音を軽減した「静」機構のキャスターです。 ラジアルボールベアリングを使用
用途工場や事業所等の騒音を嫌う環境で使用される台車や機器等に最適です。ストッパーなし特性静音キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
静音(騒音防止)タイプキャスター 420PSR・固定車(ナイロンホイール・ゴム車・B入) ハンマーキャスター静音(騒音防止)タイプキャスター 420PSR・固定車(ナイロンホイール・ゴム車・B入)ハンマーキャスター(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
走行時に発生する騒音を軽減した『静』機構のキャスターです。
用途工場や事業所等の騒音を嫌う環境で使用される台車や機器等に最適です。材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)形状固定車材質(本体)樹脂(ナイロン)取付方式平付固定ストッパーなし取付穴径P(Φmm)11特性静音キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
車輪(ゴム(B入)車輪) 434S-FR ハンマーキャスター車輪(ゴム(B入)車輪) 434S-FRハンマーキャスター(9件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
静音(騒音防止)タイプキャスター 420BBS ハンマーキャスター静音(騒音防止)タイプキャスター 420BBSハンマーキャスター(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
旋回時・走行時に発生する騒音を軽減した「静」機構のキャスターです。 本体旋回部と車輪軸受部にラジアルボールベアリング使用。 車輪は樹脂製ホイールカバー付。
用途工場や事業所等の騒音を嫌う環境で使用される機器に最適です。材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)形状自在車型式420BBS自在車取付方式平付旋回ストッパーなし特性静音キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
420SR 固定車(イモノ車輪) ハンマーキャスター420SR 固定車(イモノ車輪)ハンマーキャスター
2,998税込3,298
1個
当日出荷から5日以内出荷
Eシリーズに比べ、厚めの鋼材を用いた実用本位の堅牢な産業用キャスターです。スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。国内で流通しているハンドトラック・ロールボックスパレットなどの物流関連の分野に最も多く使用されている代表的なキャスターです。取付高が同じ420S、413S、420SR、420SRPは併用できます。
材質(車輪)イモノ一体車輪形状固定車型式420SR固定車取付方式平付固定金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
413S・自在車(イモノ車)ストッパー付 ハンマーキャスター413S・自在車(イモノ車)ストッパー付ハンマーキャスター
3,798税込4,178特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
スチールボールが上下二段に組込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。固定車(420SR・420SRP)と併用できます。
材質(車輪)イモノ一体車輪形状自在車S型式413S自在車取付方式平付旋回ストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
静音(騒音防止)タイプキャスター 420SRP ハンマーキャスター静音(騒音防止)タイプキャスター 420SRPハンマーキャスター
2,198税込2,418
1個
当日出荷から9日以内出荷
旋回時・走行時に発生する騒音を軽減した「静」機構のキャスターです。本体旋回部と車輪軸受部にラジアルボールベアリング使用。
用途オフィスビルや屋内倉庫等の騒音を嫌う環境で使用される機器等に最適です。材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)形状固定車型式420SRP固定車タイプ騒音防止タイプ金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11特性静音キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
静音(騒音防止)タイプキャスター  420SR・固定車(ゴム(B入)車) ハンマーキャスター静音(騒音防止)タイプキャスター 420SR・固定車(ゴム(B入)車)ハンマーキャスター
1,898税込2,088
1個
当日出荷
”静”なキャスター。軸受部にラジアルボールベアリング使用。自在車420BBS・413BBSと併用できます。
材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)形状固定車型式420SR固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11特性静音キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
420SA・自在車(イモノ車) ハンマーキャスター420SA・自在車(イモノ車)ハンマーキャスター(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から69日以内出荷
構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されています。
材質(車輪)イモノ形状自在車型式420SA自在車ストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
静音(騒音防止)タイプキャスター 413BBS ハンマーキャスター静音(騒音防止)タイプキャスター 413BBSハンマーキャスター
3,198税込3,518
1個
当日出荷
旋回時・走行時に発生する騒音を軽減した「静」機構のキャスターです。 本体旋回部と車輪軸受部にラジアルボールベアリング使用。 車輪は樹脂製ホイールカバー付。
用途工場や事業所等の騒音を嫌う環境で使用される機器に最適です。材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)形状自在車S型式413BBS自在車金具仕上ユニクロメッキストッパー回転ストッパー付取付穴径P(Φmm)11特性静音キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
400S 自在車(イモノ一体車輪) ハンマーキャスター400S 自在車(イモノ一体車輪)ハンマーキャスター
2,898税込3,188
1個
6日以内出荷
取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。
形状自在車型式400S自在車取付方式平付旋回金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
自在車(イモノ車) ハンマーキャスター自在車(イモノ車)ハンマーキャスター(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
材質(車輪)イモノ一体車輪形状自在車型式420S自在車取付方式平付旋回ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
419F0Sキャスター ハンマーキャスター419F0Sキャスターハンマーキャスター
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
金具仕上ユニクロメッキストッパートータルロック付取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター
ストッパー付 ステンレス ハンマーキャスターストッパー付 ステンレスハンマーキャスター
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付
413F0S 方向規制キャスター(自在車S) ハンマーキャスター413F0S 方向規制キャスター(自在車S)ハンマーキャスター
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
形状自在車S金具仕上ユニクロメッキストッパートータルロック付取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター
キャスター 420YS・413YS ハンマーキャスターキャスター 420YS・413YSハンマーキャスター
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
金具仕上ユニクロメッキ取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター
キャスター 400PSR ハンマーキャスターキャスター 400PSRハンマーキャスター
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
車輪幅(mm)30取付座A×B(mm)110×70車輪No.434S-FR100カバー付車輪ナイロンホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入ストッパーなし取付穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)82×40キャスタータイププレート式固定車キャスター
キャスター 400FAS ハンマーキャスターキャスター 400FASハンマーキャスター
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
金具仕上ユニクロメッキストッパー旋回ロック付取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター
キャスター 400F0S ハンマーキャスターキャスター 400F0Sハンマーキャスター
3,698税込4,068
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
金具仕上ユニクロメッキストッパー旋回ロック付取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター
420FAS・旋回ストップ機能付自在車(イモノ一体車輪) ハンマーキャスター420FAS・旋回ストップ機能付自在車(イモノ一体車輪)ハンマーキャスター
4,198税込4,618
1個
6日以内出荷
材質(車輪)イモノ一体車輪 樹脂ブッシュ入金具仕上ユニクロメッキストッパー旋回ロック付取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター
ステンレス 320S・自在車(耐熱ゴム車・B入) ハンマーキャスターステンレス 320S・自在車(耐熱ゴム車・B入)ハンマーキャスター
16,980税込18,678
1個
6日以内出荷
材質(車輪)アルミホイールニトリルゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入金具仕上ステンレスストッパーなし取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性キャスタータイププレート式自在車キャスター