カテゴリ

  • 物流用品(42)
    • プレート式キャスター(31)
    • ねじ込み式キャスター(3)
    • 車輪のみ(4)
    • 差し込み式キャスター(4)
絞り込み
ブランド
  • ハンマーキャスター(42)
車輪径(Φmm)
  • 100(7)
  • 125(10)
  • 200(25)
車輪幅(mm)
  • 44
  • 16(59)
  • 17(34)
  • 20(99)
  • 21(197)
  • 22(26)
  • 25(168)
  • 26(57)
  • 27(232)
  • 29(33)
  • 30(37)
  • 32(235)
  • 33(45)
  • 34(36)
  • 35(89)
  • 38(193)
  • 40(195)
  • 42(31)
  • 43(42)
  • 46(25)
ストッパー
  • あり(21)
  • なし(17)
材質(車輪)
  • ウレタン(23)
  • ゴム(5)
  • ナイロン(15)
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(21)
  • 車輪タイプ双輪(2)
単輪・双輪
取付高(mm)
  • 120(5)
  • 125(2)
  • 171(9)
  • 240(11)
  • 250(11)
120・125・171・240・250
許容荷重(daN)
  • 20(7)
  • 180(2)
  • 200(8)
  • 220(10)
  • 240(6)
  • 250(2)
  • 300(1)
20・180・200・220・240・250・300
取付座(mm)
  • 51×31(2)
  • 140×140(18)
  • 140×144(1)
  • 150×105(8)
51×31・140×140・140×144・150×105
金具仕上
  • ステンレス(4)
  • ユニクロメッキ(20)
  • 三価クロム(1)
ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(21)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hammer caster」の検索結果

42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンマーキャスター(平付けプレート)419S ハンマーキャスターハンマーキャスター(平付けプレート)419Sハンマーキャスター
9,598税込10,558
1個
8日以内出荷
取付座が大きく機械の移動や重量物運搬用として多く使用されています。 (車輪径75mm)巾広車輪のため安定性がよく走行性に優れ、旋回もスムーズなキャスターです。 (車輪径100・125・150・180・200mm)荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな高品質な大型キャスターです。 旋回式 ストッパー付 金具:ユニクロームメッキ仕上
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪(ラジアルボールベアリング入)タイプストッパー付取付座A×B(mm)140×140旋回半径(mm)157取付高H(mm)240取付穴径P(mm)13偏芯E(mm)55取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×100(112×112)
ハンマーキャスター(平付けプレート)400SR ハンマーキャスターハンマーキャスター(平付けプレート)400SRハンマーキャスター
7,998税込8,798
1個
翌日出荷から8日以内出荷
材質(車輪)UB材質(本体)スチールタイプ固定式金具仕上三価クロム化成処理使用車輪439S-UBストッパーなし車輪タイプ単輪
520S・自在車(ウレタン(B入)車) ハンマーキャスター520S・自在車(ウレタン(B入)車)ハンマーキャスター
7,498税込8,248
1個
当日出荷
本品は重量用に特に設計されたキャスターです。極厚の材料をプレス加工した大型機械、大型運搬車等の使用に耐えられるように製作されたキャスターです。固定車520SRと併用できます。
材質(車輪)ウレタン(ローラーベアリング入)形状自在車型式520S自在車金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)140×140ストッパーなし取付穴径P(Φmm)13取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×100(112×112)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
125mmウレタンB車輪 ハンマーキャスター125mmウレタンB車輪ハンマーキャスター
4,198税込4,618
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
キャスター 700P・750P ハンマーキャスターキャスター 700P・750Pハンマーキャスター
2,098税込2,308
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
材質(本体)ナイロン車輪幅(mm)44取付寸法X×Y(mm)40×20取付座A×B(mm)51×31旋回半径(mm)105ストッパー回転ストッパー付取付高H(mm)125偏芯E(mm)38車輪径D(Φmm)100取付穴径P(Φmm)5.5キャスタータイププレート式自在車キャスター
キャスター 700B・750B ハンマーキャスターキャスター 700B・750Bハンマーキャスター
2,098税込2,308
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ボールベアリング入材質(本体)ナイロン車輪幅(mm)44ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)38キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
大型ナイロンキャスター 300Sシリーズ(自在車・ストッパー付) ハンマーキャスター大型ナイロンキャスター 300Sシリーズ(自在車・ストッパー付)ハンマーキャスター
19,980税込21,978
1個
当日出荷
耐蝕性、耐水性に優れたオールステンレス製です。RoHS適合品です。
用途錆を嫌う食品・水産関係や溶剤を使用する薬品関係に。材質(車輪)ナイロン一体車輪(ステンレス製ラジアルボールベアリング入)仕様プレート式トラスコ品番389-2743形状自在車S質量(kg)3.5車輪幅(mm)44取付座A×B(mm)140×140ストッパー回転ストッパー付材質(金具)ステンレス(SUS304)取付穴径P(Φmm)13RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性、耐食性取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×100(112×112)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ナイロンホイールウレタンキャスター 300Sシリーズ(自在車・ストッパー付) ハンマーキャスターナイロンホイールウレタンキャスター 300Sシリーズ(自在車・ストッパー付)ハンマーキャスター
22,980税込25,278
1個
当日出荷
耐蝕性、耐水性に優れたオールステンレス製です。
用途錆を嫌う食品・水産関係や溶剤を使用する薬品関係に。材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪(ステンレス製ラジアルボールベアリング入)仕様プレート式トラスコ品番389-2760形状自在車S質量(kg)3.6車輪幅(mm)44取付座A×B(mm)140×140ストッパー回転ストッパー付材質(金具)ステンレス(SUS304)取付穴径P(Φmm)13特性耐水性、耐食性取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×100(112×112)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
大型ナイロンキャスター 300Sシリーズ(自在車) ハンマーキャスター大型ナイロンキャスター 300Sシリーズ(自在車)ハンマーキャスター
18,980税込20,878
1個
当日出荷
耐蝕性、耐水性に優れたオールステンレス製です。RoHS適合品です。
用途錆を嫌う食品・水産関係や溶剤を使用する薬品関係に。材質(車輪)ナイロン一体車輪(ステンレス製ラジアルボールベアリング入)仕様プレート式トラスコ品番389-2689形状自在車質量(kg)3.13車輪幅(mm)44金具仕上ステンレス取付座A×B(mm)140×140車輪No.429S0S-NRB200旋回半径(mm)156ストッパーなし偏芯E(mm)55材質(金具)ステンレス(SUS304)取付穴径P(Φmm)13RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性、耐食性取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×100(112×112)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ナイロンホイールウレタンキャスター 300Sシリーズ(自在車) ハンマーキャスターナイロンホイールウレタンキャスター 300Sシリーズ(自在車)ハンマーキャスター
17,980税込19,778
1個
当日出荷
耐蝕性、耐水性に優れたオールステンレス製です。
用途錆を嫌う食品・水産関係や溶剤を使用する薬品関係に。材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪(ステンレス製ラジアルボールベアリング入)仕様プレート式トラスコ品番389-2735形状自在車質量(kg)3.37車輪幅(mm)44取付座A×B(mm)140×140ストッパーなし取付高H(mm)250材質(金具)ステンレス(SUS304)車輪径D(Φmm)200取付穴径P(Φmm)13特性耐水性、耐食性取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×100(112×112)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
大型ナイロンキャスター 300Sシリーズ(固定車) ハンマーキャスター大型ナイロンキャスター 300Sシリーズ(固定車)ハンマーキャスター
12,980税込14,278
1個
当日出荷
耐蝕性、耐水性に優れたオールステンレス製です。RoHS適合品です。
用途錆を嫌う食品・水産関係や溶剤を使用する薬品関係に。材質(車輪)ナイロン一体車輪(ステンレス製ラジアルボールベアリング入)仕様プレート式トラスコ品番389-2701形状固定車質量(kg)2.36車輪幅(mm)44取付座A×B(mm)150×105ストッパーなし材質(金具)ステンレス(SUS304)取付穴径P(Φmm)13RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性、耐食性取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)112×63(119×56)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ナイロンホイールウレタンキャスター 300Sシリーズ(固定車) ハンマーキャスターナイロンホイールウレタンキャスター 300Sシリーズ(固定車)ハンマーキャスター
13,980税込15,378
1個
当日出荷
耐蝕性、耐水性に優れたオールステンレス製です。
用途錆を嫌う食品・水産関係や溶剤を使用する薬品関係に。材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪(ステンレス製ラジアルボールベアリング入)仕様プレート式トラスコ品番389-2727形状固定車質量(kg)2.52車輪幅(mm)44取付座A×B(mm)150×105ストッパーなし材質(金具)ステンレス(SUS304)取付穴径P(Φmm)13特性耐水性、耐食性取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)112×63(119×56)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ゴムキャスター 520Sシリーズ(自在車) ハンマーキャスターゴムキャスター 520Sシリーズ(自在車)ハンマーキャスター
5,998税込6,598
1個
当日出荷
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(ローラーベアリング入)仕様プレート式形状自在車金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)140×140ストッパーなし材質(金具)スチール取付穴径P(Φmm)13取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×100(112×112)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
515SA足場専用大型キャスター(鉄板ホイール・ゴム車・B入) ハンマーキャスター515SA足場専用大型キャスター(鉄板ホイール・ゴム車・B入)ハンマーキャスター
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
材質(車輪)ゴム(ボールB入)車取付方式ネジ込み式金具仕上ユニクロメッキストッパートータルロック付ねじ寸法TΦ35×4山/1”RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
400SRP固定車(ナイロンホイール・ウレタン車・B入) ハンマーキャスター400SRP固定車(ナイロンホイール・ウレタン車・B入)ハンマーキャスター
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
材質(車輪)ウレタン(ボールB入)車取付方式平付固定金具仕上ユニクロメッキストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス専用車輪(ナイロン車輪) 429S0S-N ハンマーキャスターステンレス専用車輪(ナイロン車輪) 429S0S-Nハンマーキャスター(2件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷
仕様スリーブ入材質(車輪)ナイロン一体車輪(樹脂ブッシュ入)適合品番320S,315S,320SR,320SA,315SA,320SK,315SK,313S,313SA,313SK
車輪(ウレタン(B入)車輪) 439S-UB ハンマーキャスター車輪(ウレタン(B入)車輪) 439S-UBハンマーキャスター(3件のレビュー)
8,698税込9,568
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(車輪)ナイロンホイールウレタン巻車輪
車輪(ナイロン(B入)車輪) 429S-NRB ハンマーキャスター車輪(ナイロン(B入)車輪) 429S-NRBハンマーキャスター(4件のレビュー)
6,298税込6,928特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質(車輪)ナイロン(複列ボールベアリング入)
419S 自在車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター419S 自在車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪) ストッパー付ハンマーキャスター
10,980税込12,078
1台
当日出荷
取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。 取付高が同じ400S・419S・400SR・400SRPは併用できます。
形状自在車S型式419S自在車金具仕上ユニクロメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
700A・自在車(ウレタン(B入)車)ストッパー付 ハンマーキャスター700A・自在車(ウレタン(B入)車)ストッパー付ハンマーキャスター
2,398税込2,638
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
シンプルでスマートな樹脂製双輪キャスター。ブレーキハンドルを進行方向の後方にセットしました。ボディーに樹脂(ナイロン)を採用。概観や色調に柔軟さを持ったデザインで軽量用ワゴン等に最適です。車輪径が大きめで旋回・車輪の回転抵抗を抑制し移動・静止が簡単です。タイヤの材質は床面に対してマーキングや汚染が発生しにくいウレタンです。カラーはグレーとライトブラウンの2種類あります。
材質(車輪)ウレタン(ボールベアリング入)材質(本体)ナイロン形状自在型式700A自在車車輪幅(mm)44旋回半径(mm)91ストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)20偏芯E(mm)38RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
400S 自在車(ナイロン一体(B入)車輪) ハンマーキャスター400S 自在車(ナイロン一体(B入)車輪)ハンマーキャスター(2件のレビュー)
9,698税込10,668
1個
当日出荷から9日以内出荷
400Sは420Sと同じ構造で、取付座が大きく機械の移動用または運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。固定車400SR・400SRPと併用できます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪(ラジアルボールベアリング入)形状自在車型式400S自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
750A・自在車(ウレタン(B入)車)ストッパー付 ハンマーキャスター750A・自在車(ウレタン(B入)車)ストッパー付ハンマーキャスター
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
シンプルでスマートな樹脂製双輪キャスター。ブレーキハンドルを進行方向の後方にセットしました。ボディーに樹脂(ナイロン)を採用。概観や色調に柔軟さを持ったデザインで軽量用ワゴン等に最適です。車輪径が大きめで旋回・車輪の回転抵抗を抑制し移動・静止が簡単です。タイヤの材質は床面に対してマーキングや汚染が発生しにくいウレタンです。カラーはグレーとライトブラウンの2種類あります。
材質(車輪)ウレタン(ボールベアリング入)形状自在型式750A自在車材質(本体)ナイロン車輪幅(mm)44旋回半径(mm)105ストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)20偏芯E(mm)38キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
520SR・固定車(ウレタン(B入)車) ハンマーキャスター520SR・固定車(ウレタン(B入)車)ハンマーキャスター
5,998税込6,598
1個
当日出荷
●本品は重量用に特に設計されたキャスターです。極厚の材料をプレス加工した大型機械、大型運搬車等の使用に耐えられるように製作されたキャスターです。
材質(車輪)ウレタン(ローラーベアリング入)形状固定車型式520SR固定車金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)150×105ストッパーなし偏芯E(mm)-取付穴径P(Φmm)13取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)112×63(119×56)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
513S 自在車(ウレタン(B入)車) ストッパー付 ハンマーキャスター513S 自在車(ウレタン(B入)車) ストッパー付ハンマーキャスター
7,498税込8,248
1個
当日出荷
本品は重量用に特に設計されたキャスターです。極厚の材料をプレス加工した大型機械、大型運搬車等の使用に耐えられるように製作されたキャスターです。
材質(車輪)ウレタン(ローラーベアリング入)形状自在車S型式513S自在車金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)140×140ストッパー回転ストッパー付取付穴径P(Φmm)13取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×100(112×112)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
513S 自在車(ゴム(B入)車) ストッパー付 ハンマーキャスター513S 自在車(ゴム(B入)車) ストッパー付ハンマーキャスター
6,698税込7,368
1個
当日出荷
本品は重量用に特に設計されたキャスターです。極厚の材料をプレス加工した大型機械、大型運搬車等の使用に耐えられるように製作されたキャスターです。固定車520SRと併用できます。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(ローラーベアリング入)仕様プレート式形状自在車S型式513S自在車金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)140×140ストッパー回転ストッパー付材質(金具)スチール取付穴径P(Φmm)13取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×100(112×112)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
419S・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪・B入) ハンマーキャスター419S・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪・B入)ハンマーキャスター
9,298税込10,228
1個
当日出荷
材質(車輪)ナイロン一体車輪(ラジアルボールベアリング入)形状自在車S金具仕上ユニクロメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
400S 自在車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪) ハンマーキャスター400S 自在車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪)ハンマーキャスター(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。 取付高が同じ400S・419S・400SR・400SRPは併用できます。
形状自在車型式400S自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
400SR 固定車(ナイロン一体(B入)車輪) ハンマーキャスター400SR 固定車(ナイロン一体(B入)車輪)ハンマーキャスター
6,998税込7,698
1個
10日以内出荷
Eシリーズに比べ、厚めの鋼材を用いた実用本位の堅牢な産業用キャスターです。取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。取付高が同じ400S・419S・400SR・400SRPは併用できます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪(ラジアルボールベアリング入)形状固定車型式400SR固定車取付方式平付固定金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
400SR 固定車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪) ハンマーキャスター400SR 固定車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪)ハンマーキャスター
8,498税込9,348
1個
当日出荷から10日以内出荷
Eシリーズに比べ、厚めの鋼材を用いた実用本位の堅牢な産業用キャスターです。
形状固定車ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
520SR 重荷重用(固定) ゴム車 ハンマーキャスター520SR 重荷重用(固定) ゴム車ハンマーキャスター
3,998税込4,398
1個
当日出荷
形状固定車金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)150×105ストッパーなし材質(金具)スチール取付穴径P(Φmm)13取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)112×63(119×56)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
キャスター 700K・750K ハンマーキャスターキャスター 700K・750Kハンマーキャスター
2,098税込2,308
1個
7日以内出荷
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ボールベアリング入材質(本体)ナイロン車輪幅(mm)44旋回半径(mm)105ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)38キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
キャスター 520YS・513YS ハンマーキャスターキャスター 520YS・513YSハンマーキャスター
6,798税込7,478
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
金具仕上ユニクロメッキキャスタータイププレート式自在車キャスター
700K・自在車ストッパー付(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪)グレー ハンマーキャスター700K・自在車ストッパー付(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪)グレーハンマーキャスター
2,398税込2,638
1個
6日以内出荷
材質(本体)ナイロン車輪幅(mm)44旋回半径(mm)91ストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)38.5偏芯E(mm)38軸径T(mm)11キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
700P・自在車ストッパー付(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪) ハンマーキャスター700P・自在車ストッパー付(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪)ハンマーキャスター
2,398税込2,638
1個
6日以内出荷
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ボールベアリング入材質(本体)ナイロン車輪幅(mm)44取付寸法X×Y(mm)40×20取付座A×B(mm)51×31旋回半径(mm)91ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)38色調グレー取付穴径P(Φmm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター
515SK・足場専用大型キャスター(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪) ハンマーキャスター515SK・足場専用大型キャスター(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪)ハンマーキャスター
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入車輪幅(mm)44金具仕上ユニクロメッキ車輪No.439S-UB200旋回半径(mm)156ストッパートータルロック付軸長L(mm)100偏芯E(mm)55軸径T(mm)36RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
515SA・足場専用大型キャスター(鉄板ホイールウレタン巻(B入)車輪) ハンマーキャスター515SA・足場専用大型キャスター(鉄板ホイールウレタン巻(B入)車輪)ハンマーキャスター
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
材質(車輪)鉄板ホイール熱硬化性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入金具仕上ユニクロメッキストッパートータルロック付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
515SA・足場専用大型キャスター(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪) ハンマーキャスター515SA・足場専用大型キャスター(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪)ハンマーキャスター
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入車輪幅(mm)44金具仕上ユニクロメッキ車輪No.439S-UB200旋回半径(mm)156ストッパートータルロック付軸長L(mm)300偏芯E(mm)55RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
400FAS・旋回ストップ機能付自在車(ナイロンホイール・ウレタン車・B入) ハンマーキャスター400FAS・旋回ストップ機能付自在車(ナイロンホイール・ウレタン車・B入)ハンマーキャスター
10,980税込12,078特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入金具仕上ユニクロメッキストッパー旋回ロック付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター
400FAS・旋回ストップ機能付自在車(ナイロン一体車輪・B入) ハンマーキャスター400FAS・旋回ストップ機能付自在車(ナイロン一体車輪・B入)ハンマーキャスター
8,998税込9,898
1個
6日以内出荷
金具仕上ユニクロメッキストッパー旋回ロック付キャスタータイププレート式自在車キャスター
ステンレス 300SR・固定車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスターステンレス 300SR・固定車(ナイロン一体車輪)ハンマーキャスター
9,698税込10,668
1個
当日出荷
オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。
材質(車輪)ナイロン形状固定型式300SR固定車輪幅(mm)44金具仕上ステンレス取付座A×B(mm)150×105車輪No.429S0S-N200ストッパーなし取付高H(mm)250車輪径D(Φmm)200取付穴径P(Φmm)13RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性、耐食性取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)112×63(119×56)キャスタータイププレート式固定車キャスター