カテゴリ

  • 制御機器(23)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • テープ(1)

「hammond 1590lb」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1590LB HAMMOND1590LBHAMMOND
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1590LBBK HAMMOND1590LBBKHAMMOND
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
1590LLBBK HAMMOND1590LLBBKHAMMOND
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
アルミダイキャストボックス TDシリーズ タカチ電機工業アルミダイキャストボックス TDシリーズタカチ電機工業(35件のレビュー)
969税込1,066
1台
当日出荷から12日以内出荷
1590B HAMMOND1590BHAMMOND
1,798税込1,978
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
包装用布テープ NO.1590 寺岡製作所包装用布テープ NO.1590寺岡製作所(15件のレビュー)
299税込329
1巻ほか
当日出荷
従来の布テープに比べて軽く、コンパクトなため、持ち運びに便利な 布テープです。 簡単に手で切れ、かつしなやかで、強力な粘着力を発揮します。
用途一般包装。 段ボール包装。 ご家庭等での補修・結束。伸び(%)9粘着力(N/25mm[gf/25mm:参考値])7.7引張強度(N/25mm(kgf/25mm:参考値))147.1引張強度(N/25mm)147.1粘着力(N/25mm)7.7RoHS指令(10物質対応)対応テープタイプ手で切れる
1590DD HAMMOND1590DDHAMMOND
3,998税込4,398
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:31 mm, 奥行き:50.5 mm 1590LB HAMMONDHammond, アルミニウム, 高さ:31 mm, 奥行き:50.5 mm 1590LBHAMMOND
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
材質 = アルミダイキャスト奥行き = 50.5 mm高さ = 31 mm幅 = 50.5 mm外形寸法 = 50.5 x 50.5 x 31mmIP保護等級 = IP54色 = ナチュラル蓋色 = ナチュラルフランジ = なしシールド = ありシリーズ = 1590ノックアウトの数 = 0透明ドア = なしg防爆 = なし
RoHS指令(10物質対応)対応
1590BB HAMMOND1590BBHAMMOND
2,198税込2,418
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1590S HAMMOND1590SHAMMOND
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミケース MBシリーズ タカチ電機工業アルミケース MBシリーズタカチ電機工業(31件のレビュー)
379税込417
1台ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質(カバー)アルミ板A1100P
1590J HAMMOND1590JHAMMOND
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:27 mm, 奥行き:50.5 mm 1590LBBK HAMMONDHammond, アルミニウム, 高さ:27 mm, 奥行き:50.5 mm 1590LBBKHAMMOND
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
材質 = アルミダイキャスト奥行き = 50.5 mm高さ = 27 mm幅 = 50.5 mm外形寸法 = 50.5 x 50.5 x 27mm範囲 = 1590色 = Black蓋色 = 黒フランジ = なしシールド = ありシリーズ = 1590ノックアウトの数 = 0重量 = 68gRALコード = RAL 9005
Hammond, アルミニウム, 高さ:21 mm, 奥行き:50 mm 1590LLBBK HAMMONDHammond, アルミニウム, 高さ:21 mm, 奥行き:50 mm 1590LLBBKHAMMOND
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
材質 = アルミダイキャスト奥行き = 50 mm高さ = 21 mm幅 = 50 mm外形寸法 = 50 x 50 x 21mm範囲 = 1590色 = Black蓋色 = 黒フランジ = なしシールド = ありシリーズ = 1590ノックアウトの数 = 0重量 = 68g防爆 = なし
防水・防塵アルミダイキャストボックス BDNシリーズ タカチ電機工業防水・防塵アルミダイキャストボックス BDNシリーズタカチ電機工業(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1台
当日出荷から82日以内出荷
特性防水・防塵材質取付ビス(ナベ):ステンレス、アースビス(ナベM4×5):鉄ガスケット:ブラック使用温度範囲(℃)-40~105保護等級IP67締付トルク(N・m)カバー:1材質(カバー)トップ:アルミダイキャスト ADC12材質(ガスケット)シリコンOリング(硬度30°)材質(ボディ)アルミダイキャスト ADC12RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミダイキャスト合金, 高さ:25 mm, 奥行き:51 mm 1590LLB HAMMONDHammond, アルミダイキャスト合金, 高さ:25 mm, 奥行き:51 mm 1590LLBHAMMOND
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
材質 = アルミダイキャスト合金奥行き = 51 mm高さ = 25 mm幅 = 51 mm外形寸法 = 51 x 51 x 25mm範囲 = 1590フランジ = なしシールド = ありシリーズ = 1590Hammond ダイキャストアルミエンクロージャは、頑丈でありながら機械加工が簡単な電子機器に適しています。ラップジョイント構造により、塵埃、水滴飛沫の進入を防止します。タップ済みのねじ穴にねじ込まれています。ナチュラルカラーで、寸法は 51 x 51 x 25 mm です。RoHS 及び REACH に準拠しています。IP54 保護等級です EMI / RFI シールドが強化されています
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:44 mm, 奥行き:110.5 mm 1590S HAMMONDHammond, アルミニウム, 高さ:44 mm, 奥行き:110.5 mm 1590SHAMMOND
2,298税込2,528
1個
6日以内出荷
材質 = アルミダイキャスト奥行き = 110.5 mm高さ = 44 mm幅 = 82.4 mm外形寸法 = 110.5 x 82.4 x 44mmIP保護等級 = IP54色 = ナチュラル蓋色 = ナチュラルフランジ = なしシールド = ありシリーズ = 1590ノックアウトの数 = 0透明ドア = なしg防爆 = なし
RoHS指令(10物質対応)対応
1590N1 HAMMOND1590N1HAMMOND
2,598税込2,858
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
防水・防塵開閉式プラボックス BCAPシリーズ タカチ電機工業防水・防塵開閉式プラボックス BCAPシリーズタカチ電機工業(77件のレビュー)
999税込1,099
1台
当日出荷から13日以内出荷
1590P1 HAMMOND1590P1HAMMOND
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1590BBK HAMMOND1590BBKHAMMOND
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
小型 汎用プラスチックケース TWシリーズ タカチ電機工業小型 汎用プラスチックケース TWシリーズタカチ電機工業(74件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
ビス止め構造の小型汎用プラスチックケースです。基板取付用のボスが付いています。測定器・通信機・ハンディタイプコントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。
1590DDBK HAMMOND1590DDBKHAMMOND
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷
防水アルミダイキャストボックス ADシリーズ タカチ電機工業防水アルミダイキャストボックス ADシリーズタカチ電機工業(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1台
当日出荷から45日以内出荷