カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,896)
- 制御機器(1,994)
- オフィス家具(1,744)
- 物流用品(1,708)
- 防犯用品(1,254)
- メカニカル部品(1,170)
- 自動車純正部品(993)
- 機構部品(902)
- パソコン/周辺機器(803)
- 店舗什器・備品(790)
- 作業工具(689)
- ねじ・ボルト・釘(680)
- 空調・照明・電設資材(573)
- 厨房用品(454)
- トラック純正部品(427)
- 科学研究・開発用品(413)
- 建築金物(390)
- 測定用品(333)
- 配管・水廻り設備部材(320)
- はんだ関連・静電気対策用品(307)
- 家電(304)
- 日用品(296)
- バイク部品(293)
- 切削工具(293)
- 学童・教育用品(279)
- バイク純正部品(263)
- 保管用品(258)
- カー用品(253)
- FA担当者のオススメ新商品(217)
- 事務用品(170)
- 清掃用品(166)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(148)
- 農業機械(138)
- 卓上消耗品(137)
- 梱包用品(132)
- 作業服(132)
- 溶接用品(123)
- 安全保護具(123)
- 自転車部品(122)
- 印刷用紙/インク/印刷機(121)
- 電動工具(119)
- 農業・園芸資材(112)
- 医療(99)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(95)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(88)
- 船舶用品・漁業資材(85)
- 安全用品(84)
- 安全標識(67)
- ヘルスケア(62)
- 介護用品(53)
- 空圧工具(50)
- 塗装・養生・内装用品(46)
- 整備工具・収納(41)
- マスク(41)
- 住設機器(40)
- クリーンルーム用品(35)
- トラック用品・パーツ(34)
- 研磨材(31)
- 測定関連サービス(30)
- 防災用品(28)
- 自転車整備工具・アクセサリー(28)
- 電気材料(27)
- 救急・衛生(27)
- 肥料・農薬・除草剤・種(27)
- 手袋(26)
- テープ(22)
- 鈑金・塗装(19)
- 自動車補修部品(18)
- 縫製用品(18)
- 理美容(17)
- 建材・エクステリア(15)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(14)
- 洗車・清掃(13)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(12)
- 測量用品(土木/建設)(8)
- 自動車用オイル・ケミカル(8)
- ガレージ機器・整備設備(8)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
- ポンプ・送風機・電熱機器(6)
- 農具(6)
- スプレー・オイル・グリス(5)
- 洗剤・除去剤(5)
- 塗料(4)
- トラック輸送・安全用品(4)
- エンジン工具(4)
- タイヤ・足回り(3)
- バッテリー・電装(3)
- 安全靴・作業靴(3)
- 接着剤・補修材(2)
- 完成車(2)
- 食品・飲料(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(92)
- SMC(2,397)
- オカムラ(岡村製作所)(781)
- MURATA(村田製作所)(553)
- ハンマーキャスター(533)
- 三菱ふそう(497)
- MAZDA(マツダ)(420)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(407)
- メディアカバーマーケット(400)
- エスコ(379)
- イトーキ(361)
- 三木プーリ(354)
- CKD(258)
- サカエ(203)
- ニッタ(203)
- TRUSCO(202)
- 山崎実業(198)
- 山金工業(195)
- PISCO(ピスコ)(193)
- TAKIGEN(タキゲン)(192)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「han d」の検索結果

Harting 圧着ピンコンタクト Han D, Han E, Han-Yellockシリーズ Crimp Contact
ハーティング(1件のレビュー)¥9,198税込¥10,1181個当日出荷全長(mm)127.5シリーズHan D, Han E, Han-Yellockコネクタ(圧着コネクタ)圧着コンタクト
圧着工具 Han D/E with locator
ハーティング¥36,980税込¥40,6781個欠品中質量(g)581.2適合ハーティングD、Eコンタクト用全長(mm)255タイプ手動式JIS規格非適合適合電線サイズD:0.14-1.5mm2、E:0.5-2.5mm2RoHS指令(10物質対応)対応
Han D ゴールドコンタクト
ハーティング¥32,980~税込¥36,278~1袋(100個)当日出荷から43日以内出荷定格電流(A)10適合Dコンタクト形状ストレート種類角型材質(コンタクト)銅合金/金メッキRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着
リムーバル工具 Han D(replacement-tip)
ハーティング¥339税込¥3731個欠品中適合ハーティングDコンタクト用:先端交換部品寸法(mm)28質量(g)0.65RoHS指令(10物質対応)対応
Harting ヘビーデューティパワーコネクタ Han-D シリーズ オス
ハーティング¥1,798~税込¥1,978~1袋(5個)ほか7日以内出荷取付方式ケーブルマウントシリーズHan-D行数1コンタクト数1ポール1Pオス・メスオスボディ向きストレート
グラスファイバー柄 両口ハンマー
Three Hand(9件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷グラスファイバー柄は打撃衝撃性が木柄より少なく手にやさしい。 テーパー状で太いグラス柄仕様。種類両口ハンマー材質(頭)工具鋼材質(柄部)FG/ゴム主な用途鉄工作業/建築作業/土木作業/解体作業
ハーティング 圧着コンタクト オス Han Dシリーズ
ハーティング¥19,980税込¥21,9781袋(100個)7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:圧着コンタクト●オス・メス:オス●シリーズ:HAN D●これらのコネクタは電気負荷がかかった状態でかん合又は未かん合にすることはできません。 一列上に同じタイプ又は異なるタイプのコネクタを配置する場合は、誤接続を防止するため、極性化してください。. UL、CSA、SEV. Han DR圧着コンタクト. Han DRインサート用の高品質旋盤仕上げ銀及び金圧着コンタクト このパラレルアクション圧着工具は優れた圧着品質を発揮します。ロケータ(品番 ; 114-7712 114-7712 )を必要とします。 修理及び小型アセンブリ用には、修理用圧着工具(品番 ; 313-6607 313-6607 、ロケータ付き)を参照のこと 抜き取り工具は ; 114-7728 114-7728 を推奨
ハーティング ロケーターセット HAN D, Han Eシリーズ
ハーティング¥6,398税込¥7,0381個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:ロケータ-セット●シリーズ:HAN D, Han E●併用可能製品:圧着工具●Han D工具. Harting Han Dシリーズ向けの業務用アクセサリシリーズです。 アクセサリには、挿入工具、取り外し工具、及び空圧式圧着工具が含まれます。
横押し型トグルクランプ(引きレバー)
(1件のレビュー)¥849税込¥9341個当日出荷締圧力(kN[kgf])0.45[45]ストローク(mm)17材質(本体)SS400(ユニクローム)質量(g)41タイプ横押し型最高高さ(mm)45.24材質(ハンドル)PVCスピンドルスピンドルM4×18 P=0.7ベースフランジ最大長(mm)96.9ハンドル操作角度(°)190販売区分業務用
Harting ヘビーデューティパワーコネクタ Han-D シリーズ メス
ハーティング¥3,698~税込¥4,068~1袋(5個)ほか7日以内出荷取付方式ケーブルマウントシリーズHan-D行数1コンタクト数1ポール1Pオス・メスメスボディ向きストレート
圧着工具 Han D/E/C with locator
ハーティング¥96,980税込¥106,6781個当日出荷適合ハーティングC、D、Eコンタクト用質量(g)680タイプ手動式JIS規格非適合適合電線サイズD:0.14-1.5mm2、E:0.5-4mm2、C:1.5-4mm2RoHS指令(10物質対応)対応
圧着工具 Han D/E/C/Yellock with locator
ハーティング¥169,800税込¥186,7801個当日出荷適合電線(mm2)Han D:0.14~2.5、Han E:0.14~4、Han Yellock:0.14~4、Han C:1.5~4端子HanD、E、C、YellockコンタクトRoHS指令(10物質対応)対応
ハーティング 圧着コンタクト オス Han D HMCシリーズ
ハーティング¥3,198~税込¥3,518~1袋(10個)ほか当日出荷から7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:圧着コンタクト●オス・メス:オス●定格電流:10A●定格電圧:250 V●シリーズ:Han D HMC●併用可能製品:HMCコネクタ●DIN EN175 301-801、DIN EN60 664-1、DIN EN61 984. UR、CSA. Han D HMCコネクタコンタクト. Han D HMCコネクタコンタクトには、オスとメスのタイプがあります。0.14-0.37 mm 2 (AWG 26-22)~2.5 mm 2 (AWG 14)のワイヤゲージに対応します。 Han D HMCコンタクトは、最大250 V / 10 Aの用途に適しています。10,000回以上の挿抜回数性能を誇る高耐久性の金めっきを備え、Han D HMCシリーズのインサートに使用することができます。 Harting Han HMC製品は、医療、テストエンジニアリング、コネクタの挿抜頻度が高い産業用途など、さまざまな用途向けに設計されています。. HMC金めっき 銅合金のベース 挿抜回数: 10,000回 定格: 250 V / 10 A
ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han D
ハーティング¥4,498~税込¥4,948~1個翌々日出荷から7日以内出荷材質アルミダイカスト形状低背タイプサイズ6Bタイプパネル取付けハウジング使用温度範囲(℃)-40~+125材質(シール)NBR対応(Han-Easy Lock)はいRoHS指令(10物質対応)対応施錠方法シングルロックレバーIP等級IP65
HAN-D(ハンディ)ルーペ読書用
共栄プラスチック¥2,998税込¥3,2981台5日以内出荷超軽量で読書などに最適な超軽量高画質ワイドレンズルーペ、HAN-D(ハンディ)ルーペ読書用。 場所を取らずに収納できる折りたたみ式ハンドルを装備した本格派読書用ルーペです。 93gの超軽量ボディ。 A4サイズの紙面が一度に見れるワイドフレーム。 1.8倍率のフレネルレンズ。 折りたたみ式のハンドルでコンパクトに保管できます。 角度を2段階に変えられる組立式スタンドを付属。付属品ルーペスタンド、専用レンズケース材質フレーム/ハンドル:ABS樹脂製、ルーペスタンド:ポリプロピレン樹脂製色ブラック質量(g)約93倍率(倍)1.8レンズアクリル樹脂製(フレネルレンズ)寸法(縦×横)(mm)175×230ハンドル長さ(mm)156レンズ有効径(mm)縦140×横193×厚1ケース不織布
軽量アルミ柄 伸縮式ガーデンレーキ
Three Hand(10件のレビュー)¥879~税込¥967~1個当日出荷伸縮式で収納・持ち運びに便利。作業効率の良い平爪型。アルミ柄で軽量。用途枯れ葉や刈った芝などの収集に。
ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han D
ハーティング¥4,698税込¥5,1681袋(5個)7日以内出荷形状オスタイプ圧着コンタクト定格電流(A)40材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(コンタクト)銀メッキストリップ長(mm)9.5
ヘビーデューティパワーコネクタコンタクト Han D
ハーティング¥4,998~税込¥5,498~1個7日以内出荷その他クリンプコンタクトは別売。Han D クリンプコンタクト用。追加コンタクト:+シールドタイプインサート定格電圧(V)50使用温度(℃)-40~+85定格電流(A)10導体断面積(mm2)0.14~2.5材質(インサート)ポリカーボネート (PC)コンタクト数4RoHS指令(10物質対応)対応
ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han D
ハーティング¥8,398~税込¥9,238~1個7日以内出荷タイプインサート使用温度(℃)-40~+125対応(PEコンタクト)はいRoHS指令(10物質対応)対応
Harting ヘビーデューティコネクタ Han D シリーズ メス 8極 10A 250 V
ハーティング¥4,198~税込¥4,618~1個ほか当日出荷から7日以内出荷仕様コンタクト数 = 8タイプ = クイックロックコネクタ定格電流 = 10Aシリーズ = Han D定格電圧 = 250 Vオス・メス = メスIP保護等級 = IP65ボディ向き = ストレート
ハーティング 圧着コンタクト メス Han D HMCシリーズ
ハーティング¥6,198~税込¥6,818~1袋(10個)ほか7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:圧着コンタクト●オス・メス:メス●定格電流:10A●定格電圧:250 V●シリーズ:Han D HMC●併用可能製品:HMCコネクタ●DIN EN175 301-801、DIN EN60 664-1、DIN EN61 984. UR、CSA. Han D HMCコネクタコンタクト. Han D HMCコネクタコンタクトには、オスとメスのタイプがあります。0.14-0.37 mm 2 (AWG 26-22)~2.5 mm 2 (AWG 14)のワイヤゲージに対応します。 Han D HMCコンタクトは、最大250 V / 10 Aの用途に適しています。10,000回以上の挿抜回数性能を誇る高耐久性の金めっきを備え、Han D HMCシリーズのインサートに使用することができます。 Harting Han HMC製品は、医療、テストエンジニアリング、コネクタの挿抜頻度が高い産業用途など、さまざまな用途向けに設計されています。. HMC金めっき 銅合金のベース 挿抜回数: 10,000回 定格: 250 V / 10 A
Harting ヘビーデューティパワーコネクタ Han D シリーズ メス 50極 10A 600 V 32A
ハーティング¥3,798税込¥4,1781個翌々日出荷仕様コンタクト数 = 50タイプ = インサート定格電流 = 10Aシリーズ = Han Dメーカーサイズコード = 32A定格電圧 = 600 Vオス・メス = メス端子方法 = 圧着行数 = 6ボディ向き = ストレートポール形式 = 50P
Harting ヘビーデューティコネクタ Han D シリーズ オス 8極 10A 120 V
ハーティング¥32,980税込¥36,2781袋(10個)7日以内出荷仕様コンタクト数 = 8タイプ = クイックロックコネクタ定格電流 = 10Aシリーズ = Han D定格電圧 = 120 Vオス・メス = オスIP保護等級 = IP65ボディ向き = ストレート
Harting ヘビーデューティコネクタ Han D シリーズ メス 8極 10A 120 V
ハーティング¥32,980税込¥36,2781袋(10個)7日以内出荷仕様コンタクト数 = 8タイプ = クイックロックコネクタ定格電流 = 10Aシリーズ = Han D定格電圧 = 120 Vオス・メス = メスIP保護等級 = IP65ボディ向き = ストレート
Harting アクセサリ HAN-Modular シリーズ 用途 D-Subコンタクト
ハーティング¥5,798税込¥6,3781個欠品中Han D工具。Harting Han Dシリーズ向けの業務用アクセサリシリーズです。 アクセサリには、挿入工具、取り外し工具、及び空圧式圧着工具が含まれます。仕様●種類:挿入 / 取り外し工具●併用可能製品:D-Subコンタクト●シリーズ:HAN-Modular●コード番号:843-6536アズワン品番65-7776-67
Harting 電源コネクタインサート Han D シリーズ メス 10A 50 V ac、120 V dc
ハーティング¥1,398~税込¥1,538~1個ほか7日以内出荷仕様RU. DIN EN60664-1、DIN EN61984. Han D-Subモジュール. Han D-subアダプタモジュール(D-subインサートなし)には、オスタイプとメスタイプがあります。この製品は、Han Modularシステムの一部です。タイプモジュールシリーズHan D定格電圧(V)50ac、120dc定格電流(A)10行数3コンタクト数7ポール7Pオス・メスメス
Harting ヘビーデューティコネクタ Han D シリーズ メス 26極 10A 250 V 16 A
ハーティング¥3,698税込¥4,0681個7日以内出荷これらのコネクタは電気負荷がかかった状態でかん合又は未かん合にすることはできません。 一列上に同じタイプ又は異なるタイプのコネクタを配置する場合は、誤接続を防止するため、極性化してください。UL、CSA、SEV。7極インサート ; 114-8002 114-8002、; 114-8018 114-8018、及び ; 700-8089 700-8089 を取り付けられるのは、プラスチック製のフード及びハウジングのみです。Han DRインサート。高密度 電極: 7-64 端子は別売仕様●タイプ:コネクタインサート●定格電流:10A●シリーズ:Han D●オス/メス:メス●定格電圧:250 V●行数:3●接続方向:ストレート●コード番号:114-8080アズワン品番65-7586-38
Harting ヘビーデューティコネクタ Han D HMC シリーズ メス 40極 10A 250 V 16 B
ハーティング¥5,698税込¥6,2681個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 40タイプ = コネクタインサート定格電流 = 10Aシリーズ = Han D HMCメーカーサイズコード = 16 B定格電圧 = 250 Vオス・メス = メス行数 = 4ポール形式 = 40P+E
Harting ヘビーデューティコネクタ Han D HMC シリーズ メス 64極 10A 250 V 24 B
ハーティング¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 64タイプ = コネクタインサート定格電流 = 10Aシリーズ = Han D HMCメーカーサイズコード = 24 B定格電圧 = 250 Vオス・メス = メス行数 = 4ポール形式 = 64P+E
Harting ヘビーデューティコネクタ Han D HMC シリーズ オス 40極 10A 250 V 16 B
ハーティング¥7,398税込¥8,1381個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 40タイプ = コネクタインサート定格電流 = 10Aシリーズ = Han D HMCメーカーサイズコード = 16 B定格電圧 = 250 Vオス・メス = オス行数 = 4ポール形式 = 40P+E
Harting ヘビーデューティパワーコネクタ Han D シリーズ オス 50極 10A 600 V 32A
ハーティング¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 50タイプ = インサート定格電流 = 10Aシリーズ = Han Dメーカーサイズコード = 32A定格電圧 = 600 Vオス・メス = オス端子方法 = 圧着行数 = 6ボディ向き = ストレートポール形式 = 50P
Harting ヘビーデューティコネクタ Han D HMC シリーズ オス 64極 10A 250 V 24 B
ハーティング¥6,698税込¥7,3681個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 64タイプ = コネクタインサート定格電流 = 10Aシリーズ = Han D HMCメーカーサイズコード = 24 B定格電圧 = 250 Vオス・メス = オス行数 = 4ポール形式 = 64P+E
Harting ヘビーデューティコネクタ Han D シリーズ オス 7極 10A 50 V ac、120 V dc
ハーティング¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 7タイプ = インサート圧着定格電流 = 10Aシリーズ = Han D定格電圧 = 50 V ac、120 V dcオス・メス = オスボディ向き = ストレート
Harting ヘビーデューティパワーコネクタ Han D HMC シリーズ メス 1極 10A 1袋 100個入
ハーティング¥68,980税込¥75,8781袋(100個)7日以内出荷仕様●シリーズ:Han D HMC●種類:端子●表面処理:コンタクト:金●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●コンタクト材質:銅合金●定格電流:10A●適合電線サイズmm2 Min:0.14mm2●適合電線サイズmm2 Max:0.37mm2●結線方法:圧着●コード番号:174-1718アズワン品番65-7789-50
...