カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,208)
  • オフィス家具(1,106)
  • 防犯用品(851)
  • 制御機器(790)
  • 物流用品(729)
  • パソコン/周辺機器(686)
  • ねじ・ボルト・釘(668)
  • 作業工具(607)
  • 機構部品(566)
  • 店舗什器・備品(532)
  • 空調・照明・電設資材(458)
  • 厨房用品(372)
  • メカニカル部品(330)
  • 配管・水廻り設備部材(296)
  • バイク部品(293)
  • 建築金物(281)
  • 切削工具(278)
  • 測定用品(254)
  • 家電(252)
  • はんだ関連・静電気対策用品(250)
  • 日用品(238)
  • カー用品(232)
  • 保管用品(183)
  • 事務用品(150)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(144)
  • 農業機械(135)
  • 科学研究・開発用品(126)
  • 作業服(122)
  • 清掃用品(120)
  • 安全保護具(119)
  • 自転車部品(115)
  • FA担当者のオススメ新商品(110)
  • 電動工具(109)
  • 卓上消耗品(96)
  • 農業・園芸資材(91)
  • 梱包用品(89)
  • 学童・教育用品(89)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(88)
  • 船舶用品・漁業資材(85)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(76)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(75)
  • 安全用品(51)
  • ヘルスケア(50)
  • 塗装・養生・内装用品(43)
  • 整備工具・収納(40)
  • マスク(33)
  • トラック用品・パーツ(33)
  • 医療(32)
  • 空圧工具(29)
  • 研磨材(28)
  • 住設機器(24)
  • 安全標識(22)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(21)
  • テープ(20)
  • 電気材料(19)
  • 防災用品(19)
  • 介護用品(19)
  • 鈑金・塗装(19)
  • 手袋(19)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(18)
  • 縫製用品(18)
  • 自動車補修部品(15)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(14)
  • 溶接用品(13)
  • 理美容(12)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(12)
  • 洗車・清掃(12)
  • 建材・エクステリア(7)
  • ガレージ機器・整備設備(6)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • 洗剤・除去剤(5)
  • 救急・衛生(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 塗料(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 農具(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • 測定関連サービス(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 食品・飲料(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 完成車(1)

「han d」の検索結果

13,649件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リムーバル工具 Han D ハーティング

    リムーバル工具 Han D

    ハーティング
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷
    適合ハーティングDコンタクト用質量(g)41.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • Han D型コネクタ ハーティング

    Han D型コネクタ

    ハーティング
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    定格電流(A)10定格電圧250VRoHS指令(10物質対応)対応
  • Harting 圧着ピンコンタクト Han D, Han E, Han-Yellockシリーズ Crimp Contact ハーティング

    Harting 圧着ピンコンタクト Han D, Han E, Han-Yellockシリーズ Crimp Contact

    ハーティング(1件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷
    全長(mm)127.5シリーズHan D, Han E, Han-Yellockコネクタ(圧着コネクタ)圧着コンタクト
  • 圧着工具 Han D/E with locator ハーティング

    圧着工具 Han D/E with locator

    ハーティング
    36,980税込40,678
    1個
    欠品中
    質量(g)581.2適合ハーティングD、Eコンタクト用全長(mm)255タイプ手動式JIS規格非適合適合電線サイズD:0.14-1.5mm2、E:0.5-2.5mm2RoHS指令(10物質対応)対応
  • インサーション工具 Han D ハーティング

    インサーション工具 Han D

    ハーティング
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    適合ハーティングDコンタクト用挿入工具RoHS指令(10物質対応)対応
  • Han D ゴールドコンタクト ハーティング

    Han D ゴールドコンタクト

    ハーティング
    32,980税込36,278
    1袋(100個)
    当日出荷から43日以内出荷
    定格電流(A)10適合Dコンタクト形状ストレート種類角型材質(コンタクト)銅合金/金メッキRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着
  • リムーバル工具 Han D(replacement-tip) ハーティング

    リムーバル工具 Han D(replacement-tip)

    ハーティング
    339税込373
    1個
    欠品中
    適合ハーティングDコンタクト用:先端交換部品寸法(mm)28質量(g)0.65RoHS指令(10物質対応)対応
  • Harting ヘビーデューティパワーコネクタ Han-D シリーズ オス ハーティング

    Harting ヘビーデューティパワーコネクタ Han-D シリーズ オス

    ハーティング
    1,798税込1,978
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
    取付方式ケーブルマウントシリーズHan-D行数1コンタクト数1ポール1Pオス・メスオスボディ向きストレート
  • グラスファイバー柄 両口ハンマー Three Hand

    グラスファイバー柄 両口ハンマー

    Three Hand(9件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷
    グラスファイバー柄は打撃衝撃性が木柄より少なく手にやさしい。 テーパー状で太いグラス柄仕様。
    種類両口ハンマー材質(頭)工具鋼材質(柄部)FG/ゴム主な用途鉄工作業/建築作業/土木作業/解体作業
  • ハーティング 圧着コンタクト オス Han Dシリーズ ハーティング

    ハーティング 圧着コンタクト オス Han Dシリーズ

    ハーティング
    19,980税込21,978
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:圧着コンタクト●オス・メス:オス●シリーズ:HAN D●これらのコネクタは電気負荷がかかった状態でかん合又は未かん合にすることはできません。 一列上に同じタイプ又は異なるタイプのコネクタを配置する場合は、誤接続を防止するため、極性化してください。. UL、CSA、SEV. Han DR圧着コンタクト. Han DRインサート用の高品質旋盤仕上げ銀及び金圧着コンタクト このパラレルアクション圧着工具は優れた圧着品質を発揮します。ロケータ(品番 ; 114-7712 114-7712 )を必要とします。 修理及び小型アセンブリ用には、修理用圧着工具(品番 ; 313-6607 313-6607 、ロケータ付き)を参照のこと 抜き取り工具は ; 114-7728 114-7728 を推奨
  • D シルバーコンタクト ハーティング

    D シルバーコンタクト

    ハーティング
    13,980税込15,378
    1袋(100個)
    当日出荷から33日以内出荷
    適合D Contact定格電圧250V定格電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハーティング ロケーターセット HAN D, Han Eシリーズ ハーティング

    ハーティング ロケーターセット HAN D, Han Eシリーズ

    ハーティング
    6,398税込7,038
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:ロケータ-セット●シリーズ:HAN D, Han E●併用可能製品:圧着工具●Han D工具. Harting Han Dシリーズ向けの業務用アクセサリシリーズです。 アクセサリには、挿入工具、取り外し工具、及び空圧式圧着工具が含まれます。
  • ロケータ Han D  BUCHANAN ハーティング

    ロケータ Han D BUCHANAN

    ハーティング
    759税込835
    1個
    欠品中
    質量(g)3.64導体断面積(mm2)0.14~2.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • Harting ヘビーデューティパワーコネクタ Han-D シリーズ メス ハーティング

    Harting ヘビーデューティパワーコネクタ Han-D シリーズ メス

    ハーティング
    3,698税込4,068
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
    取付方式ケーブルマウントシリーズHan-D行数1コンタクト数1ポール1Pオス・メスメスボディ向きストレート
  • 圧着工具 Han D/E/C with locator ハーティング

    圧着工具 Han D/E/C with locator

    ハーティング
    96,980税込106,678
    1個
    当日出荷
    適合ハーティングC、D、Eコンタクト用質量(g)680タイプ手動式JIS規格非適合適合電線サイズD:0.14-1.5mm2、E:0.5-4mm2、C:1.5-4mm2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧着工具 Han D/E/C/Yellock with locator ハーティング

    圧着工具 Han D/E/C/Yellock with locator

    ハーティング
    169,800税込186,780
    1個
    当日出荷
    適合電線(mm2)Han D:0.14~2.5、Han E:0.14~4、Han Yellock:0.14~4、Han C:1.5~4端子HanD、E、C、YellockコンタクトRoHS指令(10物質対応)対応
  • ハーティング 圧着コンタクト オス Han D HMCシリーズ ハーティング

    ハーティング 圧着コンタクト オス Han D HMCシリーズ

    ハーティング
    4,998税込5,498
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:圧着コンタクト●オス・メス:オス●定格電流:10A●定格電圧:250 V●シリーズ:Han D HMC●併用可能製品:HMCコネクタ●DIN EN175 301-801、DIN EN60 664-1、DIN EN61 984. UR、CSA. Han D HMCコネクタコンタクト. Han D HMCコネクタコンタクトには、オスとメスのタイプがあります。0.14-0.37 mm 2 (AWG 26-22)~2.5 mm 2 (AWG 14)のワイヤゲージに対応します。 Han D HMCコンタクトは、最大250 V / 10 Aの用途に適しています。10,000回以上の挿抜回数性能を誇る高耐久性の金めっきを備え、Han D HMCシリーズのインサートに使用することができます。 Harting Han HMC製品は、医療、テストエンジニアリング、コネクタの挿抜頻度が高い産業用途など、さまざまな用途向けに設計されています。. HMC金めっき 銅合金のベース 挿抜回数: 10,000回 定格: 250 V / 10 A
  • HAN-D(ハンディ)ルーペ読書用 共栄プラスチック

    HAN-D(ハンディ)ルーペ読書用

    共栄プラスチック
    2,998税込3,298
    1台
    5日以内出荷
    超軽量で読書などに最適な超軽量高画質ワイドレンズルーペ、HAN-D(ハンディ)ルーペ読書用。 場所を取らずに収納できる折りたたみ式ハンドルを装備した本格派読書用ルーペです。 93gの超軽量ボディ。 A4サイズの紙面が一度に見れるワイドフレーム。 1.8倍率のフレネルレンズ。 折りたたみ式のハンドルでコンパクトに保管できます。 角度を2段階に変えられる組立式スタンドを付属。
    付属品ルーペスタンド、専用レンズケース材質フレーム/ハンドル:ABS樹脂製、ルーペスタンド:ポリプロピレン樹脂製ブラック質量(g)約93倍率(倍)1.8レンズアクリル樹脂製(フレネルレンズ)寸法(縦×横)(mm)175×230ハンドル長さ(mm)156レンズ有効径(mm)縦140×横193×厚1ケース不織布
  • 軽量アルミ柄 伸縮式ガーデンレーキ Three Hand

    軽量アルミ柄 伸縮式ガーデンレーキ

    Three Hand(10件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷
    伸縮式で収納・持ち運びに便利。作業効率の良い平爪型。アルミ柄で軽量。
    用途枯れ葉や刈った芝などの収集に。
  • Harting ヘビーデューティコネクタ Han D シリーズ メス 8極 10A 250 V ハーティング

    Harting ヘビーデューティコネクタ Han D シリーズ メス 8極 10A 250 V

    ハーティング
    4,198税込4,618
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 8タイプ = クイックロックコネクタ定格電流 = 10Aシリーズ = Han D定格電圧 = 250 Vオス・メス = メスIP保護等級 = IP65ボディ向き = ストレート
  • ハーティング 圧着コンタクト メス Han D HMCシリーズ ハーティング

    ハーティング 圧着コンタクト メス Han D HMCシリーズ

    ハーティング
    6,198税込6,818
    1袋(10個)ほか
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:圧着コンタクト●オス・メス:メス●定格電流:10A●定格電圧:250 V●シリーズ:Han D HMC●併用可能製品:HMCコネクタ●DIN EN175 301-801、DIN EN60 664-1、DIN EN61 984. UR、CSA. Han D HMCコネクタコンタクト. Han D HMCコネクタコンタクトには、オスとメスのタイプがあります。0.14-0.37 mm 2 (AWG 26-22)~2.5 mm 2 (AWG 14)のワイヤゲージに対応します。 Han D HMCコンタクトは、最大250 V / 10 Aの用途に適しています。10,000回以上の挿抜回数性能を誇る高耐久性の金めっきを備え、Han D HMCシリーズのインサートに使用することができます。 Harting Han HMC製品は、医療、テストエンジニアリング、コネクタの挿抜頻度が高い産業用途など、さまざまな用途向けに設計されています。. HMC金めっき 銅合金のベース 挿抜回数: 10,000回 定格: 250 V / 10 A
  • Harting ヘビーデューティパワーコネクタ Han D シリーズ メス 50極 10A 600 V 32A ハーティング

    Harting ヘビーデューティパワーコネクタ Han D シリーズ メス 50極 10A 600 V 32A

    ハーティング
    3,798税込4,178
    1個
    翌々日出荷
    仕様コンタクト数 = 50タイプ = インサート定格電流 = 10Aシリーズ = Han Dメーカーサイズコード = 32A定格電圧 = 600 Vオス・メス = メス端子方法 = 圧着行数 = 6ボディ向き = ストレートポール形式 = 50P
  • Harting ヘビーデューティコネクタ Han D シリーズ オス 8極 10A 120 V ハーティング

    Harting ヘビーデューティコネクタ Han D シリーズ オス 8極 10A 120 V

    ハーティング
    32,980税込36,278
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 8タイプ = クイックロックコネクタ定格電流 = 10Aシリーズ = Han D定格電圧 = 120 Vオス・メス = オスIP保護等級 = IP65ボディ向き = ストレート
  • Harting ヘビーデューティコネクタ Han D シリーズ メス 8極 10A 120 V ハーティング

    Harting ヘビーデューティコネクタ Han D シリーズ メス 8極 10A 120 V

    ハーティング
    32,980税込36,278
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 8タイプ = クイックロックコネクタ定格電流 = 10Aシリーズ = Han D定格電圧 = 120 Vオス・メス = メスIP保護等級 = IP65ボディ向き = ストレート
  • Harting 電源コネクタインサート Han D シリーズ メス 10A 50 V ac、120 V dc ハーティング

    Harting 電源コネクタインサート Han D シリーズ メス 10A 50 V ac、120 V dc

    ハーティング
    1,398税込1,538
    1個ほか
    7日以内出荷
    仕様RU. DIN EN60664-1、DIN EN61984. Han D-Subモジュール. Han D-subアダプタモジュール(D-subインサートなし)には、オスタイプとメスタイプがあります。この製品は、Han Modularシステムの一部です。タイプモジュールシリーズHan D定格電圧(V)50ac、120dc定格電流(A)10行数3コンタクト数7ポール7Pオス・メスメス
  • Harting ヘビーデューティコネクタ Han D HMC シリーズ メス 40極 10A 250 V 16 B ハーティング

    Harting ヘビーデューティコネクタ Han D HMC シリーズ メス 40極 10A 250 V 16 B

    ハーティング
    5,698税込6,268
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 40タイプ = コネクタインサート定格電流 = 10Aシリーズ = Han D HMCメーカーサイズコード = 16 B定格電圧 = 250 Vオス・メス = メス行数 = 4ポール形式 = 40P+E
  • Harting ヘビーデューティコネクタ Han D HMC シリーズ メス 64極 10A 250 V 24 B ハーティング

    Harting ヘビーデューティコネクタ Han D HMC シリーズ メス 64極 10A 250 V 24 B

    ハーティング
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 64タイプ = コネクタインサート定格電流 = 10Aシリーズ = Han D HMCメーカーサイズコード = 24 B定格電圧 = 250 Vオス・メス = メス行数 = 4ポール形式 = 64P+E
  • Harting ヘビーデューティコネクタ Han D HMC シリーズ オス 40極 10A 250 V 16 B ハーティング

    Harting ヘビーデューティコネクタ Han D HMC シリーズ オス 40極 10A 250 V 16 B

    ハーティング
    7,398税込8,138
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 40タイプ = コネクタインサート定格電流 = 10Aシリーズ = Han D HMCメーカーサイズコード = 16 B定格電圧 = 250 Vオス・メス = オス行数 = 4ポール形式 = 40P+E
  • Harting ヘビーデューティパワーコネクタ Han D シリーズ オス 50極 10A 600 V 32A ハーティング

    Harting ヘビーデューティパワーコネクタ Han D シリーズ オス 50極 10A 600 V 32A

    ハーティング
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 50タイプ = インサート定格電流 = 10Aシリーズ = Han Dメーカーサイズコード = 32A定格電圧 = 600 Vオス・メス = オス端子方法 = 圧着行数 = 6ボディ向き = ストレートポール形式 = 50P
  • Harting ヘビーデューティコネクタ Han D HMC シリーズ オス 64極 10A 250 V 24 B ハーティング

    Harting ヘビーデューティコネクタ Han D HMC シリーズ オス 64極 10A 250 V 24 B

    ハーティング
    6,698税込7,368
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 64タイプ = コネクタインサート定格電流 = 10Aシリーズ = Han D HMCメーカーサイズコード = 24 B定格電圧 = 250 Vオス・メス = オス行数 = 4ポール形式 = 64P+E
  • Harting ヘビーデューティコネクタ Han D シリーズ オス 7極 10A 50 V ac、120 V dc ハーティング

    Harting ヘビーデューティコネクタ Han D シリーズ オス 7極 10A 50 V ac、120 V dc

    ハーティング
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 7タイプ = インサート圧着定格電流 = 10Aシリーズ = Han D定格電圧 = 50 V ac、120 V dcオス・メス = オスボディ向き = ストレート
  • Han 17DDDモジュール ハーティング

    Han 17DDDモジュール

    ハーティング
    1,698税込1,868
    1袋(2個)
    当日出荷から33日以内出荷
    定格電圧(V)160定格電流(A)10サイズ1 Module端子Dコンタクトコンタクト数17RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハーティング Adapter Blocks to D-Sub Han Aシリーズ ハーティング

    ハーティング Adapter Blocks to D-Sub Han Aシリーズ

    ハーティング
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • キーレスハンドル Panasonic(パナソニック)

    キーレスハンドル

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    キュービクル 関連パーツ。ハンドル型のキュービクルキーです
    材質SUS
  • ダスターハンドル M 3M(スリーエム)

    ダスターハンドル M

    3M(スリーエム)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷
    パッドホルダー6472、フリップホルダー用ハンドルです。
    トラスコ品番000-1619質量(g)200外径D×長さL(mm)20×1354繰り返し・詰め替え対応
  • ハーティング アダプタ Han A-Dシリーズ ハーティング

    ハーティング アダプタ Han A-Dシリーズ

    ハーティング
    2,998税込3,298
    1個ほか
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:アダプタ●シリーズ:Han A-D●品番841-2007は、841-1997とともに使用されます(その逆も同様です)。. Hanコネクタアクセサリ. Harting-Hanコネクタアクセサリ、ねじアダプタ、サイズ10A、16A、32Aのバルクヘッドガスケット、及びグリップフレームは、Harting-Hanハウジング及びフードに対応しています。
  • ハーティング ヒンジ付きフレーム Han-Modularシリーズ ハーティング

    ハーティング ヒンジ付きフレーム Han-Modularシリーズ

    ハーティング
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Han CDモジュール ハーティング

    Han CDモジュール

    ハーティング
    2,698税込2,968
    1袋(2個)
    5日以内出荷
    定格電圧(V)830定格電流(A)40/信号:10サイズ1 Module端子C、Dコンタクトコンタクト数3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハーティング D-Subアダプタ Han Bシリーズ ハーティング

    ハーティング D-Subアダプタ Han Bシリーズ

    ハーティング
    4,998税込5,498
    1袋(2個)
    7日以内出荷
  • ハーティング アダプタブロック→D-Sub Han Aシリーズ ハーティング

    ハーティング アダプタブロック→D-Sub Han Aシリーズ

    ハーティング
    5,998税込6,598
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:アダプタブロック → D-Sub●範囲:Hanアダプタブロック-D-Sub●シリーズ:Han A●1 / 2 D-Subプラスチックアダプタ. HanシリーズのエンクロージャにD-Subコネクタを取り付けるためのプラスチック製アダプタ(ソケットとフード)です。 湿気や埃からD-Subコネクタを保護します。 Han A又はHan Eファミリの最も一般的なエンクロージャに、1個又は2個のD-Subコネクタを取り付ける用途向けに設計されたモデルです。 固定ねじが付属しています(アダプタ用に4本、D-Subごとにねじ2個)。
...
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
"han d" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷