カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(193)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- PISCO(ピスコ)
- モノタロウ(71)
- CKD(211)
- HAKKO(白光)(126)
- omron(オムロン)(113)
- YAMAZEN(山善)(111)
- エスコ(127)
- オカムラ(岡村製作所)(593)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(408)
- トリニティ(95)
- ニッタ(198)
- ハンマーキャスター(514)
- ハーティング(97)
- フジキン(137)
- マザーツール(94)
- メディアカバーマーケット(422)
- 三菱電機(158)
- 友屋(94)
- 大阪魂(161)
- 山崎実業(213)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(118)
「han d」の検索結果
特価

Dサブコネクタ(ピン)
PISCO(ピスコ)¥2,498~税込¥2,748~1個4日以内出荷形状ピン耐電圧AC 350V、または DC 500V (1 分間 )材質(シース)軟質ビニール絶縁体構成/0.25mm材質(絶縁体)半硬質ビニール外観ライトグレーシース厚(mm)1シース色黒導体構成(本/mm)60/0.08導体外径(Φmm)0.72絶縁体外径(mm)1.2絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)63.7導体サイズ(mm)0.3
Dサブコネクタ(ソケット)
PISCO(ピスコ)¥2,298~税込¥2,528~1個4日以内出荷から11日以内出荷形状ソケット耐電圧AC 350V、または DC 500V (1 分間 )材質(シース)軟質ビニール絶縁体構成/0.25mm材質(絶縁体)半硬質ビニール外観ライトグレーシース厚(mm)1シース色黒導体構成(本/mm)60/0.08導体外径(Φmm)0.72絶縁体外径(mm)1.2絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)63.7導体サイズ(mm)0.3
Dサブコネクタ(ケーブルのみ)
PISCO(ピスコ)¥569~税込¥626~1個4日以内出荷耐電圧AC 350V、または DC 500V (1 分間 )材質(シース)軟質ビニール絶縁体構成/0.25mm材質(絶縁体)半硬質ビニール仕上外径(mm)9.3概算質量(kg/km)135シース厚(mm)1シース色黒ケーブル長(cm)100導体構成(本/mm)60/0.08導体外径(Φmm)0.72絶縁体外径(mm)1.2絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)63.7導体サイズ(mm)0.3
Dサブコネクタ(コネクタケースのみ)
PISCO(ピスコ)¥339税込¥3731個4日以内出荷から7日以内出荷耐電圧AC 350V、または DC 500V (1 分間 )材質(シース)軟質ビニール絶縁体構成/0.25mm材質(絶縁体)半硬質ビニール外観ライトグレー仕上外径(mm)9.3概算質量(kg/km)135シース厚(mm)1シース色黒導体構成(本/mm)60/0.08導体外径(Φmm)0.72絶縁体外径(mm)1.2絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)63.7導体サイズ(mm)0.3
違径ユニオンストレート
PISCO(ピスコ)(42件のレビュー)¥269~税込¥296~1個ほか当日出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)用途チューブとチューブの接続(違径)形状違径ユニオンストレートタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
ユニオンティー
PISCO(ピスコ)(33件のレビュー)¥329~税込¥362~1個ほか当日出荷から12日以内出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)用途チューブとチューブの接続(同径)材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング:ポリアセタール(POM)形状ユニオンティータイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
ユニオンワイ
PISCO(ピスコ)(32件のレビュー)¥359~税込¥395~1個ほか当日出荷から14日以内出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)用途チューブとチューブの接続(同径)材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレス弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)形状ユニオンワイ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン等材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
チューブフィッティング メスストレート
PISCO(ピスコ)(23件のレビュー)¥3,490~税込¥3,839~1セット(10個)当日出荷から14日以内出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。用途ねじとチューブの接続形状メスストレート最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100
ユニオンエルボ
PISCO(ピスコ)(12件のレビュー)¥259~税込¥285~1個ほか当日出荷から12日以内出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)用途チューブとチューブの接続(同径) ウレタンまたはナイロンチューブ用材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング:ポリアセタール(POM)形状ユニオンエルボタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
プラグ
PISCO(ピスコ)(12件のレビュー)¥79~税込¥87~1個ほか当日出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。用途止め栓材質樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート形状プラグタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気、水(条件有)材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
インサートリング
PISCO(ピスコ)(39件のレビュー)¥21~税込¥23~1個当日出荷チューブの寸法変化を内側から防ぎます。 極端に柔らかいチューブでも、接続部に差し込むことで使用が可能です。 ワンタッチ継手に接続したチューブに水を流す場合は必ずご使用ください。材質SUS304形状インサートリング肉厚(mm)0.2
レデューサー
PISCO(ピスコ)(52件のレビュー)¥219~税込¥241~1個ほか当日出荷から14日以内出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。用途チューブと継手の接続形状レデューサ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
ハンドバルブ ユニオンストレート 3方弁
PISCO(ピスコ)(15件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から8日以内出荷機器への空気圧入力を開閉します。3方弁は閉じた時に出力側(機器)の残圧を排気します。形状ユニオンストレート使用温度範囲(℃)0~60ポート数3使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
違径ユニオンティー
PISCO(ピスコ)(13件のレビュー)¥359~税込¥395~1個ほか当日出荷から14日以内出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)用途チューブとチューブの接続(違径)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
チェンジバルブ
PISCO(ピスコ)(18件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷コックを90°廻すことにより、流路が切り換わります。使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0~0.7使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
チューブフィッティング 六角穴付ストレート
PISCO(ピスコ)(7件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(10個)当日出荷から14日以内出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してありますので、シールテープは不要です。用途ねじとチューブの接続形状六角穴付ストレート使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100
ステンレスSUS316継手 ストレート
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から9日以内出荷小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。 抜群の操作性。 コストダウンを実現。 使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。形状ストレート使用温度範囲(℃)-5~150(凍結なきこと)材質(シール)FKM最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
ミニマル継手 ミニマルストレート
PISCO(ピスコ)(25件のレビュー)¥49~税込¥54~1個当日出荷から6日以内出荷一般配管用超小型継手 真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適 小型機器、省スペースの配管に最適用途ねじとチューブの接続使用流体空気
メスエルボ
PISCO(ピスコ)(12件のレビュー)¥279~税込¥307~1個ほか当日出荷から14日以内出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)用途ねじとチューブの接続形状メスエルボ最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100
ライトカップリングプラグ ストレートワンタッチ継手タイプ
PISCO(ピスコ)(5件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱形状ストレート材質(本体)黄銅、無電解ニッケルメッキタイプ分離型タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)シリーズE3・E7シリーズ材質(シール)NBR最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
ミニタイプ ストレート
PISCO(ピスコ)(14件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1セット(10個)当日出荷から12日以内出荷スタンダードに比べ容積比40%小型化に成功したワンタッチ継手。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 超小型でもチューブの開放も簡単。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。用途ねじとチューブの接続
チューブフィッティング
PISCO(ピスコ)¥2,698~税込¥2,968~1袋(10個)当日出荷から4日以内出荷材質樹脂本体:PBT/開放リング:POM/シールゴム:NBR形状違径ユニオンストレート使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
隔壁ユニオンP
PISCO(ピスコ)(9件のレビュー)¥259~税込¥285~1個ほか当日出荷から14日以内出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。用途チューブとチューブの接続(同径)形状隔壁ユニオンピイ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
ミニタイプ 六角穴付ストレート
PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット(10個)当日出荷から12日以内出荷スタンダードに比べ容積比40%小型化に成功したワンタッチ継手。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 超小型でもチューブの開放も簡単。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。用途ねじとチューブの接続最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100
ミニタイプ 違径ユニオンストレート
PISCO(ピスコ)(5件のレビュー)¥269~税込¥296~1個ほか当日出荷から6日以内出荷一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。 スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材はあらかじめ塗布してありますので、シールテープは不要です。用途チューブとチューブの接続(違径)形状違径ユニオンストレートタイプミニタイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
クロスエイ
PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)¥549~税込¥604~1個ほか当日出荷から8日以内出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。用途チューブとチューブの接続(同径)材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)形状クロスエイタイプ標準タイプ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
ミニタイプ レデューサー
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥219~税込¥241~1個ほか当日出荷から8日以内出荷一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。 スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材はあらかじめ塗布してありますので、シールテープは不要です。
ミニマル継手 締付ストレート
PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)¥62~税込¥68~1個当日出荷から10日以内出荷一般配管用超小型継手 真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適 小型機器、省スペースの配管に最適 手締めによるチューブの締付けが可能用途ねじとチューブの接続(締付タイプ)使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1、真空用チューブ(UD)使用時:0.4使用流体空気
ミニタイプ クロスA
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥459~税込¥505~1個ほか当日出荷から9日以内出荷一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。タイプミニタイプ使用真空圧力(kPa)-100
チューブフィッティング PPタイプ ユニオンエルボ
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥649~税込¥714~1個当日出荷から13日以内出荷本体材質には、クリーン環境に適したPPを採用しています。金属部材質には、SUS304を採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。形状ユニオンエルボ使用真空圧力(kPa)-100