「hand saw」の検索結果

関連キーワード
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 折込のこぎり 替刃式 モノタロウ

    折込のこぎり 替刃式

    モノタロウ(166件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    クリアコート採用により、サビに強く長持ちします。 2段階で角度の切替が可能なので、用途に合わせてご使用できます。 永切れを実現する衝撃焼入を施しているので、目立が不要です。 力の入るソフトグリップで滑りにくさを実現しました。
    用途コンパネ、一般木材、合板、集成材、庭木の剪定、硬木のよこ挽きなどにピッチ(mm)3折込折りたたみ式コーティングクリアコーティング(サビに強い)刃先処理衝撃焼入
  • ゼットソー 岡田金属工業所(ゼットソー)

    ゼットソー

    岡田金属工業所(ゼットソー)(43件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    衝撃焼入れの切れ味が違います。 テフコートだから、サビにくく、すべりが良い のこ刃の取り替えはワンタッチ
  • 糸のこ 木工・金工兼用 WIZ'A

    糸のこ 木工・金工兼用

    WIZ'A(5件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1セット
    当日出荷
    木工・金工兼用の糸のこです。木工・金工用刃5枚付。
    用途荒目:一般木材用/中目:堅い木材用/細目:薄い木材用/金切鋸刃:軽金属用材質(本体フレーム/本体ハンドル/刃部)スチール/木柄/炭素鋼全長(mm)約305刃長(mm)170山数(荒目/中目/細目/金切鋸刃)16/20/28/24
  • アルミニスト替刃 210 フッ素ブラック タジマツール(TJMデザイン)

    アルミニスト替刃 210 フッ素ブラック

    タジマツール(TJMデザイン)(4件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1枚
    当日出荷
    G-SAWシリーズすべてのグリップに使える共通替刃。 刃先衝撃(高周波)焼き入れ。 切りしぶりがなく、ヤニが付着しにくいフッ素ブラック塗装を採用。
    用途仮枠・剪定用鋸替刃仕様アサリ有りピッチ(mm)3刃長(mm)210本体質量(g)36板厚(mm)0.7材質(刃)スチール切り幅(mm)1歯ピッチ(mm)3切り溝幅(mm)1刃渡り(mm)210
  • G-SAW アルミニスト 替刃 タジマツール(TJMデザイン)

    G-SAW アルミニスト 替刃

    タジマツール(TJMデザイン)(21件のレビュー)
    639税込703
    1枚
    当日出荷
    仮枠・剪定用(アサリあり) G-SAWシリーズ全てのグリップに使える共通替刃
    仕様刃先衝撃(高周波)焼入れピッチ(mm)3板厚(mm)0.7切り幅(mm)1
  • ゴールド鋸  替刃 タジマツール(TJMデザイン)

    ゴールド鋸 替刃

    タジマツール(TJMデザイン)(19件のレビュー)
    479税込527
    1枚
    当日出荷
    一般造作はもちろん、精密造作も楽々こなす横挽き用です。 切れ味はソフトで切り口はとても美しく仕上がります。
    用途一般造作横挽き用歯先衝撃(高周波)焼入れ
  • 替刃式のこぎり 剪定用 EB-SK11

    替刃式のこぎり 剪定用

    EB-SK11(31件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    剪定・整枝作業用です。経済的な替刃式。
    用途替刃式剪定鋸材質刃部:刃物鋼、柄部:樹脂全長(mm)395質量(g)180ピッチ(mm)3.75刃長(mm)240板厚(mm)0.9切り幅(mm)1.35
  • G-SAW タジマツール(TJMデザイン)

    G-SAW

    タジマツール(TJMデザイン)(21件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    仮枠・剪定用(アサリあり)。しっかり握れ、滑りにくい、エラストマー樹脂グリップ。付属している刃は「アルミニスト替刃」です。2段ストッパー付(切断の状態に合わせて2段階の刃角度調節ができます。)
    板厚(mm)0.7歯ピッチ(mm)3切り溝幅(mm)1
  • ゼットソー 替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)

    ゼットソー 替刃

    岡田金属工業所(ゼットソー)(84件のレビュー)
    739税込813
    1枚ほか
    当日出荷
    鋼(はがね)を一瞬、衝撃的に加熱した後、急速に冷却すると、非常に硬い組織が得られます。この組織は、硬いだけではなく、靭性や耐久性に優れ、鋸の刃先には最適な条件を備えています。鋸刃先には、この熱処理が施されています。ハードインパルス(HARD IMPULSE)は、メーカーがこの熱処理につけた呼び名です。(登録商標 第1986814号)
  • ゼットソーハンディ200大工目替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)

    ゼットソーハンディ200大工目替刃

    岡田金属工業所(ゼットソー)(6件のレビュー)
    599税込659
    1枚
    当日出荷
    間柱の加工やちょい切りに最高のパフォーマンスを発揮。目立てはゼットソーⅢ265を継承し、切れ味抜群です。また、携帯性に優れているので腰回りにお勧めの一本です。
    トラスコ品番818-5774質量(g)53ピッチ(mm)1.75刃長(mm)200板厚(mm)0.5切り幅0.7mm切り幅(mm)0.7刃渡り(mm)200
  • ゴムボーイ Silky(ユーエム工業)

    ゴムボーイ

    Silky(ユーエム工業)(30件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    1984年誕生以来、世界の折込鋸をリードするゴムボーイ。 アサリなし シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。 衝撃焼入れ 強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
    折込
  • ハイスパイマン(金属切断用のこぎり) 岡田金属工業所(ゼットソー)

    ハイスパイマン(金属切断用のこぎり)

    岡田金属工業所(ゼットソー)(47件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    替刃式なので、経済的です。フレームが無いため狭い場所での切断が可能です。刃先がハイス鋼のため耐久性に優れています。のこ刃と柄の双方に互換性があります。鉛、真鍮、鉄管(樹脂被覆)、アルミフレーム、銅管(被覆銅管)、雨樋(スチール芯入り)が切断可能。
    用途狭い場所。騒音を出してはいけない場所。電動工具が使えない場所。トラスコ品番818-5849種別本体材質ハイス鋼(刃先)全長(mm)380質量(g)120ピッチ(mm)1.41刃長(mm)225板厚(mm)0.7切り幅(mm)1.15刃渡り(mm)225
  • アルミニスト替刃 フッ素ブラック タジマツール(TJMデザイン)

    アルミニスト替刃 フッ素ブラック

    タジマツール(TJMデザイン)(5件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷
    G-SAWシリーズ全てのグリップに使える共通替刃です。歯先衝撃(高周波)焼入れ仕様。切りしぶりがなく、ヤニが付着しにくい独自開発のフッ素ブラック塗装を採用
    用途仮枠・剪定用鋸替刃仕様アサリ有りピッチ(mm)3材質(刃)スチール
  • コッピングソー285mm TRUSCO

    コッピングソー285mm

    TRUSCO(10件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1丁
    当日出荷
    上下・左右・曲線切りが簡単にできる。
    用途鉄(HV400未満)・木・プラスチック材の切断。トラスコ品番215-7314材質ハンドル部:ABS樹脂全長(mm)285質量(g)184刃長(mm)160板厚(mm)1
  • ゼットソーIII 替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)

    ゼットソーIII 替刃

    岡田金属工業所(ゼットソー)(29件のレビュー)
    739税込813
    1枚ほか
    当日出荷
    どの方向でも切りやすい刃です。
    用途木材の精密たて・よこ・ななめ引き歯先衝撃(高周波)焼入れ
  • アルミニスト替刃 厚刃フッ素ブラック タジマツール(TJMデザイン)

    アルミニスト替刃 厚刃フッ素ブラック

    タジマツール(TJMデザイン)(6件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    G-SAWシリーズ全てのグリップに使える共通替刃です。歯先衝撃(高周波)焼入れ仕様。切りしぶりがなく、ヤニが付着しにくい独自開発のフッ素ブラック塗装を採用。厚刃は腰の強さ2.5倍厚の0.9ミリ厚刃は、メーカー従来鋸の2.5倍腰が強く、ストロークのたわみが少なくスピーディーに力強く切り込みます。
    用途仮枠・剪定用鋸替刃仕様アサリ有り板厚(mm)0.9材質(刃)スチール切り幅(mm)1.2
  • 折込鋸 ハンター バクマ工業

    折込鋸 ハンター

    バクマ工業(7件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷
    プッシュボタンの操作で刃の角度を2段に切り替えできます
    仕様・衝撃焼入なので刃は極めて硬く、耐摩耗性に優れ、耐久力は抜群です・スプリング内蔵のプッシュボタンなので、刃をカッチリと固定します・収納用のフック穴があり、紛失を防ぎます・両手でも握れるゴムハンドル材質SK-4ピッチ(mm)3刃幅(mm)36板厚(mm)1.14~1.23折込
  • マジックソー trad

    マジックソー

    trad(5件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    驚きの切れ味!何でも切れる驚異のノコギリ。
    用途木・ネイル・アルミ・ステンレス・ボルト・プラスチック等全長(mm)267質量(g)108刃長(mm)152
  • G-SAW折込厚刃 フッ素ブラック タジマツール(TJMデザイン)

    G-SAW折込厚刃 フッ素ブラック

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    しっかり握れ、滑りにくい、エラストマー樹脂グリップ。 切りしぶりがなく、ヤニが付着しにくい独自開発のフッ素ブラック塗装を採用。 2段ストッパー付なので、切断の状態に合わせて2段階の刃角度調節ができます。
    用途仮枠・剪定用鋸仕様アサリあり本体質量(g)280板厚(mm)0.9折込材質(刃)スチール歯ピッチ(mm)3切り溝幅(mm)1.2
  • 糸のこ EB-SK11

    糸のこ

    EB-SK11(4件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    ホビー・工作に最適です。鋸刃が縦向き・横向きに取り付け出来ます。スプリング式で簡単取付けが出来ます。
    用途薄板・ベニヤの円形・曲線切りなどの切断作業。仕様鋸刃7枚付き材質ローカーボンスチール材質(柄部)材質(刃)ローカーボンスチール
  • ソーハンドル ユーロ ペア No.1715 未来のアグリ

    ソーハンドル ユーロ ペア No.1715

    未来のアグリ
    1,998税込2,198
    1組
    3日以内出荷
    大きめの除角ワイヤー用ハンドル中央の穴に除角ワイヤーを通してネジで固定して使用します。
    質量(g)1070
  • ソーハンドルSTONE(WIC) ペア 未来のアグリ

    ソーハンドルSTONE(WIC) ペア

    未来のアグリ
    4,898税込5,388
    1個
    3日以内出荷
    握り易い湾曲型の除角ワイヤー用ハンドル中央の穴に除角ワイヤーを通してネジで固定して使用します。
    寸法(mm)2×11質量(g)90