カテゴリ
- 保管用品(20)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
絞り込み
エコロジープロダクト
「hanger box hb-2」の検索結果

パーツボックスコンテナ 縦横連結可能
(21件のレビュー)¥329~税込¥362~1個当日出荷サイドに溝があり横にジョイント出来ます。 ジョイント棒を使用し縦に重ねる事が出来ます。 重ねたままでも部品の取り出しが容易です。 名札付なので管理が簡単です用途小物部品の整理付属品ジョイント棒4本、名札、名札カバー材質ポリプロピレン最大積載段数3
HB型コンテナ
DIC(旧:大日本インキ化学工業)¥789~税込¥868~1個当日出荷小物部品の収納に最適です。段積みしても使用できます。材質ポリプロピレン(PP)2018年トラスコ掲載ページ8 0726
VN型コンテナ
TRUSCO(11件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷工具・各種部品集中管理に役立ちます。 コンテナを積み重ねて使用することもできます。 ずらして積重ねることもできます。 収納物を入れたまま積み重ねることができます。 透明のコンテナは内容物をひと目で判断し、目で見る管理ができます。材質ポリプロピレン(PP)
NFボックス
(487件のレビュー)¥349~税込¥384~1個当日出荷アステージ製造の国産高品質NFボックスです。生活用品、大工道具、アウトドア用品など幅広く使用できます。スタッキング(積み重ね)でき便利です。#1.5は#7、#11に2個スタッキングも可能で、#7と#11はともにスタッキング可能、#13と#25はともにスタッキング可能、#22と#45はともにスタッキング可能。#1.5のみ15cmまでの目盛り付きです。またアステージNFボックス用ふたが使用可能です。持手部分の形状を曲面フォルムにし、手にかかる負担を軽減しているので重量物を収納し持ち上げても手が痛くなりにくいです。用途運搬・保管に材質ポリプロピレンフタ別売コンテナ種類ベタ目スタッキング可
HB型コンテナー
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥6,798~税込¥7,478~1個当日出荷から3日以内出荷金具操作による積み重ねネスティング・スタッキングが容易にできます。 ネスティング式により収納・保管効率がアップします。フタなしスタッキング可ネスティング可
ボックスコンテナ ブルー
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥429~税込¥472~1個当日出荷から3日以内出荷【多サイズ展開】【スタッキング可】【ラインナップ表有】工具や生活用品、アウトドア用品など多目的に活用できるボックスコンテナです。辺の長さが該当していればボックスコンテナだけでなく、バックルコンテナ(アイリスオーヤマ製)ともスタック可能です。耐荷重は1個当たりで2.5~45kg、積み重ね時に30~130kgと丈夫なため、大切なパーツの保管にも最適です。カラーは定番のブルーと、中身が見えて便利なクリアの2色です。専用のフタは別売りです。商品の比較には関連資料の「コンテナシリーズ_ラインナップ表」をご覧ください。用途工具や生活用品の収納・保管・整理材質ポリプロピレン色ブルーフタフタなしコンテナ種類べた目スタッキング可否可
T型コンテナ ネスティングタイプ
TRUSCO(8件のレビュー)¥729~税込¥802~1個当日出荷工具・各種部品の集中管理に役立ちます。コンテナを積み重ねて(ネスティング)使用することもできます。底面が小さくなっているので収納物が空になれば、かさが低く積み重ねられます。材質ポリプロピレン(PP)
TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ(Bタイプ)
TRUSCO(17件のレビュー)¥429~税込¥472~1個当日出荷フタをした状態でも外しても積み重ねが可能です。軽量のため、持ち運びが容易です。全面ベタ目の多目的通箱として、あらゆるシーンで汎用的に使用できます。用途小物の整理や保管に最適です。事務所や物置の整理に。材質ポリプロピレン(PP)コンテナ種類ベタ目
パーツボックス
(468件のレビュー)¥459~税込¥505~1個当日出荷ご意見の多かったフタの爪部と取っ手部の強度を改善しました。しっかりとした作りで、保管はもちろん持ち運びにも便利です。用途ネジ・ボルトの保管、小物の整理に。材質ポリプロピレン色ブラック/クリア/オレンジ仕切りあり
DA型コンテナ
DIC(旧:大日本インキ化学工業)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷質量(kg)0.8有効内寸(mm)389×224×109.0フタなし適合カード差しNO.2、19外寸法・幅(mm)450外寸法・高さ(mm)124.5外寸法・奥行(mm)276コンテナ種類ベタ目
HBコンテナー HB-37
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥5,698~税込¥6,268~1個ほか翌々日出荷工業部品の大量輸送に効果を発揮する、金具操作によるネスティング・スタッキング式ボックスシリーズです。工業部品の輸送に最適:強度と安定性に優れたコンテナーで重量のある工業部品の輸送に最適です。また、パレットにも効率よく積載できます。保管に場所を取りません:金具操作によって、積み上げ、積み重ねができ、保管に場所をとりません。大量輸送に効果的:ネスティング・スタッキング式ボックスシリーズです。材質PPタイプベタ目内寸(mm)557×337×200フタなしネスティング高さ(mm)85外寸法・幅(mm)-外寸法・高さ(mm)-圧縮荷重(N[kgf])5840[600]外寸法・奥行(mm)-スタッキング可ネスティング可有効内寸法・奥行(mm)-有効内寸法・高さ(mm)-有効内寸法・幅(mm)-
コンテナラック
(20件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781台当日出荷部品や小物の保管に便利なコンテナラックです。 コンテナは取り出して持ち運べ、積み重ねての使用も可能! コンテナは赤色の小サイズ32個、青色の大サイズ15個のセットで内容物の大きさ・種類により仕分けできます。用途部品や小物の保管に仕様組立式材質本体:スチール、コンテナ:PP質量(kg)22高さ(mm)1150奥行(mm)280容量(L)大/3.3、小/0.8間口(mm)937段数大/3、小/4コンテナ大/15個、小/32個ボックス内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)大/124×215×124、小/82×145×72均等積載量(kg/段)大/2.5、小/1.5
ラックコンテナ MC516・MC1532用
(17件のレビュー)¥229~税込¥252~1個当日出荷モノタロウコンテナラック(注文コード:22251802、18451555)に取り付け可能なコンテナです。 交換・色分けして管理できるよう、各サイズ6色を取り揃えました。 単体でも積み重ねて使用も可能!用途部品や小物の保管適合機種モノタロウコンテナラック(注文コード:22251802、18451555)材質PP
NCボックス
JEJアステージ(291件のレビュー)¥629~税込¥692~1個ほか当日出荷生活用品やおもちゃ、小物の収納に便利です。 スタッキング(積み重ね)ができ便利です。 金属不使用。材質(本体・蓋・バックル)ポリプロピレンフタありRoHS指令(10物質対応)対応コンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式スタッキング可
スケルトンカラーコンテナ
セキスイ(1件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1個当日出荷スケルトンカラーで中が見易くなっていますので整理整頓や在庫管理に効果的です。積み重ねても、ハンガーラックでも使用できます。工場や事務所の美化推進、見える化推進に効果的です。材質ポリプロピレン(PP)適合カード差し-
NVボックス
(232件のレビュー)¥569~税込¥626~1個当日出荷アステージ製造の国産高品質NVボックスです。生活用品、大工道具、アウトドア用品など幅広く使用できます。スタッキング(積み重ね)でき便利です。リブ構造で丈夫です。またアステージNVボックス用ふたが使用可能です。用途運搬・保管に材質ポリプロピレン段数(可能積重ね)5