172件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘッドは取替えが簡単。ショックレス構造になっているので作業がしやすく打撃力が強いです。
用途機械の組立、修理。切削物の芯出し。金型製作等。 種類ショックレスハンマー 材質(柄部) 主な用途金型作業/機械の組立・修理 使用温度範囲(℃)-10~80
1本
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

頭部は伸銅品で熱を加えることなく加工しているので粘りがあり、従来品と比べ長寿命で経済的。 鋳造銅ハンマーと比べ2倍長持ち。 コンクリート・石材などの表面の修正や穴あけなどに。
用途ジグの取付け、機械の修理、金型作業 種類銅ハンマー 材質(頭) 材質(柄部) 主な用途石工作業/金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
1本
44,980 税込49,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

純度99.99%の超高純度銅ハンマーです。国内電力&電鉄メーカーが求める高スペックをクリアする製造工程で作成しているので、伸銅品と同等の耐久性があります。 使いやすい形状で、表面加工はあえて施さないでコストを削減し、低価格を実現しました。木柄は山陰地方の手になじみやすい最高級かし柄を使用しています。
用途治具の取り付け、金型作業、機械の修理等 種類銅ハンマー 材質(頭) 材質(柄部)樫材 主な用途治具の取り付け/金型作業/機械の組立・修理
1本
33,980 税込37,378
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

厳選素材使用で丈夫な打込み、たたき作業用木ハンマー。厳選された天然木を使用していますので頭部は丈夫で握り柄は手に良くなじみます。
用途打込み作業や板金作業。
1丁
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用適応温度は-20℃~90℃です。 ヘッドはウレタン樹脂で特殊成型しており、耐久性に優れています。 打撃時の衝撃と打撃音を吸収し無反動のハンマーです。 ハンドルはパイプ一体成型です。 グリップは特殊ソフト樹脂で滑りにくく、安全に作業ができます。
種類ショックレスハンマー 材質(頭)ニトリルカバー 主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理 使用温度範囲(℃)-20~90 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

頭部・木柄ともに、樫材です。ワークに傷がつきにくいです。
用途折り曲け加工・ツブシ加工等板金加工全般。 種類木ハンマー
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

柄は3重構造グラスファイバー柄採用で耐久性、安全性に優れています。弾性に優れた引き抜き成形材のグラスファイバーに打ち損じによる欠けから保護するPP(ポリプロピレン)を成形、その上に手にやさしいソフトグリップを成形しています。
種類両口ハンマー 材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途打ち込み作業 硬度HRC44~50
1本
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

純度99.99%の超高純度銅ハンマーです。国内電力&電鉄メーカーが求める高スペックをクリアする製造工程で作成しているので、伸銅品と同等の耐久性があります。 使いやすい形状で、表面加工はあえて施さないでコストを削減し、低価格を実現しました。木柄は山陰地方の手になじみやすい最高級かし柄を使用しています。
用途治具の取り付け、金型作業、機械の修理等 種類銅ハンマー 材質(頭) 材質(柄部)樫材 主な用途治具の取り付け/金型作業/機械の組立・修理
1本
25,980 税込28,578
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

鉛玉の作用によりショックレスになるため手が疲れません。特殊ウレタンの採用で割れたり欠けたりせず、騒音がありません。柄の折れ、ヘッドの抜けがなく安全です。耐久性は他のプラスチックハンマーに比べ約30倍以上です。
種類ショックレスハンマー 材質(頭)特殊ウレタン 材質(柄部)特殊ウレタン 主な用途鉄工作業/建築作業/土木作業/解体作業/大工作業/仮枠作業/石工作業/板金作業/組立作業/施工作業/金型作業
1本
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ウレタン樹脂で特殊成型しているので耐久性に優れています。ウレタン樹脂で被われているため、打撃時の衝撃と打撃音を吸収します。打撃面硬度は90~95Aです。一体成型で、柄の折れ、ヘッドの抜けがなく安全です。内部に散弾が入っていることで反動を吸収します。
用途木製品・プラスチック製品の仕上げ組み立て作業用。鉄板・金物の打ちつけ・取り付け時に使用。 材質頭部:ポリウレタン(PU)、柄:熱可塑性加硫エラストマー(TPV) 構造ショックレス構造
1本
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)木槌 柾目
耐久性のある柾目部分を使っています。
種類木ハンマー
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

加工物を傷つけないゴム製ヘッドのハンマーです。 作業時の音も軽減されます。 2つの異なる硬さのヘッドで、作業内容に合わせて使い分けできます。
用途木工製品や金型の組立て作業に 種類ゴムハンマー 頭径(Φmm)60 全長(mm)345 材質(頭)ゴム 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途木工工作/組立作業/金型作業 規格1.0ポンド 頭部長(mm)95 トラスコ品番859-1947
1本
939 税込1,033
当日出荷

樫を使った木ハンマー
用途木製品の組立 種類木ハンマー 全長(mm)360 材質(頭) 材質(柄部) 主な用途組立作業 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

内部に散弾が入っているので反動を吸収し楽に作業できます。グラスファイバー柄は折れにくいので過酷な作業に適しています。
用途機械の組み立て、修理、切削物の芯出し、金型製作等に。 種類ショックレスハンマー 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途金型作業/機械の組立・修理
1本
32,980 税込36,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

当ハンマーは全てのOSHA(アメリカ合衆国労働安全衛生局)の工具部門の基準に合格している唯一のハンマーです。 安全性を証明するウレタン一体成形。 疲れないショックレス設計。 低価格プラスチックハンマーに比べ20倍以上の耐久性。
種類ショックレスハンマー 材質(頭)ウレタン 材質(柄部)ウレタン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

耐久性に優れた良質ゴムを使用。
種類樹脂ハンマー 頭径(Φmm)60 全長L(mm)330 材質(頭)ゴム 材質(柄部) 主な用途機械の組立・修理/大工作業/治具の取り付け/金型作業 サイズ1ポンド 質量(g)450 寸法H(mm)100 寸法W(mm)60 トラスコ品番395-8001
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

龍馬木槌
打撃物にキズをつけにくいです。丈夫な本樫製です。
用途鉋の刃の出し入れ・木釘打ち、家具・建具の組立て。 材質本樫製
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類木ハンマー 頭径(Φmm)60 全長(mm)370 材質(頭) 材質(柄部) 主な用途打ち込み作業 質量(g)400 TKG品番9-0533-1501 TKG品番(2017)6-0475-2301
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

コンタミを許さない!。食品製造の現場に求められる安全性をさらに高め、作業者の作業負荷を軽減する前田シェルサービス独自の視点。グリップと打撃面の形状の見直しでさらにラクラク。(疲労最大30%軽減!)。抗菌剤を練り込んだ特殊ウレタン採用。洗浄による消毒殺菌可能!。1年間保証。
用途食品工場メンテナンス作業
1本
29,980 税込32,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

蛍光色の折れないスティール製のハンドル、握りやすく滑りにくいグリップ。
用途SUPERCRAFTハンマーの頭部の筒にはたくさんの小さな鉄球が入っている。ハンマーで叩いた瞬間から僅かに遅れてこの鉄球が落ちてきて、ハンマーの反動を抑えるとともに、打撃のエネルギーをすべて伝えます。従ってSUPERCRAFTによる打撃は大変強力になり、普通のハンマーと比べて振動による手首への負担が少なくなります。また、金槌に比べて打撃音が静かな特長があります。航空機のメンテナンス、自動車分野の組み立て・修理、位置や方向合わせの作業、ボディの組み立て、へこみ修理、プラント建設、メンテナンス、板金加工 頭部の溶接作業はすべてロボットによる。耐久性のある目立つ黄色の蛍光粉体塗装。高品質、高い耐久性のナイロンを使ったインサートは打撃品質を約束します。インサートは交換可能。 材質インサート:ナイロン、白、硬、高い耐摩耗性、割れにくい、低騒音、非常に強い衝撃力 ハンドル:鋼管、扱い易いゴム・グリップ付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

圧延アルミを加工しているので、比較的ネバリがあります、打撃時振動を与える性質があるのでシャフト・ピンなどの打ち込み、打抜きに便利。
用途機械修理時のシャフト、コッターなどの打ち込み、打抜き 種類アルミハンマー 材質(頭)ジュラルミン 材質(柄部) 主な用途機械の組立・修理 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
15,980 税込17,578
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

実感のできる無反動感で手首の負担が軽減されるとともに打撃力が全て対象物に伝わるので疲れません。ヘッドは堅牢なナイロン製で交換も簡単です。丈夫なヒッコリー製のハンドルです。細かい鉄のボールが入った無反動ハンマーです。
用途自動車の組立・修理、マシンバイス上で部品の位置修正、テントの設営、車両のボディ・ワーク、修理・保守作業、部品の修正、部品の組み付け・接合、板金加工等に。 種類ショックレスハンマー 材質(頭)ナイロン 材質(柄部)ヒッコリー 主な用途板金作業/機械の組立・修理 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
17,980 税込19,778
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ヘッドは耐久性に優れたゴムを使用し破損しにくいです。柄はグラスファイバーを採用しており、強度・耐久性に優れ、安全に使用できます。グリップはエラストマー樹脂(TPR)でグリップ力を高めているとともに、衝撃を吸収するため手の疲れを軽減します。
用途打撃対象に傷を付けるのを防ぎたい軽作業などに。 材質グリップ:エラストマー樹脂(TPR) 全長(mm)350 材質(柄部)グラスファイバー 材質(頭)天然ゴム
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)無反動ナイロンハンマー(グラスファイバー柄)
内部にディスクが内蔵されたヘッドは、インパクトの瞬間にディスクが打撃面方向へ移動することで反動を打ち消し、打撃力だけを伝えます。ヘッドセンターは、一般的な小球の入ったタイプのものより頑丈に作られています。ヘッドは一方が平型で他方が丸型となっており、頭部にしっかりと固定されていますが、取り替えは簡単にできます。交換の際は300A(平型)または300B(丸型)の適合するサイズをお選びください。ヘッドセンター:スチール製、溶接、黒エナメル仕上げ。ハンドルは黒い合成ゴム付でシャフトはファイバーグラスでできており、シャフトチューブの底まではめ込まれています。ハンマーヘッドとハンドルの重さのバランスがよく取れており、手が疲れません。
種類ショックレスハンマー 材質(頭)プラスチック 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途組立作業/打ち込み作業
1丁
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Unique Indestructible Handle Technology により従来のハンマーの75倍の強度を誇ります。 ハンドルは貫通する4本のばね鋼棒で構成されています。 鋼製の楔を使用して、ハンマーヘッドで柄をロックし、ヘッドが外れないようにしています。 人間工学に基づいたゴム製グリップハンドルが振動を吸収し、疲労を軽減します。 打撃面がハンマーヘッドよりも柔らかい解体作業に特に役立ちます。 ANSIおよびSANS 387:2014についてBS 876に準拠しています。 46 HRCより硬いものを叩かないでください。 硬度の高いものを打つと、破損や欠けが生じやすくなります。
用途杭の打ち込み、解体、石やコンクリートの粉砕、柵の設置、救助活動、鉄道、鉄筋の曲げ 主な用途杭の打ち込み、解体、石やコンクリートの粉砕、柵の設置、救助活動、鉄道、鉄筋の曲げ 材質鉄、ゴム
1本
13,980 税込15,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

3重構造グラスファイバー柄採用で、耐久性・安全性に優れています。弾性に優れた引き抜き成形材のグラスファイバーに、打ち損じによる欠けから保護するポリプロピレンを成形。さらにそのうえに手に優しいソフトグリップを成形しています。
種類両口ハンマー 材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途打ち込み作業 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,998 税込6,598
翌日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

種類木ハンマー 頭径(Φmm)60 全長(mm)360 材質(頭) 材質(柄部) 主な用途打ち込み作業 エスコ品番EA575WY-73
1個
2,150 税込2,365
翌日出荷

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)シンプレックスハンマー用替ヘッド
RoHS
ゴム複合材、黒。
用途造園やガーデニング、敷石の敷設、歩道縁石の施工、塀や階段の施工、垣根・策の施工、テントの設営、プレハブ住宅の施工、木工、屋根材の施工、保守・修理作業 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

BAHCO(バーコ)無振動ハンマー
種類ショックレスハンマー 材質(頭)ウレタン 主な用途治具の取り付け/金型作業/機械の組立・修理
1本
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手によくなじむゴムのグリップがついたスティール製のハンドルです。細かい鉄のボールが入った無反動ハンマーです。実感のできる無反動感で手首の負担が軽減されるとともに打撃力が全て対象物に伝わるので疲れません。インサートは堅牢なナイロン製で交換も簡単です。
用途自動車の組立・修理、マシンバイス上で部品の位置修正、テントの設営、車両のボディ・ワーク、修理・保守作業、部品の修正、部品の組み付け・接合、板金加工等に。 種類ショックレスハンマー 材質(頭)ナイロン 材質(柄部)鋼管 主な用途板金作業/機械の組立・修理 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
19,980 税込21,978
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)シンプレックス用ハウジング 可鍛鋳鉄製
RoHS
用途材料の耐衝撃性が高く、またハンドルの根元を保護する形状のため、長年にわたってオールラウンダーとして使用できる。さらに、材料の特性から、騒音や振動を抑える働きもある。騒音と振動の抑制効果、堅牢で割れない、ハンドル保護部を一体化、耐久性のある粉体塗装。 付属品ボルト、ナット、ばね座金 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

丈夫なファイバーグラス柄に、握りやすく滑らないゴムグリップ付
仕様丈夫なファイバーグラス柄に、握りやすく滑らないゴムグリップ付 材質ヘッド:軟鋼ハンドル:ファイバーグラス 全長(mm)812 硬度HRC30 頭径(Φmm)60 全質量(kg)4.5 アズワン品番64-7872-64
1本
23,900 税込26,290
当日出荷

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スーパークラフト用インサート ナイロン(白)
RoHS
スーパークラフトハンマー用替頭です。
種類ハンマー替ヘッド 材質(頭)ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類ショックレスハンマー 頭径(Φmm)60 全長(mm)375 材質(頭)ポリウレタン 材質(柄部)ポリウレタン 主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理 エスコ品番EA575D-24
1個
4,670 税込5,137
当日出荷

カネコ総業大金 木槌
軽くて使いやすい木槌です。
1個
1,298 税込1,428
欠品中
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐久性に優れたヒッコリー材です。 無反動ハンマー用替えハンドルです。
種別無反動ハンマー用替えハンド 材質(柄部)ヒッコリー
1本
6,598 税込7,258
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

種類樹脂ハンマー 頭径(Φmm)60 全長(mm)385 材質(頭)プラスチック 材質(柄部) 主な用途打ち込み作業 エスコ品番EA683PH-60
1個
8,470 税込9,317
翌日出荷

材質ヒッコリー 全長(mm)300 適合頭径(Φmm)60・70・80
1本
1,950 税込2,145
翌日出荷

内部に小鉄球が内蔵されたヘッド(取り外し可能)は、インパクトの瞬間に小鉄球が打撃面方向へ移動することで反動を打ち消し、打撃力だけを伝えます。 簡単に分解する事ができ、ヘッドの素材を変えたり(別売り)反動ハンマーにする事が可能です。 焼き戻し鋼で作られた頑丈なハンマーヘッドホルダー。柄は耐久性に優れたヒッコリー材です。 木材品の組み立て、縁石やタイルの埋め込み、造園に最適。 交換用ヘッドは別売りです。
材質(柄部)ヒッコリー 材質(ヘッド)ゴム
1丁
14,980 税込16,478
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)