カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
    • ネジ式(1)
  • 制御機器(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 研磨材(1)
すべてのカテゴリ

「has12」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オールステンレスホースクランプ HASタイプ TRIDONオールステンレスホースクランプ HASタイプTRIDON(110件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐食性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。
バンド幅(mm)12.7材質バンド・ハウジング/ステンレススチール(SAE301)ボルト/ステンレススチール(SAE305)仕様インターロックデザイン(特殊構造設計PAT)構造規格SAE J1508(ホースクランプ)表面処理3価クロメートボルト頭部形状6角(8.0mm)RoHS指令(10物質対応)対応
サンアジャストボルト耐震 サン・ファスナー部品サンアジャストボルト耐震サン・ファスナー部品
7,598税込8,358
1本
当日出荷から10日以内出荷
耐震材ノンブレンを使用した耐震用アジャストボルトです。
用途地震の揺れに備え、大切な機械設備を地震から守ります。材質SUS304表面処理光沢バレル
ステンレスバンド(トライドン) ケニスステンレスバンド(トライドン)ケニス
669税込736
1個
3日以内出荷
ウェルドアンカー(HAS(鉄/生地) 大阪魂ウェルドアンカー(HAS(鉄/生地)大阪魂
9,998税込10,998
1箱(50個)
翌々日出荷
ねじの呼びMHAS-1255材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
DIAヤスリ半丸S-12 呉英製作所DIAヤスリ半丸S-12呉英製作所
1,698税込1,868
1個
当日出荷
全長(mm)175ヤスリ部寸法(mm)40幅(mm)4.8厚さ(mm)1.6粒度170形状半丸トラスコ品番852-8999質量(g)7
プロテクティブベント PMFシリーズ タカチ電機工業プロテクティブベント PMFシリーズタカチ電機工業(2件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Turck 誘導型センサ ブロック形 TURCKTurck 誘導型センサ ブロック形TURCK
16,980税込18,678
1個
当日出荷から7日以内出荷
3.5インチSAS HDD HAS5300 retail Synology(シノロジー)3.5インチSAS HDD HAS5300 retailSynology(シノロジー)
99,980税込109,978
1台
翌日出荷から8日以内出荷
DSMとSynologyハードウェアとの比類なき統合により、HAS5300 SASハードドライブはクラス随一の性能を企業での導入において安定して発揮。HAS5300ドライブは、Synologyハードウェア上での20万時間の厳しいテストに合格し、250万時間のMTTFをもち、Synologyの5年限定保証1が付帯。
ブラインドリベット アルミ/鉄 HIT(ヒット)ブラインドリベット アルミ/鉄HIT(ヒット)
11,980税込13,178
1セット(500個)
翌々日出荷から6日以内出荷
ネジたてが出来ない薄板のかしめが可能です。反対側に手の廻らない箇所のかしめが可能です。
材質(フランジ)アルミ材質(シャフト)スチールRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
AD12シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKDAD12シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)CKD
16,500税込18,150
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
AP12シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKDAP12シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)CKD
16,625税込18,288
1個
4日以内出荷から34日以内出荷
作動方式NO(通電時閉)形
USB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) NEC LAVIE T08 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケットUSB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) NEC LAVIE T08 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブルメディアカバーマーケット
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)ケーブル長さ:1m転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)充電能力:最大5V 3.0A【Quick Charge 3.0対応】Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】Type-C IF認証CE認証:欧州連合基準適合マークFCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】NEC (USB Type-C端子搭載機種)・タブレットLAVIE T08LAVIE T11LAVIE Tab T8LAVIE Tab T9LAVIE Tab T10LAVIE Tab T11LAVIE Tab T12LAVIE Tab T14PC LAVIE Tab T11T0995/HAST1495/HAS・ルーターSpeed Wi-Fi 5G X11Speed Wi-Fi NEXT WX05Speed Wi-Fi NEXT WX06Bang & Olufsen・イヤホン・ヘッドホンBeoplay E8 SportBeoplay E8 3rd GenBeoplay E8 2.0Beoplay E8 MotionBeoplay H9 3rd GENBeoplay H9iBeoplay H8iBeoplay H4 2nd GenBeoplay H9・スピーカーBeosoud A1 2nd Gen (第2世代)Beoplay P2Beoplay P6Beolit 17Beoplay A1Beoplay A2 Activeオウルテック/Owltech・イヤホン・ヘッドホンSAMU-SE04SSamu-SE05ハーマンカードン・イヤホン・ヘッドホンFLY TWS・スピーカーEsquire Mini 2すべての対応機種は記載できておりません。
ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
ステッピングモータドライバIC(TC78S121FTG)評価基板 マルツエレックステッピングモータドライバIC(TC78S121FTG)評価基板マルツエレック
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
東芝製のステッピングモータドライバIC(TC78S121FTG)の評価基板 TC78S121は、PWMチョッパ型2相バイポーラ駆動、PHASE制御方式のデュアルステッピングモータドライバです。130nmアナログプロセスを採用し、出力耐圧40V、最大定格電流2.0Aを実現しています。 2つのステッピングモータドライバ部は、内蔵する4つのH-Bridge回路の組合せをモード切替回路で変えることで、最大4つのブラシ付DCモータを制御することも可能です。 本評価ボードではIC評価をするための部品を実装しており、すぐ試すことができます。 低On 抵抗Ron = 0.6 Ω を実現 ラージモードでは重ねあわせにより Ron = 0.3 Ω として組み合わせ可能 検出回路として、過電流検出回路(ISD)、過熱検出回路(TSD)、VM 電源パワーオンリセット回路を内蔵。 内部回路用VCC レギュレータ内蔵のため、外部からのLOGIC 電源(5 V)が不要な単一電源対応です。 チョッピング周波数は外部コンデンサ、外部抵抗で設定可能です。 100 kHz 以上での、高速チョッピングも可能です。
ステッピングモータドライバIC(TC78S121FNG)評価基板 マルツエレックステッピングモータドライバIC(TC78S121FNG)評価基板マルツエレック
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
東芝製のステッピングモータドライバIC(TC78S121FNG)の評価基板 TC78S121は、PWMチョッパ型2相バイポーラ駆動、PHASE制御方式のデュアルステッピングモータドライバです。130nmアナログプロセスを採用し、出力耐圧40V、最大定格電流2.0Aを実現しています。 2つのステッピングモータドライバ部は、内蔵する4つのH-Bridge回路の組合せをモード切替回路で変えることで、最大4つのブラシ付DCモータを制御することも可能です。 本評価ボードではIC評価をするための部品を実装しており、すぐ試すことができます。 バイポーラ型ステッピングモータを1 チップで、駆動コントロール可能。 CD プロセスによる、モノリシックIC です 低On 抵抗Ron = 0.6 Ω を実現。ラージモードでは重ねあわせにより Ron = 0.3 Ω として組み合わせ可能 検出回路として、過電流検出回路(ISD)、過熱検出回路(TSD)、VM 電源パワーオンリセット回路を内蔵。 内部回路用VCC レギュレータ内蔵のため、外部からのLOGIC 電源(5 V)が不要な単一電源対応です チョッピング周波数は外部コンデンサ、外部抵抗で設定可能です。100 kHz 以上での、高速チョッピングも可能です。
関連キーワード
fds12特集
  • おすすめ人気ランキング
  • fds12