刃の交差角度が狭く、刃幅がスリムで視認性が良いので直線が切りやすくなっています。また、鋭い刃先で細かな作業もしやすくなっています。ハンドル内側の傾斜形状により、指とハンドルの接触面積が広がり、フィット感が向上しています。刃物作り100年の貝印社監修のもと、刃物の専門工場であるKAIベトナムで1本1本丁寧に仕上げています。ガラスの微粒子を吹き付けるショットブラスト加工により、マットで高級感のある仕上げとなっています。鋼材がハンドル奥部まで入るディープインサートを採用することで剛性が向上しています。2段階の刃付けにすることで、刃欠けしにくくなっています。
用途切り心地を正直に追求したハサミ。直線切りに適したストレート刃タイプ。
色黒
全長(mm)177
刃部加工ストレート刃(紙・工作用)
刃渡り(mm)70
板厚(mm)2
ハンドル形状左右対称
材質刃部:ステンレス、ハンドル部:R-ABS
幅(mm)74
繰り返し・詰め替え対応
1丁
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
関連キーワード