「hat8」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヘララップ専用工具 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ヘララップ専用工具

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    2,898税込3,188
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    ヘララップを簡単に素早く配線配線に取り付けられる独自形状の専用工具です。 HAT側面の切れ目「ケーブルスロット」から配線を通して使用します。 通常、専用工具HATはヘララップに同梱されていますが、10個単位での別売りも承ります。
    材質ポリプロピレン使用温度範囲(℃)-60~+110
  • LEM 電流センサ HATシリーズ LEM

    LEM 電流センサ HATシリーズ

    LEM
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • dynabook K70/HA Dynabook

    dynabook K70/HA

    Dynabook
    119,800税込131,780
    1台
    翌日出荷
    仕様●CPU詳細:Intel Pentium Silver N6000●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●J-Moss:対応●PCグリーンラベル:適合(★★★ V14)●VCCI:対応●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:本体:USB3.2(Gen1) Type-Aコネクタ×1、USB3.2(Gen1) Type-C コネクタ×2(PD対応、外部ディスプレイ出力対応)、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1●その他スペック:1年保証(引取修理・海外保証(制限付)1年)●その他無線データ転送:なし●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64ビット●エネルギー消費効率:10区分10.0kWh(A)●ストレージタイプ:eMMC●ストレージ容量:128GB●センサ:加速度センサー●タッチパネル:対応 静電容量式タッチパネル(マルチタッチ対応)/アクティブ静電結合方式(【オプション】専用充電式アクティブ静電ペン)●ディスプレイサイズ:10.1型●ディスプレイ詳細:タッチパネル付き 10.1型 WXGA 広視野角 TFTカラー LED液晶(ノングレア)(省電力LEDバックライト)1280×800ドット●ハードウェアキーボード:あり 84キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:17mm、キーストローク:1.4mm●マルチタッチ:対応●メインメモリ:8GB●メモリカードスロット:あり microSDカードスロット×1スロット(microSD、microSDHC、microSDXC)●国際エネルギースター:登録(2019年1月発効の基準)●外部ディスプレイ出力:なし●対応SIMサイズ:なし●有効画素数(アウトカメラ):500万画素●有効画素数(インカメラ):200万画素●本体サイズ(D):186mm●本体サイズ(H):23mm●本体サイズ(W):249mm●消費電力備考:約4W(OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。)●温湿度条件、最高動作高度:温度5~35℃、湿度20~80%(ただし、結露しないこと)●防水/防塵:防水なし/防塵なし●附属品:ACアダプター、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書 他●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):バッテリパック、ACアダプタ、電源コード●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:本体●電波法:適合●電波法備考:本体●駆動時間:JEITAバッテリ動作時間測定法 Ver.3.0:約6.5時間(動画再生時)/約16.0時間(アイドル時)電源バッテリーパックまたはAC100~240V、50/60Hz(ACアダプター)本体質量(g)1097最大消費電力(W)45解像度1280×800ドットスピーカーステレオスピーカーポインティングデバイスあり タッチパッド(キーボードドック接続時)、静電容量式タッチパネル(マルチタッチ対応)/アクティブ静電結合方式(【オプション】専用充電式アクティブ静電ペン)Webカメラアウトカメラあり、インカメラありRoHS指令(10物質対応)対応Bluetoothあり Bluetooth ワイヤレステクノロジー Ver5準拠グリーン購入法適合内蔵マイクあり無線LANあり Wi-Fi 6E(IEEE 802.11ax)(2.4Gbps)+IEEE 802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)セキュリティ機能あり インテルPPTUSBUSB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×1(左側面)、USB3.2(Gen1) Type-C コネクタ×2(左側面)オフィスソフトなし
  • パネルカットアダプター SP5000, PS6000シリーズ Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    パネルカットアダプター SP5000, PS6000シリーズ

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷
  • ヘララップ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ヘララップ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(5件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1巻(25m)
    当日出荷
    巻き付ける必要なし!簡単に取り付けできる!柔軟性に優れた配線結束・保護用チューブ スパイラルチューブのように巻き付ける必要がないため、作業工程の削減に大きく貢献します。 材質は柔軟性に優れたポリエチレン製で、曲げ易いスリット加工により、湾曲した配線箇所や振動部や可動部でもしっかりと装着できます。 ケーブル分岐用の穴が設けられ、必要な位置で簡単に電線を引き出して、分岐させることができます。 耐候性に優れ、屋外など紫外線が当たる場所での配線保護にも使用可能です。 スリット部分から、電線を簡単に取り外しでき、繰り返して使用できるため、メンテナンス作業の負担になりません。
    用途屋内、屋外を問わず、振動部や可動部での配線の結束と保護に最適です。 装着済みの既設配線でも、後工程やメンテナンス時に装着が可能です。 電気・通信機器、各種生産設備や輸送機器など、あらゆる場面での配線結束と保護にご使用いただけます。材質ポリエチレン使用温度範囲(℃)-40~+85グレード耐候特性柔軟性、耐候性
  • Raspberry Pi AI Kit Raspberry Pi

    Raspberry Pi AI Kit

    Raspberry Pi
    19,980税込21,978
    1個
    欠品中
    Raspberry Pi M.2 HAT+とHailo 8L AIアクセラレータのセット Raspberry Pi M.2 HAT+に、Hailo 8L AIアクセラレータモジュールをバンドルした製品です。Raspberry Pi M.2 HAT+はRaspberry Pi 5のM.2 Mキーエッジコネクタに周辺機器を接続するための拡張ボードで、Hailo 8L AIアクセラレータモジュールはHailo Technologies社製の高性能AIプロセッサHailo 8Lを搭載したボードです。これによりRaspberry Pi 5上で優れた推論性能(最大13TOPS)を発揮させることができます。 Raspberry Pi 5が最新のRaspberry Pi OS上で動作している場合、Hailoアクセラレータモジュールが自動的に検出され、NPU(Neural Processing Unit)がAIタスクに使用できるようになります。 ・Raspberry Pi 5から採用された新しい拡張ボード規格「Raspberry Pi HAT+」に準拠 ・Raspbrry Pi OSに標準で含まれるrpicam-apps(カメラ制御ソフトウェア群)でネイティブにサポート ・TensorFlow(Lite)、Keras、PyTorch、ONNXなどのAIフレームワークをサポート
    セット内容M.2 HAT+ (FPCケーブル付き)、Hailo-8L AIモジュール(搭載済み)、短いネジ×8本、長いネジ×4本(Pi 5用の公式ケースに組み込む際に底面で使用)、スペーサー×4本インターフェース16mmスタッキングヘッダ動作温度範囲(℃)0~+50
  • Raspberry Pi AI HAT+ Raspberry Pi

    Raspberry Pi AI HAT+

    Raspberry Pi
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    Hailo 8L AIアクセラレーターを搭載したRaspberry Pi 5用のHAT+です。Raspberry Pi 5(4 GB / 8 GB)上で優れた推論性能を発揮させることができます。ホストであるRaspberry Pi 5が最新のRaspberry Pi OS上で動作している場合、Hailoモジュールが自動的に検出され、。NPU(Neural Processing Unit)がAIタスクに使用できるようになります。Raspberry Pi OSに組み込まれている rpicam-apps カメラアプリケーションはAIモジュールをネイティブサポートしているため、。NPUを自動的に使用して互換性のある後処理タスクを実行します。【内容物】。 Hailo-8L AIモジュール搭載AI HAT+ 。 ※SC1430(13TOPS版)SC1468(26TOPS版)2種類ございます。 短いネジ 8本。 長いネジ 4本(Raspberry Pi 5用公式ケースに組み付ける場合に底面側に使用)。 スペーサー 4本
    質量(g)16
  • Raspberry Pi M.2 HAT+(Raspberry Pi 5用) Raspberry Pi

    Raspberry Pi M.2 HAT+(Raspberry Pi 5用)

    Raspberry Pi
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    Raspberry Pi 5のM.2 Mキーエッジコネクタ用拡張ボード Raspberry Pi 5から新しく搭載された高速PCIeインターフェースを、M.2規格のカードスロット(M-Key 2230/2242)に変換するためのRaspberry Pi純正のオプションボードです。本ボードをRaspberry Pi 5に接続することで、M.2規格のSSDやAIアクセラレータ、高速通信カードなどを使用できるようになります。例えば、OSを起動させるストレージをmicroSDカードから高速なNVMe SSDに変更すると、データの読み書きが2倍ほど高速になり、OSの起動にかかる時間を20秒ほど短縮できます。M.2周辺機器を固定してサポートするためのリボンケーブル、16mmスタッキングヘッダ、ネジ付きスペーサー、ローレットネジなどが付属しています。
    セット内容M.2 HAT+、FPC 30mm(M.2 HAT+に接続済み)、スタッキングGPIOヘッダー(16mm)、スペーサー 10mm ×4、ネジ M2.6 5mm ×4、ネジ M2.6 8mm ×4寸法(mm)65.1×56.7×5.6質量(g)13インターフェースM. 2 Mキーエッジコネクタ、Raspberry Pi 標準40ピンヘッダ動作温度範囲(℃)0~+50
  • ホンダフロー粘着テープ(HAT-Sシリーズ) 本多産業

    ホンダフロー粘着テープ(HAT-Sシリーズ)

    本多産業
    2,698税込2,968
    1個(10m)
    当日出荷から7日以内出荷
    ホンダフローファブリック、またはPTFEスカイブドテープに、高耐熱性シリコーン粘着剤を塗布したフッ素樹脂感圧テープです。 耐熱性に優れ、テープ表面は滑り性に富み、離型効果が抜群です。 電気絶縁性に優れ、表面のフッ素樹脂はほとんどの薬品に侵されることがなく、食品衛生上も問題がありません。 PTFEスカイブドテープに高耐熱性シリコーン粘着剤を塗布したフッ素樹脂感圧テープです。
    用途ヒートシール用耐熱離型・染色、製紙の乾燥ロールの表面ライニング・ラミネートロール離型用ラッピング・シューター、ホッパーのライニング・耐熱絶縁被覆、スペーサー・印刷機、複写機の用紙滑り長さ(m)10
  • Grove Base HAT for Raspberry Pi Seeed Studio

    Grove Base HAT for Raspberry Pi

    Seeed Studio
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    Raspberry Pi用のGroveベースHAT Raspberry PiにGroveモジュールを接続するための拡張基板です。Groveコネクタを15個搭載しています。デジタル/アナログ/I2C/PWM/UARTポートとして利用することができ、STM32 MCUを搭載しているので12ビット8チャネルA/Dコンバータが使用できます。Grove Pi +と比較すると、GroveベースHATはデータ変換にAtmegaチップを使用していないため、より高速に動作します。ドライバは専用のものが用意されています。 Raspberry Piに対応したGroveモジュールは、下記の資料を参照してください。Grove Base HATは、Raspberry Pi 4(1GB、2GB、4GB)と互換性があります。
    その他【MCU】STM32(12ビット8チャンネルADC内蔵)寸法(mm)55×65×20電源電圧3.3V対応機種Raspberry 2/3B/B+/ZeroインターフェースI2C(I2Cアドレス 0x04)ポート【マルチタイプGROVEポート】デジタル×6、アナログ×4、I2C×3、PWM、UART
  • M5StickC バイブレーションHAT M5Stack

    M5StickC バイブレーションHAT

    M5Stack
    899税込989
    1個
    3日以内出荷
    M5StickC/C-Plus用の振動モーターモジュール 円筒形の鉄心パッチモーターZ3OC1T8219731を使用したM5StickC/C-Plus用のバイブレーションHATモジュールです。モーターの回転数は、12000RPMです。本製品を使用すると、振動レベルの増減、「クリック」効果の生成、さまざまなブザー効果の生成、さらには音楽/オーディオ入力による振動など、さまざまな振動効果を生成できます。 M5StickC/C-Plusに対応 モーター回転:12000RPM(時計回り) 開発環境:UIFlow、Arduino IDE
    仕様【バイブレータ】Z3OC1T8219731モータ、モータ構造:4×3mm円筒コアSMTモータ、モータ磁極:2極(内側磁石式)セット内容バイブレーションHAT、両面シール(StickCとの固定用)寸法(mm)24×21×14質量(g)4.7電圧(V)2.3~4.5【割り当て】3.0動作環境0~95%RH、0~+40℃定格電流(mA)85対象振動周波数(Hz)10~55定格回転速度(r.p.m)12000
  • Hanx-TechLANケーブル CAT8 Hanx

    Hanx-TechLANケーブル CAT8

    Hanx
    1,098税込1,208
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    CAT-8規格に準拠した次世代・超高速LANケーブルです。耐久性の高いPVCジャケットを採用し、サビに強く伝導性の高い金メッキを施したRJ45で柔軟で摩擦に強く長期的な耐久性を確保しています。脅威の40Gbps超高速伝送で遅延のない安定した映像が実現します。
    仕様ツイストペアケーブル:〇材質端子:金メッキ、ケーブル:PVC規格Cat8準拠(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX/10GBASE-T/40GBASE-T)コネクタ形状RJ-45(両端コネクター付)構成導体:26AWGシールド2重シールド結線方式ストレート結線伝送速度(Gbps)40伝送帯域(MHz)2000爪折れ防止PoE対応PoE++(90W電力供給)
  • ヘララップ (工具付) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ヘララップ (工具付)

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    14,980税込16,478
    1本(25m)
    6日以内出荷
    インシュロック 電線保護アクセサリ スパイラルチューブ メタルコンテント・ヘララップ
    仕様ハロゲンフリー、屋内使用材質ポリプロピレン・鉄系成分長さ(m)25使用温度範囲(℃)-60~+100
  • Raspberry Pi CM3キャリアボード CM3Lバンドル版 ラトックシステム

    Raspberry Pi CM3キャリアボード CM3Lバンドル版

    ラトックシステム
    42,980税込47,278
    1個
    8日以内出荷
    RPi-CM3MB2Lは、産業機器、組込み機器でのIoT化を目的とした SoM「Raspberry Pi Compute Module 3/ 3 Lite」に対応したキャリアボード製品です。 組込みに適した設計で、FA/LA制御はもちろん、Modbusを利用したセンサデバイスやネットワークカメラ、デジタルサイネージ用デバイスとして様々な用途に活躍します。 Raspberry Pi Compute Module 3 Liteバンドル版となります。
    仕様RTC搭載(CR2032電池よりバックアップ)セット内容本体、CR2032電池(RTCバックアップ用)、補足文書、保証書(1年間)、Raspberry Pi Compute Module 3 Lite質量(g)約112種類工作キットスイッチ電源ON/OFF ボタン基板寸法(mm)約166×112入出力端子【microSDスロット】Push-Push式カードスロット(ComputeModule使用時のみシステムドライブとして使用可能)、【HDMI出力】 HDMI Std. Aコネクタ(Raspberry Piの仕様により最大1080p/60Hzまで)、【USBホスト】USB Type A×3(フロント×1・リア×2)・ピンヘッダー×1(拡張GPIOコネクタ)(USB2.0HighSpeed対応)、【イーサネット】10/100BASE-TX対応 RJ45、【GPIO】HAT仕様準拠40ピン ピンヘッダー・拡張 8ピン ピンヘッダー
  • Raspberry Pi CM3キャリアボード(小型)CM3Lバンドル版 ラトックシステム

    Raspberry Pi CM3キャリアボード(小型)CM3Lバンドル版

    ラトックシステム
    38,980税込42,878
    1個
    8日以内出荷
    RPi-CM3MB3Lは、組込み機器でのIoT化を目的とした SoM「Raspberry Pi Compute Module 3/ 3 Lite」に対応した。キャリアボード製品です。 「RPi-CM3MB2シリーズ」と比べ小型化された基板は、産業デバイス製品などの組込みだけでなく、ディスプレイ表示システム、 インフラ向けのゲートウェイやデータロガーなどのプロトコルを用いたシンクライアント端末としてもお使いいただけます。 Raspberry Pi Compute Module 3 Liteバンドル版となります。
    仕様RTC搭載(CR2032電池よりバックアップ)セット内容本体、CR2032電池(RTCバックアップ用)、補足文書、保証書(1年間)、Raspberry Pi Compute Module 3 Lite質量(g)約73種類工作キットスイッチ電源ON/OFF ボタン基板寸法(mm)約120×84入出力端子【microSDスロット】Push-Push式カードスロット(ComputeModule使用時のみシステムドライブとして使用可能)、【HDMI出力】HDMI Std. Aコネクタ(Raspberry Piの仕様により最大1080p/60Hzまで)、【USBホスト】 USB Type A×3(フロント×1・リア×2)、ピンヘッダー×1(拡張GPIOコネクタ)(USB2.0 HighSpeed対応)、【イーサネット】10/100BASE-TX対応 RJ45、【GPIO】HAT仕様準拠40ピン ピンヘッダー・拡張 8ピン ピンヘッダー
  • RaspberryPi CM3 キャリアボード(小型) ラトックシステム

    RaspberryPi CM3 キャリアボード(小型)

    ラトックシステム
    28,980税込31,878
    1台
    8日以内出荷
    産業機器、組込み機器でのIoT化を目的としたキャリアボード製品です。
    仕様【RTC】搭載(CR2032電池よりバックアップ)、【イーサネット】10/100BASE-TX対応 RJ45、【GPIO】HAT仕様準拠40ピン ピンヘッダー・拡張 8ピン ピンヘッダーセット内容RPi-CM3MB3 本体×1、CR2032電池(RTCバックアップ用)、補足文書×1、保証書×1質量(g)約82(CM3、コイン電池含)種類工作キットスイッチ電源 ON /OFF ボタン電源電圧DC+12V/3A(DCジャック、または2ピンXHコネクタより供給)対応Raspberry Pi Compute Module 3Raspberry Pi Compute Module 3 Lite消費電流(mA)DC12V/180(RaspbianデスクトップHDMI表示時)動作環境温度:0~40℃、湿度:20~80%(ただし結露しないこと)表示LED電源 緑点灯:電源ON電源 緑点滅:0.3秒間隔/シャットダウン中電源 緑点滅:1.0秒間隔/充電中(電源ON時)電源 赤点灯:バッテリー要充電電源 赤点滅:1.0秒間隔/充電中(電源OFF時)ステータス 緑点滅:システムアクセス中シャットダウン 緑点灯:シャットダウンプロセス実行中スロットPush-Push式カードスロット(ComputeModule使用時のみシステムドライブとして使用可能)基板寸法(mm)約120×84(突起含まず)適合プラグセンター+ 12V/3Aフォーク(音叉)型DCプラグ(径5.5mm 内径2.1mm)USBタイプUSB Type A×3(フロント×1・リア×2)、ピンヘッダー×1(拡張GPIOコネクタ)(USB2.0 HighSpeed対応)HDMI規格HDMI Std. Aコネクタ ※Raspberry Piの仕様により最大1080p/60Hzまで
  • RaspberryPi CM3 キャリアボード ラトックシステム

    RaspberryPi CM3 キャリアボード

    ラトックシステム
    29,980税込32,978
    1台
    8日以内出荷
    産業機器、組込み機器でのIoT化を目的としたキャリアボード製品です。
    仕様【RTC】搭載(CR2032電池よりバックアップ)、【イーサネット】10/100BASE-TX対応 RJ45、【GPIO】HAT仕様準拠40ピン ピンヘッダー・拡張 8ピン ピンヘッダーセット内容RPi-CM3MB2 本体×1、CR2032電池(RTCバックアップ用)、補足文書×1、保証書×1質量(g)約168(CM3・コイン電池・Li-ionバッテリー含)種類工作キットスイッチ電源 ON/OFF ボタン電源電圧DC+12V/3A(DCジャック、または2ピンXHコネクタより供給)対応Raspberry Pi Compute Module 3Raspberry Pi Compute Module 3 Lite消費電流(mA)DC12V/220(RaspbianデスクトップHDMI表示時)動作環境温度:0~40℃、湿度:20~80%(ただし結露しないこと)表示LED電源 緑点灯:電源ON電源緑点滅:0.3秒間隔/シャットダウン中電源緑点滅:1.0秒間隔/充電中(電源ON時)電源赤点灯:バッテリー要充電電源赤点滅:1.0秒間隔/充電中(電源OFF時)ステータス緑点滅:システムアクセス中シャットダウン緑点灯:シャットダウンプロセス実行中スロットPush-Push式カードスロット(ComputeModule使用時のみシステムドライブとして使用可能)基板寸法(mm)約166×112適合プラグセンター+ 12V/3Aフォーク(音叉)型DCプラグ(径5.5mm 内径2.1mm)USBタイプUSB Type A×3(フロント×1・リア×2)、ピンヘッダー×1(拡張GPIOコネクタ)(USB2.0 HighSpeed対応)適合ケースCM3MB2シリーズ:タカチ電機工業 PF18-4-12、PF18-5-12(HAT拡張基板も組込可能)HDMI規格HDMI Std. Aコネクタ ※Raspberry Piの仕様により最大1080p/60Hzまで
  • RaspberryPi CM3  PoE対応キャリアボード CM3 Liteバンドル版 ラトックシステム

    RaspberryPi CM3 PoE対応キャリアボード CM3 Liteバンドル版

    ラトックシステム
    49,980税込54,978
    1台
    8日以内出荷
    産業機器、組込み機器でのIoT化を目的としたキャリアボード製品です。
    仕様【RTC】搭載(CR2032電池よりバックアップ)、【イーサネット】10/100BASE-TX対応 RJ45・PoE Class4(48V/25.5W)受電対応、【GPIO】HAT仕様準拠40ピン ピンヘッダー・拡張 8ピン ピンヘッダー、【PoE受電】PoE Class 4(48V/25.5W)対応(PoE給電対応ハブに接続する必要があります)セット内容RPi-CM3MB2-PoE 本体×1、CR2032電池(RTCバックアップ用)、補足文書×1、保証書×1、Raspberry Pi Compute Module 3 Lite質量(g)約208(CM3・コイン電池・Li-ionバッテリー含)種類工作キットスイッチ電源 ON/OFF ボタン電源電圧DC+12V/3A(DCジャック、または2ピンXHコネクタより供給)対応Raspberry Pi Compute Module 3Raspberry Pi Compute Module 3 Lite(本製品に付属)消費電流(mA)DC12V/220(RaspbianデスクトップHDMI表示時)動作環境温度:0~40℃、湿度:20~80%(ただし結露しないこと)表示LED電源 緑点灯:電源ON電源 緑点滅:0.3秒間隔/シャットダウン中電源 緑点滅:1.0秒間隔/充電中(電源ON時)電源 赤点灯:バッテリー要充電電源 赤点滅:1.0秒間隔/充電中(電源OFF時)ステータス 緑点滅:システムアクセス中シャットダウン 緑点灯:シャットダウンプロセス実行中スロットPush-Push式カードスロット(ComputeModule使用時のみシステムドライブとして使用可能)基板寸法(mm)約166×112適合プラグセンター+ 12V/3Aフォーク(音叉)型DCプラグ(径5.5mm 内径2.1mm)USBタイプUSB Type A×3(フロント×1・リア×2)、ピンヘッダー×1(拡張GPIOコネクタ)(USB2.0 HighSpeed対応)適合ケースCM3MB2シリーズ:タカチ電機工業 PF18-4-12、PF18-5-12(HAT拡張基板も組込可能)HDMI規格HDMI Std. Aコネクタ ※Raspberry Piの仕様により最大1080p/60Hzまで
  • 高気密部材 密ぺい君 HAT-EN 河村電器産業

    高気密部材 密ぺい君 HAT-EN

    河村電器産業
    4,898税込5,388
    1個
    41日以内出荷
    「省エネルギー基準」に適合した高気密住宅向けのホーム分電盤用機密部材
    材質樹脂