カテゴリ

  • 建材・エクステリア(5)
  • 清掃用品(4)
  • 農業機械(4)
  • バイク部品(3)
  • 制御機器(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 家電(3)
  • 縫製用品(2)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全保護具(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 作業工具(1)

「hb-0096」の検索結果

34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バヨネットフード HB-96 Nikon(ニコン)

    バヨネットフード HB-96

    Nikon(ニコン)
    6,198税込6,818
    1個
    5日以内出荷
    NIKKOR Z 14-24mm f/2.8 S対応レンズフード。
    アズワン品番64-6518-25対応レンズ(Zマウントレンズ)NIKKOR Z 14-24mm f/2.8 S
  • サークリップ OHNO(大野ゴム工業)

    サークリップ

    OHNO(大野ゴム工業)(1件のレビュー)
    199税込219
    1個
    7日以内出荷
    主な適合純正品番08331-4162A
  • 200ロボット2型 ハンドル ハリケーン

    200ロボット2型 ハンドル

    ハリケーン
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷
    引張強さに優れたSTKM13Aスチール材を使用。JMCA安全基準クリア。耐食性に優れるトリプルニッケルを採用したピュアクロームメッキ。※品質向上のため、ハンドルバーの形状および仕様は予告なしに変更する場合があります。※一般公道使用の場合250cc超のモデルで車検証記載の車体寸法より高さ±40mm 幅±20mmを超える変更を行った場合は改造申請が必要になります。250cc以下のモデルの場合は改造申請の必要はありません。
    クロームメッキ内径(Φmm)18全幅(mm)670全高(mm)200外径(Φmm)22.2主な適合車種汎用
  • 紙袋・お店パック 日立グローバルライフソリューションズ

    紙袋・お店パック

    日立グローバルライフソリューションズ(7件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1パック(10枚)
    当日出荷
    日立「お店用紙袋式」掃除機専用の紙パック「お店パック」です。
    適合CV-PS10/11/11B/11ES/12B/12ES、CV-95HS/96H/96HS/96HB/96HES/G1/G2/G3/G95KNL/G95Kトラスコ品番114-5449
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(11件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • CV-G95K用部品 日立グローバルライフソリューションズ

    CV-G95K用部品

    日立グローバルライフソリューションズ(8件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
  • ノースクリーン業務用掃除機紙パック ナニワ(NANIWA)

    ノースクリーン業務用掃除機紙パック

    ナニワ(NANIWA)(9件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1パック(10枚)
    当日出荷
    日立純正品SP-15Cの同等商品となります。
    用途日立製掃除機用紙パック適合機種CV-PS10/11/11B/11ES/12B/12ES、CV-95HS/96H/96HS/96HB/96HES/G1/G2/G3/G95KNL/G95K
  • 掃除機用オプションパーツ 日立

    掃除機用オプションパーツ

    日立
    899税込989
    1個
    4日以内出荷
    用途日立業務用クリーナー用 部品トラスコ品番200-0986RoHS指令(10物質対応)対応適合型式CV-100S6、CV-21EL、CV-95H2、CV-96H、CV-96HB、CV-96HES、CV-96HS、CV-97A2、CV-G1、CV-G2、CV-G3、CV-G95K、CV-G95KNL、CV-PS10、CV-PS11、CV-PS11B、CV-PS12、CV-PS12B
  • SBSブレーキパッド SBS

    SBSブレーキパッド

    SBS(75件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(2枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
  • 掃除機用ホース 日立グローバルライフソリューションズ

    掃除機用ホース

    日立グローバルライフソリューションズ(10件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    長さ(m)1.7
  • 電圧・電流パネルメータ K3HB-X omron(オムロン)

    電圧・電流パネルメータ K3HB-X

    omron(オムロン)
    99,980税込109,978
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    電圧・電流信号などアナログ量の計測表示、判別に最適なパネルメータ。動作判定を表示色で見せる緑/赤2色表示切替。運転状態の傾向を見せる、ポジションメータ搭載。外部イベント入力で多才な計測・判別用途に展開。UL規格適合認定(マークライセンス認定)。第三者機関評価によるCEマーキング適合。NEMA4X準拠(IP66相当)の防滴構造。
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 自動車フロントガラス(輸入車) FUYAO

    自動車フロントガラス(輸入車)

    FUYAO(2件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    高品質、低価格、豊富な品揃え。 品質は米国規格ANSZ26.1の規定による「AS1」で車検適合品です。
    適合外国車
  • 究極六型 ふくろ倶楽部

    究極六型

    ふくろ倶楽部(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    翌々日出荷
    材質本革・マイクロレザー寸法(mm)250×350×60質量(g)803適合ベルト幅(mm)50
  • (2410)ノブ,ギヤシフト レバー ミツビシ

    (2410)ノブ,ギヤシフト レバー

    ミツビシ
    6,898税込7,588
    1個
    3日以内出荷
  • ライトアングルチェックバルブ NACHI(不二越)

    ライトアングルチェックバルブ

    NACHI(不二越)
    14,523税込15,975
    1台
    3日以内出荷から93日以内出荷
    油の流れ方向を90°転換するライトアングルタイプのチェックバルブです。所定のクラッキング圧力をもって、一方向に自由に油を通過させますが逆方向の油の流れは阻止します。
    質量(kg)2.2管接続口径3/4最高使用圧力(MPa)21ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形流量(L/min)110バルブ種類方向制御弁
  • ハンドルkit ハリケーン

    ハンドルkit

    ハリケーン
    39,980税込43,978
    1セット
    4日以内出荷
    COOLに決める。これからのスクータースタイル。バーハンドル仕様に変更する為に必要最小限のパーツをキットにしました。交換に必要な最小限のパーツのみをセットにしたKIT販売の製品で、ハンドルバーには車種専用のスイッチ穴加工を施してあります。
  • ソフト巾木(軟質ビニル巾木) 袴あり(R付) 100HB タジマ(田島ルーフィング)

    ソフト巾木(軟質ビニル巾木) 袴あり(R付) 100HB

    タジマ(田島ルーフィング)
    6,198税込6,818
    1箱(25枚)
    5日以内出荷
    防汚・抗菌・抗カビ仕様・・・汚れにくく、衛生的な性能が付加されています。 床面と調和する自然な色彩・・・ナチュラルカラーは床材と調和しやすいベージュとブラウンを基調としています。 壁面との調和を生むバリエーション・・・ベーシックカラーは高明度・低彩度の商品を含み、さまざまな壁紙と調和します。 ベーシックなモノトーン・・・ニュートラルカラーは幅広い明度域をカバーし、多彩なシーンにマッチします。
    材質軟質ビニル床巾木長さ(mm)914.4高さ(mm)100ケース質量(kg)5.3グリーン購入法適合
  • ソフト巾木(軟質ビニル巾木) 袴あり(R付) 60HB タジマ(田島ルーフィング)

    ソフト巾木(軟質ビニル巾木) 袴あり(R付) 60HB

    タジマ(田島ルーフィング)
    4,998税込5,498
    1箱(25枚)
    5日以内出荷
    防汚・抗菌・抗カビ仕様・・・汚れにくく、衛生的な性能が付加されています。 床面と調和する自然な色彩・・・ナチュラルカラーは床材と調和しやすいベージュとブラウンを基調としています。 壁面との調和を生むバリエーション・・・ベーシックカラーは高明度・低彩度の商品を含み、さまざまな壁紙と調和します。 ベーシックなモノトーン・・・ニュートラルカラーは幅広い明度域をカバーし、多彩なシーンにマッチします。
    材質軟質ビニル床巾木長さ(mm)914.4高さ(mm)60ケース質量(kg)2.9グリーン購入法適合
  • ソフト巾木(軟質ビニル巾木) 袴あり(R付) 75HB タジマ(田島ルーフィング)

    ソフト巾木(軟質ビニル巾木) 袴あり(R付) 75HB

    タジマ(田島ルーフィング)
    5,898税込6,488
    1箱(25枚)
    5日以内出荷
    防汚・抗菌・抗カビ仕様・・・汚れにくく、衛生的な性能が付加されています。 床面と調和する自然な色彩・・・ナチュラルカラーは床材と調和しやすいベージュとブラウンを基調としています。 壁面との調和を生むバリエーション・・・ベーシックカラーは高明度・低彩度の商品を含み、さまざまな壁紙と調和します。 ベーシックなモノトーン・・・ニュートラルカラーは幅広い明度域をカバーし、多彩なシーンにマッチします。
    材質軟質ビニル床巾木長さ(mm)914.4高さ(mm)75ケース質量(kg)3.7グリーン購入法適合
  • ソフト巾木(軟質ビニル巾木) 袴あり(R付) 40HB タジマ(田島ルーフィング)

    ソフト巾木(軟質ビニル巾木) 袴あり(R付) 40HB

    タジマ(田島ルーフィング)
    4,798税込5,278
    1箱(25枚)
    5日以内出荷
    防汚・抗菌・抗カビ仕様・・・汚れにくく、衛生的な性能が付加されています。 床面と調和する自然な色彩・・・ナチュラルカラーは床材と調和しやすいベージュとブラウンを基調としています。 壁面との調和を生むバリエーション・・・ベーシックカラーは高明度・低彩度の商品を含み、さまざまな壁紙と調和します。 ベーシックなモノトーン・・・ニュートラルカラーは幅広い明度域をカバーし、多彩なシーンにマッチします。
    材質軟質ビニル床巾木長さ(mm)914.4高さ(mm)40ケース質量(kg)2.3グリーン購入法適合
  • 低速かま 垂直全回転(DBタイプ) DB1-B ヒロセ

    低速かま 垂直全回転(DBタイプ) DB1-B

    ヒロセ(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    5日以内出荷
    針落幅(mm)6.8×1.9
  • 交換レンズ NIKKOR Z 14-24mm f/2.8 S Nikon(ニコン)

    交換レンズ NIKKOR Z 14-24mm f/2.8 S

    Nikon(ニコン)
    339,800税込373,780
    1個
    5日以内出荷
    世界最短・最軽量※と圧倒的な描写力を両立する、大口径超広角ズームレンズ 大口径の両面非球面レンズを前玉に採用した新光学設計により、世界最短・最軽量※ 約650gのボディーと開放F値2.8の圧倒的な描写力を両立。より気軽に14mmからの超広角ズームでダイナミックな作品作りを楽しめます。EDレンズ4枚、非球面レンズ3枚4面の採用により、至近から無限遠まで、絞り開放から高い解像力を発揮。被写体を際立てる、大きく美しいボケも魅力です。超広角ながらズーム全域で点像再現性も良好。アルネオコートとナノクリスタルコートによる高い逆光耐性を備えるなど、AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G EDをはるかに凌ぐ光学性能を達成しています。さらにフィルターの装着も可能とし、迫力のスケール感で静止画/動画撮影を問わず思いどおりの描写を実現します。 ( 2020年9月16日時点で発表済みの、焦点距離14mm以下から始まる開放F値2.8一定のレンズ交換式フルサイズ(ニコンFXフォーマット)デジタルカメラ対応交換ズームレンズにおいて。ニコン調べ。)
    付属品レンズキャップLC-Z1424(スプリング式)、かぶせ式レンズキャップLC-K104、裏ぶたLF-N1、バヨネットフードHB-96、バヨネットフードHB-97、レンズケースCL-C2本体質量(g)650倍率(倍)(最大撮影)約0.13羽根枚数9フィルター直径(Φmm)112径(Φ)×全長(mm)(最大)88.5×124.5レンズ構成11群16枚撮影距離(m)(最短)0.28絞り(最小)f/2.8アズワン品番64-6518-22マウントニコン Z マウント
  • ドライブシャフトブーツチェンジャー HASCO

    ドライブシャフトブーツチェンジャー

    HASCO
    46,980税込51,678
    1セット
    5日以内出荷
    ホイール側固定ジョイントが、スライドハンマーで簡単に取り外しOK!!。ドライブシャフトブーツは、トランスアクスル側及びホイール側の両方に使用されていますが、最も破損しやすいのは、もちろんステアリングの動きで伸びきってしまうホイール側のブーツです。ところがホイール側は、通常の工具だけでは分解できません。従って比較的分解しやすいデフ側を分解し、2つのブーツを交換するのが従来の方法でした。しかし、ドライブシャフトは中間部分が太くなっているものもあり、新品のブーツをずらして入れるのは至難の業です。まさに"調子が悪い"作業です。そこで「ドライブシャフト・ブーツチェンジャー」。ホイール側固定ジョイントを分解して、簡単に、しかも部品の無駄なくブーツ交換が可能です。本ツールの使用には、接続ネジサイズM18XP2.0のスライドハンマーが別途必要です。メーカースライドハンマーでは、SH-18、SH-32、SH-36が適合します。また、ネジサイズの異なるスライドハンマーをお持ちの場合は切り換えジョイントも各種サイズ用意いたしております。
    適合カラーNo●BC-F3(M22×P1.5)サニーB12/HB12、パルサーN13 (96~)ミラ、オプティー、パイザー、ムーブ レガシー (96~)スターレット、コロナ、カルディナ、アバロン、ウィンダム、イプサム、他トヨタ全般 (96~)シビック、アクティー、アコード、ロゴ ディアマンテ、シグマ、ギャラン カペラ アスカ●BC-F4(M24×P1.5)ブルーバード、セフィーロ レジェンド、アクティー(4WDリア)、アコード(SIR-T)、S-MX●BC-F5(M20×P1.5)サンタナM30、マーチK11 ファミリア、デミオ●BC-F6(M18×P1.5)アルト、ワゴンR、他スズキ キャロル●BC-F11(M19×P1.5)コロナAT150/AC-176●BC-F12(M26×P1.5)レジェンド(3.2リッター)
  • 低速かま 垂直全回転(DBタイプ) DB1-A ヒロセ

    低速かま 垂直全回転(DBタイプ) DB1-A

    ヒロセ
    3,500税込3,850
    1個
    5日以内出荷
    針落幅(mm)6.8×1.9
  • デジタルパネルメータ LCD オムロンヘルスケア

    デジタルパネルメータ LCD

    オムロンヘルスケア
    82,980税込91,278
    1個
    7日以内出荷
    K3HB-Xプロセスパネルメータ。1/8 DIN (48 x 96 mm)計器盤、100 / 240 V ac電源。 カラーチェンジディスプレイでプロセスのステータスを通知し、構成可能な棒グラフで入力の度合いを表示します。 入力範囲はスケーラブルなリニアAC電流、DC電流、又はDC電圧で、あらゆる標準のリニアスケールをカバーします。3つのモデルが標準的なリニアでスケーラブル
    仕様●特性測定:Current, Voltage●ディスプレイのタイプ:LCD●高さ:45mm●幅:92mm●奥行き:100mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃アズワン品番65-7316-81
  • デジタルパネルメータ LCD omron(オムロン)

    デジタルパネルメータ LCD

    omron(オムロン)
    65,980税込72,578
    1個
    7日以内出荷
    K3HB-Xプロセスパネルメータ。1/8 DIN (48 x 96 mm)計器盤、100 / 240 V ac電源。 カラーチェンジディスプレイでプロセスのステータスを通知し、構成可能な棒グラフで入力の度合いを表示します。 入力範囲はスケーラブルなリニアAC電流、DC電流、又はDC電圧で、あらゆる標準のリニアスケールをカバーします。3つのモデルが標準的なリニアでスケーラブルな入力に対応。K3HB-XAD DC電流、+/-199.99 mA / 4 → 20 mA K3HB-XVD DC電圧、+/-199.99 V / 1 → 5 V K3HB-XAA - AC電流、0 → 10 A カラーチェンジディスプレイと出力インジケータでプロセスのステータスを通知 別売りのオプションカードを使用すればメータを用途に合わせて調整可能(代表品番 ; 611-7637 611-7637 )
    仕様●特性測定:Frequency●ディスプレイのタイプ:LCD●高さ:48mm●幅:96mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃●コード番号:611-7766アズワン品番65-7327-27
  • 温度インジケータ LED Multi Line omron(オムロン)

    温度インジケータ LED Multi Line

    omron(オムロン)
    48,980税込53,878
    1個
    7日以内出荷
    K、T、N (-100℃以下): ±2℃ ±1ディジット以下 U、L: ±2℃ ±1ディジット以下 B (400℃以下): 指定なし R、S (200℃以下): ±3℃ ±1ディジット以下 W: (測定値の±0.3 %又は±3℃の大きい方) ±1ディジット以下。K3HB-H温度パネルメータ。1/8 DIN (48 x 96 mm)形式の1つのユニットで熱電対とPT100の両方の入力に対応します。さらに出力を追加して、オン / オフ制御や外部アラーム信号伝達を実現することができます。高分解能(0.01℃)の2色表示により、プロセスの状態が示されます。また、パネルは、ユニットを苛酷な環境や洗浄環境で使用できるIP66 (NEMA4x)保護等級となっています。直観的なメニュー構造によりセットアップが簡単 0.01℃の高分解能表示、20 msの高速サンプリングに対応 2点入力補正により、入力範囲全体にわたってセンサが原因のオフセットを除去可能 別売りのオプションカードを使用すればメータを用途に合わせて調整可能(代表品番 ; 611-7637 611-7637 ) 2色表示と、大きさ、スケール、又は偏差を表示する設定可能な棒グラフにより、プロセスの状態を瞬時に判定可能 精度: 熱電対入力: (測定値の±0.3 %又は±1℃の大きい方) ±1ディジット以下(「備考」を参照)、白金測温抵抗体入力: (測定値の±0.2 %又は±0.8℃の大きい方) ±1ディジット以下
    仕様●ディスプレイのタイプ:LED, Multi Line●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃●コード番号:611-7558アズワン品番65-7285-95
  • ビリンカナグ BIGM(丸山製作所)

    ビリンカナグ

    BIGM(丸山製作所)
    14,980税込16,478
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ビリンカナグ図解NoMPM-1350H 補助カリハ関係部品_No.94、MPM-1350HK 補助カリハ関係部品_No.96、MPM-1350HB カリハ(2)部品_No.94
  • ボルト M6X35L BIGM(丸山製作所)

    ボルト M6X35L

    BIGM(丸山製作所)
    120税込132
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ボルト M6X35L図解NoMPM-1350HK カリハ関係(2)部品_No.96、MPM-850K カリハ関係(1)部品_No.69、MPM-1350HB カリハ(1)部品_No.96、MPM-950H カリハ関係部品_No.82、MPM-1350H カリハ関係(2)部品_No.96、MPM-1350 カリハ関係(2)部品_No.98、MPM-950 カリハ関係(1)部品_No.58、MPM-850 カリハ関係(1)部品_No.58、MPM-950HK カリハ関係(1)部品_No.82
  • プーリオサエザガネ BIGM(丸山製作所)

    プーリオサエザガネ

    BIGM(丸山製作所)
    195税込215
    1個
    8日以内出荷
    部品名称プーリオサエザガネ図解NoMPM-950HK カリハ関係(1)部品_No.78、MPM-1350H 操作関係部品_No.51、MPM-1350H 補助カリハ関係部品_No.96、MPM-950HK 操作関係(2)カリトリクラッチレバー,ペダル部品_No.23、MPM-1350HB カリハ(1)部品_No.92、MPM-1350 カリハ関係(3)部品_No.67、MPM-950HK 操作関係(1)チェンジレバー,副変速レバー部品_No.33、MPM-850 操作関係部品_No.38、MPM-950H 操作関係部品_No.51、MPM-1350HK 操作関係(1)チェンジレバー,副変速レバー部品_No.33、MPM-1350 操作関係部品_No.38、MPM-850K 操作関係部品_No.38、MPM-1350HB カリハ(2)部品_No.96、MPM-950H カリハ関係部品_No.78、MPM-950 操作関係部品_No.38、MPM-1350 カリハ関係(2)部品_No.94、MPM-1350HB 操作部(1)部品_No.33、MPM-1350H カリハ関係(2)部品_No.92、MPM-1350HK 操作関係(2)カリトリクラッチレバー,ペダル部品_No.23、MPM-1350HK 補助カリハ関係部品_No.98、MPM-1350HB 操作部(2)部品_No.23、MPM-1350HK カリハ関係(2)部品_No.92
  • バネザガネ M16 BIGM(丸山製作所)

    バネザガネ M16

    BIGM(丸山製作所)
    499税込549
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    部品名称バネザガネ M16図解NoMPM-1350HK カリハ関係(2)部品_No.31、MPM-950H カリハ関係部品_No.96、MPM-1350HK 補助カリハ関係部品_No.37、MPM-1350H 補助カリハ関係部品_No.37、MPM-950HK カリハ関係(1)部品_No.96、MPM-850K カリハ関係(1)部品_No.21、MPM-1350HB カリハ(1)部品_No.31、MPM-1350HB カリハ(2)部品_No.37、MPM-1350 カリハ関係(2)部品_No.34、MPM-1350H カリハ関係(2)部品_No.31、MPM-1350 カリハ関係(3)部品_No.37、MPM-850 カリハ関係(1)部品_No.73、MPM-950 カリハ関係(1)部品_No.73
  • マイクロプレート アズワン

    マイクロプレート

    アズワン
    70,900税込77,990
    1箱(50枚)
    13日以内出荷
    IsoPlate(TM)は、有色フレームに96個の透明なカップを埋め込んでウェルを成型しているマイクロプレートです。IsoPlate(TM):白フレーム/透明カップ、Black IsoPlate:黒フレーム/透明カップ、B&W IsoPlate:黒フレーム/白カップ、それぞれにスタンダード、HB、TCがあります。IsoPlate(TM)とBlack IsoPlateは、透明な底面がウェルごとに独立しているため、底面側からのシグナル測定時にクロストークが生じにくくなっています。B&W IsoPlateは、黒いフレームが効率的にウェル間のクロストークを低減するため、シンチレーション測定や発光測定の際に、非常に広いダイナミックレンジを得られることができます。
    種別IsoPlate-96 HBアズワン品番2-5254-01
  • ソフト巾木(軟質ビニル巾木) 袴なし(C型先づけ用) 60HB タジマ(田島ルーフィング)

    ソフト巾木(軟質ビニル巾木) 袴なし(C型先づけ用) 60HB

    タジマ(田島ルーフィング)
    5,398税込5,938
    1箱(25枚)
    19日以内出荷
    防汚・抗菌・抗カビ仕様・・・汚れにくく、衛生的な性能が付加されています。 床面と調和する自然な色彩・・・ナチュラルカラーは床材と調和しやすいベージュとブラウンを基調としています。 壁面との調和を生むバリエーション・・・ベーシックカラーは高明度・低彩度の商品を含み、さまざまな壁紙と調和します。 ベーシックなモノトーン・・・ニュートラルカラーは幅広い明度域をカバーし、多彩なシーンにマッチします。
    材質軟質ビニル床巾木長さ(mm)914.4高さ(mm)60ケース質量(kg)2.9グリーン購入法適合