カテゴリ

  • 制御機器(21)
  • 機構部品(16)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(13)
  • 農業機械(12)
  • 事務用品(11)
  • 物流用品(10)
  • 厨房用品(10)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
  • 自動車補修部品(9)
  • メカニカル部品(8)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • オフィス家具(6)
  • 安全標識(6)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 建築金物(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 空調・電設資材(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 家電(3)
  • 作業工具(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 電気材料(2)
  • 医療(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 電動工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 住設機器(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 手袋(1)
  • 切削工具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 自転車部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック純正部品(1)

「hb-13」の検索結果

関連キーワード
207件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸棒半月ハンドル HB-13 シロクマ丸棒半月ハンドル HB-13シロクマ
589税込648
1本
4日以内出荷
材質真鍮寸法D(Φmm)10サイズ(mm)【付属ビス】ISO4×28
請求書(合計式)HB-013 応研請求書(合計式)HB-013応研
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
A4タテ(Y210×T297mm)1000枚。
サイズA4用紙サイズA4
鉛筆シャープ替芯 1.3mm コクヨ鉛筆シャープ替芯 1.3mmコクヨ(5件のレビュー)
219税込241
1ケース(10本)
当日出荷
ペンケースに複数入れてもかさばりにくいスリムなサイズと形状 0.3mmから1.3mmの芯径が一目で分かりやすいように、芯径ごとに鉛筆シャープと連動したキャップ色を設定 スリムなスティック形状や、芯径アイコンカラーの連動で一緒にそろえたくなるようなデザインを演出
用途鉛筆シャープとそろえたくなる、スリムなスティック型のシャープ替芯質量(g)5芯径(mm)1.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×9×77芯色繰り返し・詰め替え対応
ボールポイントレンチ ANEXボールポイントレンチANEX
449税込494
1本
当日出荷から翌々日出荷
使いやすいロングタイプ ネジにフィットし、滑らかに回せる(高精度ボールポイント加工) 傾けて回せるボールポイントレンチ(傾き角度MAX約30°) ネジ落下を防止、ネジキャッチ付(対辺8/10mm) サイズがわかる・つまみやすいキャッチグリップ付(対辺1.5/2mm) 強度・ネバリ強さ・硬さが抜群の強靭レンチ。
用途六角穴付ボルトの締め付け、ゆるめ作業に。形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
カートリッジヒーター汎用型 加島カートリッジヒーター汎用型加島(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1本
当日出荷から7日以内出荷
金型などの加熱用ヒーターです。
材質SUS304スズ(ヒーター本体)リード線メッキ軟銅ガラス編組線容量公差±10%(冷間抵抗値換算)絶縁抵抗(MΩ)100以上(atDC500Vメガ)耐電圧(V/sec)1500関連資料図面(0.22MB)取扱説明書(0.37MB)
真鍮板 シートタイプ 光真鍮板 シートタイプ(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から3日以内出荷
ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 加工性に優れた真鍮板です エッチング・ネームプレート・インテリア・工作・各種補修などに最適です
仕様糊なしタイプ平板
レバーDE簡単ロック システムコンテナ パール金属レバーDE簡単ロック システムコンテナパール金属(3件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷から4日以内出荷
蓋を片手で開け閉めできるので料理中でも便利。 モジュール設計でスタッキング可能なため、無駄なく収納できる。
形状角形機能ロック機能付き
ベルトクリップ スタンダードベルトクリップスタンダード(1件のレビュー)
779税込857
1個
予約販売
適合機種VXD9
軽わざパン ふっ素加工両口深型フライパン パール金属軽わざパン ふっ素加工両口深型フライパンパール金属(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1枚
当日出荷から3日以内出荷
とにかく軽い!深型で使いやすく、注ぎやすい大きな注ぎ口付。ガス火専用
材質本体:アルミニウム合金、取手:フェノール樹脂表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装耐熱温度(℃)150(フェノール樹脂)
Hバー13Φ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]Hバー13ΦROYAL(ロイヤル)[建築金物](1件のレビュー)
539税込593
1本
4日以内出荷から9日以内出荷
材質スチールクロームRoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)丸パイプΦ12.7×1.2t
ハンガー用化粧ボルト 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)ハンガー用化粧ボルト神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
829税込912
1個
当日出荷から5日以内出荷
公共住宅標準詳細設計図集 I-808-1A・機構(公団)住宅標準詳細設計図集 jI-133/AI-921-A
材質黄銅径(Φmm)12寸法D(mm)13.5仕上サテンニッケル
JIS 警告標識 タテ マグネット仕様 グリーンクロスJIS 警告標識 タテ マグネット仕様グリーンクロス(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷から6日以内出荷
安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
取付方式マグネット材質マグネット厚さ(mm)0.8質量(g)400寸法(幅W×高さH)(mm)225×300
真鍮板 シートタイプ・粘着付 光真鍮板 シートタイプ・粘着付
2,298税込2,528
1パック(2枚)
当日出荷
ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 加工性に優れた真鍮板です エッチング・ネームプレート・インテリア・工作・各種補修などに最適です
トラスコ品番381-5251質量(g)239タイプ平板粘着剤アクリル系
コードレスウォーターフロス(HB-CA13-W)専用 交換ノズルセット オーム電機コードレスウォーターフロス(HB-CA13-W)専用 交換ノズルセットオーム電機
889税込978
1セット(4本)
翌々日出荷
標準ノズル 2本入り 舌クリーナーノズル 2本入り
材質ポリカーボネート質量(g)【標準ノズル】2.5【舌クリーナーノズル】3.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【標準ノズル】20.9×91.8×16【舌クリーナーノズル】20.9×97.4×16
揚げクック 鉄製段付両手天ぷら鍋 パール金属揚げクック 鉄製段付両手天ぷら鍋パール金属
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
適合ガスコンロ、IH(100V・200V)、シーズヒータ、ハロゲン、エンクロヒータ、ラジエントヒータ底面の厚さ(mm)0.7
モデルノ 水切りバスケット パール金属モデルノ 水切りバスケットパール金属(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
お皿やコップが倒れにくい目皿でスッキリ水切りできます。 排水栓付なので洗い桶としてもご使用になれます。 すべりにくく倒れにくい。 ペットボトルも水切りできる。 可動式排水ノズル。 排水栓付。
材質バスケット・目皿・ノズル:ポリプロピレン、排水栓:合成ゴム幅(mm)405高さ(mm)185奥行(mm)295質量(g)775寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×295×185
合成スラブデッキ用吊りボルト支持金具 ネグロス電工合成スラブデッキ用吊りボルト支持金具ネグロス電工
3,998税込4,398
1セット(20個)
当日出荷
USデッキに穴あけしてインサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取り付 けできます。 吊りボルトを締めこむだけで金具が固定できます。
適合吊りボルトW3/8適合USデッキUS-50、1.2、1.6(板厚)材質電気亜鉛めっきクロメート処理
揚げクック 鉄製温度計付両手天ぷら鍋 パール金属揚げクック 鉄製温度計付両手天ぷら鍋パール金属
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
サイズ(cm)20適合ガスコンロ、IH(100V・200V)、シーズヒータ、ハロゲン、エンクロヒータ、ラジエントヒータ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×210×110底面の厚さ(mm)0.7
モデルノ 水切りポケット パール金属モデルノ 水切りポケットパール金属
299税込329
1個
翌々日出荷
材質ポリプロピレン質量(g)44寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×50×95
LQHB - フッ素樹脂製ボアスルーコネクタ(LQHB13) SMCLQHB - フッ素樹脂製ボアスルーコネクタ(LQHB13)SMC
2,198税込2,418
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質(ナット)PFA
フラットコマンドスイッチ AB12 富士電機フラットコマンドスイッチ AB12富士電機(3件のレビュー)
79税込87
1個
当日出荷から46日以内出荷
端子形状プリント基板用端子
揚げクック 鉄製温度計付片手天ぷら鍋 パール金属揚げクック 鉄製温度計付片手天ぷら鍋パール金属
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
サイズ(cm)20適合ガスコンロ、IH(100V・200V)、シーズヒータ、ハロゲン、エンクロヒータ、ラジエントヒータ寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)375×210×120底面の厚さ(mm)0.7
揚げクック 鉄製両手天ぷら鍋20cm パール金属揚げクック 鉄製両手天ぷら鍋20cmパール金属
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
サイズ(cm)20適合ガスコンロ、IH(100V・200V)、シーズヒータ、ハロゲン、エンクロヒータ、ラジエントヒータ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×205×95底面の厚さ(mm)0.7
オベ・フラ お弁当用鉄製両手フライ鍋16cm パール金属オベ・フラ お弁当用鉄製両手フライ鍋16cmパール金属
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
お弁当作りにちょうどいい。 オール熱源対応。
サイズ(cm)16適合ガスコンロ、IH(100V・200V)、シーズヒータ、ハロゲン、エンクロヒータ、ラジエントヒータ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×165×80底面の厚さ(mm)1.0
プチクック ホーロークックポット パール金属プチクック ホーロークックポットパール金属(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
調理+保存ができるホーロー鍋とガラス蓋・シール蓋のセット 表面はガラス質で清潔・衛生的 酸・アルカリに強く腐食しにくい においや色が移りにくい
容量(L)1.5材質本体:ほうろう用鋼板、取手:ほうろう用鋼板、ガラス蓋:強化ガラス器具(全面物理強化)、金属部:ステンレス鋼、つまみ:天然木、シール蓋:ポリエチレン質量(g)718サイズ(cm)15表面処理ほうろう寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×165×130底面の厚さ(mm)0.8
家族表札 光家族表札
1,198税込1,318
1個ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
家族の名前が標示できるプレート テープ付きで簡単に取り付けできます
JIS警告標識 タテ グリーンクロスJIS警告標識 タテグリーンクロス
1,098税込1,208
1枚
3日以内出荷から8日以内出荷
安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
用途JIS安全標識
ショートリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)ショートリーマF.P.(エフ・ピー・ツール)
5,998税込6,598
1本
3日以内出荷から35日以内出荷
材質H.S.S.-Co被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティング特殊コーティング(被膜硬度約3700Hv)シャンク径d(Φmm)3.0突出しセンタ
PSP-100S/130S兼用ホースバンドPHB1319 フローバルPSP-100S/130S兼用ホースバンドPHB1319フローバル
489税込538
1袋
翌々日出荷
フローバルのPSP-100S用交換パーツ
適合寸法(mm)13-19
サインプレート 家族表札 無地 光サインプレート 家族表札 無地
8,998税込9,898
1箱(5個)
翌々日出荷
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途家族表札にトラスコ品番359-6509厚さ(mm)8材質/仕上、枠:アクリル、中板:エンビ取付粘着テープ質量(g)121縦(mm)125横(mm)155テープ粘着テープ付き
L Series(LQ) SMCL Series(LQ)SMC
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
重荷重用ウレタンゴム車輪(UHB型) ヨドノ重荷重用ウレタンゴム車輪(UHB型)ヨドノ(3件のレビュー)
9,788税込10,767
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途重荷重用材質ウレタンゴム荷重種別重荷重型式UHB型材質(車輪)ウレタン(B入)
ステンドグラス Bサイズ セブンホームステンドグラス Bサイズセブンホーム
129,800税込142,780
1個
5日以内出荷
圧倒的な存在感で魅了する規格品最大サイズ
用途ドア、窓、室内壁、外構など。 置物としても利用できます。サイズBサイズ寸法(縦×横×厚さ)(mm)1625×480×20
バスタオル 高級 600×1200mm/800匁 エスコバスタオル 高級 600×1200mm/800匁エスコ
1,470税込1,617
1枚
翌日出荷
混率(%)綿100寸法(cm)60×120アズワン品番65-2250-93
[回転式]バルブ札[使用中・調整中・停止中] エスコ[回転式]バルブ札[使用中・調整中・停止中]エスコ
3,900税込4,290
1個
翌日出荷
円盤部分を回転させる事により、3面の表示が可能。 南京錠で施錠する事により、バルブ札の無断回転を禁じます。
文字内容使用中・調整中・停止中取付方式材質本体:ラミプレート、金具:ステンレスエスコ品番EA983HB-13寸法(mm)Φ90×4取付穴Φ4mm×3箇所
ケーブルグランド エスコケーブルグランドエスコ
5,210税込5,731
1袋(25個)
翌日出荷
KHB 平行ねじアダプタ(Oリング・ボンデットシール用) イハラサイエンスKHB 平行ねじアダプタ(Oリング・ボンデットシール用)イハラサイエンス
2,398税込2,638
1個
翌日出荷から16日以内出荷
形状アダプタ温度範囲(℃)-20~120接続ねじ種類G
水栓ハンドル(青ビス) エスコ水栓ハンドル(青ビス)エスコ
1,180税込1,298
1個
翌日出荷
材質金属青ビスアズワン品番64-7852-64
1/2”sqx13mmディープインパクトソケット エスコ1/2”sqx13mmディープインパクトソケットエスコ
690税込759
1個
翌日出荷
対辺(mm)13差込角(inch)1/2”全長(mm)82外径(mm)24.2
AC100V・Rc3/8" 2方向電磁弁(パイロット式) エスコAC100V・Rc3/8" 2方向電磁弁(パイロット式)エスコ
8,160税込8,976
1個
翌日出荷
材質(本体)青銅質量(g)400切替方式2方向電圧(V)AC100材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)2オリフィス径(Φmm)10耐圧(MPa)8(水圧にて)使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで)流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)-20~60アズワン品番64-7821-04