カテゴリ

  • バイク純正部品(532)
  • 学童・教育用品(114)
  • 物流用品(33)
  • パソコン/周辺機器(24)
  • 制御機器(20)
  • メカニカル部品(19)
  • 作業工具(19)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(16)
  • 自動車補修部品(16)
  • 油圧機器・油圧ホース(16)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
  • 測定用品(13)
  • 自動車純正部品(12)
  • 電気材料(11)
  • 空調・照明・電設資材(10)
  • 機構部品(10)
  • 切削工具(10)
  • 農業機械(10)
  • 事務用品(9)
  • バイク部品(8)
  • 厨房用品(8)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • 建材・エクステリア(8)
  • 保管用品(5)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 研磨材(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 防犯用品(3)
  • 安全保護具(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 縫製用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 塗料(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 介護用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • カー用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 建築金物(1)
  • 住設機器(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 手袋(1)
  • 完成車(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hb-30」の検索結果

関連キーワード
1,000件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • グリップ手袋 HB-30 シモン

    グリップ手袋 HB-30

    シモン
    729税込802
    1双
    当日出荷
    通気性、透湿性に優れています。袖口パイルゴムマジック止め式でフィット感向上。
    材質ポリウレタン合成皮革/ポリエステルメッシュ/パイルゴムマジック止め式ブラック入数(双)1機能通気性・透湿性
  • ホワイトボード ホーロー製壁掛けタイプ モノタロウ

    ホワイトボード ホーロー製壁掛けタイプ

    モノタロウ(25件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1枚
    当日出荷
    ホーローホワイトボードがこの価格! 日本製ホーロー鋼板を板面に使用した、耐久性に優れたホーロー製ホワイトボードです。 表面が2層構造ホーロー(上引きホーロー・下引きホーロー)のため表面硬度が高く、消去性が低下しにくいため、塗装鋼板と比べワンランク上の使いやすさ! アルミフレーム&ハニカム構造の段ボール芯材を使用しているので 軽量なのにとっても高強度! マグネット貼り付け可能です。 横掛け専用の壁掛けフック(2箇所)付き。 ※縦掛けの場合はフレームの取付穴を使用してください。 取付穴に使用する釘・ヒモは別途ご用意ください。 マーカー、イレーザーが置ける粉受け付き。 ※ホワイトボードマーカー・イレーザーは付属しておりません、別途ご用意ください。
    用途伝言・メモ書きに付属品粉受け(1枚)、粉受けキャップ(2個)、コーナーキャップ(4個)、樹脂プラグアンカー6×28mm(4本)、皿ビス4×35mm(4本)種別片面材質(芯材)ハニカム構造ダンボール、(裏面)亜鉛メッキ板種類壁掛け・無地材質(表面)ホーロー設置方式壁掛
  • ハブボールト SUN

    ハブボールト

    SUN(57件のレビュー)
    1,690税込1,859
    1袋(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    ハブの補修用のボルトになります。
  • 平バール TRUSCO

    平バール

    TRUSCO(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    異形特殊鋼材を採用し、全体焼入れで強力です。
    用途テコ、ハガシ作業に。材質機械構造用炭素鋼硬度HRC38~45
  • ボールポイント六角棒ドライバー サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    ボールポイント六角棒ドライバー

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(10件のレビュー)
    519税込571
    1本
    当日出荷
    キャップスクリュー、セットスクリューなどの六角穴付ねじに使用できます。六角軸を使用しているので先端部が摩耗した場合でも、先端を切断することにより長期間六角ドライバーとして使用できます。簡単にねじ穴をキャッチ、斜めから回せます。
    種類六角ドライバー/ボールポイントドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • ホットスティック goot(太洋電機産業)

    ホットスティック

    goot(太洋電機産業)(8件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1箱(5kg)
    当日出荷から翌々日出荷
    成分エチレン酢酸ビニル共重合体(50~60%)炭化水素系樹脂(40~50%)適合ホットボンドHB-80直径(Φmm)11外径(Φmm)11溶解温度(℃)84危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • マルチステップワイド パール金属

    マルチステップワイド

    パール金属(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    天面スペースが広くて、安定感抜群。手の届かなかった上の戸棚も出し入れラクラク。腰掛やフラワースタンドとしても使える。
    材質本体:ポリプロピレン、脚キャップ:ポリプロピレン・エラストマー幅(mm)590奥行(mm)280最大使用荷重(kg)100
  • 9.5sq.ソケットホルダークリップセット KTC

    9.5sq.ソケットホルダークリップセット

    KTC(10件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット
    当日出荷
    ホルダーの形状変更により、従来品よりソケットが差込みやすく外しやすい。しかもソケット保持力はアップ。(持ち運び時抜けにくい) 差込角別にホルダーのカラーリングを設定。
    寸法H(mm)23差込角(mm[inch])9.5[3/8]寸法A(mm)25
  • HBチューブ(リバーシブル・ホックタイプ) デンカエレクトロン

    HBチューブ(リバーシブル・ホックタイプ)

    デンカエレクトロン(4件のレビュー)
    939税込1,033
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    ケーブルをくるむ様にして使用する保護チューブです。 合わせ目をホックで開閉するため静電気が起こりにくくなっています。 色はグレー/ブラックのリバーシブルタイプとなっていますので、 用途によりお使い分け下さい。 長い距離に使用する際、途中から分岐することもホック式なので簡単にできます。 また、従来品よりホックのピッチが広いため開閉作業が容易です。
    用途扉渡り線の束線、盤内配線の保護、各種ハーネスの結束、パイプの保護等様々な用途にご使用ください。仕様RoHS対応品材質ポリエステルクロス入ビニールシートグレー・黒(リバーシブル)使用温度範囲(℃)-20~85シート厚さ(mm)0.35
  • ミニ高圧油圧シリンダHB-30(基本形) JPN[油圧機器・油圧ホース]

    ミニ高圧油圧シリンダHB-30(基本形)

    JPN[油圧機器・油圧ホース]
    41,980税込46,178
    1個
    30日以内出荷
    ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。タイロッド形/多機能モデル/最高仕様圧力:16MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク7種標準化(25~250)/スイッチ有無選択可/クッション有無選択可。角カバーシリンダに可変クッションとスイッチを搭載可能なシリーズになります。
    用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)30最高使用圧力(MPa)16周囲温度および使用流体温度(℃)-10~80許容圧力(MPa)サージ:24作動速度範囲(mm/s)5~300最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)24支持形式基本形
  • ミニ高圧油圧シリンダHB-30(フート形) JPN[油圧機器・油圧ホース]

    ミニ高圧油圧シリンダHB-30(フート形)

    JPN[油圧機器・油圧ホース]
    50,980税込56,078
    1個
    30日以内出荷
    ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。タイロッド形/多機能モデル/最高仕様圧力:16MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク7種標準化(25~250)/スイッチ有無選択可/クッション有無選択可。角カバーシリンダに可変クッションとスイッチを搭載可能なシリーズになります。
    用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)30最高使用圧力(MPa)16周囲温度および使用流体温度(℃)-10~80許容圧力(MPa)サージ:24作動速度範囲(mm/s)5~300最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)24支持形式軸方向フート形
  • ミニ高圧油圧シリンダHB-30(クレビス形) JPN[油圧機器・油圧ホース]

    ミニ高圧油圧シリンダHB-30(クレビス形)

    JPN[油圧機器・油圧ホース]
    45,980税込50,578
    1個
    30日以内出荷
    ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。タイロッド形/多機能モデル/最高仕様圧力:16MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク7種標準化(25~250)/スイッチ有無選択可/クッション有無選択可。角カバーシリンダに可変クッションとスイッチを搭載可能なシリーズになります。
    用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)30最高使用圧力(MPa)16周囲温度および使用流体温度(℃)-10~80許容圧力(MPa)サージ:24作動速度範囲(mm/s)5~300最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)24支持形式一山クレビス形
  • 業務用レイシス忌避テープ 萩原工業

    業務用レイシス忌避テープ

    萩原工業
    6,298税込6,928
    1巻
    当日出荷
    特許出願中の「ゼロ次放出」技術を使用し、最初から最後まで抜群の効果を発揮します。
    用途工場・店舗のドアや調理場・厨房機器、配電盤など、害虫の発生源や侵入を防ぎたい場所に幅(mm)30長さ(m)10
  • 電動ドリル用ヘクスビット(ハンガー付) トップ工業

    電動ドリル用ヘクスビット(ハンガー付)

    トップ工業
    489税込538
    1個
    当日出荷
    六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。各種六角穴付ボルトの着脱に最適な先端工具です。
    用途各種六角穴付ボルトの着脱に。全長(mm)90先端形状六角本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
  • ミニ高圧油圧シリンダHB-30(ロッド側フランジ形) JPN[油圧機器・油圧ホース]

    ミニ高圧油圧シリンダHB-30(ロッド側フランジ形)

    JPN[油圧機器・油圧ホース]
    44,980税込49,478
    1個
    30日以内出荷
    ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。タイロッド形/多機能モデル/最高仕様圧力:16MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク7種標準化(25~250)/スイッチ有無選択可/クッション有無選択可。角カバーシリンダに可変クッションとスイッチを搭載可能なシリーズになります。
    用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)30最高使用圧力(MPa)16周囲温度および使用流体温度(℃)-10~80許容圧力(MPa)サージ:24作動速度範囲(mm/s)5~300最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)24支持形式ロッド側フランジ形
  • ホースバンド サンホープ

    ホースバンド

    サンホープ
    359税込395
    1個
    欠品中
    ホースジョイント(NT2513・NT2525)に接続したホースを固定するためのバンド。
    適合22mm~30mm
  • ヘキサゴンソケット トップ工業

    ヘキサゴンソケット

    トップ工業(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    用途穴付六角ボルト廻しにRoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドストッパー式静音樹脂台車 金沢車輌

    ハンドストッパー式静音樹脂台車

    金沢車輌(7件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1台
    翌々日出荷
    黄色いハンドルから手を離すと自動ロックON!安全ギアロックで動かない! ハンドルを握るとロックOFFでスムーズ走行。 人と環境にやさしい環境静音。大きな揺れがきても動き出さない安全設計。
    用途学校・病院・福祉・工場・倉庫・オフィスなどに最適材質(車輪)ゴムタイプギアロック式ブレーキ有無ありキャスターハンドル折りたたみ指づめ防止イエローキャップ付ハンドル高さ(mm)905材質(台)樹脂ブレーキ種類ハンドブレーキ特性静音、ギアロック式ハンドルタイプ折りたたみ
  • 低型油圧ジャッキ マサダ製作所

    低型油圧ジャッキ

    マサダ製作所(7件のレビュー)
    95,980税込105,578
    1台
    当日出荷
    標準型では入らない狭い場所でのジャッキアップが可能です。 標準・低型は○印方向へ90°の範囲に使用できます。 横方向の使用での揚程は油量の関係で50~70%になります。
    種別油圧ジャッキ
  • 02シリーズスタック弁 取付ボルト (六角穴付ボルト) ダイキン工業

    02シリーズスタック弁 取付ボルト (六角穴付ボルト)

    ダイキン工業
    519税込571
    1セット(4個)
    当日出荷から翌日出荷
    スタック弁、スタックブロックを取付けるボルトは、その積み上げ高さに応じて選定してください。 スタック弁、スタックブロックの厚みは、すべて40mmに統一していますので、積み上げ段数が同じであれば、同一形式のボルトになります。
  • マルチステップ パール金属

    マルチステップ

    パール金属
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    天面スペースが広くて、安定感抜群。手の届かなかった上の戸棚も出し入れラクラク。腰掛やフラワースタンドとしても使える。
    材質本体:ポリプロピレン、脚キャップ:ポリプロピレン・エラストマー幅(mm)395奥行(mm)280最大使用荷重(kg)100
  • コンテナボックス SHUTER

    コンテナボックス

    SHUTER
    17,980税込19,778
    1セット(8個)
    当日出荷
    自由、自在にスペースに合わせ増やせる!細かい商品の整理に最適。仕事の効率が大幅アップ!
    材質バージン樹脂
  • ソフト巾木(軟質ビニル巾木) 袴あり(R付) 100HB タジマ(田島ルーフィング)

    ソフト巾木(軟質ビニル巾木) 袴あり(R付) 100HB

    タジマ(田島ルーフィング)
    4,998税込5,498
    1箱(25枚)
    5日以内出荷
    壁と床との接点を納め壁面の下部を保護。
    長さ(mm)914.4高さ(mm)100
  • スイッチ・ボタンカバー開閉式 押ボタンカバー 篠原電機

    スイッチ・ボタンカバー開閉式 押ボタンカバー

    篠原電機
    899税込989
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番855-8707幅(mm)58乳白材質(本体)ポリプロピレン樹脂質量(g)14.6奥行(mm)74高さH(mm)38
  • DINレール スナップスイッチ・ボリューム取付金具 DHSW・DHシリーズ ユーボン

    DINレール スナップスイッチ・ボリューム取付金具 DHSW・DHシリーズ

    ユーボン
    789税込868
    1個
    当日出荷
    用途スナップスイッチ、トグルスイッチ、ボリューをDINレールに取付する金具です。仕様DIN用ベースのみ材質スナップスイッチ取付金具:SpC 1.2t 三価クロメートメッキ、ボリューム用取付金具:SUS 304
  • ミニ高圧油圧シリンダHB-30(ロッド側トラニオン形) JPN[油圧機器・油圧ホース]

    ミニ高圧油圧シリンダHB-30(ロッド側トラニオン形)

    JPN[油圧機器・油圧ホース]
    50,980税込56,078
    1個
    30日以内出荷
    ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。タイロッド形/多機能モデル/最高仕様圧力:16MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク7種標準化(25~250)/スイッチ有無選択可/クッション有無選択可。角カバーシリンダに可変クッションとスイッチを搭載可能なシリーズになります。
    用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)30最高使用圧力(MPa)16周囲温度および使用流体温度(℃)-10~80許容圧力(MPa)サージ:24作動速度範囲(mm/s)5~300最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)24支持形式ロッド側トラニオン形
  • シンプルストレージ スリム水切りラック2段 パール金属

    シンプルストレージ スリム水切りラック2段

    パール金属(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    防サビ加工。排水栓付傾斜付トレー。下段用トレーを回転させれば、左右どちらのシンク位置でも排水可能。まな板受けと水切りポケット付。
    材質本体=鉄(クロムめっき+クリアエポキシ樹脂塗装)、トレー・水切りポケット=ポリプロピレン、ノズルキャップ=シリコーンゴム、すべり止め=エラストマー幅(mm)365高さ(mm)405質量(g)2000奥行(mm)220段数2段耐荷重(kg)上段2、下段3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×220×405耐熱温度(℃)ポリプロピレン=100
  • 平バール オーエッチ工業

    平バール

    オーエッチ工業
    1,798税込1,978
    1丁
    当日出荷から5日以内出荷
    全体を完全熱処理しているので曲げ折れに対し非常に強く耐久力に優れています。
    材質機械構造用炭素鋼 S53C
  • シンプルストレージ スライド式シンク水切りバスケット パール金属

    シンプルストレージ スライド式シンク水切りバスケット

    パール金属(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    防サビ加工。シンクサイズに合わせてスライド。水切りポケット付。
    材質本体=鉄(クロムめっき+クリアエポキシ樹脂塗装)、トレー・水切りポケット=ポリプロピレン、ノズルキャップ=シリコーンゴム、すべり止め=エラストマー(脚部)、塩化ビニル(スライドアーム)幅(mm)245高さ(mm)135質量(g)1100奥行(mm)415~570耐荷重(kg)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×415~570×135耐熱温度(℃)ポリプロピレン=100
  • ソフト巾木(軟質ビニル巾木) 袴あり(R付) 60HB タジマ(田島ルーフィング)

    ソフト巾木(軟質ビニル巾木) 袴あり(R付) 60HB

    タジマ(田島ルーフィング)(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1箱(25枚)
    5日以内出荷
    壁と床との接点を納め壁面の下部を保護。
    長さ(mm)914.4高さ(mm)60
  • マイセレクト IH対応アルマイト加工行平鍋(内面ふっ素加工) パール金属

    マイセレクト IH対応アルマイト加工行平鍋(内面ふっ素加工)

    パール金属(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取手:天然木板厚(mm)2.2加工内側:フッ素樹脂加工、外側:アルマイト加工
  • ハンドブレーキ付き台車 PHBシリーズ 金沢車輌

    ハンドブレーキ付き台車 PHBシリーズ

    金沢車輌
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷から12日以内出荷
    ハンドルから手を放すとロックされる安全仕様。 ハンドルから手を放すとロックされますのでブレーキのかけ忘れがありません。 床を汚さないノーカーボンゴムタイヤです。
    種別完成品ブレーキ材質(キャスター)静音ノーカーボングレーゴムハンドル高さ(mm)905材質(ハンドル)スチール騒音対策材質(荷台)PP
  • S-HB300用替バッテリー ライテックス(ムサシ)

    S-HB300用替バッテリー

    ライテックス(ムサシ)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    適合3WLEDハイブリッドソーラーライトS-HB300用バッテリー電圧(V)3.6バッテリー容量(mAh)1200
  • 回転式クリップ YAESU(旧スタンダードホライゾン)

    回転式クリップ

    YAESU(旧スタンダードホライゾン)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    回転式のクリップです。
    トラスコ品番452-5891適合機種SRFD10品名回転式クリップ
  • シンプルストレージ 水切りバスケット パール金属

    シンプルストレージ 水切りバスケット

    パール金属
    3,698税込4,068
    1個
    翌々日出荷
    防サビ加工。排水栓付傾斜付トレー。シンクの向きに応じた可動式排水ノズル。水切りポケット付。
    材質本体=鉄(クロムめっき+クリアエポキシ樹脂塗装)、トレー・水切りポケット=ポリプロピレン、ノズルキャップ=シリコーンゴム、すべり止め=エラストマー幅(mm)400高さ(mm)160質量(g)1250奥行(mm)300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×300×160耐熱温度(℃)ポリプロピレン=100
  • カードケース硬質 ベロス

    カードケース硬質

    ベロス
    979税込1,077
    1個
    翌々日出荷
    透明
  • コレット CHBグループ NSK(ナカニシ)

    コレット CHBグループ

    NSK(ナカニシ)
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷
    Φ3.0コレットです。
    用途コレットCHBグループを使用するスピンドル用。トラスコ品番162-7615
  • (9.5SQ) ネプロス・ソケットホルダー nepros

    (9.5SQ) ネプロス・ソケットホルダー

    nepros(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    寸法H(mm)23寸法A(mm)25差込角(sq.)9.5
  • L型クランプ強力型バーハンドル アーム[作業工具]

    L型クランプ強力型バーハンドル

    アーム[作業工具]
    5,598税込6,158
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)120再生紙使用マーク適合
  • ハンドトラックボックス フタ付タイプ TRUSCO

    ハンドトラックボックス フタ付タイプ

    TRUSCO
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷
    台車に簡単に装着でき、荷物の運搬が便利です。コンパクト折りたたみができ手提げベルト付で持ち運びができます。三ツ折りフタになっているので、荷物の出し入れが容易です。
    用途台車での小口荷物の集荷、配達用として。仕様取手付、三ツ折りフタグリーン芯材ポリプロピレン(PP)材質(表面)ポリ塩化ビニール樹脂(防炎性、消防法合格材料)
関連キーワード
...