カテゴリ
- 厨房用品(3)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 自動車純正部品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
「hb-320a」の検索結果

HB-320A用カートリッジ
中部コーポレーション¥32,980税込¥36,2781個翌々日出荷氷が解けにくい、リフトアップ機能搭載! 粗さ調節ダイヤルワンタッチ。 円盤、氷押さえが外せて、清掃性アップ。 消費電力を抑えた省エネ設計。 オプションローター大(冷凍フルーツ用)ローター小(フレーバー氷用)。質量(kg)20消費電力(W)95/82.5定格電圧(V)単相100V 50/60Hz能力氷削能力:1.8/2.2kg/分有効径(Φmm)200
ボールバルブ(600型、フルボア、黄銅)
大和バルブ¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から9日以内出荷バルブの流路と配管の内径がほぼ同じなので圧力損失が小さいバルブです。用途主な用途:空気・水・油の設備、および装置配管。※蒸気には使用できません。※可燃性、腐食性および毒性のある流体には使用できません。最高許容圧力(MPa)4.2(常温の水・油)、1.0(常温の空気)、0.7(120℃以下の冷温水・油・空気)バルブ種類ボールバルブ
初雪 電動式ブロックアイススライサー
中部コーポレーション¥119,800税込¥131,7801台3日以内出荷氷が溶けにくい、リフトアップ機能搭載。 円盤、氷押さえが外せて、清掃性アップ。 消費電力を抑えた省エネ設計。材質外装:ABS樹脂等質量(kg)20電源(V)単相100V(50/60Hz)有効径(Φmm)(円盤)200外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×402×565(760)定格消費電力(W)(50/60Hz)95/82.5調整機能粗さ調節ダイヤルワンタッチTKG品番7-0885-0301製氷能力1.8/2.2(kg/min)TKG品番(2017)6-0839-0301
初雪 電動式ブロックアイススライサー HBシリーズ
中部コーポレーション¥159,800税込¥175,7801個7日以内出荷氷サイズ半貫目氷(約13cm角)、※ベースが一体化の為、器とあわせて高さ20cmを超える盛り付けは出来ません。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。仕様●サイズ:355×402×H760mm●電源:単相100V 50/60Hz●消費電力:95/82.5W●氷削能力:1.8/2.2(kg/分)●円盤有効径:約200mm●質量:20kg●コード番号:AD3873アズワン品番67-6875-95
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CHD2HB63B)
SMC¥52,980~税込¥58,278~1個29日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)63
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CHD2HB80B)
SMC¥76,980税込¥84,6781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)80クッション(-) 両側クッション付シリーズ(H) ステンレス 14 MPa磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類(-) オートスイッチなしロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右