カテゴリ

  • 厨房用品(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 自動車純正部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「hb-320a」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HB-320A用カートリッジ 中部コーポレーション

    HB-320A用カートリッジ

    中部コーポレーション
    32,980税込36,278
    1個
    翌々日出荷
    氷が解けにくい、リフトアップ機能搭載! 粗さ調節ダイヤルワンタッチ。 円盤、氷押さえが外せて、清掃性アップ。 消費電力を抑えた省エネ設計。 オプションローター大(冷凍フルーツ用)ローター小(フレーバー氷用)。
    質量(kg)20消費電力(W)95/82.5定格電圧(V)単相100V 50/60Hz能力氷削能力:1.8/2.2kg/分有効径(Φmm)200
  • ボールバルブ(600型、フルボア、黄銅) 大和バルブ

    ボールバルブ(600型、フルボア、黄銅)

    大和バルブ
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    バルブの流路と配管の内径がほぼ同じなので圧力損失が小さいバルブです。
    用途主な用途:空気・水・油の設備、および装置配管。※蒸気には使用できません。※可燃性、腐食性および毒性のある流体には使用できません。最高許容圧力(MPa)4.2(常温の水・油)、1.0(常温の空気)、0.7(120℃以下の冷温水・油・空気)バルブ種類ボールバルブ
  • 初雪 電動式ブロックアイススライサー 中部コーポレーション

    初雪 電動式ブロックアイススライサー

    中部コーポレーション
    119,800税込131,780
    1台
    3日以内出荷
    氷が溶けにくい、リフトアップ機能搭載。 円盤、氷押さえが外せて、清掃性アップ。 消費電力を抑えた省エネ設計。
    材質外装:ABS樹脂等質量(kg)20電源(V)単相100V(50/60Hz)有効径(Φmm)(円盤)200外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×402×565(760)定格消費電力(W)(50/60Hz)95/82.5調整機能粗さ調節ダイヤルワンタッチTKG品番7-0885-0301製氷能力1.8/2.2(kg/min)TKG品番(2017)6-0839-0301
  • 初雪 電動式ブロックアイススライサー HBシリーズ 中部コーポレーション

    初雪 電動式ブロックアイススライサー HBシリーズ

    中部コーポレーション
    159,800税込175,780
    1個
    7日以内出荷
    氷サイズ半貫目氷(約13cm角)、※ベースが一体化の為、器とあわせて高さ20cmを超える盛り付けは出来ません。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
    仕様●サイズ:355×402×H760mm●電源:単相100V 50/60Hz●消費電力:95/82.5W●氷削能力:1.8/2.2(kg/分)●円盤有効径:約200mm●質量:20kg●コード番号:AD3873アズワン品番67-6875-95
  • プロテクター A (L) サイド (HB45) MAZDA(マツダ)

    プロテクター A (L) サイド (HB45)

    MAZDA(マツダ)
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
  • CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CHD2HB63B) SMC

    CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CHD2HB63B)

    SMC
    52,980税込58,278
    1個
    29日以内出荷から30日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)63
  • CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CHD2HB80B) SMC

    CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CHD2HB80B)

    SMC
    76,980税込84,678
    1個
    30日以内出荷
    クッション(-) 両側クッション付シリーズ(H) ステンレス 14 MPaチューブ内径(Φmm)80磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類(-) オートスイッチなしロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右