絶縁管は熱電対素線(プラス線とマイナス線)の電気絶縁のためにあります。高温での使用にも安心な耐熱磁器です。
熱間荷重軟化が少なく。耐熱衝撃性に優れたHB製品です。
用途焼却管、保護管、絶縁管、炉心管に
全長(mm)100
材質HB
化学組成SiO2=40、Al2O3=56
使用温度(℃)1500
あらゆる熱処理炉に適用できるセラミック製の保護管です。
用途測温用熱電対、各種機器用の絶縁管ならびに保護管。
ガス吹込管、ガス採取管。
サポート用治具材。
耐熱衝撃性に優れる。
化学組成SiO2/40%、l2O3/56%
使用温度(℃)1500
高品質ムライト質チューブで、1500℃までの使用に適しています。 ●耐熱性・耐食性が良く、熱間での軟化変形が少なく、高温ならびに長期の寿命を必要とする各種の用途に広く採用されています。
用途各種電気炉用炉心管、高温搬送用ローラ、サポートチューブ、ラジアントチューブ。半導体の拡散炉用チューブ、ガス吹込管、ガス採取管。廃棄物などの焼成炉用、C・S分析用および各種燃焼管
材質ムライト
緻密質のアルミナチューブです。
長さ(mm)100
形状2穴
熱電対素線(プラス線とマイナス線)の電気的絶縁に使用します。
長さ(mm)100
形状丸形1つ孔
タイプSSA-S熱電対用
緻密質のアルミナチューブです。
長さ(mm)100
形状楕円2穴
使用温度(℃)1800
化学組成Al2O3/99.7%
密度3.9g/mL
熱伝導率(W/mk)25(400℃)
曲げ強度(MPa)380
HBチューブは高品質ムライト質チューブで、1500℃までの使用に適しています。 HBチューブは耐熱性・耐食性が良く、熱間での軟化変形が少なく、高温ならびに長期の寿命を必要とする各種の用途に広く採用されています。
使用温度(℃)最高1500
化学組成SiO2:40%、Al2O3:56%
別にSSA-S、S、MG-13、・ZR-11もあります。他に楕円形二つ穴、先端用絶縁管、ボタンもあります。
内径(Φmm)2
外径(Φmm)8
TGK品番696-31-31-14
材質S
スペースCC・JIS規格品です。
品番4
1個
¥6,198
税込¥6,818
3日以内出荷
耐熱性・耐食性に優れています。
外径(Φmm)8
あらゆる熱処理炉に適用できるセラミック製の保護管です。
材質SSA-S
化学組成SiO2=0.1%、Al2O3=99.6%
使用温度(℃)1800
スペースCC
熱電対素線(プラス線とマイナス線)の電気的絶縁に使用します。
入数100本
ねじ径M6用
種別中空(パイプ)
材質セラミックス
RoHS指令(10物質対応)対応
材質アルミ純度97%
別にSSA-S、S、MG-13、・ZR-11もあります。他に楕円形二つ穴、先端用絶縁管、ボタンもあります。
内径(Φmm)1.5
外径(Φmm)6
TGK品番696-31-31-13
材質S
スペースCC・JIS規格品です。
品番3
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
種類ヒューズホルダ
取付方式パネル取付
アルミナ99.5%以上の高純度な、ち密質アルミナセラミックスで、1650℃以上で使用することができます。
材質SSA-S
使用温度(℃)1800
化学組成SiO2=0.1%、Al2O3=99.6%
関連キーワード