カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(23)
  • 物流用品(18)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
  • メカニカル部品(17)
  • 測定用品(7)
  • 制御機器(5)
  • 厨房用品(5)
  • 空調・電設資材(4)
  • 切削工具(4)
  • 照明(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 作業工具(3)
  • バイク部品(2)
  • 保管用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 機構部品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 事務用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 電気材料(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • 完成車(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hb-250」の検索結果

関連キーワード
134件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
黒体テープ HB-250 OPTEX(オプテックス)黒体テープ HB-250OPTEX(オプテックス)
6,398税込7,038
1個
翌々日出荷
仕様●延面積:60mm×2000mm●耐熱温度:250℃●コード番号:119-0161316アズワン品番67-4829-71
S-HB250用替バッテリー ライテックス(ムサシ)S-HB250用替バッテリーライテックス(ムサシ)
1個
取扱停止中
S-HB250 6.5W×2灯フリーアーム式KEDハイブリッドソーラーライト用の替バッテリーです。
トラスコ品番434-3259幅(mm)38.5高さ(mm)67奥行(mm)22
黒体テープ OPTEX(オプテックス)黒体テープOPTEX(オプテックス)(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1巻
当日出荷
放射率の不明な物体や光沢のある物体の表面に貼りつけると、放射率が0.95になり、正確な非接触温度測定が可能となります。放射率ε=0.95に設定してご使用ください。最高250℃までの耐熱素材を使用しています。
テープ幅(mm)60テープ長さ(m)2
スタッキングパーツコンテナ SHUTERスタッキングパーツコンテナSHUTER(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
材質耐衝撃ポリプロピレン付属品脚(4本)、インデックスラベル、インデックスラベル用透明ホルダ
ハトメ鋲 ミツヤハトメ鋲ミツヤ
579税込637
1ケース(250本)
当日出荷
綴じ穴の裂けを防ぐ優れモノ。工作の材料として最適です。
用途ハトメ鋲サイズNO.5穴径(Φmm)4外径(Φmm)8包装収納便利なプラケース入り
6.5W×2灯 フリーアーム式 LEDハイブリッドソーラーライト ライテックス(ムサシ)6.5W×2灯 フリーアーム式 LEDハイブリッドソーラーライトライテックス(ムサシ)
8,598税込9,458
1個
当日出荷
ソーラー発電と乾電池のハイブリッド式センサーライトです。 普段はソーラー発電でライトが点灯します。 日照不足によるソーラー発電不足(充電不足)になると自動的に乾電池から電源供給しソーラー式ながら安定した点灯を実現した製品です。 日照時間が短い地域や季節(冬の日本海側など)や点灯回数の多い場所に最適です。 フラッシュ発光モード(点滅)やセンサー部の赤色灯点滅でセキュリティ機能も高い製品です。 明るさ切り替え機能つきでライトの明るさを100%、50%の切り替えができます。 明るさ重視の100%(1200ルーメン)点灯回数重視で乾電池節約の50%(600ルーメン)。
電球の種類LED設置場所屋内、屋外用(防雨タイプ IP44)センサー感知方式焦電型赤外線センサー灯数2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)281×134×147質量(g)470充電池タイプリチウムイオン電池(3.6V-3000mAh)使用電池単3形アルカリ乾電池×3本(別売)電球高輝度白色LED 設計寿命4万時間全光束(Lm)1200検知範囲最大180°最遠8m ※取付高さ2m点灯時間10秒 100%/50%/フラッシュ(設定)消費電力(W)6.5×2灯取扱説明書(2.61MB)
旋盤用スリーブ SHB マンヨーツール旋盤用スリーブ SHBマンヨーツール
9,998税込10,998
1本
当日出荷から43日以内出荷
豊富なサイズラインアップ。 ほぼ全ての旋盤メーカーに対応。
用途旋盤での内径・ボーリング加工用寸法L(mm)100
排水特殊継手 VU偏芯ブッシング VUHB 前澤化成工業排水特殊継手 VU偏芯ブッシング VUHB前澤化成工業
1個
取扱停止中
偏芯タイプのVUブッシングです。
材質PVC形状ブッシングタイプVU
ヒットベイト ヒットマンルアーズヒットベイトヒットマンルアーズ(1件のレビュー)
389税込428
1袋
当日出荷から6日以内出荷
「ヒットマン漁具」タコベイト6匹入り2.5寸(7.5cm)紀州漁師使用率No.1
長さ(cm)7.5
L型クランプ強力型バーハンドル アーム[作業工具]L型クランプ強力型バーハンドルアーム[作業工具]
6,998税込7,698
1丁
当日出荷から翌々日出荷
種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)120再生紙使用マーク適合
伝説 くろとび ふくろ倶楽部伝説 くろとびふくろ倶楽部
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
材質本革・マイクロレザー寸法(mm)220×260×85質量(g)440適合ベルト幅(mm)50
モデルノ ツールスタンド パール金属モデルノ ツールスタンドパール金属
769税込846
1個
翌々日出荷
使いやすい場所におけて便利なツールスタンド。
材質ポリプロピレン、ステンレス鋼質量(g)160
ヒットベイト ヒットマンルアーズヒットベイトヒットマンルアーズ(1件のレビュー)
389税込428
1袋
当日出荷から4日以内出荷
「ヒットマン漁具」タコベイト6匹入り2.5寸(7.5cm)紀州漁師使用率No.1
長さ(cm)7.5
ショートリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)ショートリーマF.P.(エフ・ピー・ツール)
5,998税込6,598
1本
3日以内出荷から85日以内出荷
刃長l1(mm)20材質H.S.S.-Co被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティング特殊コーティング(被膜硬度約3700Hv)
パーツコンテナ ギガ・セレクションパーツコンテナギガ・セレクション
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
ジョイントを用いれば縦・横に連結できます。
材質ポリプロピレンフタなし
重荷重用ウレタンゴム車輪(UHB型) ヨドノ重荷重用ウレタンゴム車輪(UHB型)ヨドノ(3件のレビュー)
25,980税込28,578
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途重荷重用材質ウレタンゴム荷重種別重荷重型式UHB型材質(車輪)ウレタン(B入)ベアリングベアリング入適合金具J、K、JB、KB
結束バンド HB 河村電器産業結束バンド HB河村電器産業
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷から21日以内出荷
ナチュラル(乳白)材質ナイロン
KHB 平行ねじアダプタ(Oリング・ボンデットシール用) イハラサイエンスKHB 平行ねじアダプタ(Oリング・ボンデットシール用)イハラサイエンス
2,998税込3,298
1個
翌日出荷から16日以内出荷
形状アダプタ温度範囲(℃)-20~120接続ねじ種類G
I型広巾ストレートエッヂ B級 ユニセイキI型広巾ストレートエッヂ B級ユニセイキ
1,498,000税込1,647,800
1個
翌々日出荷から29日以内出荷
平面度、真直度の測定、ひずみチェックに使用します。 SEIWは水準器を併用し工作機械芯出し、タービンの測定に使用します。 研磨仕上げを施しています。 平面度・真直度、平行度の検査測定用です。
用途平面度・真直度、平行度の検査測定用材質/仕上炭素工具鋼/研磨仕上厚さ(mm)50
バタフライ弁 KITZ(キッツ)バタフライ弁KITZ(キッツ)
359,800税込395,780
1個
当日出荷から翌々日出荷
RPTFEシートリングで種々の流体に対応可能です。 二重偏心構造により安定したシール性能を保ちます。 パッキンの増締めが簡単です。 独自のシート形状(特許取得)による高耐久性能。 両流れ対応。 市販品配管ガスケットに対応。 上部フランジの寸法はISO5211を採用。
形状ストレート材質(本体)FCD450-10使用温度範囲(℃)-10~200接続方式ウエハー材質(シート)リング:RPTFE(カーボンファイバー入りPTFE)接続ウェハー形使用流体液体ハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(グランド)SCS13A材質(グランドパッキン)PTFE材質(ジスク)SCS13A+Crメッキ材質(ステム)SUS420J2材質(リテイナーシート)S45C材質(ステムベアリング)PTFE(裏金入)バルブ種類バタフライバルブ
重荷重用ゴム車輪(HB型) ヨドノ重荷重用ゴム車輪(HB型)ヨドノ(4件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
用途重荷重用材質ゴム荷重種別重荷重型式HB型材質(車輪)ゴム(B入)ベアリングベアリング入
トーンチャイム HBシリーズ 鈴木楽器製作所トーンチャイム HBシリーズ鈴木楽器製作所
97,980税込107,778
1セット
5日以内出荷
1人1音ずつ担当して合奏すれば、みんなで音楽を楽しめます。
重荷用ゴム車輪 車輪のみ ヨドノ重荷用ゴム車輪 車輪のみヨドノ
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
重量用低床型キャスター TAKIGEN(タキゲン)重量用低床型キャスターTAKIGEN(タキゲン)
4,198税込4,618
1個
当日出荷から8日以内出荷
〔P.Aポリウレタン車輪〕 金属に勝る耐摩耗性弾性が大きく積載物に衝撃を与えません。長期間固定されても荷重による歪みが残りません。 騒音が少なく静かで床に損傷を与えません。ホイールハブにアルミ、ブッシュに高性能エンプラを採用し軽量化を実現。 床に優しく車輪回転部にラジアルベアリングを2個使用、両端支持構造で機動性に優れています。 〔E.Pエンプラ車輪〕 耐衝撃性が良く過酷な使用にも耐えられ、しかも軽量です。 耐熱性・耐寒性・耐薬品性に優れています。 車輪回転部にラジアルベアリングを2個使用、両端支持構造で機動性に優れています。
用途コンピュータ・コピー機・計測機器・精密機器材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ポリウレタン樹脂・エンプラ標準色ブラック表面仕上げ本体:亜鉛めっき黒色クロメート処理(MFZn-C)
鋳物重荷重用ウレタン車輪ベアリング入 ヨドノ鋳物重荷重用ウレタン車輪ベアリング入ヨドノ(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
鋼板製キャスターと比べ、過酷な使用状況や重量物運搬に適した強靭キャスターです。様々なバリエーションがあり、運搬物に応じた選択が可能です。芯金が鋳鉄製の為駆動用キー加工も可能です。
用途一般重量物搬送用重量用運搬車ガイド用ローラー材質車輪:鋳物ホイール、ウレタン2018年トラスコ掲載ページ2 0821
250mm 自在金具付キャスター エスコ250mm 自在金具付キャスターエスコ
18,500税込20,350
1個
翌日出荷
寸法d(mm)25ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
HIDバルブスーパークリア カーメイトHIDバルブスーパークリアカーメイト(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷
純正交換用 レギュラーH.I.D.バーナー。 全光束より「見やすさ」を追求した自然な白色光。 開発から組立てまでの全ての工程を自社国内工場で完結させた純国産H.I.D.バーナー。
ホワイト(WHITE)質量(g)22寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)75×32×32色温度(K)5000保証期間3年
重荷重用ジェンゴム車輪 車輪のみ ヨドノ重荷重用ジェンゴム車輪 車輪のみヨドノ
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
重荷重用鋳鉄車輪 車輪のみ ヨドノ重荷重用鋳鉄車輪 車輪のみヨドノ
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
ソリッドゴム車輪(重量用)HB型 浪花製作所ソリッドゴム車輪(重量用)HB型浪花製作所
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷から31日以内出荷
ヒットベイト ヒットマンルアーズヒットベイトヒットマンルアーズ
389税込428
1袋
4日以内出荷から6日以内出荷
「ヒットマン漁具」タコベイト6匹入り2.5寸(7.5cm)紀州漁師使用率No.1
長さ(cm)7.5
軽施工HUBボックス KHB 河村電器産業軽施工HUBボックス KHB河村電器産業
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
業界最軽量、省施工タイプHUBボックス
材質鉄板製クリーム(マンセル2.5Y9/1)使用ハンドルKH-84F(平面ハンドル)取付基板木製基板 12mm
HUBボックス HB 河村電器産業HUBボックス HB河村電器産業
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
各フロアーに置かれたHUBなど小規模LAN用機器を収納するEIA規格マウントボックス
材質鉄板製クリーム(マンセル2.5Y9/1)使用ハンドルKH-84F(平面ハンドル)基板寸法(mm)470×200キャビネット板厚(mm)本体1.0、正面ドア1.0、側面ドア1.0、マウントアングル2.3取付基板木製基板 12mm
重荷重用ゴム車輪(耐油仕様)車輪のみ ヨドノ重荷重用ゴム車輪(耐油仕様)車輪のみヨドノ
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
重荷重用ゴム車輪(耐熱仕様)車輪のみ ヨドノ重荷重用ゴム車輪(耐熱仕様)車輪のみヨドノ
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
ハンドベル KCハンドベルKC
3,298税込3,628
1個
9日以内出荷
スレイベル(小) オーケストラや吹奏楽で使用されるスレイベル。スレイ(SLEIGH)は英語でそりの意味で、別名「そりのベル」とも呼ばれます。まさしくクリスマスの音楽に多様される鈴の音で、奏法は下向きに持ち、もう一方の手でスレイベルを握った手を叩いて鳴らします。
全長(mm)210質量(g)約80タイプ鈴13個
重量用低床型キャスター TAKIGEN(タキゲン)重量用低床型キャスターTAKIGEN(タキゲン)
6,898税込7,588
1個
4日以内出荷
金属に勝る耐摩耗性弾性が大きく積載物に衝撃を与えません。 長期間固定されても荷重による歪みが残りません。 騒音が少なく静かで床に損傷を与えません。 ホイールハブにアルミ、ブッシュに高性能エンプラを採用し軽量化を実現。 床に優しく車輪回転部にラジアルベアリングを2個使用、両端支持構造で機動性に優れています。
用途コンピュータ・コピー機・計測機器・精密機器材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ポリウレタン樹脂許容荷重(kN)2.45製品質量(g)295標準色ブラック表面仕上げ本体:亜鉛めっき黒色クロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード31055
鋳物重荷重用ウレタン車輪ベアリング入 ヨドノ鋳物重荷重用ウレタン車輪ベアリング入ヨドノ
99,980税込109,978
1個
5日以内出荷
ウレタン車輪で重荷重用一般的に各方面に多く使用されている汎用品です。
仕様ベアリング入材質車輪:ウレタンゴム軸径(Φmm)50荷重種別重荷重
ハンドボール 検定球2号 MIKASA (ミカサ)ハンドボール 検定球2号MIKASA (ミカサ)
6,398税込7,038
1個
7日以内出荷
IHF APPROVED PRO 規格適合。ソフト触感とグリップ性・コントロール性が向上。白と青の新デザインで視認性向上。国際公認球。女子用、一般・大学・高校。松ヤニ等使用2号。
材質人工皮革ホワイト/ブルー質量(g)325~375円周(mm)560~580
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応スライダタイプ LE2FS32~ SMCバッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応スライダタイプ LE2FS32~SMC
89,980税込98,978特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
・マニホールドコントローラ対応 最大16軸接続可能 ・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比) ※動作条件により値は異なります。 ・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付 停止位置からの再始動が可能
サイズ32電源電圧(V)DC24±10%関連資料カタログ取扱説明書取扱説明書モータ種類バッテリレス アブソ (ステップモータ DC24V)適合コントローラ機種JXD1