カテゴリ

  • バイク純正部品(206)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(193)
  • 制御機器(159)
  • 農業機械(108)
  • バイク部品(87)
  • 空調・照明・電設資材(86)
  • オフィス家具(81)
  • 自動車純正部品(80)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(68)
  • パソコン/周辺機器(68)
  • 自動車補修部品(41)
  • 家電(41)
  • 科学研究・開発用品(36)
  • フォークリフト・産機・建機用品(29)
  • 事務用品(28)
  • 油圧機器・油圧ホース(20)
  • 切削工具(19)
  • 電動工具(19)
  • メカニカル部品(18)
  • 作業工具(18)
  • 建築金物(11)
  • 医療(11)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • 介護用品(10)
  • 塗料(9)
  • 測定用品(9)
  • ヘルスケア(9)
  • 保管用品(8)
  • 電気材料(8)
  • 物流用品(7)
  • 清掃用品(7)
  • 縫製用品(7)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
  • 自転車部品(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 卓上消耗品(5)
  • 防犯用品(5)
  • 接着剤・補修材(4)
  • カー用品(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 梱包用品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 日用品(3)
  • 安全標識(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 空圧工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • テープ(2)
  • 厨房用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 安全保護具(2)
  • 研磨材(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防災用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hb0001」の検索結果

1,597件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AK HB1 ASTELL&KERNAK HB1ASTELL&KERN
24,980税込27,478
1台
翌日出荷
AK HB1は、ESS ES9281AC PRO DACを搭載し、高音質なポータブルUSB-DACとして、ケーブルレスのBluetoothレシーバーDACとして、ワイヤードとワイヤレス両対応でHi-Fiオーディオストリーミングサービスや動画配信、ゲームに至るあらゆるコンテンツをAstell&Kernの原音に忠実なサウンドでお楽しみ頂けます。着脱式USBケーブル対応(USB Type-CおよびLightningケーブル付属)。3.5mmアンバランス(USB-DAC時のみ4極マイク入力対応)と4.4mmバランスのデュアル出力対応。UAC2.0とUAC1.0の切替機能搭載で家庭用ゲーム機との接続にも対応。高感度MEMSマイクとcVc 8.0搭載。aptX HD及びLDACコーデック対応。内蔵バッテリー駆動かバスパワー駆動の切替可能。車のイグニッションに応じて電源が自動的にオン/オフするカーモード機能搭載。2台までのマルチポイント接続対応。「AK Control」アプリ(iOS/Android)によるEQ変更やDACフィルター変更等の設定可能。
仕様●その他環境及び安全規格:なし●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(備考):リチウムイオン蓄電池は体積エネルギー密度が基準値を下回る為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:適合●電波法備考:Bluetooth
ハロゲンバルブ HB1 12V KOITO(小糸製作所)ハロゲンバルブ HB1 12VKOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
タイプHB1定格電圧(V)12適合北米車ヘッドランプクリア定格電力(W)65/45口金P34t(コネクター付)ガラス球形式T15
FINESSA HB01 BRIDGESTONE(ブリヂストン)FINESSA HB01BRIDGESTONE(ブリヂストン)
11,980税込13,178
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
新品時から摩耗時まで雨の日でもしっかり止まる・曲がる、ゆるがない安心感。FINESSAなら、タイヤがすり減っても雨の日のあらゆるシーンでしっかり ”止まる・曲がる” を実現。家族を乗せるから、FINESSAでゆるがない安心感を。1.安全性能。雨の日でも高いグリップ性能を発揮。『スプラッシュラグ』。ラグ溝の溝幅を接地端に向けて広くすることで、排水性が向上。排水性を上げたことで濡れた路面でのブレーキやコーナリングがより安全に。『スクエアグルーヴ』。主溝の断面の角度をより直角に近づけることで、すり減った後でも高い排水性を維持。摩耗後も高いウェット性能が続くので、雨の日の安心感が長持ち。2.快適性能。より静かで快適な車内空間を実現。『スリットサイレンサー』。主溝とラグ溝をつなぐことでパタンノイズを低減。車内が静かになり 後部座席との会話もスムーズに。3.基本性能。『新技術搭載によりさらに性能が向上』。3D-M字サイプII。サイプの断面途中を3次元のM字型の切れ込みに加工。接地圧がより均一になることで、高いブレーキ性能や耐摩耗性を実現。
用途タイヤ・足回り本数1本グリーン購入法適合
AK HB1 Case Black ASTELL&KERNAK HB1 Case BlackASTELL&KERN
1台
取扱停止中
『AK HB1 Case』は、Bluetoothレシーバー機能を備えたワイヤレスとワイヤード両対応のポータブルUSB-DAC「AK HB1」専用のPUレザーケースです。多くのユーザーから得られたフィードバックを元に、AK HB1本体をしっかりと保護しつつ、持ち運びやすさを重視しています。カラビナが付属します。
仕様●その他環境及び安全規格:なし●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(備考):該当製品ではない●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法備考:該当製品ではない
ガスケット セット エンジン (8HB1) MAZDA(マツダ)ガスケット セット エンジン (8HB1)MAZDA(マツダ)
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
HB1A-F ラジエターバルブ【蒸気用・アングル形】 ベンHB1A-F ラジエターバルブ【蒸気用・アングル形】ベン
8,998税込9,898
1個
当日出荷から5日以内出荷
端接続入口側:JIS Rcねじ、出口側:JIS Rねじ(ユニオン継手)材質(本体)CAC406ニッケルクロムメッキ材質(弁体)C3604適合流体蒸気バルブ種類ラジエターバルブハンドル形状ローレット式形状アングル使用圧力範囲(MPa)0.4以下流体温度(℃)160以下
HB1S-F ラジエターバルブ【蒸気用・ストレート形】 ベンHB1S-F ラジエターバルブ【蒸気用・ストレート形】ベン
11,980税込13,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
使用圧力範囲(MPa)0.4以下流体温度(℃)160以下端接続入口側:JIS Rcねじ、出口側:JIS Rねじ(ユニオン継手)材質(本体)CAC406ニッケルクロムメッキ材質(弁体)C3604適合流体蒸気バルブ種類ラジエターバルブハンドル形状ローレット式形状ストレート
フィルターハウジング 1HB1 Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)フィルターハウジング 1HB1Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
959,800税込1,055,780
1台
4日以内出荷
高圧でのろ過作業に適したステンレス製フィルターハウジングです。
用途高粘度液体のろ過、高圧気体、ガスのろ過接続口径Rc1トラスコ品番789-9068材質本体:ステンレス(SUS304)、ガスケット:PTFE(品番:B-3000-6)質量(kg)7.1高さ(mm)393標準流量(m3/h)1外径(mm)135適合フィルターRBシリーズ、BTJシリーズ、マイクロスクローンEシリーズ、ACFSシリーズ、MJシリーズ、DPシリーズ、NT-Tシリーズ、SKYLシリーズ、CTJシリーズ、Dシリーズ250mmタイプ×1本設計圧力(MPa)1.96
MODULATOR ASSY    57110K3HB01 ホンダMODULATOR ASSY 57110K3HB01ホンダ
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷
フエンダ,リヤ 63110-43HB1-YPA スズキフエンダ,リヤ 63110-43HB1-YPAスズキ
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
ハーネス,ワイヤリング 36610-47HB1 スズキハーネス,ワイヤリング 36610-47HB1スズキ
77,980税込85,778
1個
4日以内出荷
センサ,スピード 34990-30HB1 スズキセンサ,スピード 34990-30HB1スズキ
6,624税込7,286
1個
4日以内出荷
フエンダ,リヤ 63110-43HB1-YWG スズキフエンダ,リヤ 63110-43HB1-YWGスズキ
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
シャープMW芯MWR13HB01パック トンボ鉛筆シャープMW芯MWR13HB01パックトンボ鉛筆(1件のレビュー)
589税込648
1個
4日以内出荷
高さ(mm)192質量(g)20硬度HB縦(mm)12横(mm)63繰り返し・詰め替え対応
DISK,FR BRAKE    45351K3HB01 ホンダDISK,FR BRAKE 45351K3HB01ホンダ
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
DISK,RR BRAKE   43251K3HB01 ホンダDISK,RR BRAKE 43251K3HB01ホンダ
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
コントロールユニット FI 32920-12HB1 スズキコントロールユニット FI 32920-12HB1スズキ
119,800税込131,780
1個
5日以内出荷
スイツチアツシ,ハンドルレフト  37400-48HB1 スズキスイツチアツシ,ハンドルレフト 37400-48HB1スズキ
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
メーカー名:スズキ。メーカー品番:37400-48HB1
UNIT ASSY,USB CHA   38940K3HB01 ホンダUNIT ASSY,USB CHA 38940K3HB01ホンダ
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
吊り金具(HB1U吊り金具用横揺れ補強金具 H形鋼用) ネグロス電工吊り金具(HB1U吊り金具用横揺れ補強金具 H形鋼用)ネグロス電工
549税込604
1個
当日出荷から4日以内出荷
H形鋼にHB□U吊り金具施工時の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。 BC6Hにも使用できます。
表面処理電気亜鉛めっき(C)
HB1U吊り金具用横揺れ補強金具(H形鋼用) ネグロス電工HB1U吊り金具用横揺れ補強金具(H形鋼用)ネグロス電工
179税込197
1個ほか
3日以内出荷から16日以内出荷
HB1U吊り金具施工時に造営材から外れにくくするとともに、吊り金具の横揺れも軽減する補強金具です。 HBURG1は、既設のHBURH□、HBURH□F、HBURL□と併用できます。
材質電気亜鉛めっきクロメート処理適合金具HB1U、HB1UT
【修理】デュアルアクションサンダーHB1(空研)DAM-0531(修理) 修理【修理】デュアルアクションサンダーHB1(空研)DAM-0531(修理)修理
11,980税込13,178
1台
10日以内出荷
種類デュアルアクションサンダーサービス分類修理
ZP-HB01 ヘルメットブラケット CROPS(クロップス)ZP-HB01 ヘルメットブラケットCROPS(クロップス)
1,198税込1,318
1個
18日以内出荷
フリーバンドでライトをヘルメット上部に取り付けることが可能。※ヘルメットの穴位置によって取り付け位置が異なります。
用途対応製品:LUM240MU / LUM120MU / LUM100MU / SX9-1W / SX8-1W / SX8 /。SX7 / SJ2 / SX4N / X3cs / X-zero
ブーツバンド OHNO(大野ゴム工業)ブーツバンドOHNO(大野ゴム工業)(4件のレビュー)
2,898税込3,188
1箱(20個)
当日出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
用途ブーツバンド高さ(mm)-小径(Φmm)-大径(Φmm)-メーカー汎用品材質(ブーツ)金属主な適合車種-
オプション STFブレーキホルダー (HB-01) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]オプション STFブレーキホルダー (HB-01)ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
7,398税込8,138
1個
4日以内出荷
主な適合車種CBR250RR 17-19/GROM 13-20/MONKEY125 19etc
PTFE多孔質フィルム SEF-010(HB)1巻 中興化成工業PTFE多孔質フィルム SEF-010(HB)1巻中興化成工業
8,598税込9,458
1巻ほか
当日出荷から7日以内出荷
通気性と撥水性を併せもっています。耐候性・耐薬品性・滑り性・柔軟性・断熱性を有しています。微細孔により通気性、透湿性を持ちながらも防水、撥水機能を兼ね備えています。各種形状でのシール加工や打ち抜き加工も可能です。
MILLIPAK 40 0.22um NPT/HB 1ST Merck(メルクミリポア)MILLIPAK 40 0.22um NPT/HB 1STMerck(メルクミリポア)
34,699税込38,169
1個
翌々日出荷
アズワン品番61-0215-32
キャップ付丸棒ハンドル HB-1 シロクマキャップ付丸棒ハンドル HB-1シロクマ
1,598税込1,758
1本
4日以内出荷
材質真鍮寸法H(mm)26寸法D(Φmm)9仕上純金サイズ(mm)【付属ビス】ISO4×28
DellProMicro(i3/8/256/11P/HB/1Y) Dell TechnologiesDellProMicro(i3/8/256/11P/HB/1Y)Dell Technologies
219,800税込241,780
1台
翌日出荷
DellProMicro(i5/16/256/11P/HB/1Y) Dell TechnologiesDellProMicro(i5/16/256/11P/HB/1Y)Dell Technologies
259,800税込285,780
1台
翌日出荷
DellProMicro(i3/16/256/11P/HB/1Y) Dell TechnologiesDellProMicro(i3/16/256/11P/HB/1Y)Dell Technologies
249,800税込274,780
1台
翌日出荷
Acropak 1500 SUPOR gam HB 1pk PALL(ポール)Acropak 1500 SUPOR gam HB 1pkPALL(ポール)
57,499税込63,249
1個
7日以内出荷から24日以内出荷
DellProSlim(i3/8/512/SM/11P/HB/1Y) Dell TechnologiesDellProSlim(i3/8/512/SM/11P/HB/1Y)Dell Technologies
239,800税込263,780
1台
翌日出荷
DellProSlim(i3/8/512/SM/11P/HB/1Y) Dell TechnologiesDellProSlim(i3/8/512/SM/11P/HB/1Y)Dell Technologies
199,800税込219,780
1台
翌日出荷
仕様●CPU詳細:第14世代 インテル Core i3-14100(4 コア、8スレッド、12MBキャッシュ、最大 4.7GHzまで可能)●J-Moss:対応●VCCI:対応●その他インターフェース:グローバル ヘッドセット ジャック×1●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:なし●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 日本語●エネルギー消費効率:16区分 67.6●ストレージタイプ:512GB SSD●ストレージ容量:512GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイ詳細:なし●プロセッサーテクノロジー:第14世代(Products formerly Raptor Lake) Core i3●メインメモリ(最大):64GB●メインメモリ(標準):8GB●メモリカードスロット:なし●メモリスロット(空/全):(空1/全2)●メモリタイプ:(8GB x 1) DDR5 ●ライセンスOS:Windows 11 Pro●リカバリ用データ保存場所:なし●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:あり DisplayPort 1.4a×1、HDMI 2.1×1、VGA×1●本体サイズ(H×W×D):高さ:303.5mm x 幅:95mm x 奥行き:293mm●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。本体質量(g)ベースモデル最小構成重量3900※重量は構成および製造時の条件によって異なります。スピーカーあり 内蔵スピーカーキーボードあり Dell 有線 キーボード KB216 (日本語)ポインティングデバイスあり Dell USB 光学 マウス-MS116 - ブラックWebカメラなしRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ有線LANRJ-45 Ethernet×1無線LANなしUSB前面:USB 2.0 Type-A×2、USB 3.2 Gen 1 Type-A×1、USB 3.2 Gen 1 Type-C×1 背面:USB 3.2 Gen 1 Type-A×2、USB 2.0 Type-A×2(SmartPower On対応)オフィスソフトMicrosoft Office Home & Business 2024 + Microsoft 365 Basic12ヶ月試用版(法人向けデジタル認証版)
Acropak 1000 SUPOR gam HB 1pk PALL(ポール)Acropak 1000 SUPOR gam HB 1pkPALL(ポール)
33,799税込37,179
1個
6日以内出荷から24日以内出荷
DellProMicro(i5/16/512/11P/HB/1Y) Dell TechnologiesDellProMicro(i5/16/512/11P/HB/1Y)Dell Technologies
279,800税込307,780
1台
翌日出荷
DellProSlim(i5/8/256/SM/11P/HB/1Y) Dell TechnologiesDellProSlim(i5/8/256/SM/11P/HB/1Y)Dell Technologies
249,800税込274,780
1台
翌日出荷
ゴム付鉛筆HB 1本削り済+キャップ付き サンフレイムジャパンゴム付鉛筆HB 1本削り済+キャップ付きサンフレイムジャパン
189税込208
1個
3日以内出荷
書き味のなめらかなゴム消し付鉛筆で事務、学習用に適しています。 すぐに使える削り済キャップ付1本入り。
鉛筆硬度HB主な用途事務・学習用繰り返し・詰め替え対応
DellProSlim(i5/16/512/SM/11P/HB/1Y) Dell TechnologiesDellProSlim(i5/16/512/SM/11P/HB/1Y)Dell Technologies
289,800税込318,780
1台
翌日出荷
DellProSlim(U7/16/256/SM/11P/HB/1Y) Dell TechnologiesDellProSlim(U7/16/256/SM/11P/HB/1Y)Dell Technologies
299,800税込329,780
1台
翌日出荷
...