カテゴリ

  • 農業機械(108)
  • 制御機器(94)
  • 空調・照明・電設資材(84)
  • バイク部品(82)
  • パソコン/周辺機器(63)
  • オフィス家具(58)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(44)
  • 自動車補修部品(33)
  • フォークリフト・産機・建機用品(29)
  • 事務用品(26)
  • 家電(25)
  • 科学研究・開発用品(19)
  • 電動工具(19)
  • 作業工具(18)
  • 切削工具(14)
  • 塗料(11)
  • ヘルスケア(9)
  • 建築金物(8)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 縫製用品(7)
  • 清掃用品(6)
  • 医療(6)
  • 自転車部品(6)
  • 卓上消耗品(5)
  • 接着剤・補修材(5)
  • 電気材料(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • 測定用品(4)
  • 日用品(3)
  • 安全標識(3)
  • カー用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 保管用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 厨房用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 機構部品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 介護用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 安全保護具(2)
  • 研磨材(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hb0001」の検索結果

846件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AK HB1 ASTELL&KERN

    AK HB1

    ASTELL&KERN
    24,980税込27,478
    1台
    翌日出荷
    AK HB1は、ESS ES9281AC PRO DACを搭載し、高音質なポータブルUSB-DACとして、ケーブルレスのBluetoothレシーバーDACとして、ワイヤードとワイヤレス両対応でHi-Fiオーディオストリーミングサービスや動画配信、ゲームに至るあらゆるコンテンツをAstell&Kernの原音に忠実なサウンドでお楽しみ頂けます。着脱式USBケーブル対応(USB Type-CおよびLightningケーブル付属)。3.5mmアンバランス(USB-DAC時のみ4極マイク入力対応)と4.4mmバランスのデュアル出力対応。UAC2.0とUAC1.0の切替機能搭載で家庭用ゲーム機との接続にも対応。高感度MEMSマイクとcVc 8.0搭載。aptX HD及びLDACコーデック対応。内蔵バッテリー駆動かバスパワー駆動の切替可能。車のイグニッションに応じて電源が自動的にオン/オフするカーモード機能搭載。2台までのマルチポイント接続対応。「AK Control」アプリ(iOS/Android)によるEQ変更やDACフィルター変更等の設定可能。
    仕様●その他環境及び安全規格:なし●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(備考):リチウムイオン蓄電池は体積エネルギー密度が基準値を下回る為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:適合●電波法備考:Bluetooth
  • ハロゲンバルブ HB1 12V KOITO(小糸製作所)

    ハロゲンバルブ HB1 12V

    KOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    適合北米車ヘッドランプクリアタイプHB1定格電力(W)65/45定格電圧(V)12口金P34t(コネクター付)ガラス球形式T15
  • FINESSA HB01 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    FINESSA HB01

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    11,980税込13,178
    1本
    4日以内出荷から8日以内出荷
    新品時から摩耗時まで雨の日でもしっかり止まる・曲がる、ゆるがない安心感。FINESSAなら、タイヤがすり減っても雨の日のあらゆるシーンでしっかり ”止まる・曲がる” を実現。家族を乗せるから、FINESSAでゆるがない安心感を。1.安全性能。雨の日でも高いグリップ性能を発揮。『スプラッシュラグ』。ラグ溝の溝幅を接地端に向けて広くすることで、排水性が向上。排水性を上げたことで濡れた路面でのブレーキやコーナリングがより安全に。『スクエアグルーヴ』。主溝の断面の角度をより直角に近づけることで、すり減った後でも高い排水性を維持。摩耗後も高いウェット性能が続くので、雨の日の安心感が長持ち。2.快適性能。より静かで快適な車内空間を実現。『スリットサイレンサー』。主溝とラグ溝をつなぐことでパタンノイズを低減。車内が静かになり 後部座席との会話もスムーズに。3.基本性能。『新技術搭載によりさらに性能が向上』。3D-M字サイプII。サイプの断面途中を3次元のM字型の切れ込みに加工。接地圧がより均一になることで、高いブレーキ性能や耐摩耗性を実現。
    用途タイヤ・足回り本数1本グリーン購入法適合
  • HB1A-F ラジエターバルブ【蒸気用・アングル形】 ベン

    HB1A-F ラジエターバルブ【蒸気用・アングル形】

    ベン
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状アングル材質(本体)CAC406ニッケルクロムメッキ使用圧力範囲(MPa)0.4以下流体温度(℃)160以下ハンドル形状ローレット式適合流体蒸気端接続入口側:JIS Rcねじ、出口側:JIS Rねじ(ユニオン継手)材質(弁体)C3604バルブ種類ラジエターバルブ
  • HB1S-F ラジエターバルブ【蒸気用・ストレート形】 ベン

    HB1S-F ラジエターバルブ【蒸気用・ストレート形】

    ベン
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)CAC406ニッケルクロムメッキ使用圧力範囲(MPa)0.4以下流体温度(℃)160以下ハンドル形状ローレット式適合流体蒸気端接続入口側:JIS Rcねじ、出口側:JIS Rねじ(ユニオン継手)材質(弁体)C3604バルブ種類ラジエターバルブ
  • フィルターハウジング 1HB1 Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    フィルターハウジング 1HB1

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    959,800税込1,055,780
    1台
    4日以内出荷
    高圧でのろ過作業に適したステンレス製フィルターハウジングです。
    用途高粘度液体のろ過、高圧気体、ガスのろ過トラスコ品番789-9068材質本体:ステンレス(SUS304)、ガスケット:PTFE(品番:B-3000-6)接続口径Rc1質量(kg)7.1高さ(mm)393標準流量(m3/h)1外径(mm)135適合フィルターRBシリーズ、BTJシリーズ、マイクロスクローンEシリーズ、ACFSシリーズ、MJシリーズ、DPシリーズ、NT-Tシリーズ、SKYLシリーズ、CTJシリーズ、Dシリーズ250mmタイプ×1本設計圧力(MPa)1.96
  • シャープMW芯MWR13HB01パック トンボ鉛筆

    シャープMW芯MWR13HB01パック

    トンボ鉛筆(1件のレビュー)
    589税込648
    1個
    4日以内出荷
    高さ(mm)192質量(g)20硬度HB縦(mm)12横(mm)63繰り返し・詰め替え対応
  • 吊り金具(HB1U吊り金具用横揺れ補強金具 H形鋼用) ネグロス電工

    吊り金具(HB1U吊り金具用横揺れ補強金具 H形鋼用)

    ネグロス電工
    549税込604
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    H形鋼にHB□U吊り金具施工時の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。 BC6Hにも使用できます。
    表面処理電気亜鉛めっき(C)
  • HB1U吊り金具用横揺れ補強金具(H形鋼用) ネグロス電工

    HB1U吊り金具用横揺れ補強金具(H形鋼用)

    ネグロス電工
    179税込197
    1個ほか
    3日以内出荷から16日以内出荷
    HB1U吊り金具施工時に造営材から外れにくくするとともに、吊り金具の横揺れも軽減する補強金具です。 HBURG1は、既設のHBURH□、HBURH□F、HBURL□と併用できます。
    材質電気亜鉛めっきクロメート処理適合金具HB1U、HB1UT
  • ZP-HB01 ヘルメットブラケット CROPS(クロップス)

    ZP-HB01 ヘルメットブラケット

    CROPS(クロップス)
    1,098税込1,208
    1個
    18日以内出荷
    フリーバンドでライトをヘルメット上部に取り付けることが可能。※ヘルメットの穴位置によって取り付け位置が異なります。
    用途対応製品:LUM240MU / LUM120MU / LUM100MU / SX9-1W / SX8-1W / SX8 /。SX7 / SJ2 / SX4N / X3cs / X-zero
  • PTFE多孔質フィルム SEF-010(HB)1巻 中興化成工業

    PTFE多孔質フィルム SEF-010(HB)1巻

    中興化成工業
    55,980税込61,578
    1組
    当日出荷から7日以内出荷
    通気性と撥水性を併せもっています。耐候性・耐薬品性・滑り性・柔軟性・断熱性を有しています。微細孔により通気性、透湿性を持ちながらも防水、撥水機能を兼ね備えています。各種形状でのシール加工や打ち抜き加工も可能です。
  • オプション STFブレーキホルダー (HB-01) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

    オプション STFブレーキホルダー (HB-01)

    ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
    7,398税込8,138
    1個
    4日以内出荷
    主な適合車種CBR250RR 17-19/GROM 13-20/MONKEY125 19etc
  • キャップ付丸棒ハンドル HB-1 シロクマ

    キャップ付丸棒ハンドル HB-1

    シロクマ
    1,598税込1,758
    1本
    4日以内出荷
    材質真鍮寸法H(mm)26寸法D(Φmm)9仕上純金サイズ(mm)【付属ビス】ISO4×28
  • DellProMicro(i3/8/256/11P/HB/1Y) Dell Technologies

    DellProMicro(i3/8/256/11P/HB/1Y)

    Dell Technologies
    219,800税込241,780
    1台
    翌日出荷
  • DellProMicro(i5/16/256/11P/HB/1Y) Dell Technologies

    DellProMicro(i5/16/256/11P/HB/1Y)

    Dell Technologies
    259,800税込285,780
    1台
    翌日出荷
  • DellProMicro(i3/16/256/11P/HB/1Y) Dell Technologies

    DellProMicro(i3/16/256/11P/HB/1Y)

    Dell Technologies
    249,800税込274,780
    1台
    翌日出荷
  • DellProSlim(i3/8/512/SM/11P/HB/1Y) Dell Technologies

    DellProSlim(i3/8/512/SM/11P/HB/1Y)

    Dell Technologies
    239,800税込263,780
    1台
    翌日出荷
  • DellProMicro(i5/16/512/11P/HB/1Y) Dell Technologies

    DellProMicro(i5/16/512/11P/HB/1Y)

    Dell Technologies
    279,800税込307,780
    1台
    翌日出荷
  • ゴム付鉛筆HB 1本削り済+キャップ付き サンフレイムジャパン

    ゴム付鉛筆HB 1本削り済+キャップ付き

    サンフレイムジャパン
    189税込208
    1個
    3日以内出荷
    書き味のなめらかなゴム消し付鉛筆で事務、学習用に適しています。 すぐに使える削り済キャップ付1本入り。
    主な用途事務・学習用鉛筆硬度HB繰り返し・詰め替え対応
  • DellProSlim(i5/8/256/SM/11P/HB/1Y) Dell Technologies

    DellProSlim(i5/8/256/SM/11P/HB/1Y)

    Dell Technologies
    249,800税込274,780
    1台
    翌日出荷
  • DellProSlim(i5/16/512/SM/11P/HB/1Y) Dell Technologies

    DellProSlim(i5/16/512/SM/11P/HB/1Y)

    Dell Technologies
    289,800税込318,780
    1台
    翌日出荷
  • DellProSlim(U7/16/256/SM/11P/HB/1Y) Dell Technologies

    DellProSlim(U7/16/256/SM/11P/HB/1Y)

    Dell Technologies
    299,800税込329,780
    1台
    翌日出荷
  • DellProSlim(i5/16/256/SM/11P/HB/1Y) Dell Technologies

    DellProSlim(i5/16/256/SM/11P/HB/1Y)

    Dell Technologies
    279,800税込307,780
    1台
    翌日出荷
  • 泡状除草剤噴口 バブルワイドHB-1 工進

    泡状除草剤噴口 バブルワイドHB-1

    工進
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    ラウンドノズルは空気を混入し、泡沫上の小さな泡となって対象物に的確に除草剤を少量散布(一噴口あたり25L/17a)が出来る扇状ノズル 扇型は縦・横に切り替え可能。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途除草剤の散布を効率的に仕様バブルワイドHB-1適合機種動力用穴径(Φmm)噴板:1.2接続ねじG1/4(ISO)耐圧(MPa)ノズル:5噴霧調整直射・円錐・扇形・遠距離噴霧量(L/min)噴霧時:2.4~3.0
  • G-1HBハウジング取り外し用レンチ ケニス

    G-1HBハウジング取り外し用レンチ

    ケニス(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
  • DellPro13Plus(U5/16/256/11P/HB/1Y) Dell Technologies

    DellPro13Plus(U5/16/256/11P/HB/1Y)

    Dell Technologies
    339,800税込373,780
    1台
    翌日出荷
    仕様●本体サイズ(H×W×D):高さ:19.78 mm/最大 19.95 mm※構成によって異なる場合がある。 x 幅:300mm x 奥行き:215mm●ストレージ容量:256GB●その他ドライブ:なし●国際エネルギースター:登録●プロセッサーテクノロジー:シリーズ2(Products formerly Arrow Lake)Core Ultra 5●その他無線データ転送:Bluetooth 5.3 ワイヤレスカード●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 日本語●CPU詳細:シリーズ2インテル Core Ultra 5 235U vPro (12 TOPS NPU、 12 コア、 最大 4.9 GHz まで可能)(※vPro 機能は有効になっておりません)●J-Moss:対応●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●WWAN:なし●ストレージタイプ:256GB TLC SSD●ディスプレイ詳細:あり 13.3インチ、FHD+ (1920×1200) 300 nit、45% NTSC、 非光沢、非タッチ●バッテリ:3セル、45Wh、ExpressCharge対応、ExpressCharge Boost 対応●リカバリ用データ保存場所:なし●外部ディスプレイ出力:あり HDMI 2.1×1、Thunderbolt 4(Power DeliveryおよびDisplayPort 2.1対応)(USB Type-C)×2●対応SIMサイズ:なし●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●ライセンスOS:Windows 11 Pro●メモリスロット(空/全):(空1/全2)●タッチパネル:非搭載●その他インターフェース:グローバル ヘッドセット ジャック×1●エネルギー消費効率:12区分 16.8●メモリタイプ:1 x 16 GB、 DDR5●ディスプレイサイズ:13.3型●ハードウェアセキュリティ:くさび型ロック スロット●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。●メモリカードスロット:なし●WiMAX:なし●メインメモリ(標準):16GB●メインメモリ(最大):64GB●VCCI:対応電源65W AC アダプター、USB Type-C本体質量(g)ベースモデル最小構成重量1230※重量は構成および製造時の条件によって異なります。解像度1920×1200スピーカーあり 内蔵スピーカーキーボードあり 日本語 非バックライト Copilot キーボードポインティングデバイスあり タッチパッドWebカメラありRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LANなし無線LANインテル Wi-Fi 6E AX211、2x2、802.11axUSBUSB 3.2 Gen 1 Type-A×2(1つはPowerShare対応)オフィスソフトMicrosoft Office Home & Business 2024 + Microsoft 365 Basic12ヶ月試用版(法人向けデジタル認証版)
  • DellPro15Essential(i5/16/256/11P/HB/1Y) Dell Technologies

    DellPro15Essential(i5/16/256/11P/HB/1Y)

    Dell Technologies
    249,800税込274,780
    1台
    翌日出荷
    プラスチック筐体
    仕様●CPU詳細:第13世代 インテル Core i5-1334U (12 MB キャッシュ、10 コア、12 スレッド、最大 4.6 GHz まで可能)●J-Moss:対応●VCCI:対応●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:ユニバーサル オーディオ ジャック x 1●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:Bluetooth ワイヤレスカード●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 日本語●エネルギー消費効率:12区分 21.2●ストレージタイプ:256GB M.2 PCIe NVMe SSD●ストレージ容量:256GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイサイズ:15.6型●ディスプレイ詳細:あり 15.6インチ、FHD (1920×1080)、60Hz、300 nits 、非タッチ、非光沢 、WVA●バッテリ:3セル バッテリー 41Whr(内蔵)●プロセッサーテクノロジー:第13世代 (Raptor Lake)Core i5●メインメモリ(最大):16GB●メインメモリ(標準):16GB●メモリカードスロット:SDカードリーダー×1●メモリスロット(空/全):(空1/全2)●メモリタイプ:(16GB x 1)、 DDR5●ライセンスOS:Windows 11 Pro●リカバリ用データ保存場所:なし●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:あり HDMI 1.4×1(最大1920x1080 60Hzまで対応。4K/2K出力はサポートされていません。)●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):プラスチック筐体:高さ:16.96 mm~18.99 mm x 幅:358.50mm x 奥行き:235.56mm●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。電源65W AC アダプター、 4.5mm バレル、 E4本体質量(g)1620解像度1920×1080スピーカーあり 内蔵スピーカーキーボードあり 日本語 非バックライト キーボード (テンキー付)ポインティングデバイスあり タッチパッドWebカメラありRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LANなし無線LANRealtek Wi-Fi 6 RTL8852BE、 2x2、 802.11ax、 MU-MIMOUSBUSB 2.0 Type-A×1、USB 3.2 Gen 1 Type-A×1、USB 3.2 Gen 1 Type-C(データ転送、Power Delivery(充電・給電)およびDisplayへのストリーミング対応)×1オフィスソフトMicrosoft Office Home & Business 2024 + Microsoft 365 Basic12ヶ月試用版(法人向けデジタル認証版)
  • DellPro14Essential(C5/8/512/11P/HB/1Y) Dell Technologies

    DellPro14Essential(C5/8/512/11P/HB/1Y)

    Dell Technologies
    239,800税込263,780
    1台
    翌日出荷
    プラスチック筐体
  • ハウジング1HB用Oリング PTFE Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    ハウジング1HB用Oリング PTFE

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    ハウジング1HBタイプ用Oリングです。
    トラスコ品番789-9840材質PTFE質量(g)10適合ハウジング1HB
  • DellPro15Essential(i5/8/512/11P/HB/1Y) Dell Technologies

    DellPro15Essential(i5/8/512/11P/HB/1Y)

    Dell Technologies
    219,800税込241,780
    1台
    翌日出荷
    プラスチック筐体
    仕様●CPU詳細:第13世代 インテル Core i5-1334U (12 MB キャッシュ、10 コア、12 スレッド、最大 4.6 GHz まで可能)●J-Moss:対応●VCCI:対応●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:ユニバーサル オーディオ ジャック x 1●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:Bluetooth ワイヤレスカード●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 日本語●エネルギー消費効率:12区分 21.2●ストレージタイプ:512GB M.2 PCIe NVMe SSD●ストレージ容量:512GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイサイズ:15.6型●ディスプレイ詳細:あり 15.6インチ、FHD (1920×1080)、120Hz、250 nits 、非タッチ、非光沢 LED バックライト スリムベゼル 広視野角 ディスプレイ●バッテリ:3セル バッテリー 41Whr(内蔵)●プロセッサーテクノロジー:第13世代 (Raptor Lake)Core i5●メインメモリ(最大):16GB●メインメモリ(標準):8GB●メモリカードスロット:SDカードリーダー×1●メモリスロット(空/全):(空1/全2)●メモリタイプ:(8GB x 1)、 DDR5●ライセンスOS:Windows 11 Pro●リカバリ用データ保存場所:なし●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:あり HDMI 1.4×1(最大1920x1080 60Hzまで対応。4K/2K出力はサポートされていません。)●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):プラスチック筐体:高さ:16.96 mm~18.99 mm x 幅:358.50mm x 奥行き:235.56mm●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。電源65W AC アダプター、 4.5mm バレル、 E4本体質量(g)プラスチック筐体:ベースモデル最小構成重量1620※重量は構成および製造時の条件によって異なります。解像度1920×1080スピーカーあり 内蔵スピーカーキーボードあり 日本語 非バックライト キーボード (テンキー付)ポインティングデバイスあり タッチパッドWebカメラありRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LANなし無線LANRealtek Wi-Fi 6 RTL8852BE、 2x2、 802.11ax、 MU-MIMOUSBUSB 2.0 Type-A×1、USB 3.2 Gen 1 Type-A×1、USB 3.2 Gen 1 Type-C(データ転送、Power Delivery(充電・給電)およびDisplayへのストリーミング対応)×1オフィスソフトMicrosoft Office Home & Business 2024 + Microsoft 365 Basic12ヶ月試用版(法人向けデジタル認証版)
  • DellPro15Essential(i5/16/512/11P/HB/1Y) Dell Technologies

    DellPro15Essential(i5/16/512/11P/HB/1Y)

    Dell Technologies
    249,800税込274,780
    1台
    翌日出荷
    プラスチック筐体
    仕様●CPU詳細:第13世代 インテル Core i5-1334U (12 MB キャッシュ、10 コア、12 スレッド、最大 4.6 GHz まで可能)●J-Moss:対応●VCCI:対応●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:ユニバーサル オーディオ ジャック x 1●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:Bluetooth ワイヤレスカード●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 日本語●エネルギー消費効率:12区分 21.2●ストレージタイプ:512GB M.2 PCIe NVMe SSD●ストレージ容量:512GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイサイズ:15.6型●ディスプレイ詳細:あり 15.6インチ、FHD (1920×1080)、120Hz、250 nits 、非タッチ、非光沢 LED バックライト スリムベゼル 広視野角 ディスプレイ●バッテリ:3セル バッテリー 41Whr(内蔵)●プロセッサーテクノロジー:第13世代 (Raptor Lake)Core i5●メインメモリ(最大):16GB●メインメモリ(標準):16GB●メモリカードスロット:SDカードリーダー×1●メモリスロット(空/全):(空1/全2)●メモリタイプ:(16GB x 1)、 DDR5●ライセンスOS:Windows 11 Pro●リカバリ用データ保存場所:なし●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:あり HDMI 1.4×1(最大1920x1080 60Hzまで対応。4K/2K出力はサポートされていません。)●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):プラスチック筐体:高さ:16.96 mm~18.99 mm x 幅:358.50mm x 奥行き:235.56mm●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。電源65W AC アダプター、 4.5mm バレル、 E4本体質量(g)プラスチック筐体:ベースモデル最小構成重量1620※重量は構成および製造時の条件によって異なります。解像度1920×1080スピーカーあり 内蔵スピーカーキーボードあり 日本語 非バックライト キーボード (テンキー付)ポインティングデバイスあり タッチパッドWebカメラありRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LANなし無線LANRealtek Wi-Fi 6 RTL8852BE、 2x2、 802.11ax、 MU-MIMOUSBUSB 2.0 Type-A×1、USB 3.2 Gen 1 Type-A×1、USB 3.2 Gen 1 Type-C(データ転送、Power Delivery(充電・給電)およびDisplayへのストリーミング対応)×1オフィスソフトMicrosoft Office Home & Business 2024 + Microsoft 365 Basic12ヶ月試用版(法人向けデジタル認証版)
  • DellPro13Plus(U5/16/512/11PC/HB/1Y) Dell Technologies

    DellPro13Plus(U5/16/512/11PC/HB/1Y)

    Dell Technologies
    349,800税込384,780
    1台
    翌日出荷
    指紋認証機能
    仕様●メモリカードスロット:なし●インストールOS詳細:Windows 11 Pro Copilot+ PC 日本語●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。●メインメモリ(最大):32GB●メモリスロット(空/全):※オンボードはアップグレード不可●本体サイズ(H×W×D):高さ:19.78 mm/最大 19.95 mm※構成によって異なる場合がある。 x 幅:300mm x 奥行き:215mm●国際エネルギースター:登録●ストレージ容量:512GB●VCCI:対応●タッチパネル:非搭載●メモリタイプ:LPDDR5x、8533 MT/s オンボード●ディスプレイ詳細:あり 13.3インチ、FHD+ (1920×1200) 300 nit、45% NTSC、 非光沢、非タッチ●その他無線データ転送:Bluetooth 5.4 ワイヤレスカード●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●CPU詳細:シリーズ2インテル Core Ultra 5 236V vPro (40 TOPS NPU、 8コア、最大 4.7 GHz まで可能)(※vPro 機能は有効になっておりません)●ストレージタイプ:512 GB SSD●ディスプレイサイズ:13.3型●J-Moss:対応●外部ディスプレイ出力:あり HDMI 2.1×1、Thunderbolt 4(Power DeliveryおよびDisplayPort 2.1対応)(USB Type-C)×2●WWAN:なし●エネルギー消費効率:12区分 16.8●リカバリ用データ保存場所:なし●メインメモリ(標準):16GB●その他ドライブ:なし●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●バッテリ:3セル、45Wh、ExpressCharge対応、ExpressCharge Boost 対応●ライセンスOS:Windows 11 Pro Copilot+ PC●対応SIMサイズ:なし●ハードウェアセキュリティ:くさび型ロック スロット●その他インターフェース:グローバル ヘッドセット ジャック×1●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●プロセッサーテクノロジー:シリーズ2(Products formerly Lunar Lake)Core Ultra 5●WiMAX:なし電源65W AC アダプター、USB Type-C本体質量(g)ベースモデル最小構成重量1230※重量は構成および製造時の条件によって異なります。解像度1920×1200スピーカーあり 内蔵スピーカーキーボードあり 日本語 非バックライト Copilot キーボードポインティングデバイスあり タッチパッドWebカメラありRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LANなし無線LANインテル Wi-Fi 7 BE201、2x2、802.11beUSBUSB 3.2 Gen 1 Type-A×2(1つはPowerShare対応)オフィスソフトMicrosoft Office Home & Business 2024 + Microsoft 365 Basic12ヶ月試用版(法人向けデジタル認証版)
  • PTFE多孔質フィルム SEF-010(HB)1巻 中興化成工業

    PTFE多孔質フィルム SEF-010(HB)1巻

    中興化成工業
    42,980税込47,278
    1巻
    7日以内出荷から48日以内出荷
    通気性と撥水性を併せもっています。耐候性・耐薬品性・滑り性・柔軟性・断熱性を有しています。微細孔により通気性、透湿性を持ちながらも防水、撥水機能を兼ね備えています。各種形状でのシール加工や打ち抜き加工も可能です。
  • バブルエースHB-1(動力用)PP製緑G1/4 永田製作所

    バブルエースHB-1(動力用)PP製緑G1/4

    永田製作所
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
  • DIAMOND カッターブロック1HB23014 DIAMOND

    DIAMOND カッターブロック1HB23014

    DIAMOND
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    鉄筋カッターDBC-16Wのピストン側(動刃)用のカッターブロックです。
    用途鉄筋D16までの切断にトラスコ品番805-3024材質質量(g)25
  • バヨネット式レンズフード HB-CP1 Nikon(ニコン)

    バヨネット式レンズフード HB-CP1

    Nikon(ニコン)
    2,798税込3,078
    1台
    5日以内出荷
    P1000用バヨネット式レンズフード HB-CP1
    備考COOLPIX_P1000標準付属品取付方式バヨネット式対応機種COOLPIX_P1000
  • DIAMOND カッターブロック1HB23011A DIAMOND

    DIAMOND カッターブロック1HB23011A

    DIAMOND
    7,498税込8,248
    1個
    5日以内出荷
    鉄筋カッターDBC-16VとDBC-16XXのハウジング側(固定刃)用のカッターブロックです。
    用途鉄筋D16までの切断にトラスコ品番805-3023材質質量(g)20
  • BHO-1000 No.1(N)HB330/UE320(1:3 TAKEMOTO

    BHO-1000 No.1(N)HB330/UE320(1:3

    TAKEMOTO
    619税込681
    1個(1163mL)
    当日出荷
    トラスコ品番819-9679容量(mL)1163
  • Φ8.5ハイカプラーHB(G1/4) 永田製作所

    Φ8.5ハイカプラーHB(G1/4)

    永田製作所
    4,698税込5,168
    1個
    7日以内出荷
  • 6ED1055-1HB00-0BA2 SIEMENS

    6ED1055-1HB00-0BA2

    SIEMENS
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
...