カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
- 作業工具(15)
- 制御機器(13)
- メカニカル部品(11)
- オフィス家具(10)
- 自動車純正部品(10)
- 切削工具(10)
- 建築金物(9)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- 厨房用品(6)
- 電気材料(6)
- 研磨材(6)
- 事務用品(6)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 油圧機器・油圧ホース(5)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
- バイク部品(4)
- 日用品(4)
- 測定用品(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- バイク純正部品(3)
- 物流用品(3)
- 溶接用品(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 介護用品(3)
- 保管用品(2)
- テープ(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 安全標識(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 医療(2)
- 自動車補修部品(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 機構部品(1)
- 理美容(1)
- 防災用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 整備工具・収納(1)
- マスク(1)
- 手袋(1)
- 家電(1)
- 農業機械(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 縫製用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- エスコ(25)
- 千代田通商(10)
- MAZDA(マツダ)(10)
- パール金属(8)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(7)
- 井上金庫販売(7)
- SMC(4)
- 泰生工業(4)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(4)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(4)
- RS PRO(4)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3)
- TRUSCO(3)
- ホンダ(3)
- YAMAZEN(山善)(3)
- 高島産業(3)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(2)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(2)
- 貝印(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「hb1.2」の検索結果

スナップリングプライヤー 穴用 曲爪
(51件のレビュー)¥649税込¥7141個当日出荷工具に最も適した材料を選び、オール鍛造品一体成形です。 ツノ部は、機械加工による削り出しで、独自の熱処理技術により、強靱、剛性に富み、使い易さは抜群です。用途スナップリングの脱着工具材質CRV軸穴種別穴用種類スナップリングプライヤ爪形状曲爪硬度HRC45
ホワイトボード ホーロー製壁掛けタイプ
(25件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781枚当日出荷ホーローホワイトボードがこの価格! 日本製ホーロー鋼板を板面に使用した、耐久性に優れたホーロー製ホワイトボードです。 表面が2層構造ホーロー(上引きホーロー・下引きホーロー)のため表面硬度が高く、消去性が低下しにくいため、塗装鋼板と比べワンランク上の使いやすさ! アルミフレーム&ハニカム構造の段ボール芯材を使用しているので 軽量なのにとっても高強度! マグネット貼り付け可能です。 横掛け専用の壁掛けフック(2箇所)付き。 ※縦掛けの場合はフレームの取付穴を使用してください。 取付穴に使用する釘・ヒモは別途ご用意ください。 マーカー、イレーザーが置ける粉受け付き。 ※ホワイトボードマーカー・イレーザーは付属しておりません、別途ご用意ください。用途伝言・メモ書きに付属品粉受け(1枚)、粉受けキャップ(2個)、コーナーキャップ(4個)、樹脂プラグアンカー6×28mm(4本)、皿ビス4×35mm(4本)種別片面材質(芯材)ハニカム構造ダンボール、(裏面)亜鉛メッキ板種類壁掛け・無地材質(表面)ホーロー設置方式壁掛
ヘキサゴンソケット インチサイズ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥769税込¥8461個当日出荷ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。インチサイズのソケットです。仕様インチサイズ差込角(mm)12.7全長L(mm)50
軽いね ストロングマーブルフライパン
パール金属(3件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1枚当日出荷から3日以内出荷丈夫で軽量キズにも強い。金属ヘラも使えるマーブル加工を施しています。内面4層、外面3層マーブル加工。内面に出っ張りがないので洗いやすい適合ガス火専用材質本体:アルミニウム合金、取手:フェノール樹脂表面処理マーブル加工、ふっ素樹脂塗膜加工板厚(mm)2.4耐熱温度(℃)150(フェノール樹脂)
掘込ボールキャスター ベビー BHB-12
LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)¥229税込¥2521個当日出荷埋込のボールキャスターです。材質(本体)鋼質量(g)11材質(ボール)鋼仕上(本体)光沢クロメート処理、(ボール)素地磨き耐荷重N(kgf)78.4[8]耐荷重(N)78.4RoHS指令(10物質対応)対応
スナップリングプライヤ 穴用
トップ工業(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981丁当日出荷オール鍛造品、一体成形です。耐久力・耐荷重性抜群です。仕様ビニールグリップ付軸穴種別穴用種類スナップリングプライヤ爪形状曲爪RoHS指令(10物質対応)対応
多用途 六角軸スパイラルホールブラシ(強軸タイプ)毛材:ワイヤー(硬鋼線)
TRUSCO¥3,298税込¥3,6281本当日出荷最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000材質(軸)スチール(SPHC)毛材ワイヤー鋼線
CHB-A型コントロールボックス
日東工業(2件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1面当日出荷から4日以内出荷キャッチの採用で扉の開閉がスムーズに! 接地端子は黄銅製のねじを使用しています。 鉄製基板の固定はねじの突出が少ないナットホルダー式を採用しています。保護等級IP4X材質ボディ:鉄扉形式片開き設置場所屋内仕様パッキン付板厚(mm)(扉)1.6/(ボデー)1.2ハンドルスナップラッチ(ステンレス製)扉開閉方式片開材質(ボディ)鉄塗装粉体塗装材質(基板)木材質(ボックス)鉄RoHS指令(10物質対応)対応
カートリッジヒーター汎用型
加島(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷から7日以内出荷金型などの加熱用ヒーターです。材質SUS304スズ(ヒーター本体)容量公差±10%(冷間抵抗値換算)絶縁抵抗(MΩ)100以上(atDC500Vメガ)リード線メッキ軟銅ガラス編組線耐電圧(V/sec)1500
ボールポイントレンチ
ANEX¥329~税込¥362~1本当日出荷から翌日出荷使いやすいロングタイプ ネジにフィットし、滑らかに回せる(高精度ボールポイント加工) 傾けて回せるボールポイントレンチ(傾き角度MAX約30°) ネジ落下を防止、ネジキャッチ付(対辺8/10mm) サイズがわかる・つまみやすいキャッチグリップ付(対辺1.5/2mm) 強度・ネバリ強さ・硬さが抜群の強靭レンチ。用途六角穴付ボルトの締め付け、ゆるめ作業に。形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
電動ドリル用ヘクスビット(ハンガー付)
トップ工業¥859税込¥9451個当日出荷六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。各種六角穴付ボルトの着脱に最適な先端工具です。用途各種六角穴付ボルトの着脱に。全長(mm)90先端形状六角本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
ニッカド電池3.6v 400mAh
ムサシ¥2,898税込¥3,1881個当日出荷LEDハイブリッドソーラーライト(S-HB10・S-HB20)専用 バッテリー。仕様●対応機種:S-HB10・S-HB20アズワン品番67-9141-67
プリングソケット12mm 2本組
KOTO¥7,198税込¥7,9181セット当日出荷既存商品のGHB-014もしくはGHB-2214をすでにお持ちのお客様向けの、プリングソケット単品セットです。GHB-014のスラストベアリングが無くてもハブの抜き取り作業を行えます。用途ロングタイプのハブボルトの付け替え作業に。材質鉄全長(mm)72質量(kg)0.279(各0.14)適応ボルトサイズM12×P1.25、M12×P1.5(GHB-1250)
ルモグラフ 製図用高級鉛筆
ステッドラー(1件のレビュー)¥169税込¥1861本当日出荷から5日以内出荷製図・ファインアート・デザインなどのプロフェッショナルユーザーから厚い信頼を受けている鉛筆。紙への定着性がよく均一な線が書けます。折れにくく磨耗が少なく滑らかな書き味です。寸法(mm)175×Φ7.5質量(g/本)4芯色黒商品タイプ本体
軽いね ストロングマーブルいため鍋
パール金属(3件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681枚当日出荷から3日以内出荷丈夫で軽量キズにも強い。金属ヘラも使えるマーブル加工を施しています。内面4層、外面3層マーブル加工。内面に出っ張りがないので洗いやすい材質本体:アルミニウム合金、取手:フェノール樹脂表面処理マーブル加工、ふっ素樹脂塗膜加工板厚(mm)2.4耐熱温度(℃)150(フェノール樹脂)
JIS 警告標識 タテ マグネット仕様
グリーンクロス(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷から4日以内出荷安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。材質マグネット厚さ(mm)0.8質量(g)400取付方式マグネット寸法(幅W×高さH)(mm)225×300
はしご兼用脚立ブラック
長谷川工業¥17,980税込¥19,7781台翌日出荷はしご兼用脚立ブラック 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)材質アルミ規格JIS、SGマーク、Aマーク構造中折れ表面処理カラーアルマイト最大使用質量(kg)100
HB型コンテナー
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥22,980税込¥25,2781個当日出荷から3日以内出荷金具操作による積み重ねネスティング・スタッキングが容易にできます。 ネスティング式により収納・保管効率がアップします。フタなしスタッキング可ネスティング可
スキット ワイヤー包丁置き
パール金属¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から4日以内出荷包丁をまとめてすっきり収納。 刃を守るシリコーン製保護カバー付。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×290×50
真鍮 0.1×365×600
光¥3,698~税込¥4,068~1本当日出荷から10日以内出荷ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 加工性に優れた真鍮素材のシートです ホビーや工作、各種補修などに最適です
鋳鉄製 散水栓/バルブ(ゲートバルブ等)用 プレスハンドル 黒塗装 止水蛇口ハンドル 交換・配管修交換向け
岩崎製作所(2件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷から5日以内出荷散水栓やゲートバルブなどの止水用蛇口に使用する、鋳鉄製のプレスハンドル(黒塗装仕上げ)です。摩耗や破損による交換用としてはもちろん、配管設備の補修やメンテナンス用途にもご使用いただけます。耐久性に優れた鋳鉄製ハンドルで、各種バルブの操作部交換に適しています。【用途】・散水栓のハンドル交換 ・ゲートバルブの補修・交換 ・配管設備のメンテナンス・修理。※本商品はハンドル単体での販売です。※取付用のナット、ビスなどの付属品は含まれておりません。必要に応じて別途ご用意ください。※ご購入前に、ご使用になるバルブのサイズおよび形状をご確認ください。用途検索キーワード:/バルブ/ハンドル/鉄/取手/散水栓/配管/丸型/修理/開閉/部品/管材/止水/取っ手/給水栓/パーツ/ゲート/ボール/角穴/交換/蛇口材質鋳鉄製
ハンガー用化粧ボルト
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥799税込¥8791個当日出荷から5日以内出荷公共住宅標準詳細設計図集 I-808-1A・機構(公団)住宅標準詳細設計図集 jI-133/AI-921-A材質黄銅径(Φmm)12寸法D(mm)13.5仕上サテンニッケル
ハイブリッドリューター LHB-12
リューター(日本精密機械工作)¥89,980税込¥98,9781セット翌日出荷使用スタイルフリーな、NEWタイプのハイブリッドリューター。正転/逆転切替可能。回転数は2ケタデジタル表示。過負荷防止機能内蔵。過充電防止機能内蔵。フットスイッチ使用可能。5種類のリューター工具付属。様々な加工にご使用頂けます。質量(g)(モータユニット)180、(パワーユニット)280回転数(min-1[r.p.m])0~30000最大回転数(min-1[r.p.m])30000定格入力電圧(V)0~12(DCV)電源コード(m)1.8使用時間(分)約2時間(満充電時・無負荷)最大消費電力(W)30バッテリー電圧(V)DC0~12充電時間(時間)約2.5~3定格入力(W)30コレットチャック寸法(Φmm)3構成部品LHBM-12+LHBC12変速あり
ファイブHタイプメイルコネクタ
千代田通商¥349~税込¥384~1個当日出荷から5日以内出荷形状メイルコネクタ使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、工業用水適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP最高使用圧力(水)(MPa)0.3