カテゴリ

  • バイク純正部品(33)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • バッテリー・電装(3)
  • 切削工具(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 家電(2)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)

「hb113」の検索結果

50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レンズフード HB-113 Nikon(ニコン)レンズフード HB-113Nikon(ニコン)
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
NIKKOR Z 70-180mm f/2.8用のレンズフードです。 ※レンズ標準付属品
対応レンズNIKKOR Z 70-180mm f/2.8
バッテリーターミナル 清和工業バッテリーターミナル清和工業(59件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
用途バッテリー用付属品ボルトナット
タオルウォーマー ホットボックス HORIZONタオルウォーマー ホットボックスHORIZON(2件のレビュー)
27,980税込30,778
1個
当日出荷から3日以内出荷
おしぼりからフェイスタオルまで幅広くご使用いただけます。
材質スチール温度制御サーモスタット
バッテリーターミナル 亜鉛合金製 清和工業バッテリーターミナル 亜鉛合金製清和工業
699税込769
1個
4日以内出荷
安定した導電性と耐久性を備えた、亜鉛合金製バッテリーターミナルです。亜鉛合金は鉛を含まず、環境負荷を軽減し、耐腐食性に優れ、長期間安定した性能を維持します。真鍮製に比べて軽量で作業性も良好。普通車・軽自動車をはじめ、幅広い車種に対応し、修理用や予防交換にも最適です。整備工場での常備品としてもおすすめです。
素材亜鉛合金
ショートリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)ショートリーマF.P.(エフ・ピー・ツール)
5,998税込6,598
1本
3日以内出荷から35日以内出荷
材質H.S.S.-Co被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティング特殊コーティング(被膜硬度約3700Hv)シャンク径d(Φmm)3.0突出しセンタ
ショートリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)ショートリーマF.P.(エフ・ピー・ツール)
14,980税込16,478
1本
3日以内出荷から85日以内出荷
刃長l1(mm)30全長L(mm)80被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティング特殊コーティング(被膜硬度約3700Hv)シャンク径d(Φmm)10
ケーブルグランド エスコケーブルグランドエスコ
220税込242
1個
翌日出荷
バッテリーターミナル用絶縁カバー 清和工業バッテリーターミナル用絶縁カバー清和工業(12件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質塩化ビニール
ウォーターポンプ アサヒ技研ウォーターポンプアサヒ技研(78件のレビュー)
65,980税込72,578特価
1個
当日出荷から46日以内出荷
SY100 - 直接配管形/3ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(SY113A) SMCSY100 - 直接配管形/3ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(SY113A)SMC
4,198税込4,618
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数3切換方式(1) ノーマルクローズ流量(A) 大流量タイプ
ジェット メイン #178 99113GHB1780 ホンダジェット メイン #178 99113GHB1780ホンダ
439税込483
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番99101-3571780
ジェット メイン #168 99113GHB1680 ホンダジェット メイン #168 99113GHB1680ホンダ
439税込483
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番99101-3571680
ジェット 99113GHB1100 ホンダジェット 99113GHB1100ホンダ
439税込483
1個
5日以内出荷
ジェット 99113GHB1120 ホンダジェット 99113GHB1120ホンダ
439税込483
1個
5日以内出荷
ジェット メイン #132 99113GHB1320 ホンダジェット メイン #132 99113GHB1320ホンダ
439税込483
1個
5日以内出荷
ジェット 99113GHB1050 ホンダジェット 99113GHB1050ホンダ
439税込483
1個
5日以内出荷
ジェット 99113GHB1080 ホンダジェット 99113GHB1080ホンダ
439税込483
1個
5日以内出荷
ジェット 99113GHB1020 ホンダジェット 99113GHB1020ホンダ
439税込483
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番99113ーGHB1020
ジェット 99113GHB1000 ホンダジェット 99113GHB1000ホンダ
439税込483
1個
5日以内出荷
ジェット メイン 99113GHB1880 ホンダジェット メイン 99113GHB1880ホンダ
439税込483
1個
5日以内出荷
ジェット メイン 99113GHB1980 ホンダジェット メイン 99113GHB1980ホンダ
439税込483
1個
5日以内出荷
ジェット # 155 99113GHB1550 ホンダジェット # 155 99113GHB1550ホンダ
439税込483
1個
5日以内出荷
ジェット #150 99113GHB1500 ホンダジェット #150 99113GHB1500ホンダ
439税込483
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番99113ーGHB1500
ジェット #158 99113GHB1580 ホンダジェット #158 99113GHB1580ホンダ
439税込483
1個
5日以内出荷
ジェット #152 99113GHB1520 ホンダジェット #152 99113GHB1520ホンダ
439税込483
1個
5日以内出荷
交換レンズ NIKKOR Z 70-180mm f/2.8 Nikon(ニコン)交換レンズ NIKKOR Z 70-180mm f/2.8Nikon(ニコン)
179,800税込197,780
1個
5日以内出荷
大きなボケと明るさを活かして日常シーンでの創造性を広げる、小型・軽量の開放F値2.8一定の望遠ズームレンズ【どこにでも持ち出したくなる小型・軽量設計小型・軽量設計】全長は約151mmで質量は約795g。NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR Sと同じ開放F値2.8一定を実現しながら、約7cm短く、約565g軽量に。気軽に持ち出して撮影を楽しむことができます。【開放F値2.8一定の中望遠から望遠域の表現を気軽に楽しめる】中望遠から望遠域をカバーする70-180mmの焦点距離と開放F値2.8一定により、幅広い表現が可能です。f/2.8が生み出す大きく柔らかいボケや背景を整理できる望遠の圧縮効果を活かして、被写体を浮かび上がらせた撮影ができます。絞り開放では柔らかい描写、絞ると細部までくっきり写る解像感のある描写を実現。室内で動く被写体をブラさずに撮ることができ、夕暮れ時などでもノイズを抑えたクリアーな写真が撮れます。【別売のテレコンバーター装着で、超望遠の表現も楽しめる】Z TELECONVERTER TC-1.4xで252mm、 Z TELECONVERTER TC-2.0xで360mmまで焦点距離を広げることができます。テレコンバーター装着※時にも優れた描写性能を発揮し、遠くの被写体をシャープな描写でより大きく撮影できます。※被写体や周囲の明るさ、選択したフォーカスポイントの位置によっては、AFでピントが合いにくい場合やフォーカスエイドがちらついて表示される場合があります。【もっと寄りたいを実現、最短撮影距離0.27m/最大撮影倍率0.48倍】最短撮影距離でもAFが可能。広角端で0.27m、望遠端で0.85mの最短撮影距離のクローズアップ撮影も快適に行えます。別売のZ TELECONVERTER TC-2.0x装着時の最大撮影倍率は0.96倍と、等倍に迫る倍率を実現。花などの小さな被写体を大きなボケを活かし、柔らかく印象的に描写できます。【高速かつ静粛なAF】レスポンスと制御性に優れたSTMを搭載。静止画・動画を問わず、動く被写体にも素早くピントを合わせられます。静粛性に優れており、発表会などのノイズを入れたくない動画の撮影にも適しています。【S-Lineレンズと同等の優れた動画撮影性能】フォーカスブリージングを抑制※1することで、構図を決めた後にピント位置を変更しても自然な映像が得られます。コントロールリングは滑らかな操作で、絞りをスムーズかつ自然に変化させることが可能で、対応カメラ※2との組み合わせ時にはMF時のリニア操作が可能。ピント位置を至近側から無限遠側まで移動させるために必要なコントロールリングの回転角度を90度~720度の範囲で12段階、カメラのカスタムセッティングで設定可能。フォーカスリングを回す速さに関係なく、設定した角度の範囲で狙い通りにピント合わせが行えます。※1 レンズ特性上、被写体とレンズの距離によってはブリージングが目立つ場合があります。※2 Z 9、Z 8、Z 7II、Z 6II対応、2023年6月21日時点【屋外撮影に適した設計】防塵・防滴に配慮した設計※により、急に天候が変わっても撮影可能。また汚れが付着しても簡単に拭き取れるレンズ最前面のコーティングにより、高い信頼性を実現しています。※全ての条件で完全な防塵・防滴を保証するものではありません。
付属品レンズキャップLC-67B、裏ぶたLF-N1、レンズフードHB-113、レンズケースCL-C2寸法(mm)151(レンズマウント基準面からレンズ先端まで)質量(g)約795倍率(倍)最大撮影:0.48羽根枚数絞り羽根(円形絞り):9フィルター直径(Φmm)67レンズ望遠ズームレンズ最大径(Φmm)約83.5レンズ構成14群19枚(EDレンズ5枚、スーパーEDレンズ1枚、非球面レンズ3枚)撮影距離(m)最短:0.27(焦点距離70mm)、0.33(焦点距離85mm)、0.42(焦点距離105mm)、0.58(焦点距離135mm)、0.85(焦点距離180mm)絞り最小:f/22 ※露出値設定のステップ幅により、最小絞り値の表示が異なる場合あり、最大:f/2.8マウントニコンZマウント画角34°20'-13°40'(撮像範囲フルサイズ/FXフォーマット)、22°50'-9°(撮像範囲APS-Cサイズ/DXフォーマット)
ジェット メイン #148 99113GHB1480 ホンダジェット メイン #148 99113GHB1480ホンダ
439税込483
1個
5日以内出荷
ジェット メイン #195 99113GHB1950 ホンダジェット メイン #195 99113GHB1950ホンダ
439税込483
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番99101-3571950
ジェット メイン #190 99113GHB1900 ホンダジェット メイン #190 99113GHB1900ホンダ
439税込483
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番99101-3571900
ジェット メイン #165 99113GHB1650 ホンダジェット メイン #165 99113GHB1650ホンダ
439税込483
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番99101-3571650
ジェット メイン #162 99113GHB1620 ホンダジェット メイン #162 99113GHB1620ホンダ
439税込483
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番99101-3571620
ジェット メイン #192 99113GHB1920 ホンダジェット メイン #192 99113GHB1920ホンダ
439税込483
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番99101-3571920
ジェット メイン #185 99113GHB1850 ホンダジェット メイン #185 99113GHB1850ホンダ
439税込483
1個
5日以内出荷
ジェット メイン #182 99113GHB1820 ホンダジェット メイン #182 99113GHB1820ホンダ
439税込483
1個
5日以内出荷
ジェット メイン #180 99113GHB1800 ホンダジェット メイン #180 99113GHB1800ホンダ
439税込483
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番99101-3571800
ジェット メイン #160 99113GHB1600 ホンダジェット メイン #160 99113GHB1600ホンダ
439税込483
1個
5日以内出荷
ジェット メイン #142 99113GHB1420 ホンダジェット メイン #142 99113GHB1420ホンダ
439税込483
1個
5日以内出荷
ジェット メイン #120 99113GHB1200 ホンダジェット メイン #120 99113GHB1200ホンダ
439税込483
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番99113ーGHB1200
アウター L.イン*NHB18M* 81139K35V00ZE ホンダアウター L.イン*NHB18M* 81139K35V00ZEホンダ
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番81139-K35-V00ZE
アウター R.イン*NHB18M* 81138K35V00ZE ホンダアウター R.イン*NHB18M* 81138K35V00ZEホンダ
4,098税込4,508
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番81138-K35-V00ZE