カテゴリ

  • バイク部品(5)
  • 切削工具(5)
  • 作業工具(5)
  • 厨房用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 研磨材(1)

「hb175」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(11件のレビュー)
809税込890
1箱(20g)
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
TSLV-175用ハンドル TRUSCOTSLV-175用ハンドルTRUSCO
3,598税込3,958
1本
当日出荷
トラスコ品番445-6441適合機種TSLV-175質量(g)280
スナップリングプライヤー 穴用 曲爪 モノタロウスナップリングプライヤー 穴用 曲爪モノタロウ(49件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
工具に最も適した材料を選び、オール鍛造品一体成形です。 ツノ部は、機械加工による削り出しで、独自の熱処理技術により、強靱、剛性に富み、使い易さは抜群です。
用途スナップリングの脱着工具種類スナップリングプライヤ軸穴種別穴用硬度HRC45爪形状曲爪材質CRV
SURE SYSTEM LINE ハリケーンSURE SYSTEM LINEハリケーン(3件のレビュー)
9,498税込10,448
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
フィッティングとメッシュホースの接合部はスエージング式カシメTYPE。 ABS車はホースジョイント(HB7F、HB7E)をご覧ください。
スナップリングプライヤ 穴用 トップ工業スナップリングプライヤ 穴用トップ工業(2件のレビュー)
3,898税込4,288
1丁
当日出荷
オール鍛造品、一体成形です。耐久力・耐荷重性抜群です。
種類スナップリングプライヤ軸穴種別穴用仕様ビニールグリップ付爪形状曲爪RoHS指令(10物質対応)対応
EARL'Sブレーキホース ハリケーンEARL'Sブレーキホースハリケーン
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
仕様アルミ製アジャスタブルバンジョーTYPEステンレスメッシュ
NEWだんらん ステンレス製もつ鍋 パール金属NEWだんらん ステンレス製もつ鍋パール金属(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
オール熱源対応
材質ステンレス鋼(クロム14%)対応オール熱源底面の厚さ(mm)0.4
スナップリングプライヤー HIT(ヒット)スナップリングプライヤーHIT(ヒット)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類スナップリングプライヤーRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
リンクパイプチタン ハイマウント L-B12SO9T AKRAPOVIC (アクラポビッチ)リンクパイプチタン ハイマウント L-B12SO9TAKRAPOVIC (アクラポビッチ)
98,980税込108,878
1個
92日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:L-B12SO9T販売備考:取付の際、タンデムステップを取外す必要があります。適合情報:ビーエムダブリュー[BMW] R nine T 14-19ビーエムダブリュー[BMW] R nine T Scrambler [スクランブラー] 17-19規格表示:EC/ECEタイプ:オプション リンクパイプ色[カラー]:チタンSTD重量[キログラム]:8.0重量[キログラム]:3.4材質[素材]:チタン集合方式:1-1備考:装着には別途スリップオン(S-B12SO17-HBRBL)が必要です。商品区分:オプションパーツSTD 最大出力:75.09kW/7650rpm最大出力:77.37kW/7750rpmSTD 最大トルク:107Nm/6500rpm最大トルク:108.3Nm/6550rpm関連商品:品番:S-B12SO17-HBRBL
材質チタン質量(kg)3.4、STD:8チタン区分オプションパーツ備考装着には別途スリップオン(S-B12SO17-HBRBL)が必要です。タイプオプションリンクパイプ規格EC/ECE最大トルク(N・m)STD:107/6500rpm方式集合:1-1最大出力(kW)77.37/7750rpm、STD:75.09/7650rpm
3枚刃外部給油ドリル ミリ仕様 トリプルマージン 131N(5XD)TiB2コーティング 京セラ3枚刃外部給油ドリル ミリ仕様 トリプルマージン 131N(5XD)TiB2コーティング京セラ
27,980税込30,778
1本
29日以内出荷
トリプルマージン設計により、穴加工精度を改善し、優れた仕上げ加工、真円度および円筒度を実現します。ピラミッドポイント設計に基づく自己安定化機能により、ワークとの接触時にドリルを安定化します。オープンフルート構造によって効率的に切りくずを排出し、送りを上げたときも強度を維持します。ギャッシュが深いため、切りくずが容易にドリルセンターから排出されます。175 HB(16 HRC)以下の被削材に推奨します。
用途被削材:非鉄金属、プラスチック、複合材。アルミ合金<12%SI、アルミ合金>12%SI、銅合金、プラスチック
3枚刃外部給油ドリル ミリ仕様 トリプルマージン 131N(5XD)ノンコーティング 京セラ3枚刃外部給油ドリル ミリ仕様 トリプルマージン 131N(5XD)ノンコーティング京セラ
8,998税込9,898
1本
29日以内出荷
トリプルマージン設計により、穴加工精度を改善し、優れた仕上げ加工、真円度および円筒度を実現します。ピラミッドポイント設計に基づく自己安定化機能により、ワークとの接触時にドリルを安定化します。オープンフルート構造によって効率的に切りくずを排出し、送りを上げたときも強度を維持します。ギャッシュが深いため、切りくずが容易にドリルセンターから排出されます。175 HB(16 HRC)以下の被削材に推奨します。
用途アルミ合金<12%SI、アルミ合金>12%SI、銅合金、プラスチック
リンクパイプチタン ローマウント L-B12SO8T AKRAPOVIC (アクラポビッチ)リンクパイプチタン ローマウント L-B12SO8TAKRAPOVIC (アクラポビッチ)
43,980税込48,378
1個
92日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:L-B12SO8T販売備考:取り付ける際には、タンデムシートフレームを取り外す必要があります。BMW純正アクセサリーのマフラーステー(純正品番:77 11 8 564 071)をご利用下さい。適合情報:ビーエムダブリュー[BMW] R nine T 14-19ビーエムダブリュー[BMW] R nine T Scrambler [スクランブラー] 17-19規格表示:EC/ECEタイプ:オプション リンクパイプ色[カラー]:チタンSTD重量[キログラム]:8.0重量[キログラム]:2.5材質[素材]:チタン集合方式:1-1備考:装着には別途スリップオン(S-B12SO17-HBRBL)が必要です。商品区分:オプションパーツSTD 最大出力:75.09kW/7650rpm最大出力:76.71kW/7800rpmSTD 最大トルク:107Nm/6500rpm最大トルク:107.3Nm/6650rpm関連商品:品番:S-B12SO17-HBRBL
材質チタン質量(kg)2.5、STD:8チタン区分オプションパーツ備考装着には別途スリップオン(S-B12SO17-HBRBL)が必要です。タイプオプションリンクパイプ規格EC/ECE最大トルク(N・m)STD:107/6500rpm方式集合:1-1最大出力(kW)76.71/7800rpm、STD:75.09/7650rpm
3枚刃外部給油ドリル ミリ仕様 トリプルマージン 131N(3XD)TiB2コーティング 京セラ3枚刃外部給油ドリル ミリ仕様 トリプルマージン 131N(3XD)TiB2コーティング京セラ
9,998税込10,998
1本
29日以内出荷
トリプルマージン設計により、穴加工精度を改善し、優れた仕上げ加工、真円度および円筒度を実現します。ピラミッドポイント設計に基づく自己安定化機能により、ワークとの接触時にドリルを安定化します。オープンフルート構造によって効率的に切りくずを排出し、送りを上げたときも強度を維持します。ギャッシュが深いため、切りくずが容易にドリルセンターから排出されます。175 HB(16 HRC)以下の被削材に推奨します。
用途アルミ合金<12%SI、アルミ合金>12%SI、銅合金、プラスチック
3枚刃外部給油ドリル ミリ仕様 トリプルマージン 131N(3XD)ノンコーティング 京セラ3枚刃外部給油ドリル ミリ仕様 トリプルマージン 131N(3XD)ノンコーティング京セラ
7,898税込8,688
1本
29日以内出荷
トリプルマージン設計により、穴加工精度を改善し、優れた仕上げ加工、真円度および円筒度を実現します。ピラミッドポイント設計に基づく自己安定化機能により、ワークとの接触時にドリルを安定化します。オープンフルート構造によって効率的に切りくずを排出し、送りを上げたときも強度を維持します。ギャッシュが深いため、切りくずが容易にドリルセンターから排出されます。175 HB(16 HRC)以下の被削材に推奨します。
用途アルミ合金<12%SI、アルミ合金>12%SI、銅合金、プラスチック
スナップリングプライヤー JTCスナップリングプライヤーJTC
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
寸法B(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
ワイドローオールド1型 ハンドル ハリケーンワイドローオールド1型 ハンドルハリケーン(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
引張強さに優れたSTKM13Aスチール材を使用。JMCA安全基準クリア※品質向上のため、ハンドルバーの形状および仕様は予告無しに変更する場合があります。※一般公道使用の場合250cc超のモデルで車検証記載の車体寸法より高さ±40mm 幅±20mmを超える変更を行った場合は改造申請が必要になります。250cc以下のモデルの場合は改造申請の必要はありません。
ショートリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)ショートリーマF.P.(エフ・ピー・ツール)
5,998税込6,598
1本
3日以内出荷から35日以内出荷
材質H.S.S.-Co被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティング特殊コーティング(被膜硬度約3700Hv)シャンク径d(Φmm)3.0突出しセンタ
真鍮ベベルブラシ 空気工具用 高島産業真鍮ベベルブラシ 空気工具用高島産業
5,998税込6,598
1個
当日出荷から15日以内出荷
高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動も少なく高速回転作業に適しております。 金具をできるだけ小さくした軽量設計となっておりますので、長時間作業でも疲労が少なくてすみます。 カップブラシ同様に使用されますが、作業個所や対象ワーク形状によってベベルブラシが有効な場合に使用します。 毛先の広がりにより、コーナー部の処理を容易にすることができます。 安心・高品質の日本製。
用途各種金属製品の錆、汚れ除去 溶接前後処理のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き 塗料剥離線径(Φmm)0.15毛材真鍮線 BSWRoHS指令(10物質対応)対応関連資料ベベルブラシ早見表(0.22MB)