引っ張りに対して、確実な支持ができる様に、クボミ先構造のねじを使用しています。
吊りボルトにナットをつけたまま、下部金具にセットできます。
寸法A(mm)35
寸法B(mm)20
こんなお得な商品も!
エアフィルター
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
産業機械用エアーエレメントです。
ねじ径1 1/8-16UNF
形状カートリッジ
RoHS指令(10物質対応)対応
フラットデッキに穴あけして、インサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取り付けできます。
吊りボルトを締め込むことで、フラットデッキにしっかり固定できます。
材質溶融亜鉛めっき仕上げ
適合吊りボルトW3/8
引っ張りに対して、確実な支持ができるように、クボミ先構造のねじを使用しています。
フラットデッキに穴あけして、インサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取り付けできます。
適合吊りボルトW3/8
許容静荷重(N[kgf])294[30]
材質本体:溶融亜鉛めっき鋼板六角ナット:電気亜鉛めっき(C)下部金具、他附属品:電気亜鉛めっき(U)
H形鋼にHB吊り金具施工時の振動に対して、外れにくくするための補強金具です。
H形鋼にHB吊り金具施工時の振動に対して、外れにくくするための補強金具です。
全ねじボルトW3/8の長さを変えることでH形鋼フランジ幅75mm以上に対応できます。
H形鋼にHB吊り金具施工時の振動に対して、外れにくくするための補強金具です。
仕上溶融亜鉛めっき仕上げ
仕様抵抗 = 10MΩ定格電力 = 2W許容差 = ±1%テクノロジー = 厚膜シリーズ = HB温度係数 = ±100ppm/℃終端スタイル = ラジアル寸法 = 52 x 3 x 10.4mm長さ = 52mm奥行き = 3mm高さ = 10.4mm最大動作温度 = +125℃;BulkPacksymbol/> この印が表示されている製品は、バルクパックで注文できます。 末尾にサフィックスAを付けストックナンバーを引用して注文してください。. 高電圧HBシリーズ. TE ConnectivityのHBシリーズ高電圧抵抗器は、優れた安定性と信頼性を備えています。これらの高電圧スレッド抵抗器は、丈夫なエポキシコーティングが施され、コンパクトなパッケージながら定格出力が高いのが特長です。HBシリーズのスレッド抵抗器は、最大1 GΩの高い抵抗値を備えています。低インダクタンスでスイッチング速度が速く、許可差が1 %で柔軟な設計が可能です。. 特長と利点:. ラジアルリードとアキシャルリードのオプション. 標準動作電圧: 20 kV. 高抵抗値モデルを用意. 難燃性エポキシコーティング. 全値で低ノイズ. 製品の用途:. HB高電圧抵抗器の主な用途は、サージ、高電圧、フィルタ、分圧、バランス、突入電流制限などです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
関連キーワード