カテゴリ

  • バイク純正部品(505)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(220)
  • 制御機器(192)
  • 農業機械(142)
  • 厨房用品(107)
  • 学童・教育用品(106)
  • 油圧機器・油圧ホース(62)
  • オフィス家具(59)
  • パソコン/周辺機器(59)
  • 自動車補修部品(57)
  • 空調・照明・電設資材(56)
  • 作業工具(48)
  • 事務用品(46)
  • 物流用品(45)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(40)
  • メカニカル部品(40)
  • 科学研究・開発用品(40)
  • FA担当者のオススメ新商品(37)
  • 自動車純正部品(36)
  • バイク部品(34)
  • 電動工具(34)
  • 電気材料(33)
  • 家電(32)
  • 保管用品(31)
  • 切削工具(29)
  • 機構部品(26)
  • 店舗什器・備品(23)
  • 測定用品(23)
  • 建築金物(23)
  • 配管・水廻り設備部材(23)
  • カー用品(17)
  • 安全保護具(17)
  • 医療(15)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(14)
  • 自転車部品(14)
  • 船舶用品・漁業資材(13)
  • 介護用品(13)
  • フォークリフト・産機・建機用品(12)
  • 清掃用品(11)
  • 塗料(10)
  • マスク(10)
  • スプレー・オイル・グリス(9)
  • 建材・エクステリア(9)
  • 安全標識(8)
  • 安全用品(7)
  • ヘルスケア(7)
  • 研磨材(7)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(7)
  • 縫製用品(7)
  • 卓上消耗品(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 溶接用品(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • 日用品(3)
  • 防災用品(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • 住設機器(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • テープ(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 防犯用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 作業服(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 空圧工具(2)
  • 梱包用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 手袋(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hb2」の検索結果

関連キーワード
2,450件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガスケット セット エンジン (8HB2) MAZDA(マツダ)ガスケット セット エンジン (8HB2)MAZDA(マツダ)
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
幅広ワークポジショニング用ベルト MAT151HB2 マーベル幅広ワークポジショニング用ベルト MAT151HB2マーベル
31,980税込35,178
1本
当日出荷
補助ベルトが幅150mmと広く、腰にやさしく道具の重みもしっかりと支えます。背骨にぴったりフィットする25mm厚のクッションが付いています。腰骨をしっかりホールドする80mm幅のクッションが付いています。内側はメッシュ素材を採用、通気性抜群で蒸れにくくなってます。
用途高所作業現場の姿勢制御に。工具の携帯に。トラスコ品番384-8255材質ナイロン、ポリウレタン、スチール長さ(mm)1250幅(mm)45サイズ標準バックルスライド胴ベルト(W×L)(mm)45×1250寸法(幅×長さ)(mm)補助ベルト:150×740
幅広ワークポジショニング用ベルト MATX252HB2 マーベル幅広ワークポジショニング用ベルト MATX252HB2マーベル
39,980税込43,978
1本
当日出荷
補助ベルトが幅150mmと広く、腰にやさしく道具の重みもしっかりと支えます。背骨にぴったりフィットする25mm厚のクッションが付いています。腰骨をしっかりホールドする80mm幅のクッションが付いています。内側はメッシュ素材を採用、通気性抜群で蒸れにくくなってます。ベルトの長さを25mm伸ばせる調整機能付きのワンタッチバックルです。
用途高所作業現場の姿勢制御に。工具の携帯に。トラスコ品番384-8257材質ナイロン、ポリウレタン、スチール長さ(mm)1250幅(mm)50サイズ標準バックル調整機能付ワンタッチ胴ベルト(W×L)(mm)50×1250寸法(幅×長さ)(mm)補助ベルト:150×740
(B0HB2)カタリスト コンバーター ニッサン(B0HB2)カタリスト コンバーターニッサン
99,980税込109,978
1個
5日以内出荷
幅広ワークポジショニング用ベルト MATX252HB2L マーベル幅広ワークポジショニング用ベルト MATX252HB2Lマーベル
39,980税込43,978
1本
当日出荷
補助ベルトが幅150mmと広く、腰にやさしく道具の重みもしっかりと支えます。背骨にぴったりフィットする25mm厚のクッションが付いています。腰骨をしっかりホールドする80mm幅のクッションが付いています。内側はメッシュ素材を採用、通気性抜群で蒸れにくくなってます。ベルトの長さを25mm伸ばせる調整機能付きのワンタッチバックルです。
用途高所作業現場の姿勢制御に。工具の携帯に。トラスコ品番384-8259材質ナイロン、ポリウレタン、スチール長さ(mm)1450幅(mm)50サイズLバックル調整機能付ワンタッチ胴ベルト(W×L)(mm)50×1450寸法(幅×長さ)(mm)補助ベルト:150×840
SYSTEM 24ガス式自動給油装置LAGD 125/HB2 SKF(日本エスケイエフ)SYSTEM 24ガス式自動給油装置LAGD 125/HB2SKF(日本エスケイエフ)
4,998税込5,498
1台(1本)
当日出荷
LAGDシリーズはガス式シングルポイント自動潤滑装置です。従業員の安全向上、機械の信頼性増大、保守整備作業の最適化などの利点があります。
用途すべり軸受; コンベア; 高荷重・低回転数の用途トラスコ品番578-9685幅(mm)50高さ(mm)121タイプガス式品名LGHB 2。高荷重・高温用、高粘度軸受グリース電源電圧内蔵電池ちょう度2保護等級IP 68取付ねじR 1/4グリス容量125cc給油サイクル:常時稼働最大圧力(MPa)0.5 (起動時)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応給油箇所1グリス吐出期間1-12ヶ月で設定
600HB2-PA 固定型 小型重量用ラジアルベアリング入り P.Aポリウレタン車輪 内村製作所600HB2-PA 固定型 小型重量用ラジアルベアリング入り P.Aポリウレタン車輪内村製作所
4,198税込4,618
1個
当日出荷から4日以内出荷
耐久力抜群、金属に優る驚異的な耐摩耗性能です。弾性が大きく、積載物に衝撃を与えません。長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。騒音がなく、静かで床に損傷を与えません。全製品ストッパー付はございません。100HB2-PAシリーズと組み合わせて使用できます。
材質(車輪)ポリウレタン(アジプレン)材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理黒色亜鉛めっきストッパーなし取付穴径(Φmm)6.5特性静音、耐摩耗性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
GASKET KIT B   061B1HB2T00 ホンダGASKET KIT B 061B1HB2T00ホンダ
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
100HB2-PA トラック型 小型重量用ラジアルベアリング入り P.Aポリウレタン車輪 内村製作所100HB2-PA トラック型 小型重量用ラジアルベアリング入り P.Aポリウレタン車輪内村製作所(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から翌々日出荷
耐久力抜群、金属に優る驚異的な耐摩耗性能です。弾性が大きく、積載物に衝撃を与えません。長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。騒音がなく、静かで床に損傷を与えません。全製品ストッパー付はございません。
材質(車輪)ポリウレタン(アジプレン)材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理黒色亜鉛めっきストッパーなし取付穴径(Φmm)6.5特性静音、耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
600HB2-EP 固定型 小型重量用ラジアルベアリング入り E.Pエンプラ車輪 内村製作所600HB2-EP 固定型 小型重量用ラジアルベアリング入り E.Pエンプラ車輪内村製作所
2,598税込2,858
1個
当日出荷から3日以内出荷
耐衝撃性が抜群で、過酷な使用に耐えられ、しかも軽量です。耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れています。車輪回転部にラジアルベアリングを2個使用、両端支持構造で、騒音が無く、静かな走行が得られます。600HB2-EPシリーズはストッパー付がございません。100HB2-EPシリーズと組み合わせて使用できます。
材質(車輪)特殊ポリマー・コンパウンド材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理黒色亜鉛めっきストッパーなし特性静音、耐薬品性、耐熱性、耐寒性、耐衝撃性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
100HB2-EP トラック型 小型重量用ラジアルベアリング入り E.Pエンプラ車輪 内村製作所100HB2-EP トラック型 小型重量用ラジアルベアリング入り E.Pエンプラ車輪内村製作所
2,898税込3,188
1個
当日出荷から3日以内出荷
耐衝撃性が抜群で、過酷な使用に耐えられ、しかも軽量です。耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れています。車輪回転部にラジアルベアリングを2個使用、両端支持構造で、騒音が無く、静かな走行が得られます。
材質(車輪)特殊ポリマー・コンパウンド材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理黒色亜鉛めっき特性静音、耐薬品性、耐熱性、耐寒性、耐衝撃性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
MODULATOR ASSY    57110K3HB02 ホンダMODULATOR ASSY 57110K3HB02ホンダ
97,980税込107,778
1個
4日以内出荷
照光式押しボタン(HB2シリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)照光式押しボタン(HB2シリーズ)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
549税込604
1個
10日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
幅広ワークポジショニング用ベルト MAT151HB2L マーベル幅広ワークポジショニング用ベルト MAT151HB2Lマーベル
34,980税込38,478
1本
9日以内出荷
補助ベルトが幅150mmと広く、腰にやさしく道具の重みもしっかりと支えます。背骨にぴったりフィットする25mm厚のクッションが付いています。腰骨をしっかりホールドする80mm幅のクッションが付いています。内側はメッシュ素材を採用、通気性抜群で蒸れにくくなってます。
用途高所作業現場の姿勢制御に。工具の携帯に。トラスコ品番384-8254材質ナイロン、ポリウレタン、スチール長さ(mm)1450幅(mm)45サイズLバックルスライド胴ベルト(W×L)(mm)45×1450寸法(幅×長さ)(mm)補助ベルト:150×840
ハロゲンバルブ HB2 12V KOITO(小糸製作所)ハロゲンバルブ HB2 12VKOITO(小糸製作所)
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
タイプHB2定格電圧(V)12適合一般ヘッドランプクリア定格電力(W)60/55口金P43t-38ガラス球形式T15
100HB2AF-PA トラック型 重量用低床型 A・F(アジャスターフット)付 P.Aポリウレタン車輪 内村製作所100HB2AF-PA トラック型 重量用低床型 A・F(アジャスターフット)付 P.Aポリウレタン車輪内村製作所
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
耐久力抜群、金属に優る驚異的な耐摩耗性能です。弾性が大きく、積載物の衝撃を与えません。長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。騒音がなく、静かで床に損傷を与えません。ホイルハブにアルミ、ブッシュに高性能エンプラを採用し軽量化を実現、床に優しく車輪回転部にラジアルベアリングを2個使用、両端支持構造で、機動性に優れています。コンパクトな一体型:キャスターにてスムーズに移動でき、アジャスターフットにて確実に固定できます。(アジャスターフットの取り付け工数が省けます。)また、機器設置後、簡単に高さ調整ができます。選べるフット位置、小さな旋回半径:車輪とフットが同一部に組み込んであり、同時旋回しますので設置面の状況によりフットの位置が自由に変えられ、また旋回半径がキャスター単体とほとんど変わりません。確かな安全性:従来のストッパー付と違い、耐震性に優れていますので、各機器の地震対策及び長期間固定する機器等、安全性が要求されるものに最適です。
材質(車輪)ポリウレタン(アジプレン)材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理黒色亜鉛めっきストッパーなし取付穴径(Φmm)8.5アジャスト量h2(mm)8特性静音、耐摩耗性キャスタータイプアジャスターフット付自在キャスター車輪タイプ単輪
100HB2AF-EP トラック型 重量用低床型 A・F(アジャスターフット)付 E.Pエンプラ車輪 内村製作所100HB2AF-EP トラック型 重量用低床型 A・F(アジャスターフット)付 E.Pエンプラ車輪内村製作所
6,398税込7,038
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
耐衝撃性が抜群で、過酷な使用に耐えられしかも軽量です。耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れています。車輪回転部にラジアルベアリングを2個使用、両端支持構造で、騒音が無く、静かな走行が得れます。コンパクトな一体型:キャスターにてスムーズに移動でき、アジャスターフットにて確実に固定できます。(アジャスターフットの取り付け工数が省けます。)また、機器設置後、簡単に高さ調整ができます。選べるフット位置、小さな旋回半径:車輪とフットが同一部に組み込んであり、同時旋回しますので設置面の状況によりフットの位置が自由に変えられ、また旋回半径がキャスター単体とほとんど変わりません。確かな安全性:従来のストッパー付と違い、耐震性に優れていますので、各機器の地震対策及び長期間固定する機器等、安全性が要求されるものに最適です。
材質(車輪)特殊ポリマー・コンパウンド材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理黒色亜鉛めっきストッパーなし取付穴径(Φmm)8.5アジャスト量h2(mm)8特性静音、耐薬品性、耐熱性、耐寒性、耐衝撃性キャスタータイプアジャスターフット付自在キャスター車輪タイプ単輪
標準形エアシリンダ(丸形)(CM2HB2~) SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2HB2~)SMC
7,698税込8,468
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
作動方式複動片ロッド
PC柄 荒神ホーキ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)PC柄 荒神ホーキSUN POWER(サンパワー/太陽商会)(48件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
樹脂柄の荒神ホーキです。
用途旋盤加工などで発生する切り粉の除去 作業台の清掃全長(mm)約215幅(mm)約65厚さ(mm)約13毛丈(mm)約85柄長さ(mm)約130商品タイプホウキのみ
特大H刃替刃 オルファ特大H刃替刃オルファ(10件のレビュー)
1,498税込1,648
1パック(20枚)
当日出荷
刃幅(mm)25刃厚(mm)0.7刃長(mm)126材質(刃)合金工具鋼トラスコ品番360-3202種別特大質量(g)345適合替刃・カッター101B、151BG、196BRoHS指令(10物質対応)対応
スナップリングプライヤー 穴用 曲爪 モノタロウスナップリングプライヤー 穴用 曲爪モノタロウ(51件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
工具に最も適した材料を選び、オール鍛造品一体成形です。 ツノ部は、機械加工による削り出しで、独自の熱処理技術により、強靱、剛性に富み、使い易さは抜群です。
用途スナップリングの脱着工具種類スナップリングプライヤ軸穴種別穴用硬度HRC45爪形状曲爪材質CRV
カードケース(ハード) クラウン[事務用品]カードケース(ハード)クラウン[事務用品](4件のレビュー)
2,398税込2,638
1枚
当日出荷
変わらない透明感で、中身の見やすさをキープ。耐久性に優れ、カード・書類の保管や回覧に適しています。1枚ずつ袋に入っています。
材質硬質塩ビ製クリアRoHS指令(10物質対応)対応
CD Series(CDM2HB25) SMCCD Series(CDM2HB25)SMC
5,298税込5,828
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
ブック式pH試験紙 TRUSCOブック式pH試験紙TRUSCO(2件のレビュー)
4,398税込4,838
1パック(1600枚)
当日出荷
1枚ずつ切り離して使用するブック式です。 カラーチャートが付いています。
用途水溶液のpH測定に。長さ(mm)54幅(mm)9材質/仕上試験紙:紙pH測定有効範囲pH1~14目盛間隔pH1
棚用落下防止ベルト ポリプロピレン+樹脂バックル モノタロウ棚用落下防止ベルト ポリプロピレン+樹脂バックルモノタロウ(7件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
棚に収めた荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。 張りと強度のあるPP製のベルトで、バックルは樹脂製です。 樹脂バックルはワンタッチ装着できます。
用途棚の落下防止にベルト色タイプ樹脂バックル破断強度(kg)100材質(ベルト)ポリプロピレンベルト厚(mm)1.3
驚きの軽さ ブルーダイヤモンドコートフライパン(ガス火専用) パール金属驚きの軽さ ブルーダイヤモンドコートフライパン(ガス火専用)パール金属(53件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
驚きの軽さ!ブルーダイヤモンドコートの3層構造。強力コーティング。傷に強い、汚れにくい、焦げ付きにくい!。軽いから毎日使っても疲れにくい! 26cmタイプで500gを切った481gの軽さ!
金属ヘラ使用可能材質本体:アルミニウム合金、取手:フェノール樹脂(耐熱温度150度)表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装
平バール TRUSCO平バールTRUSCO(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
異形特殊鋼材を採用し、全体焼入れで強力です。
用途テコ、ハガシ作業に。材質機械構造用炭素鋼硬度HRC38~45
SET BRAKE SHOE    451A2HB2771 ホンダSET BRAKE SHOE 451A2HB2771ホンダ
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
SET BRAKE SHOE    451A2HB2770 ホンダSET BRAKE SHOE 451A2HB2770ホンダ
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
ボールポイント六角棒ドライバー サンフラッグ(旧:新亀製作所)ボールポイント六角棒ドライバーサンフラッグ(旧:新亀製作所)(10件のレビュー)
369税込406
1本
当日出荷
キャップスクリュー、セットスクリューなどの六角穴付ねじに使用できます。六角軸を使用しているので先端部が摩耗した場合でも、先端を切断することにより長期間六角ドライバーとして使用できます。簡単にねじ穴をキャッチ、斜めから回せます。
種類六角ドライバー/ボールポイントドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
アクリル透明バー 光アクリル透明バー
40税込44
1個
当日出荷
ホビーや工作などに適した素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 透明性・耐候性に優れたアクリル棒です
長さ(mm)1000
建築用 シャープペンシル替芯 2.0mm 不易糊工業(フエキ)建築用 シャープペンシル替芯 2.0mm不易糊工業(フエキ)(10件のレビュー)
189税込208
1パック(6本)
当日出荷
強く、しかもなめらか2.0mm芯。
用途木材・コンクリートなどにも書けます。芯径(mm)2.0商品タイプ替芯
エピコンジンク HB-2 中国塗料エピコンジンク HB-2中国塗料
15,980税込17,578
1缶(5kg)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
常温形亜鉛末塗料で防さび性が優秀 一回塗りで厚膜が得られる 下地鋼板との付着性に優れ、各種塗料との適合性に優れている 作業性が良好
用途船舶、橋梁、大型タンク、陸上鉄鋼構造物等の重防食液色グレー主な用途鋼、橋梁指触乾燥時間(分)5℃:30分硬化時間(時間)5℃:6危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性防さび、付着性可使時間(時間)36危険物の性状非水溶性亜鉛末含有量64.8%塗装間隔最短:24時間、最長:180日
黒体テープ OPTEX(オプテックス)黒体テープOPTEX(オプテックス)(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1巻
当日出荷
放射率の不明な物体や光沢のある物体の表面に貼りつけると、放射率が0.95になり、正確な非接触温度測定が可能となります。放射率ε=0.95に設定してご使用ください。最高250℃までの耐熱素材を使用しています。
テープ幅(mm)60テープ長さ(m)2
ホットスティック goot(太洋電機産業)ホットスティックgoot(太洋電機産業)(8件のレビュー)
829税込912
1箱(12本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
直径(Φmm)11外径(Φmm)11成分エチレン酢酸ビニル共重合体(50~60%)炭化水素系樹脂(40~50%)適合ホットボンドHB-80溶解温度(℃)84危険物の類別非危険物主なワークパーツ
ホビーブラシ 面相筆 ミネシマホビーブラシ 面相筆ミネシマ
999税込1,099
1個
当日出荷
模型製作の塗装は勿論のこと、接着剤や溶きパテの塗布、スミ入れの流し込みなど様々な場面に活躍する面相筆です。 パックに計20本の筆が入った『使い切りタイプ』なので、筆が痛みやすく普段なら躊躇してしまう溶きパテの盛付けや接着剤の塗布などの作業にも気兼ねなく使用することができます。 パーツの【細かな塗装】、模型のモールドに塗料を流し込む際の【スミ入れ】など、模型製作の様々な場面で使用することができます。 また、20本入りという特徴を活かし、塗装の色ごとに筆を取り換えるなどの普段の筆ではできない使い方もできます。
材質筆:ナイロン全長(mm)約83毛丈(mm)10材質(柄部)ポリスチレン
New Balance Harrisburg New Balance(ニューバランス)New Balance HarrisburgNew Balance(ニューバランス)
18,000税込19,800
1足
当日出荷
L+1 BOA搭載のミッドカットモデル登場!。ミッドカット用に新たに開発されたL+1ダイヤルを搭載。ローカット用のL6より巻取りトルクが強く快適にフィッティングできます。ゴミや異物の侵入を防ぐ袋舌仕様。舌の両サイドの袋の部分は薄く伸びのあるPUを使用しているので、着用時のごわつきも最小限です。人口皮革と比較してソフトで屈曲性が良く、屈曲耐久性の高い牛革を甲に使用。踵当てパーツの縁にテープ状の反射材を縫い付けて、広い角度から暗所での視認性を高めています。
形状ミッドカット規格JSAA 規格A種 人工皮革製プロスニーカー 衝撃吸収製法セメント式材質(甲被)PU(マイクロファイバー)+エアーメッシュ+牛革先芯樹脂製(ワイド)靴底EVA+ラバー
Hバー スチールクローム 丸 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]Hバー スチールクローム 丸ROYAL(ロイヤル)[建築金物](5件のレビュー)
649税込714
1本
当日出荷から17日以内出荷
ハンガー横掛け陳列用パイプ
用途丸バー用 ハンガー、ディスプレイ等に使用直径(Φmm)25.4材質スチール特殊鋼寸法t(mm)1.2
グラフィック 2 1HB-2173F-00 YAMAHA(ヤマハ)グラフィック 2 1HB-2173F-00YAMAHA(ヤマハ)
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
アルミナるつぼ(本体) CC印(ニッカトー)アルミナるつぼ(本体)CC印(ニッカトー)(5件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
化学組成Al2O3/95%、SiO2/3%耐熱温度(℃)1600厚さ(mm)4.0
...
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
"hb2" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷