カテゴリ

  • 農業機械(5)
  • バイク純正部品(4)
  • 制御機器(2)
  • 作業工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 機構部品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)

「hb20k」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特大H刃替刃 オルファ特大H刃替刃オルファ(10件のレビュー)
1,498税込1,648
1パック(20枚)
当日出荷
刃幅(mm)25刃厚(mm)0.7刃長(mm)126材質(刃)合金工具鋼トラスコ品番360-3202種別特大質量(g)345適合替刃・カッター101B、151BG、196BRoHS指令(10物質対応)対応
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(10件のレビュー)
809税込890
1箱(20g)
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ハイパーH型 オルファハイパーH型オルファ(13件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
刃の反りが少なく強靭な特大H刃を装着。 特大サイズながら滑らず握りやすさを追求したX(エックス)デザインのラバーグリップにより抜群の使いやすさを実現。
規格H型イエロー/ブラックトラスコ品番322-9858質量(g)142適合替刃・カッター特大H刃(HB5B、HB20K)RoHS指令(10物質対応)対応
電圧・電流パネルメータ K3HB-X omron(オムロン)電圧・電流パネルメータ K3HB-Xomron(オムロン)
59,980税込65,978特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
電圧・電流信号などアナログ量の計測表示、判別に最適なパネルメータ動作判定を表示色で見せる緑/赤2色表示切替。運転状態の傾向を見せる、ポジションメータ搭載。外部イベント入力で多才な計測・判別用途に展開。UL規格適合認定(マークライセンス認定)第三者機関評価によるCEマーキング適合。NEMA4X準拠(IP66相当)の防滴構造。
セルフカット口金 ナベヤセルフカット口金ナベヤ
43,980税込48,378
1組(2個)
3日以内出荷
セット内容[パラレルストップ]パラレルストップ:4個、六角穴付ボルトM8×20:4個、六角穴付止めねじ(棒先)M8×25:4個、[ワークストップ]ジョイント:1個、クランプGストレート 7110G-08:1個、平ワッシャー WF8:1個、六角穴付ボルトM8×25:1個、六角穴付止めねじ(棒先)M8×50:1個、六角ナット M8:1個、[ハイトブロック]ロックタイト5軸マシンバイス用の嵩上げ台です。ワークの嵩上げが必要な機械や加工に最適です。セット内容:ハイトブロック:1個、六角穴付ボルトM12×35:4個、六角穴付ボルトM10×15:6個、側面カバー:2個、※LT5AU100-HB125KのみガイドブロックLTGB18-18(2個1組):1組、※LT5AU75-SJ20の取り付け穴は2個となります。寸法L(mm)25寸法H(mm)14寸法A(mm)150寸法F(mm)30寸法D(mm)34寸法E(mm)16寸法B(mm)55寸法C(mm)35寸法M(mm)50寸法I(mm)9寸法J(mm)18.5寸法G(mm)5寸法K(mm)27RoHS指令(10物質対応)対応適合バイスLT5AU125F
デジタルパネルメータ LCD omron(オムロン)デジタルパネルメータ LCDomron(オムロン)
57,980税込63,778
1個
7日以内出荷
K3HB-Xプロセスパネルメータ1/8 DIN (48 x 96 mm)計器盤、100 / 240 V ac電源。 カラーチェンジディスプレイでプロセスのステータスを通知し、構成可能な棒グラフで入力の度合いを表示します。 入力範囲はスケーラブルなリニアAC電流、DC電流、又はDC電圧で、あらゆる標準のリニアスケールをカバーします。3つのモデルが標準的なリニアでスケーラブルな入力に対応K3HB-XAD DC電流、+/-199.99 mA / 4 → 20 mA K3HB-XVD DC電圧、+/-199.99 V / 1 → 5 V K3HB-XAA - AC電流、0 → 10 A カラーチェンジディスプレイと出力インジケータでプロセスのステータスを通知 別売りのオプションカードを使用すればメータを用途に合わせて調整可能(代表品番 ; 611-7637 611-7637 )
仕様●特性測定:Frequency●ディスプレイのタイプ:LCD●高さ:48mm●幅:96mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃●コード番号:611-7766アズワン品番65-7327-27
カバー L.フロ*NHB25M* 83620K44V00ZF ホンダカバー L.フロ*NHB25M* 83620K44V00ZFホンダ
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番83620-K44-V00ZF主な適合車種(ホンダ)DIO
カバーセット R*NHB25M* 83200K29900ZG ホンダカバーセット R*NHB25M* 83200K29900ZGホンダ
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番83200-K29-900ZG
キャリヤー ラギ*NHB24M* 81200K12900ZA ホンダキャリヤー ラギ*NHB24M* 81200K12900ZAホンダ
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番81200-K12-900ZA
カバー R.フロ*NHB25M* 83520K44V00ZF ホンダカバー R.フロ*NHB25M* 83520K44V00ZFホンダ
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番83520-K44-V00ZF主な適合車種(ホンダ)DIO
金属製ロッド RS PRO ロッド RS PRO金属製ロッド RS PRO ロッドRS PRO
52,980税込58,278
1セット(2個)
7日以内出荷
フォーム = ロッド材料 = ステンレス鋼長さ = 1.5mロッド径 = 20mm材質グレード = 303S31引張強度 = 500硬さ = 262 HB熱伝導率 = 16.3 W/m.k at 100°cg/cm3RS PRO ステンレス・スチール・ロッド
ギアボツクスステー BIGM(丸山製作所)ギアボツクスステーBIGM(丸山製作所)
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
部品名称ギアボツクスステー関連資料展開図1(0.7MB) 展開図2(0.8MB) 展開図3(0.73MB) 展開図4(0.7MB) 展開図5(0.75MB) 展開図6(0.8MB) 展開図7(0.73MB) 展開図8(0.78MB) 展開図9(0.73MB)図解NoMPM-850 ハンドル関係部品_No.5、MPM-950 ハンドル関係部品_No.5、MPM-1350H ハンドル関係部品_No.20、MPM-950H ハンドル関係部品_No.20、MPM-1350 ハンドル関係部品_No.5、MPM-850K ハンドル関係部品_No.5、MPM-1350HK ハンドル関係部品_No.21、MPM-1350HB ハンドル部品_No.20、MPM-950HK ハンドル関係部品_No.21
スナップリング BIGM(丸山製作所)スナップリングBIGM(丸山製作所)
315税込347
1個
7日以内出荷
部品名称スナツプリング関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(0.84MB) 展開図3(0.9MB) 展開図4(0.91MB) 展開図5(1.07MB) 展開図6(0.84MB) 展開図7(0.8MB) 展開図8(0.81MB) 展開図9(0.9MB) 展開図10(0.91MB) 展開図11(1.07MB) 展開図12(1.01MB)図解NoMPM-1350HK プーリー関係部品_No.20、MPM-1350H プーリ関係部品_No.23、MPM-950HK ミッション関係部品_No.7、MPM-1350 操作関係部品_No.29、MPM-1350HK ミッション関係部品_No.7、MPM-950HK プーリ関係部品_No.20、MPM-950 操作関係部品_No.29、MPM-1350HB ミッション部品_No.7、MPM-850 操作関係部品_No.29、MPM-850K 操作関係部品_No.29、MPM-950H プーリ関係部品_No.23、MPM-1350HB プーリ部品_No.20
ヒラザガネ BIGM(丸山製作所)ヒラザガネBIGM(丸山製作所)
459税込505
1セット(10個)
7日以内出荷
規格M16ナミマル部品名称ヒラザガネ関連資料展開図1(1.11MB) 展開図2(1.26MB) 展開図3(1.05MB) 展開図4(0.95MB) 展開図5(1.03MB) 展開図6(1.01MB) 展開図7(0.98MB) 展開図8(0.95MB) 展開図9(1.15MB) 展開図10(1.09MB) 展開図11(1.02MB) 展開図12(1.15MB)図解NoMPM-1350H カリハ関係(2)部品_No.30、MPM-1350H 補助カリハ関係部品_No.36、MPM-950HK カリハ関係(1)部品_No.95、MPM-1350HB カリハ(2)部品_No.36、MPM-850K カリハ関係(1)部品_No.20、MPM-950 カリハ関係(1)部品_No.72、MPM-1350 カリハ関係(2)部品_No.33、MPM-1350HB カリハ(1)部品_No.30、MPM-1350HK カリハ関係(2)部品_No.30、MPM-1350HK 補助カリハ関係部品_No.36、MPM-950H カリハ関係部品_No.95、MPM-1350 カリハ関係(3)部品_No.36
ナット BIGM(丸山製作所)ナットBIGM(丸山製作所)
359税込395
1セット(5個)
7日以内出荷
部品名称ナツト関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(1.11MB) 展開図3(0.84MB) 展開図4(0.9MB) 展開図5(1.26MB) 展開図6(0.9MB) 展開図7(0.93MB) 展開図8(0.91MB) 展開図9(1.05MB) 展開図10(1.07MB) 展開図11(0.84MB) 展開図12(0.9MB) 展開図13(0.95MB) 展開図14(0.8MB) 展開図15(0.81MB) 展開図16(0.82MB) 展開図17(0.9MB) 展開図18(0.93MB) 展開図19(0.91MB) 展開図20(1.09MB) 展開図21(1.15MB) 展開図22(1.07MB) 展開図23(1.02MB) 展開図24(1.01MB) 展開図25(1.15MB) 展開図26(0.85MB) 展開図27(0.78MB) 展開図28(0.8MB)図解NoMI-A207 エンジン,フレーム部品_No.19、MPM-950 カリハ関係(1)部品_No.29、MPM-1350HB プーリ部品_No.24、MPM-950HK プーリ関係部品_No.24、MPM-1350 操作関係部品_No.50、MPM-1350H プーリ関係部品_No.20、MPM-950HK 操作関係(2)カリトリクラッチレバー,ペダル部品_No.20、MPM-950 操作関係部品_No.50、MI-A207 トランスミッション(1)部品_No.13、MI-A207 クランク部品_No.6、MPM-850 カリハ関係(1)部品_No.29、MPM-1350HB 操作部(2)部品_No.20、MPM-850K 操作関係部品_No.50、MPM-1350HK 操作関係(1)チェンジレバー,副変速レバー部品_No.5、MPM-850K カリハ関係(1)部品_No.36、MPM-1350HK プーリー関係部品_No.24、MPM-1350HB 操作部(1)部品_No.5、MPM-1350HK 補助カリハ関係部品_No.105、MPM-850 操作関係部品_No.50、MPM-1350HB カリハ(2)部品_No.103、MPM-1350 カリハ関係(2)部品_No.55、MPM-950H カリハ関係部品_No.30、MPM-950H 操作関係部品_No.5、MPM-950HK カリハ関係(1)部品_No.30、MPM-950HK 操作関係(1)チェンジレバー,副変速レバー部品_No.5、MPM-1350HK 操作関係(2)カリトリクラッチレバー,ペダル部品_No.20、MPM-1350H 操作関係部品_No.5、MPM-950H プーリ関係部品_No.20、MI-A207 トランスミッション(1)部品_No.48
バネザガネ M6 BIGM(丸山製作所)バネザガネ M6BIGM(丸山製作所)
319税込351
1セット(5個)
7日以内出荷
部品名称バネザガネ M6関連資料展開図1(1.11MB) 展開図2(0.84MB) 展開図3(1.26MB) 展開図4(0.95MB) 展開図5(0.84MB) 展開図6(1.01MB) 展開図7(0.95MB) 展開図8(1.09MB) 展開図9(1.15MB) 展開図10(0.9MB) 展開図11(1.02MB) 展開図12(1.15MB) 展開図13(0.85MB) 展開図14(0.68MB)図解NoMPM-1350HK 補助カリハ関係部品_No.15、MI-A207 エンジン,フレーム部品_No.30、MPM-950HK カリハ関係(1)部品_No.20、MPM-1350H プーリ関係部品_No.11、MPM-850K カリハ関係(1)部品_No.28、MI-A207 エンジン,フレーム部品_No.8、MPM-950H カリハ関係部品_No.20、MPM-950H プーリ関係部品_No.11、MPM-1350H 補助カリハ関係部品_No.15、MPM-850K エンジン関係(2)部品_No.13、MPM-1350HB カリハ(2)部品_No.15、MI-A207 ハンドル部品_No.29、MPM-950 カリハ関係(1)部品_No.21、MPM-850 カリハ関係(1)部品_No.21、MPM-1350 カリハ関係(3)部品_No.15