5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃幅(mm)25 刃厚(mm)0.7 刃長(mm)126 材質(刃)合金工具鋼 トラスコ品番360-3202 種別特大 質量(g)345 適合替刃・カッター101B、151BG、196B RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(20枚)
1,098 税込1,208
当日出荷

刃の反りが少なく強靭な特大H刃を装着。 特大サイズながら滑らず握りやすさを追求したX(エックス)デザインのラバーグリップにより抜群の使いやすさを実現。
規格H型 イエロー/ブラック トラスコ品番322-9858 質量(g)142 適合替刃・カッター特大H刃(HB5B、HB20K) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
899 税込989
当日出荷

電圧・電流信号などアナログ量の計測表示、判別に最適なパネルメータ。動作判定を表示色で見せる緑/赤2色表示切替。運転状態の傾向を見せる、ポジションメータ搭載。外部イベント入力で多才な計測・判別用途に展開。UL規格適合認定(マークライセンス認定)。第三者機関評価によるCEマーキング適合。NEMA4X準拠(IP66相当)の防滴構造。
1個
特価
35,900 税込39,490
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

RS PRO V17
仕様フォーム = ロッド材料 = ステンレス鋼長さ = 1mロッド径 = 20mm材質グレード = 303S31引張強度 = 500硬さ = 262 HB熱伝導率 = 16.3 W/m.k at 100°cg/cm3 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
35,980 税込39,578
5日以内出荷

ナベヤセルフカット口金
エコ商品
セット内容[パラレルストップ]パラレルストップ:4個、六角穴付ボルトM8×20:4個、六角穴付止めねじ(棒先)M8×25:4個、[ワークストップ]ジョイント:1個、クランプGストレート 7110G-08:1個、平ワッシャー WF8:1個、六角穴付ボルトM8×25:1個、六角穴付止めねじ(棒先)M8×50:1個、六角ナット M8:1個、[ハイトブロック]ロックタイト5軸マシンバイス用の嵩上げ台です。ワークの嵩上げが必要な機械や加工に最適です。セット内容:ハイトブロック:1個、六角穴付ボルトM12×35:4個、六角穴付ボルトM10×15:6個、側面カバー:2個、※LT5AU100-HB125KのみガイドブロックLTGB18-18(2個1組):1組、※LT5AU75-SJ20の取り付け穴は2個となります。 寸法L(mm)25 寸法H(mm)14 寸法A(mm)150 寸法F(mm)30 寸法D(mm)34 寸法E(mm)16 寸法B(mm)55 寸法C(mm)35 寸法M(mm)50 寸法I(mm)9 寸法J(mm)18.5 寸法G(mm)5 寸法K(mm)27 RoHS指令(10物質対応)対応 適合バイスLT5AU125F
1組(2個)
43,980 税込48,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連キーワード