カテゴリ

  • バイク純正部品(77)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(45)
  • 厨房用品(32)
  • オフィス家具(24)
  • 制御機器(23)
  • 物流用品(20)
  • 自動車純正部品(14)
  • 自動車補修部品(14)
  • 作業工具(14)
  • メカニカル部品(13)
  • 油圧機器・油圧ホース(12)
  • 農業機械(12)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • 店舗什器・備品(9)
  • 卓上消耗品(8)
  • 切削工具(8)
  • 自転車部品(8)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 保管用品(5)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 建築金物(4)
  • 家電(4)
  • 事務用品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • バイク部品(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 機構部品(3)
  • 安全標識(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 溶接用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 日用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く

「hb32」の検索結果

関連キーワード
410件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 6ES7232-4HB32-0XB0 SIEMENS

    6ES7232-4HB32-0XB0

    SIEMENS
    ¥73,980税込¥81,378
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • CD Series(CDM2HB32) SMC

    CD Series(CDM2HB32)

    SMC
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1個
    9日以内出荷から27日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
  • CM Series(CM2HB32) SMC

    CM Series(CM2HB32)

    SMC
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1個
    17日以内出荷から30日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
  • 標準形エアシリンダ(丸形)(CM2HB32-~) SMC

    標準形エアシリンダ(丸形)(CM2HB32-~)

    SMC
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    取付支持形式基本形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)15~300使用圧力範囲(MPa)0.18~1.0作動方式複動片ロッド使用流体タービン油チューブ内径(Φmm)32取付金具基本形磁石内蔵有無無
  • Siemens PLC I/Oモジュール 6ES7232-4HB32-0XB0 PLC I/Oモジュール SIMATIC S7-1200シリーズ用 SIEMENS

    Siemens PLC I/Oモジュール 6ES7232-4HB32-0XB0 PLC I/Oモジュール SIMATIC S7-1200シリーズ用

    SIEMENS
    ¥73,980税込¥81,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様Siemens PLC I/O モジュールSiemens SM 1232 PLC アナログ I/O モジュールには、 4 → 20 mA の信号範囲で 2 つの出力が統合されています。SIMATIC S7-1200 シリーズ PLC と組み合わせて使用するように設計されています。光学的に絶縁されており、 2 つのアナログ出力を備えています。電流形式と電圧形式の出力に対応しています。アラームや診断などの Advanced 機能を備えており、アナログ用途に最適です。特長と利点電圧及び電流の測定 分解能: 13 → 14 ビット 周囲動作温度範囲: -20 → 60 ° C 入力電圧定格: 24 V dc用途産業オートメーション ロボット 自動車産業認定CEマーク CSA 認定 FM認定 RCM 認定 IP20等級 ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BSEN61340-5-1 : 2007適合応用例:商用、住宅用寸法(mm)100×45×75シリーズSIMATIC、TM3電源電圧24 Vケーブル長(m)100出力電流(mA)0 → 20RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプPLC I/Oモジュール併用可能製品SIMATIC S7-1200シリーズ最大動作温度(℃)70出力タイプアナログ
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HB32-60~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HB32-60~)

    SMC
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    取付支持形式基本形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)15~300使用圧力範囲(MPa)0.18~1.0作動方式複動片ロッド使用流体タービン油チューブ内径(Φmm)32取付金具基本形磁石内蔵有無有
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HB32-4~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HB32-4~)

    SMC
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    取付支持形式基本形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)15~300使用圧力範囲(MPa)0.18~1.0作動方式複動片ロッド使用流体タービン油チューブ内径(Φmm)32取付金具基本形磁石内蔵有無有
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HB32-3~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HB32-3~)

    SMC
    ¥8,598~税込¥9,458~
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    取付支持形式基本形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)15~300使用圧力範囲(MPa)0.18~1.0作動方式複動片ロッド使用流体タービン油チューブ内径(Φmm)32取付金具基本形磁石内蔵有無有
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HB32-8~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HB32-8~)

    SMC
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    取付支持形式基本形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)15~300使用圧力範囲(MPa)0.18~1.0作動方式複動片ロッド使用流体タービン油チューブ内径(Φmm)32取付金具基本形磁石内蔵有無有
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HB32-5~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HB32-5~)

    SMC
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    取付支持形式基本形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)15~300使用圧力範囲(MPa)0.18~1.0作動方式複動片ロッド使用流体タービン油チューブ内径(Φmm)32取付金具基本形磁石内蔵有無有
  • 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2HB32 SMC

    標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2HB32

    SMC
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    17日以内出荷
    ストローク(mm)350形式(H) エアハイドロタイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)32ロッド先端ねじ(-) おねじ
  • CLM2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CLM2HB32) SMC

    CLM2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CLM2HB32)

    SMC
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    20日以内出荷
    ストローク(mm)250タイプ(H) エアハイドロタイプジャバラ(-) ジャバラなし作動方式(E) スプリングロック (排気ロック)チューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc
  • 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2HB32 SMC

    標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2HB32

    SMC
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1個
    17日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
  • CLM2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLM2HB32) SMC

    CLM2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLM2HB32)

    SMC
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    20日以内出荷
    ストローク(mm)200タイプ(H) エアハイドロタイプ作動方式(D) スプリング・空気圧併用ロックチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
  • Hバー32Φ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    Hバー32Φ

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物](3件のレビュー)
    ¥799~税込¥879~
    1本
    当日出荷から15日以内出荷
    用途ハンガー横掛け陳列用丸パイプ材質スチール特殊鋼板厚(mm)1.2tパイプ寸法(mm)Φ31.8
  • 丸型中空(Hタイプ)黄銅中空スペーサー MYG

    丸型中空(Hタイプ)黄銅中空スペーサー

    MYG(2件のレビュー)
    ¥459税込¥505
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    材質黄銅(C3604BD)表面処理Niメッキ
  • ビューノ ステンレス製スポンジラック パール金属

    ビューノ ステンレス製スポンジラック

    パール金属
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    材質本体:ステンレス鋼 吸着盤:塩化ビニル質量(g)127耐荷重(kg)0.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×85×75
  • ビューノ ステンレス製ふきんスタンド パール金属

    ビューノ ステンレス製ふきんスタンド

    パール金属
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    材質本体:ステンレス鋼 すべり止め:シリコーンゴム質量(g)410寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×110×270
  • JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CHD2HB32B SMC

    JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CHD2HB32B

    SMC
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    30日以内出荷
    ストローク(mm)390クッション(-) 両側クッション付シリーズ(H) ステンレス:14MPaチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 内蔵ロッド径の寸法系列(B) B系列ポート・クッションバルブ位置(E) ポート上 クッションバルブ下
  • ビューノ ステンレス製包丁・まな板スタンド パール金属

    ビューノ ステンレス製包丁・まな板スタンド

    パール金属
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    材質本体:ステンレス鋼 すべり止め:シリコーンゴム質量(g)393寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×130×220
  • JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2HB32B SMC

    JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2HB32B

    SMC
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    30日以内出荷
    ストローク(mm)120クッション(-) 両側クッション付シリーズ(H) ステンレス:14MPaチューブ内径(Φmm)32ロッド径の寸法系列(B) B系列ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
  • 泡まつキャップ(TMW40型用) TOTO

    泡まつキャップ(TMW40型用)

    TOTO
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    適合品番TMF43CS、TMF44CS、TMR40D、TMW40型
  • ソフト巾木(軟質ビニル巾木) 袴あり(R付) 100HB タジマ(田島ルーフィング)

    ソフト巾木(軟質ビニル巾木) 袴あり(R付) 100HB

    タジマ(田島ルーフィング)
    ¥6,898税込¥7,588
    1箱(25枚)
    5日以内出荷
    壁と床との接点を納め壁面の下部を保護。
    長さ(mm)914.4高さ(mm)100
  • ボールバルブ(600型、フルボア、黄銅) 大和バルブ

    ボールバルブ(600型、フルボア、黄銅)

    大和バルブ
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    当日出荷
    バルブの流路と配管の内径がほぼ同じなので圧力損失が小さいバルブです。
    用途主な用途:空気・水・油の設備、および装置配管。※蒸気には使用できません。※可燃性、腐食性および毒性のある流体には使用できません。最高許容圧力(MPa)4.2(常温の水・油)、1.0(常温の空気)、0.7(120℃以下の冷温水・油・空気)バルブ種類ボールバルブ
  • ライズ ブルーダイヤモンドコートIH対応玉子焼 パール金属

    ライズ ブルーダイヤモンドコートIH対応玉子焼

    パール金属(1件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1枚
    当日出荷
    丈夫な特殊加工 金属ヘラも使える強力コーティング 汚れやコゲがこびりつきにくく少量の油で調理できる オール熱源対応
    材質本体:アルミニウム合金、底面:ステンレス鋼、取手:フェノール樹脂質量(g)432サイズ(cm)13×18表面処理ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装本体寸法(幅W×全長×高さH)145×370×80
  • ソフト巾木(軟質ビニル巾木) 袴あり(R付) 60HB タジマ(田島ルーフィング)

    ソフト巾木(軟質ビニル巾木) 袴あり(R付) 60HB

    タジマ(田島ルーフィング)(1件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1箱(25枚)
    5日以内出荷
    壁と床との接点を納め壁面の下部を保護。
    長さ(mm)914.4高さ(mm)60
  • ビューノ ステンレス製コーナーバスケット パール金属

    ビューノ ステンレス製コーナーバスケット

    パール金属
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    材質本体:ステンレス鋼 吸着盤:塩化ビニル質量(g)231寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×110×120
  • ビューノ ステンレス製シンクスライド式水切りバスケット パール金属

    ビューノ ステンレス製シンクスライド式水切りバスケット

    パール金属
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷
    材質本体:ステンレス鋼 すべり止め:シリコーンゴム幅(mm)210高さ(mm)115質量(g)620奥行(mm)400~545耐荷重(kg)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×400~545×115
  • ビューノ ステンレス製スリム水切りバスケット パール金属

    ビューノ ステンレス製スリム水切りバスケット

    パール金属
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    材質バスケット・トレー:ステンレス鋼 すべり止め:シリコーンゴム幅(mm)355高さ(mm)140質量(g)717奥行(mm)185寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×185×140
  • ビューノ ステンレス製まな板スタンド パール金属

    ビューノ ステンレス製まな板スタンド

    パール金属
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    材質本体:ステンレス鋼 すべり止め:シリコーンゴム質量(g)216寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×130×120収納枚数(枚)3
  • ソフト巾木(軟質ビニル巾木) 袴あり(R付) 75HB タジマ(田島ルーフィング)

    ソフト巾木(軟質ビニル巾木) 袴あり(R付) 75HB

    タジマ(田島ルーフィング)(2件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1箱(25枚)
    5日以内出荷
    壁と床との接点を納め壁面の下部を保護。
    長さ(mm)914.4高さ(mm)75
  • ドライバービットソケット トップ工業

    ドライバービットソケット

    トップ工業
      
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネット(ネオジキャップ磁石) 丸型六角ボルト 滑り止めゴム付 ラクテム

    マグネット(ネオジキャップ磁石) 丸型六角ボルト 滑り止めゴム付

    ラクテム
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ネオジウム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っています。
    用途六角ボルトで磁石を固定、六角ナットで長さ調節やスパナ締めが可能です。材質六角ボルト・ナット:SS400相当表面処理マグネット:ニッケルメッキ、六角ボルト・ナット:三価クロメート材質(ねじ部)SUS304相当頭部形状六角穴材質(キャップ)SPCC六角ナット1種材質(ゴム)CRスポンジ (黒)ゴム厚(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目材質(マグネット)ネオジム磁石表面処理(キャップ)ニッケルメッキ
  • 油圧用210Kgf/cm2 管フランジ(JIS B2291) SHBタイプ(Oリング溝なし) ヤマト特殊鋼

    油圧用210Kgf/cm2 管フランジ(JIS B2291) SHBタイプ(Oリング溝なし)

    ヤマト特殊鋼
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    各種ユニットや船舶などに使用される油圧用のフランジです。
    材質SS400形状フランジ色黒最高使用圧力(MPa)21寸法r(mm)5
  • ビューノ ステンレス製グラススタンド パール金属

    ビューノ ステンレス製グラススタンド

    パール金属
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    翌々日出荷
    材質本体:ステンレス鋼 すべり止め:シリコーンゴム質量(g)388寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×180×195
  • バヨネットフード Nikon(ニコン)

    バヨネットフード

    Nikon(ニコン)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    5日以内出荷
    バヨネット式レンズフードです。
    仕様VR用色ブラック取付方式バヨネット式対応機種AF-S DX NIKKOR 18-105mm f/3.5-5.6G ED VR、AF-S DX Zoom-Nikkor 18-70mm f/3.5-4.5G IF-ED、AF-S DX NIKKOR 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR、AF-S DX Zoom-Nikkor ED 18-135mm F3.5-5.6G(IF)
  • ラクッキング 鉄製プチグリルパン パール金属

    ラクッキング 鉄製プチグリルパン

    パール金属
    ¥659~税込¥725~
    1個ほか
    翌々日出荷
    グリルだから高温でムラなく火が通り旨味を凝縮。 高火力で石釜風。簡単レシピ付。 魚焼グリルからそのまま食卓へ。
    適合魚焼きグリル、オーブン、オーブントースター、ガスコンロ、IH、シーズヒーター、ハロゲンヒーター、エンクロヒーター、ラジエントヒーター材質鉄質量(g)106サイズ(cm)9寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×95×35深さ(mm)29表面処理シリコーン樹脂塗装
  • ソフト巾木(軟質ビニル巾木) 袴あり(R付) 40HB タジマ(田島ルーフィング)

    ソフト巾木(軟質ビニル巾木) 袴あり(R付) 40HB

    タジマ(田島ルーフィング)
    ¥4,798税込¥5,278
    1箱(25枚)
    5日以内出荷
    壁と床との接点を納め壁面の下部を保護する軟質ビニル巾木に防汚性、抗菌性、防カビ性を付加。 高さ40mm、60mm、75mm、100mmの4サイズを用意。
    材質軟質ビニル床巾木長さ(mm)914.4高さ(mm)40機能抗菌・防汚・防カビ・工場内リサイクル・VOC対策品グリーン購入法適合
  • スタンダードチェーン アサヒサイクル

    スタンダードチェーン

    アサヒサイクル
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(110L)
    4日以内出荷
    色ブラウン